Low-Eガラス対応 窓飾りシート明和グラビア4日以内出荷
Low-E複層ガラス 網入りガラス ペアガラス対応 飛散防止効果のある窓飾りシート 窓ガラスフィルム 台風対策 窓フィルム UVカット 透明 レトロガラス
用途UVカット99%、吸盤効果、飛散防止効果、Low-E複層ガラス対応、ペア・網入りガラス対応材質塩化ビニル樹脂、保護フィルム:ポリエステル色CL長さ(m)15幅(cm)90
Low-Eガラス対応 窓飾りシート/大革命アルファ レンズタイプ明和グラビア4日以内出荷
Low-E複層ガラス 網入りガラス ペアガラス対応 飛散防止効果のある窓飾りシート 窓ガラスフィルム 台風対策 窓フィルム UVカット 透明 レトロガラス
用途UVカット99%、吸盤効果、飛散防止効果、Low-E複層ガラス対応、ペア・網入りガラス対応材質塩化ビニル樹脂、保護フィルム:ポリエステル色CL長さ(cm)90
台風対策飛散抑制シート明和グラビア4日以内出荷
台風対策 飛散防止 JIS規格品 ガラスフィルム 窓貼りシート 窓用 フィルム 飛散防止 台風 対策 防災 日本製
用途飛散防止 貼ってはがすことが可能です。きれいにはがせる。透明タイプ材質表面:塩化ビニル樹脂、裏面:アクリル系樹脂、保護フィルム:ポリエステル
窓に貼ってはがせる飛散軽減フィルム明和グラビア5日以内出荷
台風対策 飛散軽減 ガラスフィルム 窓貼りシート 窓用 フィルム 飛散防止 防災 ペアガラス 網入りガラス Low-E 複層ガラス 貼ってはがせる DIY 日本製
用途飛散抑制効果があります。貼ってはがすことが可能です。ペアーガラス・Low-Eガラス、網入りガラスに貼ることができます。材質表面:ポリエステル樹脂、接着剤:アクリル系樹脂、はく離紙:紙
災害時に役立つ防水シート明和グラビア3日以内出荷
台風対策 窓 キズ保護 水濡れ防止 台風 対策 防災 。水害による水の侵入を軽減します。
用途飛来物から窓のキズを保護します。簡単に取り付けが可能です。コンパクトパッケージで省スペースの保管が可能です。避難所での飛沫対策に使用できます。玄関の水漏れ防止対策に天井からの雨漏り対策に材質塩化ビニル樹脂
止水シート 土嚢タイプ明和グラビア4日以内出荷
台風対策 洪水対策 窓 キズ保護 水濡れ防止 台風 対策 防災 。水害による水の侵入を軽減します。
用途水害対策外からの水の侵入防止止水対策セット品セット内容シート(約1m×2.5m)、止水テープ、養生テープ、まくら土のう(5袋)、土のう袋(4袋)材質シート:塩化ビニル樹脂、止水テープ:塩化ビニル樹脂/アクリル系粘着材、養生テープ:PE/アクリル系粘着材、土のう:PE、まくら土のう:PEシート幅(mm)1000シート長さ(m)2.5関連資料(0.57MB)
止水シート 水嚢タイプ明和グラビア7日以内出荷
台風対策 洪水対策 窓 キズ保護 水濡れ防止 台風 対策 防災 。水害による水の侵入を軽減します。
用途水害対策外からの水の侵入防止止水対策セット品セット内容シート(約1m×2.5m)、止水テープ、養生テープ、水のう袋(16袋)、ズレ防止シート材質シート:塩化ビニル樹脂、止水テープ:塩化ビニル樹脂/アクリル系粘着材、養生テープ:PE/アクリル系粘着材、水のう袋:PP/PA樹脂、シリコーン樹脂:PE、ズレ防止シート:オレフィン樹脂シート幅(mm)1000シート長さ(m)2.5関連資料(0.93MB)
飛散軽減フィルム明和グラビア4日以内出荷から5日以内出荷
台風等の防災対策品。
窓の飛散抑制効果のあるフィルム。
水なしで貼ってはがせるフィルム。
ペアーガラス・網入りガラスに使用可能。
用途窓飾りシート材質塩化ビニル樹脂、アクリル系樹脂、紙色クリアー幅(cm)46長さ(cm)90
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
建材・エクステリア の新着商品
ページ: 1/ 3