建材・エクステリア :「両面テープ」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人の動きを感知して受信機へ送信。 マグネットや両面テープで取り付けも簡単。
使用温度範囲(℃)-10~45 電源単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g)約82 ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可) 防塵防水性能IP55 電池寿命約2年(1日10回送信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 設置場所屋内/屋外 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×83×35
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

マグネットセンサーが、ドアや窓が開くのを感知してチャイムやアラームを鳴らします。 通常は来客感知に、不在時は防犯アラームに、選べる16種類の音。 来客感知の一回だけモードと、閉め忘れ防止の鳴り続けモードがあります。 両面テープで簡単取付け。音量調整可能。
用途【曲】来客や家族の出入りの確認に/店舗の来客確認に 【サイレン】ドアや窓からの侵入者の感知に 材質ABS樹脂 ホワイト 種類曲/13種類、サイレン/3種類 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×14×127 質量(g)(本体/マグネット)33/4.4 電池寿命約6ヶ月(新品電池で1日10回動作し、曲を1動作1回鳴らした時) 音圧(dB/m)55~75(チャイム・サイレンとも) マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×7×24
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

人の動きを感知して受信機へ送信。 マグネットや両面テープで取り付けも簡単。
使用温度範囲(℃)-10~45 電源単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g)約82 ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可) 防塵防水性能IP55 電池寿命約2年(1日10回送信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 設置場所屋内/屋外 感知距離(m)(屋内弱)約1~5、(屋内強)約3~8、(屋外弱)5~8、(屋外強)6~8 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×83×35
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ワイヤレス方式だから配線工事は不要で簡単に設置できます。デジタルIDコード方式なので混信がほとんどありません。屋外の障害物のない場所で最大100mまで届きます(建物の中では電波の到達距離が短くなります)。送信機は両面テープ止め、または置いて使用できます。受信機は置いて使用、ネジ止め、または付属のベルトクリップで持ち運ぶこともできます。送信機、受信機とも増設は出来ません。音量調節はできません。1種類のチャイム音(ピンポンピンポン)
用途各お部屋間の呼び出しに。お年寄りや身体の不自由な方の呼び出しボタンとして。受付などの呼び出しボタンに。玄関チャイムとして(屋外軒下に設置可能) 仕様【IDコード数】6万通り(変更不可)/【呼出音】1種類(ピンポン) 付属品送信機用:両面テープ/受信機用:ベルトクリップ、木ねじ 電源受信機 単3型アルカリ電池×2本(別売) 本体質量(g)【送信機】30【受信機】59 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【送信機】44×69×16【受信機】68×65×33 音量約80dB(音量調節無し) 電源(個)送信機 (コイン型リチウム電池CR2032×1(テスト用付属)) 電源タイプ電池式 設置場所送信機(屋内・屋外軒下)/受信機(屋内専用) 送受信周波数(MHz)315
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

送信機に手をかざすとセンサーが感知し、離れた場所にある受信機が光とチャイム音でお知らせします。送信機に触れずに呼び出せます。ワイヤレス方式だから配線工事は不要で簡単に設置できます。屋外の障害物のない場所で最大180mまで届きます(建物の中では電波の到達距離が短くなります)。送信機、受信機とも何台でも増設できます。増設する場合は、送信機ごとに異なるチャイム音を鳴らすことができます。送信機は取付プレート式ですから、ネジ止め、両面テープ止めが出来ます(付属)。256通りのIDコード方式なので混信がほとんどありません。音量調節可能。64種類のチャイム/メロディ/サイレン/音声/動物の鳴き声などから選べます。
仕様●送受信周波数:315MHz帯●IDコード数:256通り●設置場所:屋内専用●呼出音:64種類●電源:単4形アルカリ電池×2本:別売●本体サイズ:49W×94H×24Dmm:取付プレート含む●本体質量:56g(電池を含まない)●付属品:取付プレート、木ネジ、送信機用両面テープ、IDコード切換用ミニドライバー アズワン品番65-9134-96
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

音や衝撃を感知すると光と音でお知らせ。
仕様一方向 付属品送信機取り付け用両面テープ、取付用ネジ、取付用リブ、IDコード切替用ミニドライバー 材質ABS樹脂 質量(g)約69・210 電源送信機:単4形乾電池×2、受信機:AC100Vまたは単2形乾電池×3 ケース入数10 到達距離(m)無線:屋外見通し約180、屋内見通し約90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)送信機:5.6×2.8×8.7、受信機:8.7×5.4×13.5
1セット
5,898 税込6,488
当日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります