建材・エクステリア :「取り付けドア」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線不要で取り付け簡単なワイヤレスインターホン(ドアホン)です。玄関用呼び出しボタンと屋内用受信機のセットです。ワイヤレスなので配線不要!簡単に設置できます。呼び出し音は6種類の中から選べます。手放しでも通話が可能。増設はできません。
用途来客や宅配便の呼び出しに(お部屋間で使うことも可能)です。 使用温度範囲(℃)-10~45(湿度80%以下) 周波数2.4GHz帯 通信距離(m)見通し最大100(使用環境により短くなる場合があります)。
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷

ドアや窓の開閉を感知して受信機へ送信。 マグネットは左右どちらでも取り付け可能。
使用温度範囲(℃)-10~45 電源単4形アルカリ乾電池×3本(別売) 本体質量(g)約55 ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒) 防塵防水性能IP55 電池寿命約2年(1日10回送信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 設置場所屋内/屋外 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×7.5×35 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×70×27
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります