建材・エクステリア :「屋根用シート」の検索結果
建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
商品豆知識
ルーフィング・ゴールド チャンピオン(軽量タイプ)。軟質弾性プラスチックを配合したプラスチック原料100%(高分子系)、LDPE(ポリエチレン)とEVA樹脂とを特殊配合。一般ルーフィングに比べて、引裂強度は3~10倍以上あり、シール性能も高いため固定する際に使用する釘のくいつきが良く釘穴をしっかりと受け止めます。ルーフィングの表面にエンボス加工(凹凸)を施していることから、滑り止め効果があり、施工時の安全性を向上。この凹凸があることで桟が浮き、桟下の通水・通気が保持されることから遮水性に優れます。従来ルーフィング(23kg程度)に比べ、軽量(13kg程度)、建物への荷重が約50%軽減。
材質LDPE(中心及び突起部)/専用加工紙 (表裏面)
長さ(m)20
幅(m)1
1本
¥6,598
税込¥7,258
翌日出荷
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。