建材・エクステリア :「親機」の検索結果
特価
本日7月29日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
水平画角130°の広角カメラ(IPX4相当)。必ず別売のモニター親機またはポータブルモニター充電台親機が必要です。
取付露出型:JIS1個用スイッチボックス(カバー付)適合
質量(g)約190(電池除く)
タイプ夜間撮影方法:可視光LED
電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) またはモニター親機よりDC7V供給
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×34×128
電池寿命約8ヵ月(1回20秒、1日5回、21℃で使用時)
耐水性IPX4(防沫形)
使用環境条件-10~50℃、90%以下
無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式
実撮影画角(水平)約130°(垂直)約90°
最低被写体照度(Lux)2
1台(1台)
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
規格ARIB STD-T101準拠
通信方式時分割多元接続方式
周波数(MHz)1895.616~1902.528(1.728step)
電波到達距離(m)100(親機を中継することで最長200mの子機間通信可能)
録画機能で留守中の来客も自動録画。最大録画件数50件+手動録画50枚。電波干渉が少なく、ワイヤレスでつながります。配線工事不要。
寸法(mm)175×26×130(H)
取付【条件】露出型(金具付属):JIS1個用スイッチボックス(カバー付)適合
質量(g)玄関カメラ子機:約210(電池除く)、モニター親機:約445
消費電力(W)待受時:約0.8 通話時:約3.1
電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) またはモニター親機よりDC7V供給、AC100V 50/60Hz(コード長 約1.5m)
使用距離範囲(m)可能:見通し約100
電池寿命約8ヶ月(1回20秒、1日5回、21℃で使用時)
耐水性性能:IPX4(防沫形)
電波到達距離(m)100(見通し距離)
使用環境条件0~40(℃)、70%以下
撮影時機能夜間撮影方法:可視光LED
サイズ(mm)100×34×128(H)
無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式
実撮影画角(水平)約130°(垂直)約90°
最低被写体照度(Lux)2
画面仕様表示:3.5型TFTカラー液晶ディスプレイ
1セット
¥29,800
税込¥32,780
翌日出荷
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。