建材・エクステリア :「樹脂桟木」の検索結果
排水性能があり、雨漏りなどのクレームが解消します。
樹脂を使用することにより、木材等のように腐敗がなく耐候性があり超寿命化が図れる。
樹脂製のためリサイクル可能で、燃やしても有害物質がでない樹脂を使用しています。
木材と同等の物性があり、同等以上の耐久性を確保しています。
丸ノコによる切断や釘、ビス打ち性がよい。
工場生産の為、寸法精度の安定した品質提供できます。
長さ(m)3
最大荷重(N)くぎ引抜き最大荷重:650
圧縮強さ(MPa)15.2
曲げ強さ(MPa)14.9
曲げ弾性率(MPa)773
線膨張係数(×10-5/℃)7.5
素材PS発泡樹脂 ハイ・インパクト配合
硬さ(N)8.7
1セット(20本)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。