建材・エクステリア :「OAフロア」の検索結果

特価
本日12月22日(月)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最短1日で工事可能な軽量設計の一体構造型OAフロア。予め脚のついたブロック型のOAフロアを下地シートを敷いた床に敷き詰めるタイプのOAフロアです。軽量で施工が簡単なので、短期間で工事が可能です。多様化する情報ネットワークに対応した設計。500mm角のタイルカーペットを1枚はがすだけで配線の確認が可能です。高さは25mm、40mm、50mm、73mmタイプをご用意しています。
用途オフィス用床材 ブラック
1枚ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

難燃素材のBFBシリーズは、オフィスの防火対策に最適なフリーアクセスフロア建材です。UL94 V-2以上の難燃性能を有しており、樹脂製フリーアクセスフロアでは数少ない製品です。不燃性の素材で作られているため、火災発生時における延焼を抑制し、オフィス全体の安全性を高めることができます。公共施設にも最適で、長期的なコストパフォーマンスも優れています。
用途オフィス用床材 その他難燃性評価:JIS A 1450:グレードⅡ以上 UL94:V-2以上 材質特殊ポリプロピレン 寸法(mm)W248×D248×H50 質量(kg)7.7 ホワイト 高さ(mm)床上:50、有効配線:30 定格荷重(N)所定:3000 サイズ(mm)W250×D250×H50
1枚ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステップラインOAフロア 樹脂スロープ
段差を滑らかにし、台車などの通行をスムーズにします。
用途オフィス用床材 材質PP樹脂(再生PPタルク入) 寸法(mm)50(T)×250(W)×337(L) 質量(g)665 関連資料カタログ(2.11MB) 施工要領書(0.16MB)
1ケース(4個)
7,898 税込8,688
翌々日出荷

ステップラインOAフロア ジョイント
BFH40 BFH50 BF25 BF50R 兼用ジョイント。OAフロア同士の連結が可能となり、ズレ防止や安定感が格段にアップします。
用途オフィス用床材 材質ポリプロピレン 寸法(mm)20×20 ホワイト 質量(g/個)0.7 関連資料カタログ(2.11MB) 施工要領書(0.16MB)
1セット(200個)
4,098 税込4,508
翌々日出荷

ステップラインOAフロア 専用補助脚
サイズ合わせの際に本体のカットによるぐらつきや強度を補完します。
用途オフィス用床材 材質ポリプロピレン ブラック
1ケース(50個)ほか
3,398 税込3,738
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

既存の床とOAフロアパネルの間に敷設して微細な振動や不陸の調整と防止し、パネル本体をなじませる事ができ、歩行感もソフトになります。テナントビル等では既設床面の保護にも効果が御座います。
用途オフィス用床材 材質ポリエチレン 形状発泡シート+フィルム 厚さ(mm)1 乳白色 幅(cm)105 引火点(℃)335~450 関連資料カタログ(2.11MB) 施工要領書(0.16MB)
1巻
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステップラインOAフロア 専用補助脚
サイズ合わせの際に本体のカットによるぐらつきや強度を補完します。
用途オフィス用床材 適合BFB50専用補助脚 材質ポリプロピレン ホワイト
1ケース(100個)
5,798 税込6,378
3日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります