屋外用として特別に作られた屋外ラグは空間をより美しく居心地の良い雰囲気にします。従来のカーペットは屋外で使用すると劣化・変色が短期間で起こりますが、Garden Rug(ガーデンラグ)は紫外線に強い繊維を使用している為、屋外でも使用可能です。裏面にも工夫しており、水が抜ける様に仕上げております。夏場、デッキは非常に熱くなりますが、ラグを敷くことで暑いという体感を軽減されます。また、冬場もラグを敷くだけでデッキだけの空間と温かみが違います。上品な仕上がりを維持しながら屋外で日光や雨などに対して優れた性能を発揮するように設計されています。数十年にわたる経験から、屋内用ラグから創造した色相、デサイン、鮮やかな風合い、付加価値の有る原糸を組み合わせて類のない屋外空間にします。屋外で使用する事を目的としておりますので、一般的な家庭用カーベットより耐光性に優れている屋外用カーペットです。日本防炎協会の防炎性試験基準もクリアしており、燃え広がりにくくなっております。防カビ加工により、カビの繁殖を抑える事ができます。特殊技術により、雨水などが速やかに抜けられ、かっ速乾性をもたらす加工をしております。デッキの上に敷くことで、日射によるデッキの表面温度上昇を抑えられます。汚れたデッキであっても、ラグを敷く事で目立ちにくくなりリフォ ー ムするコストも抑える事ができます。屋外空間の様々な床材や家具とも調和できる柄と色を採用しています。屋外用ファニチャー(ガーデンファニチャー)と組み合わせることで空間を演出します。
用途屋外用(屋内でも使用可)
仕様【耐光堅牢度】JIS A 1218 / 処理時間:1000時間 / 試験結果:4-5級
タイプ屋外用
番号【防災】E2230351
抵抗【かび】JIS A 2911 4週間後判定0(カビの発生が見られない)
パイル長(mm)約9-3(±0.5)
密度1/8G
透水係数(cm/s)JIS A 1218 8.53×10-2
全厚(mm)10(±0.5)
組成ポリプロピレン100%
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。