建材・エクステリア :「呼び出し器」の検索結果
トイレの呼出ボタンを押すと、断続ブザー音と表示灯の点灯で異常を知らせます。3個用スイッチボックス適合。
用途病院・施設向け
仕様窓数:1窓
材質ステンレス
形状埋込形(JIS3個用スイッチボックス)
寸法(mm)120×162×61
表示方式断続ブザー音と表示窓点灯
電源電圧(V)DC12(電源アダプタから供給)
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音
材質SPCC t1.2
形状壁取付型
質量(kg)約5.0
タイプ副表示器:1台
消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時)
電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)
スピーカー呼出音増設:最大2台
色調日本塗料工業会 B22-90B(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
1台
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音
材質SPCC t1.2
形状壁取付型
質量(kg)約3.8
タイプ副表示器:1台
消費電力(W)待受時2、最大10(副表示器接続時)
電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)
スピーカー呼出音増設:最大2台
色調日本塗料工業会 B22-90B(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音
材質SPCC t1.2
形状壁取付型
質量(kg)約4.2
タイプ副表示器:1台
消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時)
電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)
スピーカー呼出音増設:最大2台
色調日本塗料工業会 B22-90B(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音
材質SPCC t1.2
形状壁取付型
質量(kg)約6.1
タイプ副表示器:1台
消費電力(W)待受時3、最大13(副表示器接続時)
電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)
スピーカー呼出音増設:最大2台
色調日本塗料工業会 B22-90B(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
1台
¥269,800
税込¥296,780
4日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音
材質SPCC t1.2
形状壁取付型
質量(kg)約3.8
タイプ副表示器:1台
消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時)
電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)
スピーカー呼出音増設:最大2台
色調日本塗料工業会 B22-90B(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音
材質SPCC t1.2
形状壁取付型
質量(kg)約3.8
タイプ副表示器:1台
消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時)
電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)
スピーカー呼出音増設:最大2台
色調日本塗料工業会 B22-90B(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
仕様呼出音:断続ブザー音(ブーブー)75dB
材質ステンレス t0.8
形状壁埋込型
質量(g)約180
電源電圧(V)DC12(電源アダプターから供給)
消費電流(mA)待受時10、最大480
使用周囲温度(℃)0~40
色調縦目ヘアライン仕上げ
適合ボックスJIS3個用スイッチボックス
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
仕様呼出音:断続ブザー音(ブーブー)75dB
材質ステンレス t0.8
形状壁埋込型
質量(g)約210
電源電圧(V)DC12(電源アダプターから供給)
消費電流(mA)待受時10、最大670
使用周囲温度(℃)0~40
色調縦目ヘアライン仕上げ
適合ボックスJIS5個用スイッチボックス
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
仕様呼出音:断続ブザー音(ブーブー)75dB
材質ステンレス t0.8
形状壁埋込型
質量(g)約210
電源電圧(V)DC12(電源アダプターから供給)
消費電流(mA)待受時10、最大670
使用周囲温度(℃)0~40
色調縦目ヘアライン仕上げ
適合ボックスJIS4個用スイッチボックス
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
仕様1~5窓用
適合機種CBN-1C、CBN-3C、CBN-5C、CBN-1CS、CBN-3CS、CBN-5CS
材質SPCC t1.6
形状盤組込型
質量(kg)約1.2
色調日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
適合機種CBN-1C、CBN-3C、CBN-5C、CBN-1CS、CBN-3CS、CBN-5CS
材質SPCC t1.6
形状壁埋込型
質量(kg)約2
色調日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)
適合ボックス専用埋込ボックス(CBN-BOX5)
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音(出荷時設定)またはメロディ音
材質SPCC t1.2(パネル部はt1.6)
形状組込型(EIA規格ラック)
質量(kg)約5.1
タイプ副表示器:1台
消費電力(W)待受時2、最大10(副表示器接続時)
電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)
スピーカー呼出音増設:最大2台
色調日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音(出荷時設定)またはメロディ音
材質SPCC t1.2(パネル部はt1.6)
形状組込型(EIA規格ラック)
質量(kg)約5.7
タイプ副表示器:1台
消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時)
電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)
スピーカー呼出音増設:最大2台
色調日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音(出荷時設定)またはメロディ音
材質SPCC t1.2(パネル部はt1.6)
形状組込型(EIA規格ラック)
質量(kg)約5.1
タイプ副表示器:1台
消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時)
電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)
スピーカー呼出音増設:最大2台
色調日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)
1台
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音(出荷時設定)またはメロディ音
材質SPCC t1.2(パネル部はt1.6)
形状組込型(EIA規格ラック)
質量(kg)約5.1
タイプ副表示器:1台
消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時)
電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)
スピーカー呼出音増設:最大2台
色調日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)
1台
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
仕様●一括移報出力(無電圧メーク接点・接点容量DC24V0.3A以下)●呼出音:断続ブザー音(ブーブー)
材質ステンレス t0.8
形状壁埋込型
質量(g)約180
電源電圧(V)DC12(電源アダプターから供給)
消費電流(mA)待受時10、最大330
使用周囲温度(℃)0~40
色調縦目ヘアライン仕上げ
適合ボックスJIS3個用スイッチボックス
1台
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ、呼出表示器CBNシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。ひも長約55cm(施工時長さ調節可能)。
用途病院・施設向け
仕様引きひも式、押ボタン式両用
材質自己消火性樹脂
形状壁埋込形(JIS1個用スイッチボックス)
寸法(mm)120×70×25
1台
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音
材質SPCC t1.2
形状壁取付型
質量(kg)約3.4
電源電圧(V)DC12(表示器より供給)
消費電流(mA)待受時40、最大150
スピーカー呼出音増設:最大1台
色調日本塗料工業会 B22-90B相当色(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
1台
¥94,980
税込¥104,478
4日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音
材質SPCC t1.2
形状壁取付型
質量(kg)約3.4
電源電圧(V)DC12(表示器より供給)
消費電流(mA)待受時40、最大210
スピーカー呼出音増設:最大1台
色調日本塗料工業会 B22-90B相当色(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音
材質SPCC t1.2
形状壁取付型
質量(kg)約3.4
電源電圧(V)DC12(表示器より供給)
消費電流(mA)待受時40、最大210
スピーカー呼出音増設:最大1台
色調日本塗料工業会 B22-90B相当色(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音
材質SPCC t1.2
形状壁取付型
質量(kg)約4.0
電源電圧(V)DC12(表示器より供給)
消費電流(mA)待受時40、最大210
スピーカー呼出音増設:最大1台
色調日本塗料工業会 B22-90B相当色(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ、呼出表示器CBNシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。
用途病院・施設向け
材質自己消火性樹脂
形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)
寸法(mm)120×70×25
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ、呼出表示器CBNシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。点字案内付。TOTO(株)製パブリックトイレ向け。
用途病院・施設向け
材質自己消火性樹脂
形状壁埋込型
寸法(mm)50×50×47
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ、呼出表示器CBNシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。点字案内付。ひも長約55cm(施工時長さ調節可能)。TOTO(株)製パブリックトイレ向け。
用途病院・施設向け
仕様引きひも式、押ボタン式両用
材質自己消火性樹脂
形状壁埋込形
寸法(mm)50×50×47
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
子機側での呼出操作による呼出/通話
受話器を取り上げることによる子機への音声直接呼出
仕様(外部電源)定格電流150mA以上、リップル電圧10mV-p以下
材質ABS樹脂
形状壁取付型
色エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)とグレー(5Y8/1近似マンセル値)のツートーン
質量(g)約400
備考1局用
方式(呼出)電子音(プー)
電源電圧(V)DC6(PS-6Aまたは外部電源)
消費電流(mA)最大50(親機1台使用時)
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
通話方式電話型同時通話
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
親機(IE-1AT)・玄関子機(IF-DA)のセット
IE-1AT
玄関子機からの呼出/通話
受話器を取り上げての玄関子機モニター
IF-DA
呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
親機通電時夜間表示灯点灯
電源タイプ電源直結式
セット内容親機、玄関子機
材質親機:自己消火性ABS樹脂、 子機:自己消火性PC+ABS樹脂
形状親機:壁取付型、 子機:壁取付型
色親機:エッグホワイト、 子機:チョコレートブラウン(7YR2.4/0.5 近似マンセル値)
質量(g)親機:約450、 子機:約200
消費電力(W)親機:待受時0.8W、最大2.0W
電源電圧親機:、 子機:DC4.5V~6V(通話時 約DC9V)親機から供給
出力インピーダンス(Ω)子機:600
電流(mA)子機:通電表示灯:1
適合ボックス親機:JIS1個用スイッチボックス+セパレーター付、 子機:JIS1個用スイッチボックス
接続台数親機:玄関子機1台、呼出音増設スピーカー1台
防水性子機:JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)
通話方式親機:電話型同時通話、 子機:拡声同時通話
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
受話器を取りあげての親機との呼出/通話
リレーボックス追加により増設ブザー(市販品)鳴動
材質ABS樹脂
形状据置・壁取付両用型
色エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)
質量(g)約410
電源電圧親機から供給
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
音色電子発信音(プルプル)
通話方式電話型同時通話
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
仕様(呼出音)電信音プルプル後、音声直接呼出(許容線路抵抗)通話線・ループ抵抗値200Ω以下総配線距離3km、電源線・ループ抵抗値20Ω以下 1系統当たり最長300m
材質ABS樹脂
形状壁取付型
色スノーホワイトとパールグレーのツートーン
質量(g)700
機能受話器を取り上げ、テンキー押下による他親機の呼出/通話(確認表示灯点灯) 。話中予約(キャンプオン)セット(確認表示灯点滅)。秘書転送セット(確認表示灯点滅) 。通話転送(通話中の転送可能)。3者通話 。ページングボタン押下によるページング放送(ページングアダプターが設置されている場合のみ)。
消費電流(mA)最大80、待受25
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
接続台数(最大)90
呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
親機警報発報時、警報音の鳴動、警報表示灯点滅(警報音種別は、接続される親機による)
遠隔試験終了信号(感知器作動信号)の親機への送出
材質PC+ABS樹脂
形状壁埋込型
型式日本消防検定協会検定合格品:中第9~108号、戸外表示器型式確認番号:各パネルユニット毎に申請が必要
色フラネルブラック(N2近似マンセル値)
質量(g)約190
備考遠隔試験機能付中継器内蔵一体形、防雨形(JIS C 0920保護等級3相当)
電源電圧(V)DC4.5~6(通話時約DC9)親機から供給
消費電流(mA)(通話表示灯)1、(警報表示灯)10
出力インピーダンス(Ω)600
使用周囲温度(℃)-10~+60
適合ボックスJIS3個用スイッチボックス(縦取付)
警報音・音量70dB以上
通話方式拡声(同時)通話
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
仕様(呼出音)電信音プルプル後、音声直接呼出(許容線路抵抗)通話線・ループ抵抗値200Ω以下総配線距離3km、電源線・ループ抵抗値20Ω以下 1系統当たり最長300m
材質ABS樹脂
形状卓上型
色スノーホワイトとパールグレーのツートーン
質量(g)900
備考ターミナルボックス付
電源電圧DC24V(電源アダプターから供給)
機能受話器を取り上げ、テンキー押下による他親機の呼出/通話(確認表示灯点灯) 。話中予約(キャンプオン)セット(確認表示灯点滅)。秘書転送セット(確認表示灯点滅) 。通話転送(通話中の転送可能)。3者通話 。ページングボタン押下によるページング放送(ページングアダプターが設置されている場合のみ)。
消費電流(mA)最大80、待受25
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
接続台数(最大)90
通話方式電話型同時通話式(秘話方式)最大2通話路
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
玄関子機からの呼出/通話(来客表示灯点灯)
非常ボタン押下による非常通報の発報
材質自己消火性ABS樹脂
形状壁取付型
色エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)
消費電力(W)待受時2、最大6.5
電源電圧AC100V、50/60Hz
接続(玄関子機)警報表示灯付玄関子機1台、(ガス漏れ検知器)2段階有電圧方式1台、(呼出音増設スピーカー)1台
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス+セパレーター
通話方式電話型同時通話
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。