小規模事業者様向けの事業所内ワイヤレス通信システム。使用中の施設でも、賃貸の施設でも、手軽に呼び出し通話システムを導入できます!
付属品ACアダプター(コード長1.5m)×1、ベルトクリップ×1、充電台×1
使用温度範囲(℃)0~+40(充電環境を含む)
外形寸法(mm)(本体) 高さ110×幅61×奥行20、(充電台) 46×Φ90
消費電力(W)1.4(充電時)
電源(簡易移動機) リチウムイオン電池 DC3.7V(充電台) 専用ACアダプター AC100V(50/60Hz)
本体質量(g)85
使用距離範囲(m)100(見通し)
充電時間(時間)約3
周波数(MHz)1895.616~1902.528MHz(1728MHz step)
最大接続台数親機に対して最大6台(子機+簡易移動機(別売))
防水性IPX4(防沫型)※充電台は除く
通話時間連続約5h ※満充電の場合
待ち受け時間(時間)約72(自動応答モード「切」時) ※満充電の場合
取扱説明書(19.07MB)
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。