建材・エクステリア :「親機」の検索結果

特価
本日7月29日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WCC10 デルカテック ワイヤレストーク 親機1台 DXアンテナ 動画あり
最大6ヶ所の子機WCS10または簡易移動機WCM10とワイヤレスで双方向通話ができるインターホンです。 。別売の子機WCS10、または簡易移動機WCM10とセットで使用します。 。6ヶ所の子機からの呼出をランプと音で判別できます。 。ワイヤレスなので電源のあるところであれば、配線工事不要で簡単に設置が可能です。 。飲食店、工場、事務所、介護施設等でに簡単に導入できます。 。1.9GHz帯DECT準拠方式を採用。無線LANや電子レンジの電磁波等と混信せず途切れない通話を実現します。 。交換機の設置や配線不要。PHS等のような通話料も不要。 。親機・子機間通話可能距離は見通しの環境で約100m。 。通話音量、着信音量は別々に4段階に切り換えができます。 。着信音は8種類から選択できますので子機6台を音で聞き分けることができます。 。ACアダプター、木ネジ付属 。保証書は取扱説明書に付与(保証期間 1年)
仕様保証書:取扱説明書に付与、呼出:子機WCS10または簡易移動子機WCM10へ、着信音:8種類から選択、登録可能台数:最大6台(子機 WCS10、簡易移動機 WCM10) 付属品ACアダプター×1、取付木ネジ(3.1×16mm)×2、取扱説明書×1 質量(kg)0.21 (ACアダプター除く) 寸法26×150×125mm 使用温度範囲(℃)0~+40 規格ARIB STD-T101準拠 電源専用ACアダプター(UNL305-0505-JDXA-0013) 入力:AC100V(50/60Hz)、出力:DC5V 0.5A 消費電力1.1W/0.9W(通話時/待受時) 周波数1895.616~1902.528MHz(1.728MHz step) 機能簡易移動機WCM10の電池切れ通知 通信方式時分割複信方式 保証期間1年間 電波到達距離(m)通話可能距離:100m(見通し距離) 防水性無し(屋内仕様) 取扱説明書(4.69MB) 音量調節着信音量:4段階(大/中/小/切)、通話音量:4段階(大/中/小/最小) 連続通話時間(時間)制限なし
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

DWA20BD ワイヤレスインターホン ドアホン 室内親機 & 玄関子機セット 配線工事不要 DXアンテナ 動画あり
ワイヤレスインターホン室内機(親)と玄関子機のセット品です。配線工事不要で設置してすぐに使用できます。通信はDECT準拠方式です。通話可能距離は見通しで最大100mです。室内機(親)はシンプル操作のため高齢者の方にも簡単に使用できます。大きく見やすい着信ランプで玄関子機からの呼び出しが一目でわかりますので着信音が聞き取りにくい高齢者でも着信が分かります。通話及び終了は、通話/終了ボタンを押すだけ。通話音は高音質でクリアで聞き取りやすい。通話時間は最大3分間。室内機(親)壁面、卓上両方の設置に対応。玄関子機は、防雨タイプで高級感のあるデザインです。電源は、室内機(親)は付属の専用ACアダプターを使用、玄関子機は単3アルカリ乾電池(市販品)2本です。10秒間の通話を1日5回行った場合で約1年使用可能。電池残量が少なくなると、室内機(親)の玄関ランプが赤色点滅してお知らせします。別売の増設用玄関子機(DWA20D)を1台、増設用の室内機(子)(DWA20R)を3台追加可能です。家庭内での多彩な呼び出し・通話が可能となり、高齢者や病気の方の自宅ライフを安心にする連絡システムが構築できます
仕様【増設子機の登録台数】室内機(親)のみ:室内機(子) 3台、玄関子機 2台 登録可能、【着信音】室内機(親)のみ:室内機用3種類、玄関子機用2種類 選択 付属品室内機ボタンラベルシート 1枚、壁掛けスタンド(室内機用) 1個、専用ACアダプター 1個、壁取付用ネジ:室内機(親)用(M4×16mm) 2本、玄関子機用(M4×25mm) 2本、玄関子機用小ネジ(M4×18mm) 2本、アンカー 2本、取扱説明書(保証書付、保証期間 1年間) 1部 セット内容室内機(親)、玄関子機 質量(g)室内機(親):約90(壁掛けスタンド除く)、玄関子機:約230(電池除く) 使用温度範囲(℃)室内機(親):-10~+40、玄関子機:-10~+50 外形寸法(mm)室内機(親):120×60×24.4、玄関子機:131×98×33 規格ARIB STD-101準拠 消費電力(W)室内機(親)のみ:通話時 0.66/待機時 0.53 電源室内機(親):専用ACアダプター(付属)使用、玄関子機:単3アルカリ乾電池×2本(市販品) 周波数1895.616~1902.528MHz(1.728MHzStep) 通信方式時分割多元接続方式(TDMA) 電池寿命玄関子機のみ:約1年(通話時間10秒、1日5回の目安) 電源タイプ電源コード式 電波到達距離(m)約100(見通し) ※玄関子機と増設室内機(子):約200(見通し) 室内機(親)中継による。 防水性玄関子機のみ:IPX3(防雨型) 消費電流玄関子機のみ:通話時 約77mA/待機時 約20μA 通話時間連続最大3分間(3分間で自動停止) 取扱説明書(10.41MB) 音量調節室内機(親)のみ:呼び出し音量 5段階、通話音量 4段階、着信音量 6段階
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

DWA20BR ワイヤレスインターホン ドアホン 室内親機 & 室内子機セット 配線工事不要 DXアンテナ 動画あり
ワイヤレスインターホン室内機(親)と室内機(子)のセット品です。配線工事不要で設置してすぐに使用できます。通信はDECT準拠方式です。通話可能距離は見通しで最大100mです。簡単操作。相互で呼び出し通話ができます。さらに安心の連絡機能として、相手の室内機の通話/終了ボタンを押さなくても、一方的に通話ができたり、呼びかけができます。また、室内機(子)は緊急呼び出しボタン設定しておくと、高齢者等からの緊急呼び出し用として使用可能です。通話音は高音質でクリアで聞き取りやすい。壁面、卓上両方の設置に対応。病床の方の横に置いて使用ができます。室内機(子)は生活防水仕様(IPX4)ですので、濡れた手でも使用できます。電源は室内機(親)が付属の専用ACアダプターを使用します。室内機(子)は付属の充電池パックを電池ケースに入れて、付属の専用アダプターで充電して使用します。充電状態では携帯して使用もできます。別売の増設用玄関子機(DWA20D)を2台、増設用の室内機(子)(DWA20R)を2台追加可能です。家庭内での多彩な呼び出し・通話が可能となり、特に高齢者や病気の方の自宅ライフを安心にする連絡システムが構築できます
仕様【増設子機の登録台数】室内機(親)のみ:室内機(子) 3台、玄関子機 2台 登録可能、【着信音】室内機(親):室内機用3種類、玄関子機用2種類、室内機(子):室内機用3種類 付属品室内機ボタンラベルシート 2枚、壁掛けスタンド 2個、専用ACアダプター 2個、専用充電池パック 1個、壁取付用ネジ:(M4×16mm) 4本、取扱説明書(保証書付、保証期間 1年間) 1部 セット内容室内機(親)、室内機(子) 質量(g)室内機(親):約90(壁掛けスタンド除く)、室内機(子):約120(電池含む、壁掛けスタンド除く) 使用温度範囲(℃)-10~+40 外形寸法(mm)各120×60×24.4 規格ARIB STD-101準拠 消費電力(W)室内機(親):通話時 0.66/待機時 0.53、室内機(子):通話時 0.1/待機時 0.01 電源室内機(親):専用ACアダプター(付属)使用、室内機(子):専用ニッケル水素電池2.5V 500mAh(付属)、充電用ACアダプター(付属)※充電時間:最大10時間(満充電まで) 周波数1895.616~1902.528MHz(1.728MHzStep) 通信方式時分割多元接続方式(TDMA) 電源タイプ電源コード式 電波到達距離(m)約100(見通し) ※玄関子機と増設室内機(子):約200(見通し) 室内機(親)中継による。 防水性室内機(子)のみ:IPX4(防沫型) 待ち受け時間(時間)室内機(子)のみ:約100(満充電時) 取扱説明書(11.67MB) 音量調節呼び出し音量 5段階、通話音量 4段階、着信音量 6段階 連続通話時間(時間)最大5 ※室内機(子)が満充電時。※増設用玄関子機との通話は最大3分間(3分間で自動停止)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

DWA20R ワイヤレスインターホン ドアホン 増設用室内子機 配線工事不要 DXアンテナ 動画あり
ワイヤレス通信で、取り付けが簡単なインターホン。ライフスタイルに合わせて選べる多彩な機能を完備しています。増設用室内機(子)は、ニッケル水素充電池(内蔵)ですので、室内移動が可能です。壁掛スタンド、専用ACアダプター付属。 親機1台に対し、室内機(子)3台まで設置可能です。増設することで、宅内コミュニケーションにも利用できる、便利な製品です
仕様【着信音】室内機用3種類 付属品室内機ボタンラベルシート 1枚、壁掛けスタンド 1個、充電用ACアダプター 1個、専用充電池パック 1個、壁取付用ネジ:(M4×16mm) 2本、取扱説明書(保証書付、保証期間 1年間) 1部 質量(g)約120(電池含む、壁掛けスタンド除く) 使用温度範囲(℃)-10~+40 外形寸法(mm)120×60×24.4 規格ARIB STD-101準拠 消費電力(W)通話時 0.1/待機時 0.01 電源専用ニッケル水素電池2.4V 500mAh(付属)、充電用ACアダプター(付属)※充電時間:最大10時間(満充電まで) 周波数1895.616~1902.528MHz(1.728MHzStep) 通信方式時分割多元接続方式(TDMA) 電源タイプ電池式 電波到達距離(m)室内機(親)間:約100(見通し)、増設室内機(子)間:約200(見通し) 室内機(親)中継による。 防水性IPX4(防沫型) 待ち受け時間(時間)約100(満充電時) 取扱説明書(9.59MB) 音量調節呼び出し音量 5段階、通話音量 4段階、着信音量 6段階 連続通話時間(時間)最大5(満充電時)。※玄関子機との通話は最大3分間(3分間で自動停止)
1個
5,998 税込6,598
欠品中

DWA20D ワイヤレスインターホン 増設用玄関子機 DXアンテナ 動画あり
ワイヤレスインターホン増設用玄関子機です。室内機(親)と玄関子機のセット(DWA20BD)、室内機(親)と室内機(子)セット(DWA20BR)の増設用として使用します。通信はDECT準拠方式です。室内機(親)との通話可能距離は見通しで最大100mです。室内機(子)と呼び出し・通話は室内機(親)を中継しますので、見通し距離は最大200m。通話音は高音質でクリアで聞き取りやすい。通話時間は最大3分間。電源は単3アルカリ乾電池(市販品)2本です。10秒間の通話を1日5回行った場合で約1年使用可能。電池残量が少なくなると、室内機(親)の玄関ランプが赤色点滅してお知らせします。防雨タイプで高級感のあるデザインです。屋外の門柱、玄関に違和感なく設置できます。セット品含めて玄関子機(DWA20D)は合計で2台、増設用の室内機(子)(DWA20R)は合計3台まで増設可能です。増設すると家庭内での多彩な呼び出し・通話が可能となり、特に高齢者や病気の方の自宅ライフを安心にする連絡システムが構築できます
付属品壁取付ネジ(M4×25mm) 2本、スイッチボックス用小ネジ(M4×18mm) 2本、アンカー 2本、取扱説明書(保証書付、保証期間 1年間) 1部 質量(g)約230(電池除く) 使用温度範囲(℃)-10~+50 外形寸法(mm)131×98×33 規格ARIB STD-101準拠 電源単3アルカリ乾電池×2本(市販品) 周波数1895.616~1902.528MHz(1.728MHzStep) 通信方式時分割多元接続方式(TDMA) 電池寿命約1年(通話時間10秒、1日5回の目安) 電源タイプ電池式 電波到達距離(m)室内機(親)間:約100(見通し)、増設室内機(子)間:約200(見通し) 室内機(親)中継による。 防水性IPX3(防雨型) 消費電流通話時 約77mA/待機時 約20μA 通話時間連続最大3分間(自動停止) 取扱説明書(4.68MB) 音量調節呼び出し音量 5段階、通話音量 4段階
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

WCM10 デルカテック/ワイヤレストーク/簡易移動機 DXアンテナ 動画あり
小規模事業者様向けの事業所内ワイヤレス通信システム。使用中の施設でも、賃貸の施設でも、手軽に呼び出し通話システムを導入できます!
付属品ACアダプター(コード長1.5m)×1、ベルトクリップ×1、充電台×1 使用温度範囲(℃)0~+40(充電環境を含む) 外形寸法(mm)(本体) 高さ110×幅61×奥行20、(充電台) 46×Φ90 消費電力(W)1.4(充電時) 電源(簡易移動機) リチウムイオン電池 DC3.7V(充電台) 専用ACアダプター AC100V(50/60Hz) 本体質量(g)85 使用距離範囲(m)100(見通し) 充電時間(時間)約3 周波数(MHz)1895.616~1902.528MHz(1728MHz step) 最大接続台数親機に対して最大6台(子機+簡易移動機(別売)) 防水性IPX4(防沫型)※充電台は除く 通話時間連続約5h ※満充電の場合 待ち受け時間(時間)約72(自動応答モード「切」時) ※満充電の場合 取扱説明書(19.07MB)
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング