建材・エクステリア :「小窓目隠し」の検索結果

建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イノベックス(ダイオ化成)目かくしシート 通路側用
エコ商品
目線の気になる[マンション」「アパート」の通路側や小窓の目かくしに最適!面ファスナーで取り付けることにより、さまざまな格子に対応出きるようになりました。幅はお好きなところでカット出来るので面格子の幅にピッタリ取り付け。建物の景観を損なわない、ブラウン色。
用途通路側や小窓の目かくし。 長さ(m)(取付可能)2以下 材質シート:ポリエチレン、面ファスナー:ナイロン ブラウン RoHS指令(10物質対応)対応 取付可能高さ(mm)900以下
1本
2,798 税込3,078
5日以内出荷

ベランダ用目かくし。格子状の手すり部分に通すようにして設置します。プライバシー保護、ベランダの風よけなどに効果的です。 タテヨコのサイズが大きすぎる場合は、折り返すなどしてある程度の調節が可能です。
用途格子状の手すり、フェンス、面格子に設置できる、ツートンカラーベランダ目かくし。 長さ(cm)180 材質ポリエチレン製(紫外線安定剤入り) 寸法(m)0.8×1.8 高さ(cm)80
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イノベックス(ダイオ化成)ダイオベール シルバーグレイ
ベランダや小窓の桟に取り付ける目隠し用スクリーンです。付属のロープでしばるだけで簡単に取り付けられます。丈夫で長持ちします。
用途ベランダ目隠し用スクリーン。 材質ポリエチレン シルバーグレー 長さ(m)3.6 高さ(cm)80
1本
3,298 税込3,628
3日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります