建材・エクステリア :「二段 ガレージ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
景観に合わせてシャッターカラーを選べる洗練されたデザインのガレージです。外回りの塗装はサビに強い高級ウレタン塗装を施しています。防犯性の高いディンプルキーを採用しているため、安心してご利用いただけます。
シリーズガレーディア
1台
599,800 税込659,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

収納力抜群の大型物置。安心の耐風・耐震仕様 扉の位置を移動できます。使い勝手に合わせて扉の位置を変更することができます。 扉の開き方を逆方向にすることもできます。 主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置「FORTA大型」は強風や地震に対する強度が建築基準法に対応していて、より安心してお使いいただけます。 建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築家にご相談ください。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2) 耐風圧強度:Vo=34m/s
基礎換気口付基礎工事別途 間口(mm)5260 高さ(mm)2385 扉形式引き戸
1台
469,800 税込516,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります