12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無方向に広がるボリュームのあるループパイルが高級感を演出。グッドデザイン賞受賞。
材質【バッキング】塩ビ樹脂+ガラス繊維布 形状テクスチャードループパイル 寸法(mm)500×500 パイル長(mm)H7.5~L2.5 密度1/10ゲージ 14.5ステッチ 材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン) 全厚(mm)10
1箱(16枚)
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

カスリ調の糸を使う事で、竹や麻を思わせるナチュラルな雰囲気が特長。
シリーズスマイフィール スクエア 寸法(mm)500×500 材質(パイル)BCFナイロン100% 加工フッ素系樹脂による防汚加工 材質(基布)ポリエステル不織布 パイル長(mm)3(ループパイル) 材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工) 工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント) 防炎性能試験番号E2110095 ゲージ1/10 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ ステッチ12.5 全厚(mm)7.5 人体帯電圧(kV)3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
1箱(10枚)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

綿毛のような柔らかさとしっとりとした肌触りが特長のハイグレードアイテムです。
シリーズスマイフィール スクエア 寸法(mm)500×500 材質(パイル)BCFナイロン100% 加工フッ素系樹脂による防汚加工 材質(基布)ポリエステル不織布 パイル長(mm)7(カットパイル) 材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工) 工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント) 防炎性能試験番号E2110093 ゲージ1/10 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ ステッチ10.5 全厚(mm)10 人体帯電圧(kV)3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
1箱(10枚)
13,980 税込15,378
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

東リNSパス
エアコンからの排水をスムーズに流すための部材。マンションのバルコニーや、廊下などに使用。
材質塩化ビニル 寸法全厚3.7mm(凸部)、2.5mm(端部)、45mm(幅)×20m(長さ)
1巻(20m)
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エアコン排水ホースの固定材。適度な傾斜と内部空間を設けた、排水しやすく漏水しにくい形状です。NSパス蓋付、NSパス共通で使用できるようになりました。
材質ポリスチレン
1箱(20個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ざっくりとしたループパイルが高級感を醸し出します。 コストパフォーマンスが魅力のアイテムです。
シリーズスマイフィール スクエア 寸法(mm)500×500 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 材質(基布)ポリエステル不織布 パイル長(mm)H5/L3(テクスチャードループパイル) 材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工) 工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント) 防炎性能試験番号E2110090 ゲージ1/8 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ ステッチ13.5 全厚(mm)9 人体帯電圧(kV)3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
1箱(10枚)
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアコンからの排水をスムーズに流すための部材。水の飛散を防ぎ、内部の掃除もできる独自の開閉式中空構造。
材質塩化ビニル
1巻(15m)ほか
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

LCT・VCTシリーズ唯一のエンボス加工を施した 幅広いテイストに対応可能なタイル。
寸法(mm)303×303(面取無) 質量(kg)17.2/ケース 品種コンポジションビニル床タイル KT JIS規格JIS A 5705 ビニル系床材 床タイル GB0307004 関連資料※カタログ(0.81MB) 全厚(mm)2.5
1箱(40枚)
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カットパイルと目の詰まったループパイルによる、表情豊かなテクスチャー。 さりげなく散りばめられた光沢糸が、星屑のように繊細に煌めきます。
用途撥水防汚・床暖対応・LL3等級・裏面吸着・ペットおすすめ・手洗いOK 仕様【バッキング】ソフトバックQ(裏面吸着加工) 形状カット&ループパイル 寸法(mm)500×500 パイル長(mm)H6~L3.5 密度1/10ゲージ 10.5ステッチ 材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン) 全厚(mm)10
1箱(10枚)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

綿毛のような柔らかさとしっとりとした肌触りが特長のハイグレードアイテムです。
1箱(10枚)
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カスリ調の糸を使う事で、竹や麻を思わせるナチュラルな雰囲気が特長。
寸法(mm)500×500 質量(kg)13.0/ケース 品種ファブリックフロア 密度1/10ゲージ、12.5ステッチ 材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン 及び スペースダイ糸) 材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工) 関連資料※カタログ(1.07MB) 全厚(mm)7.5 (3 ループパイル)
1箱(10枚)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

ざっくりとしたループパイルが高級感を醸し出します。コストパフォーマンスが魅力のアイテムです。
寸法(mm)500×500 質量(kg)13.2/ケース 品種ファブリックフロア 密度1/10ゲージ、13.5ステッチ 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工) 関連資料※カタログ(1.08MB) 全厚(mm)9 (H5/L3 テクスチャードループパイル)
1箱(10枚)
9,598 税込10,558
4日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります