建材・エクステリア :「セキスイ 美草 フロア畳」の検索結果
ざっくりとしたループパイルが高級感を醸し出します。
コストパフォーマンスが魅力のアイテムです。
シリーズスマイフィール スクエア
寸法(mm)500×500
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
材質(基布)ポリエステル不織布
パイル長(mm)H5/L3(テクスチャードループパイル)
材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工)
工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント)
防炎性能試験番号E2110090
ゲージ1/8
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ステッチ13.5
全厚(mm)9
人体帯電圧(kV)3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
厚さ(mm)6
規格1/10ゲージ
パイル長(mm)3、ループパイル(全厚6)
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布
防炎性能試験番号E0090217
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。