建材・エクステリア :「木目 タイル」の検索結果
建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
関連キーワード
商品豆知識
細かなアクセントカラーや複数のテクスチャーを織り交ぜることで立体感のあるデザインに仕上げました。
用途住宅用クッションフロア
幅(mm)1820
品番CF9605,CF9606,CF9607,CF9608,CF9609,CF9610,CF9611,CF9612,CF9613,CF9614,CF9615,CF9648,CF9649,CF9650
全厚(mm)1.8
サービス分類オーダー・加工
使い込まれた板材の風合いを表現した古木。ラフな木目がリアルな質感を演出します。
用途住宅用クッションフロア
幅(mm)1820
品番CF9626,CF9627,CF9628,CF9629,CF9630,CF9631,CF9632,CF9633,CF9634,CF9635,CF9636,CF9637,CF9638,CF9639,CF9640,CF9641,CF9642,CF9643,CF9644,CF9645,CF9646
全厚(mm)1.8
サービス分類オーダー・加工
モダンで柔らかな雰囲気が、心休まる空間を作ります。
用途住宅用クッションフロア
幅(mm)1820
品番CF9603,CF9604,CF9616,CF9617,CF9618,CF9619,CF9620,CF9621,CF9622,CF9623,CF9624,CF9625,CF9672,CF9673,CF9674,CF9675,CF9682,CF9683,CF9684,CF9685,CF9686,CF9687,CF9688,CF9689,CF9690,CF9691,CF9692,CF9693,CF9694,CF9695,CF9696,CF9697,CF9698
全厚(mm)1.8
サービス分類オーダー・加工
シルクのような光沢糸を使用した高級感のあるモダンストライプ。発色の良いカラーバリエーションも特長。
寸法(mm)500×500
質量(kg)26.5/ケース
品種タイルカーペット
密度1/10ゲージ、10.5ステッチ
材質(パイル)BCFナイロン100%
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
関連資料※カタログ(0.87MB)
全厚(mm)6.5 (H4/L3ハイローループパイル)
豊富な色柄と多様なサイズ。リアルな木目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。
品種複層ビニル床タイル FT
全厚(mm)3
使い込まれた板材の風合いを表現した古木。ラフな木目がリアルな質感を演出します。
用途店舗・土足用クッションフロア
幅(mm)1820
品番CF3704,CF3705,CF3706,CF3707,CF3708,CF3709,CF3726,CF3727,CF3728,CF3729,CF3730,CF3731,CF3732,CF3733,CF3734,CF3735,CF3736,CF3737,CF3768,CF3769,CF3770
全厚(mm)2.3
サービス分類オーダー・加工
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。