絞り込み
ブランド
  • タカショー
  • モノタロウ(22)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(2,286)
  • Panasonic(パナソニック)(1,499)
  • TOEX(LIXIL)(706)
  • シンコール(618)
  • TOSTEM(LIXIL)(589)
  • トレード(573)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(551)
  • ハイテクウッドプラス(541)
  • エスロン(507)
  • 3M(スリーエム)(455)
  • サンポール(403)
  • 萩原(364)
  • オーティス(351)
  • 東リ(321)
  • フクビ化学(310)
  • YKK AP(302)
  • 新日軽(LIXIL)(297)
  • アイホン(270)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月10日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
434件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水防塵コンセントボックス タカショー防水防塵コンセントボックスタカショー
1,898税込2,088
1個
当日出荷
水やホコリからコードを守るコンセントボックス。 フタと容器をしっかり固定できます。いたずら防止の結束バンド2本付き。 JIS防じん噴流型 IP55
用途イルミネーションや屋外用ライトのコード収納に。アウトドアの際の電源ボックスとしても使えます。材質ポリプロピレン・シリコーン特性耐水性IP等級IP55(JIS防じん噴流形)
防雨型 屋外用2分岐ケーブル 1500W タカショー防雨型 屋外用2分岐ケーブル 1500Wタカショー
2,698税込2,968
1本
当日出荷
イルミネーションなど屋外の電気配線に。1つのコンセントから2口に分岐している防雨キャップ付きの延長ケーブルです。丈夫で安全な二重被覆です。
用途屋外用 電気配線 イルミネーションなど仕様2又材質塩化ビニル樹脂質量(g)約500コード長さ(m)約1最大消費電力(W)約1500
ソーラーライト タカショーソーラーライトタカショー(6件のレビュー)
899税込989
1セット(2個)
当日出荷
交換用ソーラーライト用充電池2本セット。
トレメッシュシングル ジョイント金具 タカショートレメッシュシングル ジョイント金具タカショー(1件のレビュー)
289税込318
1個ほか
当日出荷
現場で追加で必要な場合にお使いください。
材質SUS443J1
リアル人工芝 水抜き穴タイプ タカショーリアル人工芝 水抜き穴タイプタカショー
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
機能性:C型加工、芝丈約30mm、約35万本/m2の芝糸、12600/m2の打ち込み打数が、ふかっとした質感を実現します。 3層基布構造(メッシュ+ポリプロピレン基布+ラテックス加工)により芝の抜けを防止し、施工後も長持ち。施工性:施工効率を重視したロールタイプで、幅広の大判サイズまでラインナップ。広い面積も短時間で敷設できるため、現場工数削減に貢献します。透水性:裏面に水抜き穴を多数配置して雨水の滞留を抑制、排水性を高めています。耐久性:UVカット加工を行っており、紫外線による退色・劣化を軽減し、長期的耐久性をほこり、安定した景観を実現します。安全性:有害物質不検出、REACH255項目に適合(欧州連合の基準)。 学校・福祉施設・商業施設・宿泊施設など人が集まる場所での使用も想定しています。信頼性:本製品を製造するFIFA認定の工場は、他にも世界中のプロスポーツが行われるフィールドやスタジアムへの納品実績があります。 ※本製品ではありません。
用途外構工事/ランドスケープ施工:一般住宅の庭園、エクステリア施工、マンション共用部、屋上緑化の代替として。公共・教育施設:学校や保育園の園庭、高齢者施設の屋外スペース。商業施設/イベント会場:店舗装飾、ショッピングモール、展示会、イベントブース装飾、休憩スペースの床材。工場・現場環境:通路の防草・防塵対策、敷地内の緑化代替。材質芝糸:PE+PP、下地:PP・SBRラテックス(合成ゴム)パイル長(mm)30
ExLights ソーラーウォールライト CUBE1型 屋外 防犯 セキュリティ人感センサー 防水 タカショーExLights ソーラーウォールライト CUBE1型 屋外 防犯 セキュリティ人感センサー 防水タカショー
3,798税込4,178
1個
当日出荷
必要な時に、しっかりと明るく照らす人感センサーライト。門柱灯や壁沿いの足元灯として、景観になじむ取付型ソーラーライトです。
用途屋外用、一般家屋の玄関や駐車場、庭などに 倉庫等の照明・防犯に幅(mm)284ダークグレー高さ(mm)50奥行(mm)63LED色電球色LED使用数(個)20取扱説明書(1.53MB)センサー感知範囲90感知距離(m)約3
ハイパワーソーラーアップライト 2型 タカショーハイパワーソーラーアップライト 2型タカショー
4,980税込5,478
1個
当日出荷
ソーラーパネル分離式なので、パネルに太陽光が当たれば、本体は暗い場所でも点灯します。
用途植栽・住宅・庭・アプローチ・エクステリア・施設のライトアップ・屋外の防犯・足元灯材質ポリプロピレン・アルミニウム・ABS樹脂質量(kg)約0.7全光束(Lm)52機能ON/OFFスイッチ付き、6時間OFFタイマー付き電池ニッケル水素充電池1.2V 600mAh 単3形 3本使用環境屋外寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×1×34組立時間1人で20分未満LED1球(電球色)
ひかりノベーション 木のひかり 追加用ライト タカショーひかりノベーション 木のひかり 追加用ライトタカショー
5,998税込6,598
1個
当日出荷
誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ木のひかり追加用ライト。
材質(ライト本体)ASA樹脂、PCTG樹脂、PC/ABSアロイ、(電球)アルミニウム質量(kg)約0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.5×8.5×25
クリスタルライト2WAY タカショークリスタルライト2WAYタカショー
799税込879
1本
当日出荷から6日以内出荷
ライトのカラーをスイッチで切替可能。 挿すと置くの2タイプの設置方法が選べ、飾る楽しみが広がります。 ON/OFFスイッチ付き。
材質ステンレス、ガラス、ポリプロピレン質量(kg)約0.3電池ニッケル水素充電池1.2V/400mAh 単4形1本寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×7×33.5(高さは地中杭を含む)使用場所屋外LED使用数(個)1
ストレートイルミネーション あったかマルチ 100球 タカショーストレートイルミネーション あったかマルチ 100球タカショー
4,598税込5,058
1セット
当日出荷
ストレート型(ストリング型)の100球LEDが付いたイルミネーションです。 『LGT-100シリーズ』の商品に限りプラス100球連結できます。 コンセントからLED部分までが約2m、LED部分の長さが約10mとなっています。 8種類の点灯パターンが楽しめます。
用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内用。付属品ビニールバンド材質塩化ビニル樹脂質量(kg)約04長さ(m)(LED部)約10電圧(V)36消費電力(W)約2(LED部のみ)全長(m)約12LED色イエロー・オレンジ・シャンパンゴールド・レッド使用環境屋内外W数(W)(最大)6点灯方式8種(200球まで連結可能)※LGT-100シリーズの商品に限る定格一次電圧(V)AC100(50/60Hz)定格二次電圧(V)DC36/0.167ALED使用数(個)100
2in1 ローボルトイルミネーション ストレート 200球 ホワイト タカショー2in1 ローボルトイルミネーション ストレート 200球 ホワイトタカショー
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ツリーや樹木と絡めて使います。 消費電力が少なくなって、エコ・電気代の節約!LEDのコードも長くなり、更に飾り付けやすくなりました。 8種類の点灯パターンに切り替え可能です。
用途屋外用。屋内でも使えます。クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。取扱説明書(0.8MB)使用環境屋外・屋内質量(kg)約0.9全長(m)約22.3LED使用数(個)200球消費電力(W)4.1(※本体のみ)LED色ホワイト
ソーラー フェアリーストリングスライト タカショーソーラー フェアリーストリングスライトタカショー
2,198税込2,418
1個
当日出荷
キラキラ輝く繊細なひかり。太陽光に当てるだけで最大6時間の自動点灯が可能なソーラーライト。
用途屋外で日中に光が当たる場所にソーラーパネルを設置してください。LED使用数(個)120球材質ポリプロピレン・ステンレス・ガラス全長(m)約7.8質量(kg)約0.1使用場所屋外コード:シルバー使用電池ニッケル水素電池 1.2V 1300mAh 単3形1本タイマー6時間タイマー付き保証期間1年
ひかりノベーション 延長コード 分岐コネクター付 タカショーひかりノベーション 延長コード 分岐コネクター付タカショー
2,498税込2,748
1個
当日出荷
誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ用延長コード&分岐コネクター。
材質塩化ビニル樹脂質量(kg)(分岐コネクター)0.1、(延長コード)0.3コード長さ(m)約5使用環境屋外寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(分岐コネクター)5.5×2×6.5
防雨型 屋外用3分岐ケーブル 1500W タカショー防雨型 屋外用3分岐ケーブル 1500Wタカショー
3,398税込3,738
1本
当日出荷
イルミネーションなど屋外の電気配線に。1つのコンセントから3口に分岐している防雨キャップ付きの延長ケーブルです。丈夫で安全な二重被覆です。
用途屋外用 電気配線 イルミネーションなど仕様3又材質塩化ビニル樹脂質量(g)約600コード長さ(m)約1.1最大消費電力(W)約1500
ステンレス ソーラーマーカーライト タカショーステンレス ソーラーマーカーライトタカショー
899税込989
1個
5日以内出荷
日中の太陽光で充電するソーラーライトのため、電源が不要で電気代もかかりません。複数設置してアプローチの演出や庭まわり、フェンス周りの飾り付けや防犯対策に。
用途玄関からお住まいへのアプローチの誘導灯として。お庭・ガーデニングや花壇のライトアップ、植栽の間のアクセント照明に。エントランスや足元の安全確保に。防犯対策の補助照明として。材質ステンレス・ポリスチレン・ポリプロピレン質量(g)140電池ニッケル水素充電池1.2V 200mAh 単4形 1本LED色白色寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.6×5.6×39(高さは地中杭を含む)取扱説明書(1.12MB)
ひかりノベーション 木のひかり 基本セット タカショーひかりノベーション 木のひかり 基本セットタカショー
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ。ライト本体2個、コントローラー1個、分岐コネクター付き5m延長コード1本がセットになったスターターキット。ソーラーライトの約2 0 0 倍明るく、100V→12Vのローボルト仕様。電気工事士の資格や工具がなくても簡単に設置ができ、プロみたいなライトアップができます。LEDだから電気代もわずかで、毎日自動で点灯と消灯します。
材質(ライト本体)ASA樹脂、PCTG樹脂、PC/ABSアロイ、(コントローラー)ポリカーボネート、塩化ビニル樹脂、(電球)アルミニウム、(分岐プラグ)塩化ビニル樹脂、(延長コード)塩化ビニル樹脂質量(kg)(ライト)約0.5/1台、(コントローラー)約0.5、(分岐コネクター)約0.1、(延長コード)約0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.5×8.5×25
ExLights ソーラーマルチプレイライト VESTA タカショーExLights ソーラーマルチプレイライト VESTAタカショー
5,698税込6,268
1個
当日出荷
スクエア型で持ち運びができる人感センサー搭載のソーラーライト。アプローチやエントランスなさまざまなシーンに。
用途ソーラーセンサーライト・防犯ライト・アプローチセンサーライトとしてガーデニングやエクステリアに最適。幅(mm)163高さ(mm)180奥行(mm)163LED色電球色色(本体)ダークグレーLED使用数(個)20取扱説明書(1.54MB)センサー感知範囲最大角度:60°、最大距離:約2m
イルミネーション 彩プレミアム ストリングスライト タカショーイルミネーション 彩プレミアム ストリングスライトタカショー(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
選びぬかれたプレミアムLEDカラーが付属のコントローラーの点灯切り替えボタンを押すごとに シャンパン常時点灯→シャンパンとミックスが混ざりながら変化→ミックス常時点灯と切り替わります。 ツリーをキレイに飾れる光のピッチである球間5cmなので、120cmのクリスマスツリーにバランスよくLEDが配置されます。
用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内用。付属品ビニルバンド材質塩化ビニル樹脂電圧(V)36LED色シャンパンゴールド、フレンチミックス使用環境屋外、屋内保証期間1年
ハイパワーソーラーアップライトカラーチェンジ&電球色 タカショーハイパワーソーラーアップライトカラーチェンジ&電球色タカショー
2,998税込3,298
1個
当日出荷
電気配線不要なソーラー充電式アップライト。小さなライトでも機能が充実しています。 1.明るさを2段階調整が可能です。 2.電球色とカラーチェンジ(レインボー)の切り替えが可能です。 3.カラーチェンジはローテーションとストップの切り替えが可能です。 普段は植栽や対象物を照らしながらも、クリスマスやイベント時にカラーチェンジに切り替えるなど、幅広い使い方が可能です。
用途植栽・住宅・庭・アプローチ・エクステリア・施設のライトアップ・屋外の防犯・足元灯付属品取り付けアンカー3本、ネジ3本材質ポリプロピレン質量(kg)0.34電源リチウムイオン電池18650 3.7V 2000mAh 1本使用環境屋外バッテリー容量(Ah)2保証期間1年保証寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅9cm×奥行15.8cm×高さ30.9cm(※高さは地中杭(約13.5cm)を含む)LED電球色(6球)・RGB(1球)
オクボーダーフェンス 日本製アルミボーダーフェンス タカショーオクボーダーフェンス 日本製アルミボーダーフェンスタカショー
13,980税込15,378
1枚
5日以内出荷
日本製のアルミボーダーフェンス。ユニット式なので、部材を選ぶ手間がなく、すぐに組立てて設置することができる。自分好みのエクステリアフェンスが簡単にDIYできます。隣家との境界や道路に面した場所の目かくし、施設内の導線づくりにも。
用途フェンスとして、屋外のエクステリアに境界の仕切りして使えます。目隠しやパーテーションに最適。既存ラティスの買い替えに簡易設置としておススメ。信頼の日本製。材質フェンス本体:アルミニウム、スタンド:スチール使用工具プラスドライバー構造組立品組立時間約20~40分塗装フェンス本体:アルマイト、スタンド:焼付塗装
ひかりノベーション 間のひかり追加ライト タカショーひかりノベーション 間のひかり追加ライトタカショー(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
プロのような本格的なライティングが自分で出来るをコンセプトにしたガーデンライトです。 ひかりノベーションシリーズの専用コントローラーへの接続可能
用途間の光の追加ライトです。材質(ライト本体)ASA樹脂、アクリル樹脂、ポリカーボネート、ABS樹脂、塩化ビニル樹脂(電球)アルミニウム質量(kg)1.5電圧(V)12消費電力(W)3コード全長(m)5機能防水LED色電球色使用環境屋外保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×7.5×74LED1球/1台あたり
ExLights ソーラーウォールライト META 屋外 防犯 セキュリティ人感センサー 防水 タカショーExLights ソーラーウォールライト META 屋外 防犯 セキュリティ人感センサー 防水タカショー
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
必要な時に、しっかりと明るく照らす人感センサーライト。丸型のライトでやわらかなひかりを演出します。エントランスや門柱灯として景観になじむ取付型ソーラーライトです。
用途屋外用、一般家屋の玄関や駐車場、庭などに 倉庫等の照明・防犯に幅(mm)130ダークグレー高さ(mm)137奥行(mm)151LED色電球色LED使用数(個)20取扱説明書(1.59MB)センサー感知範囲90感知距離(m)約3.5
庭園用白竹 100本 タカショー庭園用白竹 100本タカショー
26,980税込29,678
1セット(100本)
翌々日出荷
自然の深い味わいをそのまま活かす天然素材。
材質天然素材さらし竹色寸法(m)6分×2
あかりクラシックパーティーライト 100V タカショーあかりクラシックパーティーライト 100Vタカショー
7,998税込8,798
1個
当日出荷から7日以内出荷
みんなが集うあたたかなひかり。お庭やテラスを光で彩るパーティライト。夜のガーデンパーティを華やかに引き立てる。
材質塩化ビニル樹脂・ポリカーボネート高さ(mm)210使用場所屋内・屋外LED色電球色LED使用数(個)10球定格電圧(V)100(50/60Hz)保証期間1年ブラック消費電力(W)約5.25光源LED球(電球色)
エバーアートフェンス ジョイントスリーブ タカショーエバーアートフェンス ジョイントスリーブタカショー
639税込703
1セット(2個)
6日以内出荷から7日以内出荷
エバーアートフェンスセンシア用の部材です。 コーナーで連結する場合は、各コーナー部品をご使用ください。
エバーアートフェンス エンドキャップ タカショーエバーアートフェンス エンドキャップタカショー
1,298税込1,428
1セット(4個)
6日以内出荷
エバーアートフェンスセンシア用の部材です。 コーナーで連結する場合は、各コーナー部品をご使用ください。
フェアリーメイソンジャー ソーラーライト タカショーフェアリーメイソンジャー ソーラーライトタカショー
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
マイクロLED+細いワイヤーのコードで、ひかりだけが浮いているように見えます。 ソーラーライトなので、飾りやすく、イルミネーション初心者の方にもおすすめです。
用途ガーデニングをはじめ、エントランスやアプローチ、お庭を優しく照らします。取っ手付きなので設置は吊るす、置くの2パターン選べます。材質ガラス、ステンレス、ポリプロピレン質量(kg)0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×10×25.3(高さに内9.3取っ手含む)使用電池ニッケル水素電池 1.2V/300mAh 単4形1本LED色シャンパンゴールド使用環境屋外保証期間1年球数20
ソーラー パーティーライト タカショーソーラー パーティーライトタカショー
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
屋根やベランダに吊り下げて使用するデコレーションライトです。
用途屋外付属品取り付けフック×12個質量(kg)約0.33全長(m)約4.5電球直径約5.8cm×高さ10cm、球間:約25cm電池ニッケル水素充電池1.2V/1300mAh/単3形×1本LED色電球色寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ソーラーパネル:約7.2×8×19.5LED30球タイマー6時間OFFタイマー
ソーラー ステンレス ミニマーカーライト タカショーソーラー ステンレス ミニマーカーライトタカショー(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(4本)
当日出荷
アプローチやお庭のアクセントになるマーカーライトセットです。明るさ感知で自動点灯、自動消灯
材質ステンレス・ポリスチレン・ポリプロピレン質量(kg)約0.1電池ニッケル水素充電池1.2V/200mAh/単4形×1本LED色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.6×5.6×22.7LED1球×4本
タカショー 2in1 ローボルトイルミネーション ストレート 200球 タカショータカショー 2in1 ローボルトイルミネーション ストレート 200球タカショー
7,898税込8,688
1個
当日出荷
ツリーや樹木と絡めて使います。 消費電力が少なくなって、エコ・電気代の節約!LEDのコードも長くなり、更に飾り付けやすくなりました。 8種類の点灯パターンに切り替え可能です。
用途屋外用。屋内でも使えます。クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。材質塩化ビニル樹脂電圧(V)24
ひかりノベーション コントローラー タカショーひかりノベーション コントローラータカショー
5,798税込6,378
1台
当日出荷
誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ用コントローラー。
材質ポリカーボネート、塩化ビニル樹脂質量(kg)約0.61次電圧(定格)AC100V、50/60Hz2次電圧(定格)DC12V3A使用環境屋外寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11.5×5×11防水性IPX3許容電力(W)(最大)24.5
防雨型 屋外用延長ケーブル 1500W タカショー防雨型 屋外用延長ケーブル 1500Wタカショー
2,698税込2,968
1本
7日以内出荷
イルミネーションなど屋外の電気配線に使える防雨キャップ付き延長ケーブルです。丈夫で安全な二重被覆です。
用途屋外用 電気配線 イルミネーションなど材質塩化ビニル樹脂最大消費電力(W)約1500
あかりクラシック ソーラーパスライト タカショーあかりクラシック ソーラーパスライトタカショー
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
日中の太陽光で充電するソーラーライトのため、電源が不要で電気代もかかりません。フィラメント球を模したレトロで優しいひかりを発します。複数設置してアプローチの演出や庭まわり、フェンス周りの飾り付けや防犯対策に。
用途玄関からお住まいへのアプローチの誘導灯として。お庭・ガーデニングや花壇のライトアップ、植栽の間のアクセント照明に。エントランスや足元の安全確保に。防犯対策の補助照明として。材質ポリプロピレン・ポリスチレン質量(g)150電池ニッケル水素充電池1.2V 300mAh 単3形 1本LED色電球色寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×12×42(高さは地中杭を含む)取扱説明書(1.04MB)
ExLights ソーラーアップライト FLAG タカショーExLights ソーラーアップライト FLAGタカショー
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
日中の太陽光で充電するため、電源が不要で電気代もかかりません。高輝度LED搭載で、ソーラーライトでありながら最大500lmの明るさを実現します。明るさを4段階(25%/50%/75%/100%)に調整可能です。アップライト型なので、家や建物、樹木など対象物を際立ててくれます。ポールライト型はアプローチ演出や足もとの転倒防止などに役立ちます。
用途住まいの外観を美しく引き立てる照明として。お庭・ガーデニングや花壇のライトアップ、植栽の間のアクセント照明に。玄関からお住まいへのアプローチの誘導灯として。エントランスや足元の安全確保に。防犯対策の補助照明として。材質ABS樹脂、ポリカーボネート、アルミニウム質量(g)650種類アップライト型電池リチウムイオン充電地 3.7V 2000mAh 18650形LED色電球色寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×14.5×28.2(高さは地中杭を含む)LED使用数(個)6取扱説明書(1.23MB)
ローボルトライト用・ガーデンスケープライト用 交換用LED球 0.5W 電球色 タカショーローボルトライト用・ガーデンスケープライト用 交換用LED球 0.5W 電球色タカショー
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
タカショーのローボルトライト、ガーデンスケープライトシリーズの交換球です。以下の適合品番をご確認下さい。適合品番 ・LGL-〇〇・LGL-04 ・LGL-05 ・LGL-06 ・LGL-10 ・LGL-11 ・LGL-12 ・LGL-13 ・LGL-16適合品番 ・HBAー〇〇〇D ・HBB-〇〇〇D ・HBC-〇〇〇D・HBA-001D ・HBA-002D ・HBA-003D ・HBB-003D ・HBC-001D ・HBC-002D適合品番 ・HCA-〇〇〇D・HCA-001D ・HCA-002D ・HCA-003D ・HCA-004D ・HCA-005D ・HCA-006D・HCA-007D ・HCA-008D ・HCA-009D ・HCA-010D ・HCA-011D ・HCA-012D適合品番 ・HGA-〇〇〇D・HGA-001D ・HGA-002D ・HGA-003D ・HGA-004D
用途タカショー製ローボルトライト、ガーデンスケープライトの交換球電球色
砂利下敷・人工芝下敷用 防草シート タカショー砂利下敷・人工芝下敷用 防草シートタカショー
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
高いコストパフォーマンスを実現した下敷専用の防草シートです。砂利や人工芝の下敷きを想定しています。地表へ露出していなければ、半永久的に使用可能です。耐久性の高いポリエステル高密度不織布仕様、薄型なので重量が軽く施工性が高いのが特徴です。砂利下、人工芝下での使用の場合、『シート端』や『シート重なり』箇所は100cm間隔、それ以外は200cm感覚での打設をおすすめします。砂利下、人工芝下での使用における耐用年数:半永久的
用途砂利下・人工芝下・ウッドデッキ下など構造物の下、犬走り、住宅の軒下など(地表使用は想定外)材質高密度ポリエステル厚さ(mm)0.35ライトグレー長さ(m)25
ExLights ソーラーウォールライト CUBE2型 屋外 防犯 セキュリティ人感センサー 防水 タカショーExLights ソーラーウォールライト CUBE2型 屋外 防犯 セキュリティ人感センサー 防水タカショー
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
必要な時に、しっかりと明るく照らす人感センサーライト。門柱灯や壁沿いの足元灯として、景観になじむ取付型ソーラーライトです。
用途屋外用、一般家屋の玄関や駐車場、庭などに 倉庫等の照明・防犯に幅(mm)158ダークグレー高さ(mm)151奥行(mm)50LED色電球色LED使用数(個)21取扱説明書(1.58MB)センサー感知範囲120感知距離(m)約3
オクボーダーフェンス 直線連結金具 タカショーオクボーダーフェンス 直線連結金具タカショー
899税込989
1個
6日以内出荷
美WOOD オクボーダーフェンス用の直線連結金具。1連結に2個~3個必要です。同じ高さのフェンスでのみ連結可能です。
用途オクボーダーフェンス専用部品。直線に連結させる際に使用します。材質スチールステンカラー質量(g)23タイプ直線用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.1×1.6×2.5塗装焼付塗装関連資料(0.84MB)取扱説明書(3.47MB)
壁面用 柱固定金具/ビス付 タカショー壁面用 柱固定金具/ビス付タカショー
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
エバーバンブー部材。
材質ステンレスシルバー備考スーパードリルネジ付。壁面への固定金具・偏芯プラグは別売。
ひかりノベーション活動のひかり追加ライト タカショーひかりノベーション活動のひかり追加ライトタカショー
5,998税込6,598
1台
6日以内出荷
材質ライト本体:ASA樹脂、ステンレス、アクリル樹脂、電球:アルミニウム質量(kg)約0.6ブラック全光束(Lm)240寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×22×16

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建材・エクステリア