絞り込み
ブランド
  • タカショー
  • モノタロウ(22)
  • エスコ(187)
  • Panasonic(パナソニック)(183)
  • アイホン(83)
  • エスロン(54)
  • TOSTEM(LIXIL)(52)
  • リーベックス(50)
  • 光モール(49)
  • タジマ(田島ルーフィング)(39)
  • HOJO(36)
  • TRUSCO(35)
  • TOEX(LIXIL)(34)
  • オーティス(34)
  • ユニベール(34)
  • (31)
  • ELPA(30)
  • ニッサチェイン(30)
  • イノベックス(旧:ダイオ化成)(27)
  • リンテックコマース(25)
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水防塵コンセントボックス タカショー防水防塵コンセントボックスタカショー
1,898税込2,088
1個
当日出荷
水やホコリからコードを守るコンセントボックス。 フタと容器をしっかり固定できます。いたずら防止の結束バンド2本付き。 JIS防じん噴流型 IP55
用途イルミネーションや屋外用ライトのコード収納に。アウトドアの際の電源ボックスとしても使えます。材質ポリプロピレン・シリコーン特性耐水性IP等級IP55(JIS防じん噴流形)
防雨型 屋外用2分岐ケーブル 1500W タカショー防雨型 屋外用2分岐ケーブル 1500Wタカショー
2,698税込2,968
1本
当日出荷
イルミネーションなど屋外の電気配線に。1つのコンセントから2口に分岐している防雨キャップ付きの延長ケーブルです。丈夫で安全な二重被覆です。
用途屋外用 電気配線 イルミネーションなど仕様2又材質塩化ビニル樹脂質量(g)約500コード長さ(m)約1最大消費電力(W)約1500
トレメッシュシングル ジョイント金具 タカショートレメッシュシングル ジョイント金具タカショー(1件のレビュー)
289税込318
1セットほか
当日出荷
現場で追加で必要な場合にお使いください。
材質SUS443J1
ExLights ソーラーウォールライト CUBE1型 屋外 防犯 セキュリティ人感センサー 防水 タカショーExLights ソーラーウォールライト CUBE1型 屋外 防犯 セキュリティ人感センサー 防水タカショー
3,798税込4,178
1個
当日出荷
必要な時に、しっかりと明るく照らす人感センサーライト。門柱灯や壁沿いの足元灯として、景観になじむ取付型ソーラーライトです。
用途屋外用、一般家屋の玄関や駐車場、庭などに 倉庫等の照明・防犯に幅(mm)284ダークグレー高さ(mm)50奥行(mm)63LED色電球色LED使用数(個)20取扱説明書(1.53MB)センサー感知範囲90感知距離(m)約3
ハイパワーソーラーアップライト 2型 タカショーハイパワーソーラーアップライト 2型タカショー
4,980税込5,478
1個
当日出荷
ソーラーパネル分離式なので、パネルに太陽光が当たれば、本体は暗い場所でも点灯します。
用途植栽・住宅・庭・アプローチ・エクステリア・施設のライトアップ・屋外の防犯・足元灯材質ポリプロピレン・アルミニウム・ABS樹脂質量(kg)約0.7全光束(Lm)52機能ON/OFFスイッチ付き、6時間OFFタイマー付き電池ニッケル水素充電池1.2V 600mAh 単3形 3本使用環境屋外寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×1×34組立時間1人で20分未満LED1球(電球色)
ひかりノベーション 延長コード 分岐コネクター付 タカショーひかりノベーション 延長コード 分岐コネクター付タカショー
2,498税込2,748
1個
当日出荷
誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ用延長コード&分岐コネクター。
材質塩化ビニル樹脂質量(kg)(分岐コネクター)0.1、(延長コード)0.3コード長さ(m)約5使用環境屋外寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(分岐コネクター)5.5×2×6.5
ソーラーライト タカショーソーラーライトタカショー(6件のレビュー)
899税込989
1セット(2個)
当日出荷
交換用ソーラーライト用充電池2本セット。
ひかりノベーション 木のひかり 追加用ライト タカショーひかりノベーション 木のひかり 追加用ライトタカショー
5,998税込6,598
1個
当日出荷
誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ木のひかり追加用ライト。
材質(ライト本体)ASA樹脂、PCTG樹脂、PC/ABSアロイ、(電球)アルミニウム質量(kg)約0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.5×8.5×25
ひかりノベーション 木のひかり 基本セット タカショーひかりノベーション 木のひかり 基本セットタカショー
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ。ライト本体2個、コントローラー1個、分岐コネクター付き5m延長コード1本がセットになったスターターキット。ソーラーライトの約2 0 0 倍明るく、100V→12Vのローボルト仕様。電気工事士の資格や工具がなくても簡単に設置ができ、プロみたいなライトアップができます。LEDだから電気代もわずかで、毎日自動で点灯と消灯します。
材質(ライト本体)ASA樹脂、PCTG樹脂、PC/ABSアロイ、(コントローラー)ポリカーボネート、塩化ビニル樹脂、(電球)アルミニウム、(分岐プラグ)塩化ビニル樹脂、(延長コード)塩化ビニル樹脂質量(kg)(ライト)約0.5/1台、(コントローラー)約0.5、(分岐コネクター)約0.1、(延長コード)約0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.5×8.5×25
クリスタルライト2WAY タカショークリスタルライト2WAYタカショー
799税込879
1本
当日出荷から6日以内出荷
ライトのカラーをスイッチで切替可能。 挿すと置くの2タイプの設置方法が選べ、飾る楽しみが広がります。 ON/OFFスイッチ付き。
材質ステンレス、ガラス、ポリプロピレン質量(kg)約0.3電池ニッケル水素充電池1.2V/400mAh 単4形1本寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×7×33.5(高さは地中杭を含む)使用場所屋外LED使用数(個)1
ハイパワーソーラーアップライトカラーチェンジ&電球色 タカショーハイパワーソーラーアップライトカラーチェンジ&電球色タカショー
2,998税込3,298
1個
当日出荷
電気配線不要なソーラー充電式アップライト。小さなライトでも機能が充実しています。 1.明るさを2段階調整が可能です。 2.電球色とカラーチェンジ(レインボー)の切り替えが可能です。 3.カラーチェンジはローテーションとストップの切り替えが可能です。 普段は植栽や対象物を照らしながらも、クリスマスやイベント時にカラーチェンジに切り替えるなど、幅広い使い方が可能です。
用途植栽・住宅・庭・アプローチ・エクステリア・施設のライトアップ・屋外の防犯・足元灯付属品取り付けアンカー3本、ネジ3本材質ポリプロピレン質量(kg)0.34電源リチウムイオン電池18650 3.7V 2000mAh 1本使用環境屋外バッテリー容量(Ah)2保証期間1年保証寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅9cm×奥行15.8cm×高さ30.9cm(※高さは地中杭(約13.5cm)を含む)LED電球色(6球)・RGB(1球)
あかりクラシックパーティーライト 100V タカショーあかりクラシックパーティーライト 100Vタカショー
7,998税込8,798
1個
当日出荷から7日以内出荷
みんなが集うあたたかなひかり。お庭やテラスを光で彩るパーティライト。夜のガーデンパーティを華やかに引き立てる。
材質塩化ビニル樹脂・ポリカーボネート高さ(mm)210使用場所屋内・屋外LED色電球色LED使用数(個)10球定格電圧(V)100(50/60Hz)保証期間1年ブラック消費電力(W)約5.25光源LED球(電球色)
防雨型 屋外用3分岐ケーブル 1500W タカショー防雨型 屋外用3分岐ケーブル 1500Wタカショー
3,398税込3,738
1本
当日出荷
イルミネーションなど屋外の電気配線に。1つのコンセントから3口に分岐している防雨キャップ付きの延長ケーブルです。丈夫で安全な二重被覆です。
用途屋外用 電気配線 イルミネーションなど仕様3又材質塩化ビニル樹脂質量(g)約600コード長さ(m)約1.1最大消費電力(W)約1500
ExLights ソーラーマルチプレイライト VESTA タカショーExLights ソーラーマルチプレイライト VESTAタカショー
5,698税込6,268
1個
当日出荷
スクエア型で持ち運びができる人感センサー搭載のソーラーライト。アプローチやエントランスなさまざまなシーンに。
用途ソーラーセンサーライト・防犯ライト・アプローチセンサーライトとしてガーデニングやエクステリアに最適。幅(mm)163高さ(mm)180奥行(mm)163LED色電球色色(本体)ダークグレーLED使用数(個)20取扱説明書(1.54MB)センサー感知範囲最大角度:60°、最大距離:約2m
2in1 ローボルトイルミネーション ストレート 200球 ホワイト タカショー2in1 ローボルトイルミネーション ストレート 200球 ホワイトタカショー
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ツリーや樹木と絡めて使います。 消費電力が少なくなって、エコ・電気代の節約!LEDのコードも長くなり、更に飾り付けやすくなりました。 8種類の点灯パターンに切り替え可能です。
用途屋外用。屋内でも使えます。クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。取扱説明書(0.8MB)使用環境屋外・屋内質量(kg)約0.9全長(m)約22.3LED使用数(個)200球消費電力(W)4.1(※本体のみ)LED色ホワイト
ストレートイルミネーション あったかマルチ 100球 タカショーストレートイルミネーション あったかマルチ 100球タカショー
4,598税込5,058
1セット
当日出荷
ストレート型(ストリング型)の100球LEDが付いたイルミネーションです。 『LGT-100シリーズ』の商品に限りプラス100球連結できます。 コンセントからLED部分までが約2m、LED部分の長さが約10mとなっています。 8種類の点灯パターンが楽しめます。
用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内用。付属品ビニールバンド材質塩化ビニル樹脂質量(kg)約04長さ(m)(LED部)約10電圧(V)36消費電力(W)約2(LED部のみ)全長(m)約12LED色イエロー・オレンジ・シャンパンゴールド・レッド使用環境屋内外W数(W)(最大)6点灯方式8種(200球まで連結可能)※LGT-100シリーズの商品に限る定格一次電圧(V)AC100(50/60Hz)定格二次電圧(V)DC36/0.167ALED使用数(個)100
ひかりノベーション 間のひかり追加ライト タカショーひかりノベーション 間のひかり追加ライトタカショー(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
プロのような本格的なライティングが自分で出来るをコンセプトにしたガーデンライトです。 ひかりノベーションシリーズの専用コントローラーへの接続可能
用途間の光の追加ライトです。材質(ライト本体)ASA樹脂、アクリル樹脂、ポリカーボネート、ABS樹脂、塩化ビニル樹脂(電球)アルミニウム質量(kg)1.5電圧(V)12消費電力(W)3コード全長(m)5機能防水LED色電球色使用環境屋外保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×7.5×74LED1球/1台あたり
ソーラー ステンレス ミニマーカーライト タカショーソーラー ステンレス ミニマーカーライトタカショー(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(4本)
当日出荷
アプローチやお庭のアクセントになるマーカーライトセットです。明るさ感知で自動点灯、自動消灯
材質ステンレス・ポリスチレン・ポリプロピレン質量(kg)約0.1電池ニッケル水素充電池1.2V/200mAh/単4形×1本LED色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.6×5.6×22.7LED1球×4本
ひかりノベーション コントローラースタンド タカショーひかりノベーション コントローラースタンドタカショー(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1台
当日出荷
誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ用コントローラースタンド。
材質スチール、ステンレス、合成ゴム質量(kg)約0.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14.5×15×45.5
ひかりノベーション コントローラー タカショーひかりノベーション コントローラータカショー
5,798税込6,378
1台
当日出荷
誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ用コントローラー。
材質ポリカーボネート、塩化ビニル樹脂質量(kg)約0.61次電圧(定格)AC100V、50/60Hz2次電圧(定格)DC12V3A使用環境屋外寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11.5×5×11防水性IPX3許容電力(W)(最大)24.5
ひかりノベーション 地のひかり 追加用ライト タカショーひかりノベーション 地のひかり 追加用ライトタカショー(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ地のひかり追加用ライト。
材質(ライト本体)ASA樹脂、PCTG樹脂、PC/ABSアロイ、(電球)アルミニウム質量(kg)約0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13×13×26
ソーラー フェアリーストリングスライト タカショーソーラー フェアリーストリングスライトタカショー
2,198税込2,418
1個
当日出荷
キラキラ輝く繊細なひかり。太陽光に当てるだけで最大6時間の自動点灯が可能なソーラーライト。
用途屋外で日中に光が当たる場所にソーラーパネルを設置してください。LED使用数(個)120球材質ポリプロピレン・ステンレス・ガラス全長(m)約7.8質量(kg)約0.1使用場所屋外コード:シルバー使用電池ニッケル水素電池 1.2V 1300mAh 単3形1本タイマー6時間タイマー付き保証期間1年
フェアリーメイソンジャー ソーラーライト タカショーフェアリーメイソンジャー ソーラーライトタカショー
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
マイクロLED+細いワイヤーのコードで、ひかりだけが浮いているように見えます。 ソーラーライトなので、飾りやすく、イルミネーション初心者の方にもおすすめです。
用途ガーデニングをはじめ、エントランスやアプローチ、お庭を優しく照らします。取っ手付きなので設置は吊るす、置くの2パターン選べます。材質ガラス、ステンレス、ポリプロピレン質量(kg)0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×10×25.3(高さに内9.3取っ手含む)使用電池ニッケル水素電池 1.2V/300mAh 単4形1本LED色シャンパンゴールド使用環境屋外保証期間1年球数20
イルミネーション 彩プレミアム ストリングスライト タカショーイルミネーション 彩プレミアム ストリングスライトタカショー(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
選びぬかれたプレミアムLEDカラーが付属のコントローラーの点灯切り替えボタンを押すごとに シャンパン常時点灯→シャンパンとミックスが混ざりながら変化→ミックス常時点灯と切り替わります。 ツリーをキレイに飾れる光のピッチである球間5cmなので、120cmのクリスマスツリーにバランスよくLEDが配置されます。
用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内用。付属品ビニルバンド材質塩化ビニル樹脂電圧(V)36LED色シャンパンゴールド、フレンチミックス使用環境屋外、屋内保証期間1年
ひかりノベーション 延長コード タカショーひかりノベーション 延長コードタカショー
1,998税込2,198
1個
当日出荷
誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ用延長コード。
材質塩化ビニル樹脂質量(kg)約0.3長さ(m)約5使用環境屋外
ひかりノベーション 地のひかり 基本セット タカショーひかりノベーション 地のひかり 基本セットタカショー
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ。ライト本体2個、コントローラー1個、分岐コネクター付き5m延長コード1本がセットになったスターターキット。ソーラーライトの約2 0 0 倍明るく、100V→12Vのローボルト仕様。電気工事士の資格や工具がなくても簡単に設置ができ、プロみたいなライトアップができます。LEDだから電気代もわずかで、毎日自動で点灯と消灯します。
材質(ライト本体)ASA樹脂、PCTG樹脂、PC/ABSアロイ、(コントローラー)ポリカーボネート、塩化ビニル樹脂、(電球)アルミニウム、(分岐プラグ)塩化ビニル樹脂、(延長コード)塩化ビニル樹脂質量(kg)(ライト)約0.5/1台、(コントローラー)約0.5、(分岐コネクター)約0.1、(延長コード)約0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13×13×26
ローボルト専用コントローラー36W タカショーローボルト専用コントローラー36Wタカショー(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
定格1次電圧:AC100V。定格2次電圧:DC12V。照明器具を自動点灯、消灯するのでラクチン!照度センサーが付いており、夜になると暗さを感知して自動で点灯します。朝になると明るさを感知し、自動で消灯します。メーカーローボルトガーデンライトシリーズにつき消費電力最大24.5Wまで連結可能です。
仕様光センサー・消灯タイマー材質ポリカーボネート・塩化ビニル樹脂質量(g)約500コード長さ(m)約0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×43×112
ローボルトアップライト タカショーローボルトアップライトタカショー
3,898税込4,288
1個
当日出荷
樹木を素敵にライトアップするガーデンライトゆったりとした時間を過ごしたい方や 暗くて寂しい空間を演出したい方にピッタリです。 自由自在に光の向きを変更可能。
仕様光源の交換不可材質金属(アルミニウム・鋼)、ガラス、塩化ビニル樹脂質量(kg)約0.6消費電力(W)約3全光束(Lm)88定格電圧 DC V12コード全長(m)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.7×11×29.9(高さは地中杭約17.9を含む)LED1球(電球色)
ゴルト ランタンソーラーライト タカショーゴルト ランタンソーラーライトタカショー(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
雰囲気たっぷりのほのかな灯りの装飾ライトです。暖かみのあるほのかな灯りは、ろうそくの光のように揺らいで雰囲気たっぷりです。設置方法は差しこみ式と、スタンド式の2種類あります。暗くなったら自動点灯。雨にぬれても大丈夫な防雨型。
付属品スタンダードパーツ、挿しこみパーツ材質ABS樹脂、AS樹脂、ガラス、金属(アルミニウム)、金属(鋼)質量(g)約400電球LED(イエロー)使用電池ニッケル水素充電電池1.2V,600mAh単3形2本内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約128×128×215
ExLights ソーラーポールライト CUBE タカショーExLights ソーラーポールライト CUBEタカショー
7,598税込8,358
1個
当日出荷
足元を明るく照らすスタイリッシュなポールライト。アプローチやエントランスなど人を誘導するライトとして最適です。
用途ソーラーセンサーライト・防犯ライト・アプローチセンサーライトとしてガーデニングやエクステリアに最適。幅(mm)143高さ(mm)603奥行(mm)143LED色電球色色(本体)ダークグレーLED使用数(個)20取扱説明書(1.48MB)センサー感知範囲最大角度:120°、最大距離:約3m
くりばり タカショーくりばりタカショー
5,798税込6,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
天然竹垣用部材。
材質スチール
ストレートイルミネーション シャインサファイア 100球 タカショーストレートイルミネーション シャインサファイア 100球タカショー
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ストレート型(ストリング型)の100球LEDが付いたイルミネーションです。 『LGT-100シリーズ』の商品に限りプラス100球連結できます。 コンセントからLED部分までが約2m、LED部分の長さが約10mとなっています。 8種類の点灯パターンが楽しめます。 シャインサファイア(パステルブルー)とホワイトのミックスカラーが四季を問わず、さわやかな空間を演出します。
用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、夏のパーティーやイベントなどに。 屋外、屋内用。付属品ビニールバンド材質塩化ビニル樹脂質量(kg)約0.4消費電力(W)約2(※LED部のみ)LED色シャインサファイア(パステルブルー・ホワイト)LED100球
ゆらぎソーラー キャンドルランタンライト タカショーゆらぎソーラー キャンドルランタンライトタカショー
3,998税込4,398
1個
当日出荷
リアルなゆらぎのランタンライトです。
用途屋外材質ABS樹脂・AS樹脂・ガラス・スチール使用環境屋外LED1球(イエロー)充電池タイプニッケル水素電池1.2V/1000mAh 単3形×1本
ゆらぎソーラー フレイムランタンライト タカショーゆらぎソーラー フレイムランタンライトタカショー(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
リアルなゆらぎのランタンライトです。
用途屋外材質ポリプロピレン・ガラス・ABS樹脂スイッチON/OFFスイッチ付き使用環境屋外LED24球(イエロー)充電池タイプニッケル水素電池1.2V/1000mAh 単3形×1本タイマー6時間OFFタイマー付き
タカショー 2in1 ローボルトイルミネーション ストレート 200球 タカショータカショー 2in1 ローボルトイルミネーション ストレート 200球タカショー
7,898税込8,688
1個
当日出荷
ツリーや樹木と絡めて使います。 消費電力が少なくなって、エコ・電気代の節約!LEDのコードも長くなり、更に飾り付けやすくなりました。 8種類の点灯パターンに切り替え可能です。
用途屋外用。屋内でも使えます。クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。材質塩化ビニル樹脂電圧(V)24
ローボルトガーデンライト専用5m延長コード タカショーローボルトガーデンライト専用5m延長コードタカショー(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
タカショーローボルトライトのコードの長さが足りなくなった時や、ジャンクションプラグとコントローラーの接続に使います。
材質塩化ビニル樹脂質量(kg)約0.1コード長さ(m)約5定格電圧 DC V12
ストレートイルミネーション アイスブルー 100球 タカショーストレートイルミネーション アイスブルー 100球タカショー
5,298税込5,828
1セット
当日出荷
ストレート型(ストリング型)の100球LEDが付いたイルミネーションです。 『LGT-100シリーズ』の商品に限りプラス100球連結できます。 コンセントからLED部分までが約2m、LED部分の長さが約10mとなっています。 8種類の点灯パターンが楽しめます。
用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内用。付属品ビニールバンド材質塩化ビニル樹脂質量(kg)約04長さ(m)(LED部)約10電圧(V)36消費電力(W)約2(LED部のみ)全長(m)約12LED色アイスブルー使用環境屋内外W数(W)(最大)6点灯方式8種(200球まで連結可能)※LGT-100シリーズの商品に限る定格一次電圧(V)AC100(50/60Hz)定格二次電圧(V)DC36/0.167ALED使用数(個)100

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建材・エクステリア