建材・エクステリア :「屋根用雪止め」の検索結果
ハゼ式屋根にアングルを取り付けたい場合におすすめです。
角ハゼ・丸ハゼ兼用で使い勝手に優れます。
アングルサイズ6×65まで対応しています。
用途ハゼ式折板屋根にアングルを取り付けるための金具です
締付トルク(N・m)33
適合角ハゼ式、丸ハゼ式
ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。
用途屋根上の取付金具です。鼻隠し金具、明かり採り金具の固定に。
適合角ハゼ・丸ハゼ式折板屋根兼用
ボルト(上部)M10
重ね式折板屋根の谷部分をガードし、雪の落下を防ぎます。アングルを使わずに谷部の雪を止めることができます。
施工後の取付でOK。施工性に優れています。5/16ナット付属。
締付トルク:17N・m
用途重ね式折板屋根谷部分の雪止めとして
仕様5/16ナット付
適合重ね式88タイプ
材質ドブメッキ
1個
¥879
税込¥967
5日以内出荷
重ね式折板屋根の谷部分をガードし、雪の落下を防ぎます。アングルを使わずに谷部の雪を止めることができます。
施工後の取付でOK。施工性に優れています。5/16ケプス付属。
締付トルク:17N・m
用途重ね式折板屋根谷部分の雪止めとして
仕様5/16ケプス付
適合重ね式88タイプ
材質ラスパート
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
上からボルト留めによるワンタッチ施工。上からの施工のため、腰への負担が低減されます。
採光・通風穴が雪どけを促進します。アングルに取り付けて使用します。
用途ハゼ式折板屋根谷部分の雪止めとして
材質ドブメッキ
重ね式折板の屋根上に雪止用アングルを使用するための金具です。
用途重ね式折板の屋根上に本製品を設置した後、さらにアングルを設置することで雪止めになります。
適合【屋根】重ね式折板88タイプ・150タイプ
適合サイズ(mm)等辺山形鋼(アングル)t650×50
材質/仕上【本体】溶融亜鉛めっき/ドブメッキ
質量(kg)0.5
タイプドブ/段なし
1本
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。