樹脂の縮み防止糸入り・ピッチ75mmで穴が開いておりどこで切断しても追加穴が必要ありません
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ
材質【金代】アルミ(A6063S)、【タイヤ】PVC樹脂
仕上【金代】B2シルバー
穴径(Φmm)5.8Φバカ穴
穴ピッチ(mm)75
ステンレス・アルミ製ノンスリップ用ゴムタイヤのみ
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ用ゴムタイヤ
材質(本体)PVC樹脂
適合品番KGF516・AF35・KGF5275・A1270
関連資料本体図面(0.02MB)
ステンレス・アルミ製ノンスリップ用ゴムタイヤのみ
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップゴムタイヤ
材質(本体)PVC樹脂
適合品番KGF514・AF40
関連資料本体図面(0.02MB)
ステンレス・アルミ製ノンスリップ用ゴムタイヤのみ
用途タイルカーペットやカーペットなどの床材用ノンスリップ用タイヤ
材質(本体)PVC樹脂
適合品番KGF516G・AF35G
関連資料本体図面(0.02MB)
ステンレス製薄口ノンスリップです
用途屋外用・室内用ノンスリップ
材質【金代】SUS304
仕上【金代】HL
ステンレス製薄口ノンスリップです
用途屋外用・室内用ノンスリップ
材質【金代】SUS304
仕上【金代】HL
ステンレス製薄口ノンスリップです・段差を目立つようにする為の黄色塗装付き
用途屋外用・室内用ノンスリップ
材質【金代】SUS304
仕上【金代】黄色焼付塗装
ステンレス・アルミ製ノンスリップ用ゴムタイヤのみ 屋外用両面テープ付き
用途外部使用可能・樹脂の縮み防止糸入り用ゴムタイヤ
材質(本体)PVC樹脂
適合品番KGF516ASD・A35PASD
関連資料本体図面(0.02MB)
ステンレス製厚口ノンスリップです
用途屋外用ノンスリップ
材質金代:SUS304
穴径(Φmm)下穴5/皿7.5
仕上金代:HL
穴ピッチ(mm)300程度
ステンレス製厚口ノンスリップです
用途屋外用ノンスリップ
材質金代:SUS304
タイプ穴無
仕上金代:HL
1本
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
アルミ製無垢ノンスリップです
用途室内用ノンスリップ
材質【金代】アルミ(A6063S)
仕上【金代】B2シルバー
アルミ製改修用無垢ノンスリップです
用途室内用ノンスリップ
材質【金代】アルミ(A6063S)
仕上【金代】B2シルバー
アルミ製無垢ノンスリップです
用途室内用ノンスリップ
材質【金代】アルミ(A6063S)
仕上【金代】ABアーバンブラウン
アルミ製無垢ノンスリップです
用途室内用ノンスリップ
材質【金代】アルミ(A6063S)
仕上【金代】イエロー焼付塗装
ステンレス製室内用ノンスリップ・タイルカーペット・カーペット用
用途室内用ノンスリップ
材質金代:SUS304
全長(mm)300~2000
穴径(Φmm)皿7
下穴径(Φmm)5
仕上金代:HL
穴ピッチ(mm)300程度
サービス分類オーダー・加工
ステンレス製室内用ノンスリップ・タイルカーペット・カーペット用
用途室内用ノンスリップ
材質金代:SUS304
全長(mm)300~2000
穴径(Φmm)皿7
下穴径(Φmm)5
仕上金代:HL
穴ピッチ(mm)300程度
サービス分類オーダー・加工
ステンレス製室内用ノンスリップ・タイルカーペット・カーペット用
用途室内用ノンスリップ
材質金代:SUS304
全長(mm)300~2000
穴径(Φmm)皿7
下穴径(Φmm)5
仕上金代:HL
穴ピッチ(mm)300程度
サービス分類オーダー・加工
ステンレス製室内用ノンスリップ・タイルカーペット・カーペット用
用途室内用ノンスリップ
材質金代:SUS304
全長(mm)300~2000
穴径(Φmm)皿7
下穴径(Φmm)5
仕上金代:HL
穴ピッチ(mm)300程度
サービス分類オーダー・加工
樹脂の縮み防止糸入り・ピッチ75mmで穴が開いておりどこで切断しても追加穴が必要ありません
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ
材質【金代】SUS304、【タイヤ】PVC樹脂
仕上【金代】HL
穴径(Φmm)5.8(バカ穴)
穴ピッチ(mm)75
樹脂の縮み防止糸入り・ピッチ75mmで穴が開いておりどこで切断しても追加穴が必要ありません
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ
材質金代:アルミ(A6063S)、タイヤ:PVC樹脂
全長(mm)300~2000
穴径(Φmm)5.8バカ穴
仕上金代:B2シルバー、タイヤ:P01パールグレイ;P03グレイ;P04ペールグレイ;P05フローステッドブラック;P06アイボリー;P08ベージュ;P09ココアブラウン;P10ブラウン;P11チョコレート;P12イエロー;P14レッド;P15エンジ;P16リーフグリーン;P20プロセスブルー
穴ピッチ(mm)75
サービス分類オーダー・加工
アルミ製改修用無垢ノンスリップです
用途室内用ノンスリップ
材質【金代】アルミ(A6063S)
仕上【金代】B2シルバー
ステンレス製厚口ノンスリップです
用途屋外用ノンスリップ
材質【金代】SUS304
仕上【金代】HL
真鍮無垢ノンスリップ磨き
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ
材質【金代】真鍮
仕上【金代】磨き
アルミ製無垢ノンスリップです
用途室内用ノンスリップ
材質金代:アルミ(A6063S)
全長(mm)300~2000
穴径(Φmm)下穴5、皿7
仕上金代:B2シルバー
穴ピッチ(mm)300前後
サービス分類オーダー・加工
アルミ製改修用無垢ノンスリップです
用途室内用ノンスリップ
材質金代:アルミ(A6063S)
全長(mm)300~2000
穴径(Φmm)下穴5、皿7
仕上金代:B2シルバー
穴ピッチ(mm)300前後
サービス分類オーダー・加工
樹脂の縮み防止糸入り・ピッチ75mmで穴が開いておりどこで切断しても追加穴が必要ありません
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ
材質【金代】SUS304、【タイヤ】PVC樹脂
仕上【金代】HL
穴径(Φmm)5.8(バカ穴)
穴ピッチ(mm)75
ステンレス製厚口ノンスリップです
用途屋外用ノンスリップ
材質【金代】SUS304
仕上【金代】HL
ステンレス製厚口ノンスリップです
用途屋外用ノンスリップ
材質【金代】SUS304
仕上【金代】HL
樹脂の縮み防止糸入り
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ
材質【金代】アルミ(A6063S)、【タイヤ】PVC樹脂
仕上【金代】B2シルバー
穴径(Φmm)5.8Φバカ穴
穴ピッチ(mm)300mm前後
アルミ製改修用無垢ノンスリップです
用途室内用ノンスリップ
材質金代:アルミ(A6063S)
全長(mm)300~2000
穴径(Φmm)下穴5、皿7
仕上金代:B2シルバー
穴ピッチ(mm)300前後
サービス分類オーダー・加工
真鍮無垢ノンスリップ磨き
用途タイルカーペットやカーペットなどの床材用ノンスリップ
材質【金代】真鍮
仕上【金代】磨き
充填ゴムタイヤ縮み防止糸入り・取付穴が75mmピッチであいておりどこで切断しても追加穴を開ける必要がありません
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ
材質金代:SUS304、タイヤ:PVC樹脂
全長(mm)300~2000
穴径(Φmm)5.8バカ穴
仕上金代:HL、タイヤ:P01パールグレイ・P03グレイ・P04ペールグレイ・P05フローステッドブラック・P06アイボリー・P08ベージュ・P09ココアブラウン・P10ブラウン・P11チョコレート・P12イエロー・P14レッド・P15エンジ・P16リーフグリーン・P20プロセスブルー
別売付属品フラットエンド:FE35RA、コーナー役物:KG516CN入隅・KG516CN入隅
穴ピッチ(mm)75
サービス分類オーダー・加工
改修用真鍮無垢ノンスリップ磨き
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ
材質【金代】真鍮
仕上【金代】磨き
アルミ製無垢ノンスリップです
用途室内用ノンスリップ
材質金代:アルミ(A6063S)
全長(mm)300~2000
穴径(Φmm)下穴5、皿7
仕上金代:ABアーバンブラウン
穴ピッチ(mm)300前後
サービス分類オーダー・加工
樹脂の縮み防止糸入り
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ
材質【金代】アルミ(A6063S)、【タイヤ】PVC樹脂
仕上【金代】B2シルバー
色【タイヤ】P01パールグレイ
穴径(Φmm)5.8Φバカ穴
穴ピッチ(mm)300mm前後
仕様【フラットエンド(別売)】FE40RAP01
長さ(m)1
1本(1000mm)
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
施工が簡単な両面テープ貼付けタイプ(タイヤマルドットタイプ)
用途室内用ノンスリップ
材質【金代】SUS304、【タイヤ】PVC樹脂
仕上【金代】HL
穴径(Φmm)下穴5.8/皿8
穴ピッチ(mm)300前後
備考両面テープ付
樹脂の縮み防止糸入り
用途改修用の75mm巾ノンスリップ。垂れ高さ35mm
材質【金代】アルミ(A6063S)、【タイヤ】PVC樹脂
仕上【金代】B2シルバー
穴径(Φmm)5.8Φバカ穴
穴ピッチ(mm)300mm前後
1
2
次へ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。