波板用母屋枠見切付 2.4Mアルインコ当日出荷
波板用母材(BA170)を簡単に取付けできます。
長さ(mm)2400材質アルミ厚さ(mm)1.2質量(kg)0.76間口W×奥行D(mm)42.4×18
波板用母屋枠 2.4Mアルインコ当日出荷
波板用母材(BA170)を簡単に取付けできます。
長さ(mm)2400材質アルミ厚さ(mm)1.2質量(kg)0.43間口W×奥行D(mm)30×5
波板用側枠 2.4Mアルインコ当日出荷
波板用前枠及び波板用母屋材(BA170)サイドの目隠しに使用します。
長さ(mm)2400材質アルミ厚さ(mm)1.2質量(kg)0.43間口W×奥行D(mm)42×15
波板用前枠 2.4Mアルインコ当日出荷
波板用母屋材(BA170)、波板用側枠(BA172)とセットで波板を使用して屋根を作ります。
とゆを兼用しています。
長さ(mm)2400材質アルミ厚さ(mm)1.2質量(kg)1.6間口W×奥行D(mm)75×65
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
建材・エクステリア の新着商品
ページ: 1/ 3