アルミ母屋材アルインコ翌々日出荷
用途建築資材 波板 見栄えを良くします。 首下19mmワンタッチフックを使用します。長さ(m)3.65材質S6063S B1アルマイト
波板用母屋材 2.4Mアルインコ当日出荷
ワンタッチフックで波板を簡単に取付けできます。
長さ(mm)2400材質アルミ厚さ(mm)1.1質量(kg)0.88間口W×奥行D(mm)30×30
波板用側枠 2.4Mアルインコ当日出荷
波板用前枠及び波板用母屋材(BA170)サイドの目隠しに使用します。
長さ(mm)2400材質アルミ厚さ(mm)1.2質量(kg)0.43間口W×奥行D(mm)42×15
波板用前枠 2.4Mアルインコ当日出荷
波板用母屋材(BA170)、波板用側枠(BA172)とセットで波板を使用して屋根を作ります。
とゆを兼用しています。
長さ(mm)2400材質アルミ厚さ(mm)1.2質量(kg)1.6間口W×奥行D(mm)75×65
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります