片止めアンカープレート コーナー用NSP3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。蝶ネジを少し締めるだけで型枠に設置できるので、他の道具は何も要りません。従来の片止めアンカープレートでは設置できなかった十字部・コーナー部分のアンカーボルトの固定。対応基礎幅:120mm以上アンカー芯固定可能位置:25~105mmアンカーボルト対応径:M12・M16
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金物。片止めアンカープレートで設置できない十字部・コーナー部分のアンカーボルトの固定。アンカーボルト対応径:M12・M16材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ長さ(mm)193幅(mm)180厚さ(mm)型枠:45、50、72高さ(mm)15関連資料(0.26MB) (0.09MB)
片止めアンカープレート0~65DNNSP3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。蝶ネジを少し締めるだけで型枠に設置できるので、他の道具は何も要りません。アンカープレートが上下に可動します(0~65mm)。対応基礎幅:120mm以上アンカー芯固定可能位置:30~105mmアンカーボルト対応径:M12・M16アンカープレートが上下に可動します(0~65mm)。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。アンカーボルト対応径:M12・M16材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ長さ(mm)193幅(mm)100厚さ(mm)型枠:45、50、72高さ(mm)80関連資料(0.17MB) (0.09MB)
NSP・KR型枠(45・50mm)片止めアンカープレート30DNNSP3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。蝶ネジを少し締めるだけで型枠に設置できるので、他の道具は何も要りません。対応基礎幅:120mm以上アンカー芯固定可能位置:30~105mmアンカーボルト対応径:M12・M1630DNは型枠天端よりアンカーボルトが30mmダウン迄取付できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。アンカーボルト対応径:M12・M16材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ長さ(mm)170幅(mm)100厚さ(mm)型枠:45、50高さ(mm)45関連資料(0.17MB) (0.09MB)
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
建材・エクステリア の新着商品
ページ: 1/ 3