建材・エクステリア :「水膨張ゴム」の検索結果

特価
本日7月29日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリート打継部の止水に最適です。生コン接着と水膨潤によるダブル止水で止水性良好です。
用途住宅の基礎打継部に。地下構造物のコンクリート打継部に。鋼材、貫通管コンクリートの打継部に。 材質ブチルゴム 幅(mm)30 長さ(m)10 NETIS番号CG-100011-A
1巻
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主に、キッスシーラー中の活性基(カルボキシル基)と生コンクリート中の金属酸化物が、化学結合を形成して接着します。更には、物理的投錨効果も合わせて完全な接着性を発揮します。 キッスシーラーは、長期的に柔軟性を有し、コンクリートの膨張収縮、不等変位に追従して止水効果を持続します。 キッスシーラーは、ブチルゴムと飽和高分子を主成分としているため、化学構造的に安定であり優れた耐候性を有します。 塩ビ止水板、ゴム止水板等の接合は、熱融着、加硫接着等の作業を必要としますが、キッスシーラーは、重ね合わせて圧着するだけで接合出来ます。 Mタイプは、片面をプライマーを用いて硬化コンクリート・鉄等に貼り付けて使用し、特にPタイプの使用が困難な場合等に適します。
用途【土木関係】トンネル2次覆工打継部(アーチ同士、側壁同士、アーチ~側壁、側壁~インバート打継部等)。電力関係構造物コンクリート打継部(原子力発電所、水力、火力発電所、導排水路等)。ダム(監査廊打継部、導水路打継部等)。共同溝コンクリート打継部(ボックスカルバート等)農工業用水路(インバート同志打継部、L型ブロック~インバート打継部等)。シールド2次覆工打継部。連続地中構造壁のコンクリート水平打継部。耐圧盤(底版)のコンクリート鉛直打継部。二次製品コンクリートの外周打継部。上下水処理場、貯水場、プール、堤防、護岸、その他コンクリート打継部の止水。 コンクリート舗装用成型目地材。 【建築関係】RCビル各階打継部、屋上目地、ベランダ打継部、エキスパンション目地、地下ピット打継部等。仮設H鋼~コンクリート打継部、貫通管~コンクリート打継部、その他コンクリート打継部の止水。 仕様針入度(10-1mm):85±15 長さ(m)10 温度(℃)柔軟温度:-50以下 厚さ×幅W(mm)10×40 抗張力0.1N/mm2以上 伸び(%)1200%以上 不揮発分99%以上 吸水率(%)0.3以下(7日間23℃水中浸漬) 接着力生コンクリートとの接着力:0.10N/mm2以上(凝集破壊)
1箱(10m)
10,980 税込12,078
21日以内出荷

主に、キッスシーラー中の活性基(カルボキシル基)と生コンクリート中の金属酸化物が、化学結合を形成して接着します。更には、物理的投錨効果も合わせて完全な接着性を発揮します。 キッスシーラーは、長期的に柔軟性を有し、コンクリートの膨張収縮、不等変位に追従して止水効果を持続します。 キッスシーラーは、ブチルゴムと飽和高分子を主成分としているため、化学構造的に安定であり優れた耐候性を有します。 塩ビ止水板、ゴム止水板等の接合は、熱融着、加硫接着等の作業を必要としますが、キッスシーラーは、重ね合わせて圧着するだけで接合出来ます。 Pタイプ(鉄板芯材入り)は、両端部に穴を設けているため、番線等によって仮止めが容易です。 Pタイプは、鉄板芯材が入っているため現場に合わせて折り曲げ加工が出来、又、生コンクリートの打設圧に対して曲がる事なく確実な施工が出来ます。
用途【土木関係】トンネル2次覆工打継部(アーチ同士、側壁同士、アーチ~側壁、側壁~インバート打継部等)。電力関係構造物コンクリート打継部(原子力発電所、水力、火力発電所、導排水路等)。ダム(監査廊打継部、導水路打継部等)。共同溝コンクリート打継部(ボックスカルバート等)農工業用水路(インバート同志打継部、L型ブロック~インバート打継部等)。シールド2次覆工打継部。連続地中構造壁のコンクリート水平打継部。耐圧盤(底版)のコンクリート鉛直打継部。二次製品コンクリートの外周打継部。上下水処理場、貯水場、プール、堤防、護岸、その他コンクリート打継部の止水。 コンクリート舗装用成型目地材。 【建築関係】RCビル各階打継部、屋上目地、ベランダ打継部、エキスパンション目地、地下ピット打継部等。仮設H鋼~コンクリート打継部、貫通管~コンクリート打継部、その他コンクリート打継部の止水。 仕様針入度(10-1mm):85±15 長さ(m)10 温度(℃)柔軟温度:-50以下 抗張力0.1N/mm2以上 伸び(%)1200%以上 不揮発分99%以上 吸水率(%)0.3以下(7日間23℃水中浸漬) 接着力生コンクリートとの接着力:0.10N/mm2以上(凝集破壊)
1箱(10m)
19,980 税込21,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング