建材・エクステリア :「表札」の検索結果

建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
特価
本日7月7日(月)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)エクステリア 表札灯
モダンスタイルの外構にふさわしいシンプルでコンパクトな表札灯。
仕様調光器:不可 幅(mm)142 寸法(mm)出:86 質量(kg)0.4 高さ(mm)38 種類器具:LED一体型 消費電力(W)3.9 構造防雨型 色温度(K)2700 材質(カバー)下面:アクリル(乳白) ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)82 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)320 配光タイプ下面配光
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)表札灯
存在感を抑えたミニマルデザインの表札灯
種別器具:LED一体型 材質下面カバー:アクリル(乳白) 幅(mm)380 寸法(mm)出:65 質量(kg)0.7 高さ(mm)45 材質(本体)樹脂 消費電力(W)1.5 構造防雨型 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)31.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)3 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)47 配光タイプ下面
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリア 表札灯
出幅の少ないスリムなフォルム。専用表札プレートを組み合わせることで統一感のあるスタイリッシュなライト付表札となります。
仕様調光器:不可 幅(mm)242 寸法(mm)出:67 質量(kg)0.7 高さ(mm)48 材質(本体)ステンレス(ヘアライン) 種類器具:LED一体型 消費電力(W)3.9 構造防雨型 色温度(K)2700 材質(カバー)下面:アクリル(乳白) ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)55.8 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)218
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷

ODELIC(オーデリック)エクステリア 表札灯
レトロなピクチャーライトのような表札灯。クラシカルな温かみのあるあかりを灯します。
仕様絶縁台(別売):PF216B、調光器:不可 高さ(mm)110 種類器具:LED一体型 消費電力(W)3.9 構造防雨型 色温度(K)2700 材質(カバー)下面:アクリル(乳白) ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94
1台
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)表札灯
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17) 材質下面カバー:ガラス(ケシ) 幅(mm)320 寸法(mm)出:104 質量(kg)1.3 取付化粧ネジ式 高さ(mm)95 材質(本体)アルミダイカスト 消費電力(W)6.5 構造防雨型 センサー対応型(別売) ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94 配光タイプ下面
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります