22,490件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリカ波板【厚型】 アイリスオーヤマポリカ波板【厚型】アイリスオーヤマ(9件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(10枚)
翌々日出荷から3日以内出荷
合成樹脂の中でも強度が強く、割れにくいポリカーボネート製の「厚型タイプ0.9mm」波板です。寒暖の差に強く、テラス、カーポート、雪囲い、エクステリアとして幅広くご利用いただけます。
仕様JIS無材質ポリカーボネート板厚(mm)0.9
電気錠用接続コネクタ アイホン電気錠用接続コネクタアイホン
389税込428
1台
当日出荷
HA機器、電気錠アダプター間接続用
用途戸建住宅向け
雨樋金具 ステンレス防塵網 オーティス雨樋金具 ステンレス防塵網オーティス(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
雨どいの竪樋部分に使います。
適合メーカー汎用
赤松 ノーブランド赤松ノーブランド
209税込230
1本
3日以内出荷
強度が高く、梁などにも多くつかわれる木材。黄色~淡赤褐色で重硬。時間とともに美しい飴色に変化するのがポイント
遮音シート 455H DAIKEN(旧:大建工業)遮音シート 455HDAIKEN(旧:大建工業)(28件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
隣室の話し声、TV音などの生活音を改善する従来の遮音シートより性能を高めた遮音シートです。リモデルにも新築にもお使いいただけます。静かさを要求される子供部屋や寝室などにおすすめします。
厚さ(mm)2.8長さ(m)6幅(mm)455材質特殊非加硫ゴム質量(kg)11.5面密度(kg/m2)4.2ふち仕上四辺切り放しホルムアルデヒド等級告示対象外製品周波数(Hz)/遮音値(dB)500/23
バインダー 光モールバインダー光モール(7件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
ベニヤ板やプラスチック板などの小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
材質硬質PVC長さ(mm)1000
不陸調整巾木 ハイテクウッドプラス不陸調整巾木ハイテクウッドプラス
1,298税込1,428
1本
翌日出荷
MDF材特殊化粧シート貼
長さ(mm)3900厚さ(mm)7高さ(mm)37.5
ウッドラック ザ・スリム デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)ウッドラック ザ・スリムデュポン・スタイロ(旧ダウ化工)
8,998税込9,898
1箱(4枚)ほか
6日以内出荷
薄くて、軽くて、丈夫。抜群の断熱性。薄くて断熱性に優れています。・軽量で取扱いが容易です。・表面は滑らかなスキン層で水や水蒸気を寄せつけません。・加工(カッターナイフ等)が容易です。
用途DIYや押入れ内部の壁面補修、リフォーム時の断熱補修における補助材として幅広く用途で利用可能仕様吸水率(g/100cm2):0.01以下寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820熱伝導率(W/mk)0.028圧縮強度(N/cm2)10曲げ強度(N/cm2)100
UVカット超強プラスチック障子紙 アサヒペンUVカット超強プラスチック障子紙アサヒペン
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
冷・暖房効率アップ!
用途プラスチックを障子紙の両面に張り合わせしてあり、破れにくく、ペットのひっかき傷にも強い障子紙です。UVカット加工をしていますので、室内の色あせ・変色を防止する効果があります。UVカット率は約90%です。従来の障子紙の風合いがあります。汚れても水拭きすることができます。冷暖房効果が上がります(内外気温差が大きい場合は、結露することがあります)。寸法(cm)94×180RoHS指令(10物質対応)対応
リバーシブルジョイントマット30cm9枚 アイリスオーヤマリバーシブルジョイントマット30cm9枚アイリスオーヤマ
1,998税込2,198
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
カラーが異なるリバーシブル仕様です。色の組み合わせで様々なデザインを楽しめます。水洗い可能なのでニオイのある汚れもきれいに洗い流せます。サイドパーツを取り付けることで隙間へのゴミを防ぐことができ、お掃除しやすくなります。弾力のある素材でペットや家具による傷を防止します。表面は滑りにくい安心の凹凸加工です。
材質ポリエチレン入数(枚)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×20厚さ(cm)2適用畳数江戸間(88×176cm):18枚/京間(95×191cm):24枚床暖房使用可
LEDステンレスソーラーガーデンライト トレードワンLEDステンレスソーラーガーデンライトトレードワン
248税込273
1個
当日出荷
太陽光充電で配線工事不要。暗くなったら自動点灯。明るくなったら消灯。
材質ステンレススチール、ポリプロピレン、ポリスチールシルバー高さ(mm)345質量(g)60縦(mm)50横(mm)50
フェザーグラスALKロール パラマウント硝子工業フェザーグラスALKロールパラマウント硝子工業
11,980税込13,178
1枚
4日以内出荷
パラマウント製品の原点ともいえる、汎用性の高いグラスウールです。豊富な密度と厚さが用意されており、目的に応じ選択して使用できます。また、形状もロールとボードがあり、施工の方法にあわせて選べます。断熱性、吸音性あるいはその両方の性能を要求される建築、設備、産業製品など、幅広く利用されており、必要に応じ、表面をさまざまな化粧材で被覆したものもあります。
用途【建築用保温・保冷・吸音材】一般建築物の断熱・吸音、換気/空調用ダクトの保温・保冷/スタジオ、劇場、体育館、ホールなどの残響音の調整/コンピュータールーム、冷凍・冷蔵倉庫の断熱など/スパイラルダクト(密度32[kg/ m3]のALGCのみ)【船舶・車両などの保温・保冷・吸音材】船舶のエンジンルーム、デッキ裏、ビームの防熱/居住区、通風トランク、レフチャンバーの保温・保冷/ソーナールームの消音など。鉄道車両、自動車などの温度調整、冷凍車の保温・保冷など。【各種機器の保温・保冷・吸音材】電気冷蔵庫、自動販売機ストッカー、冷蔵ショーケース、ウォータークーラー、アイスボックスなどの保冷/発電機、変圧器、空調機、ポンプなどの消音/テレビ、ラジオ、オーディオキャビネット、 スピーカーボックスなどの音響調整/ワープロ、パソコンなどの反響音の調整など。幅(mm)910グリーン購入法適合再生材使用率(%)89
東リ タイルカーペット ストライプ 東リ東リ タイルカーペット ストライプ東リ
6,398税込7,038
1ケース(16枚)
4日以内出荷から6日以内出荷
優れたコストパフォーマンス。
用途会議室など、少人数の空間に最適。厚さ(mm)6規格1/10ゲージシリーズTG-1707寸法(cm)50×50機能人体帯電圧1.0以下(JIS-L-4406 23℃ 25%RH 合成ゴム)パイル長(mm)3、ループパイル(全厚6)材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布防炎性能試験番号E0090217
波板マット アイネット波板マットアイネット
799税込879
1セット(6本)
当日出荷
波板を張る際にもやとのすき間をふさぎ、雨やほこりの侵入防止、風によるバタつきの防止、騒音・釘抜け・垂木との接触によるひび割れも防ぎます。
用途波板を貼る際に波板に貼り付け、仕上がりの安定させます。厚さ(mm)6~15ホワイト幅(cm)1.5長さ(cm)63
玄関インターホン 電池式  簡単取替 配線距離150m ELPA玄関インターホン 電池式 簡単取替 配線距離150mELPA(1件のレビュー)
3,419税込3,761
1個
当日出荷
来客者の対応、通話・呼び出しができるので便利です。 既設の玄関インターホンと簡単に取り換えできます。 安心の電池寿命お知らせ機能付き。
仕様(呼出方式)電子音(プルルルルル) ※玄関子機は鳴りません、(配線)2線式(無極性)付属品取付ネジ(Φ4×14mm)4本、スリーブ(Φ6.5×24mm)4本質量(g)(親機)約282(電池除く)、(玄関子機)約113電源単三形アルカリ乾電池×4本使用(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(親機)約76×220×67、(玄関子機)約79×108×38電池寿命約13ヶ月(1日10回20秒通話、音量大で使用) (※電池の性能、使用状況により電池寿命は短くなる場合があります。)電源タイプ電池式通話方式親機(電話形同時通話式)、玄関子機(スピーカ形同時通話式)
ワイヤレスインターホン ドアホン 室内親機 & 玄関子機セット 配線工事不要 DXアンテナワイヤレスインターホン ドアホン 室内親機 & 玄関子機セット 配線工事不要DXアンテナ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ワイヤレスインターホン室内機(親)と玄関子機のセット品です配線工事不要で設置してすぐに使用できます通信はDECT準拠方式です通話可能距離は見通しで最大100mです室内機(親)はシンプル操作のため高齢者の方にも簡単に使用できます大きく見やすい着信ランプで玄関子機からの呼び出しが一目でわかりますので着信音が聞き取りにくい高齢者でも着信が分かります通話及び終了は、通話/終了ボタンを押すだけ通話音は高音質でクリアで聞き取りやすい通話時間は最大3分間室内機(親)壁面、卓上両方の設置に対応玄関子機は、防雨タイプで高級感のあるデザインです電源は、室内機(親)は付属の専用ACアダプターを使用、玄関子機は単3アルカリ乾電池(市販品)2本です10秒間の通話を1日5回行った場合で約1年使用可能電池残量が少なくなると、室内機(親)の玄関ランプが赤色点滅してお知らせします別売の増設用玄関子機(DWA20D)を1台、増設用の室内機(子)(DWA20R)を3台追加可能です家庭内での多彩な呼び出し・通話が可能となり、高齢者や病気の方の自宅ライフを安心にする連絡システムが構築できます
仕様【通話可能距離】約100m(見通し)※玄関子機と増設室内機(子):約200m(見通し) 室内機(親)中継による、【増設子機の登録台数】室内機(親)のみ:室内機(子) 3台・玄関子機 2台 登録可能、【着信音】室内機(親)のみ:室内機用3種類/玄関子機用2種類 選択付属品室内機ボタンラベルシート 1枚、壁掛けスタンド(室内機用) 1個、専用ACアダプター 1個、壁取付用ネジ:室内機(親)用(M4×16mm) 2本、玄関子機用(M4×25mm) 2本、玄関子機用小ネジ(M4×18mm) 2本、アンカー 2本、取扱説明書(保証書付、保証期間 1年間) 1部セット内容室内機(親)、玄関子機質量(g)室内機(親):約90(壁掛けスタンド除く)、玄関子機:約230(電池除く)使用温度範囲(℃)【室内機(親)】-10~40/【玄関子機】-10~50外形寸法(mm)室内機(親):120×60×24.4、玄関子機:131×98×33規格ARIB STD-101準拠(標準)消費電力(W)室内機(親)のみ:通話時 0.66、待機時 0.53電源室内機(親):専用ACアダプタ(付属)使用、玄関子機:単3アルカリ乾電池×2本(市販品)保護等級玄関子機のみ:IPX3(防雨型)通信方式時分割多元接続方式(TDMA)電池寿命玄関子機のみ:約1年(通話時間10秒、1日5回の目安)周波数(MHz)1,895.616~1,902.528(1.728Step)消費電流玄関子機のみ:通話時 約77mA、待機時 約20μA通話時間最大3分間(3分間で自動停止)音量調節室内機(親)のみ:呼び出し音量 5段階、通話音量 4段階、着信音量 6段階
抗菌・防カビクッションフロア 90cm幅 萩原抗菌・防カビクッションフロア 90cm幅萩原
3,198税込3,518
1枚
3日以内出荷
サッと拭けてお手入れ簡単素材。木目調、石目調とデザイン豊富。 防炎、抗菌、防カビ、抗ウィルスで衛生的にも嬉しい機能がいっぱいです。 サイズもたくさんあってDIYにも最適な、床材でありアクセントラグでもあるクッションフロア。
用途拭ける素材の便利シート材質表面:塩化ビニル裏面:ガラス繊維不織布機能防炎・抗菌・防カビ・抗ウィルス・ホットカーペット・床暖房非対応洗濯方法水洗い厚さ(mm)1.8滑り止め効果すべり止めシール8枚組付属
コンセントプレート取付枠 WCN370型 LAMP(スガツネ工業)コンセントプレート取付枠 WCN370型LAMP(スガツネ工業)
329税込362
1個
当日出荷
埋込コンセント、USBコンセント、コネクタ類をDME1W型、 DMF-ES型、DMFH-EA型、DMF-EP型にワンタッチで取り付けできる取付枠です。
材質鋼/クロメート処理(三価)口数3推奨ねじタッピンねじ呼び3.5~4、木ねじ呼び3.5~4.1
ガオナ ユニットバス用 シャワーカーテン (飛散防止 保湿効果 アイボリー) GAONA(ガオナ)ガオナ ユニットバス用 シャワーカーテン (飛散防止 保湿効果 アイボリー)GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ユニットバスなどに最適なシャワーカーテンです。 飛散防止や目隠しだけでなく、バスルームの湿気を外に逃がしにくいので保温効果があります。 台所や洗面所などの目隠しや、間仕切りとしても使用できます。 フックが2種類ついているので、カーテンポール・カーテンレールのどちらにも使用できます。
付属品リングフック9個S字型フック9個材質EVA樹脂、ポリエチレンアイボリー使用温度(℃)1~55アズワン品番64-5156-52
小ステップ 城東テクノ小ステップ城東テクノ(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
付属品ボルト・ナットセット1袋材質JCライトグレー
ダイオネットP イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオネットPイノベックス(旧:ダイオ化成)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1巻(30m)
当日出荷から8日以内出荷
非常に網目が細かいネット。細目でも糸の太さを調節する事で風通しに配慮しています。細かい虫が気になる方へおすすめです。
用途網戸用張替ネット長さ(m)30幅(cm)91メッシュ26×26寸法(cm×m)91×30RoHS指令(10物質対応)対応目合い(mm)0.78
軒とい(PC50) 3600mm Panasonic(パナソニック)軒とい(PC50) 3600mmPanasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷
種類軒とい全長(mm)3600サイズ(軒とい)PC50
回転エルボ Panasonic(パナソニック)回転エルボPanasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類エルボ曲り角度90~180°
1~2級遮光・シンプルドレープカーテン・遮熱・保温 ユニベール1~2級遮光・シンプルドレープカーテン・遮熱・保温ユニベール
3,298税込3,628
1セット(2枚)ほか
5日以内出荷
シンプルなサテン生地の1~2級遮光ドレープカーテンです。日差しや紫外線、太陽の光を防ぐ1~2級遮光カーテンは、睡眠に適した環境をサポートします。また、室内からの光漏れを抑えて外から見えにくくすることができるため、プライバシーを守る観点より、女性や一人暮らしの方にもおすすめ。また、遮熱率50%・保温率30%と冷暖房効率が期待できます。省エネで1年中快適な環境で過ごすことができます。アジャスターフック付きのため、届いてすぐにお使いいただけます。洗濯可能なため、いつでも衛生的にご使用いただけます。
用途・ご家庭、事務所、オフィス、お店に。・フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
ワイヤレスコールチャイムセット32音 オーム電機ワイヤレスコールチャイムセット32音オーム電機
1,596税込1,756
1組
翌々日出荷
ワイヤレスだから面倒な配線が要らず、すぐに使えます。呼び出し音は32通り。お好きな音に設定できます。受信機の裏には、引掛けに便利なクリップが付いています。
付属品取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付けネジ×2本(送信機用)、CR2032リチウム電池×1個(付属)、両面テープ×1枚、保証書付取扱説明書×1枚質量(g)【電池式受信機】69、【押しボタン送信機】31使用温度範囲(℃)【電池式受信機】0~40、【押しボタン送信機】0~40外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電池式受信機】88×62×40、【押しボタン送信機】45×75×23電源(個)【電池式受信機】単3形アルカリ乾電池×2本、【押しボタン送信機】CR2032リチウム電池×1※製品付属の電池は動作確認用です。できるだけ早めに新しい電池と交換してください。電池寿命【電池式受信機】1日10回の使用で約3か月、【押しボタン送信機】1日10回の使用で約9か月設置場所【電池式受信機】室内、【押しボタン送信機】室内、室外(防沫型IP44)送信周波数(MHz)【電池式受信機】314.8(FM方式)、【押しボタン送信機】314.8(FM方式)音量(dB)【電池式受信機】約75取扱説明書(1.04MB)動作距離(m)【押しボタン送信機】約50(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵音【電池式受信機】32種類、【押しボタン送信機】32種類(設定可)
リバーシブルジョイントマット30cm18枚 アイリスオーヤマリバーシブルジョイントマット30cm18枚アイリスオーヤマ
3,598税込3,958
1セット
3日以内出荷
カラーが異なるリバーシブル仕様です。色の組み合わせで様々なデザインを楽しめます。水洗い可能なのでニオイのある汚れもきれいに洗い流せます。サイドパーツを取り付けることで隙間へのゴミを防ぐことができ、お掃除しやすくなります。弾力のある素材でペットや家具による傷を防止します。表面は滑りにくい安心の凹凸加工です。
材質ポリエチレン入数(枚)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×20厚さ(cm)2適用畳数江戸間(88×176cm):18枚/京間(95×191cm):24枚床暖房使用可
カーポート エルボΦ40 8RKA11* TOEX(LIXIL)カーポート エルボΦ40 8RKA11*TOEX(LIXIL)(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から6日以内出荷
適合シリーズメジャーポートⅡ
イナバ物置 部品 イナバイナバ物置 部品イナバ(2件のレビュー)
69税込76
1個
6日以内出荷
イナバ物置のパッキン付きネジ板です。このネジ板は壁と壁、壁と柱の取付部分(縦方向)の締付用に使用します。台風時の暴風雨状態でネジ板部からの水滴侵入防止用として考慮してあります。
適合機種イナバ物置製品全般
【オーダー】ヨコ型ブラインド シルキーRDS ポール操作 タチカワブラインド【オーダー】ヨコ型ブラインド シルキーRDS ポール操作タチカワブラインド
13,980税込15,378
1セット
6日以内出荷
ベーシックカラー84色とツートンカラー12色、パールカラー6色の102色展開。 ワンタッチ操作で製品がゆっくりと下降する、安全・安心のRDS(減速降下機能)搭載! スラット幅25mm、ベーシックなヨコ型ブラインド。 美しさを保つ優れたメンテナンス性と施工性。 お手入れ簡単「しなやかスラット」折れ曲がりにくい「しなやかスラット」なのでお手入れの際も安心です。 ぴったりと納められる「高さ調整機能」マイナスドライナーをやコインを使って、スラット一枚分製品高さを短くできます。窓にピッタリな高さに調整でき、より光漏れを抑えることができます。 取付ブラケットは天井付け・正面付け共通です。
用途【ポール操作】スラットの角度調整はチルトポールで、製品の昇降はコードで行います。関連資料(6.99MB) 取付け方法(11.68MB) 色見本(0.8MB)サービス分類オーダー・加工
遮光・遮熱シート 今すぐ木陰 10枚入 アズワン遮光・遮熱シート 今すぐ木陰 10枚入アズワン(5件のレビュー)
3,990税込4,389
1セット(10枚)
当日出荷
ガラス・壁など平らな平面に静電気で貼り付きます。 陽射しの強さに応じて、2枚に重ねて使用も可能です。 ロール状態の保存でおよそ5年間、ガラス等に貼った状態で6か月間静電気の効果が持続します。
材質PP厚さ(mm)0.05シートサイズ(mm)600×800アズワン品番4-2283-01
丸セパ用板ナット OHSATO(大里)丸セパ用板ナットOHSATO(大里)(1件のレビュー)
359税込395
1袋(50個)
当日出荷
丸セパレーターの座金として使用。
用途両面仕上げ用材質(本体)ねじ径W5/16
【抗菌加工】約30cmジョイントマット 9枚セット フチ付き ユノックス【抗菌加工】約30cmジョイントマット 9枚セット フチ付きユノックス
1,098税込1,208
1セット(9枚)
当日出荷から6日以内出荷
衝撃吸収、防音効果、床の傷防止に適しています。はめ込むだけの簡単設置。組み合わせ 自由自在。お子さまにも安心のノンホルムアルデヒド。保温性、断熱性があります。 カッターやはさみで簡単にカット!レイアウト自由自在。汚れた時はさっと一拭き、お手入れ簡単。
総質量(kg)約0.58材質ポリエチレン樹脂寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)1枚あたりの外寸:約305×305×10(1枚)
カラー鋼板波板 角波 大和鋼業カラー鋼板波板 角波大和鋼業
14,980税込16,478
1箱(6枚)ほか
3日以内出荷
角波成型を施したカラ-鋼板製です。壁材のご使用に最適です。国土交通省不燃材料認定NM-8697
用途DIY、部材加工、建物補修等材質亜鉛めっき鋼板形状角波ピッチ(mm)62.6山数11山山高さ(mm)9働き幅(mm)629(1.5山被せで算出)
たてとい丸トップUT60 エルボ 75° エスロンたてとい丸トップUT60 エルボ 75°エスロン(1件のレビュー)
429税込472
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂
継ぎ手見切り 1820mm パネフリ工業継ぎ手見切り 1820mmパネフリ工業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
用途床材・敷物同士のジョイント見切りに材質樹脂製長さ(mm)1820幅(mm)40適合板厚(mm)9~12
スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ83 YAMAZEN(山善)スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ83YAMAZEN(山善)(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
フロント扉に深めのスリットをデザインしたおしゃれなスチール収納庫物置 カラーはお庭のグリーンや爽やかな青い空にマッチするアースカラーを採用 ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP 衝撃に強く、サビにも強い 扉に吊り戸式を採用し、開閉スムーズ 収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様 安心の専用鍵付き
用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚 タイヤ収納質量(kg)20高さ(mm)834奥行(mm)495間口(mm)927耐荷重(kg)底板:100、棚板:30棚板数(枚)1(可動)形態組立品寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【可動棚】89×33.5×2組立時間約30-40分関連資料(1.62MB)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×345×740扉形式引き戸
透明遮熱フィルム リンテックコマース透明遮熱フィルムリンテックコマース
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
ガラス本来の風合いを変えることなく省エネ効果を実現!透明なのに、日光の熱を吸収し、冷房効果アップ!エアコン稼働電力量10%ダウン!夏の光熱費もダウン!ガラスが割れても飛び散らない有害なUV(紫外線)を99%以上カットスリキズに強い!透明度が高いので施工後も違和感がありません透明板ガラス専用の断熱フィルムです
用途冷暖房効果アップに、省エネに最適です。材質ハードコート(スリキズ防止処理)、ポリエステル、アクリル酸エステル樹脂、保護フィルムクリアー耐熱温度(℃)80
幅木9型(不陸調整用) コーナーキャップ出隅 Panasonic(パナソニック)幅木9型(不陸調整用) コーナーキャップ出隅Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
畳なおすシール 杉浦紙工畳なおすシール杉浦紙工(3件のレビュー)
549税込604
1パック(4枚)
当日出荷
ポリプロピレン(合成紙)に畳表を製版及び、エンボス加工。 畳のタバコ焼き穴、ほつれ、キズ穴に貼るだけで簡単便利なカモフラージュ出来る補修シールです。 新しい畳用から古い畳用の4色入り。
用途畳のタバコ焼穴、ほつれ、キズ穴の補修材質シール:合成紙、着色:畳表を写真製版しエンボス加工、粘着剤:アクリル系粘着剤
ワイヤレスチャイム防水押しボタンセット ELPAワイヤレスチャイム防水押しボタンセットELPA
5,224税込5,746
1セット
当日出荷
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。押しやすさを追求した、軽いタッチで押せる大きな押ボタン。 受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。 押ボタンは防水タイプなので、浴室やトイレなど水周りでの使用に最適です。
付属品取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚質量(g)受信器:約138(電池除く)、防水押しボタン送信器:約69(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(mm)(受信器)W142×H80×D29、(防水押しボタン送信器)Φ80×37電源(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(押ボタン送信器)単四形乾電池×2本(別売)電池寿命受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、押ボタン送信器:約2年(1日に10回使用)周波数(MHz)313.625電波到達距離(m)見通し約120防水仕様IPX7防浸形(押しボタン送信器)鍵違い数約25万通り音量(dB)約88/50cm

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建材・エクステリア