建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
2,218件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】ダイノックシート ファインウッド 3M(スリーエム)【オーダー】ダイノックシート ファインウッド3M(スリーエム)(2件のレビュー)
129,800税込142,780
1巻
6日以内出荷
リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。 温かみのある空間のデザインを演出します。 木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ
材質PVC幅(mm)1220厚さ(mm)0.2FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011関連資料色見本サービス分類オーダー・加工
多目的万能物置(間口2400×奥行1800mmタイプ) ダイマツ多目的万能物置(間口2400×奥行1800mmタイプ)ダイマツ(6件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷から21日以内出荷
バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど仕様組立式付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本材質ガルバリウム鋼板適合床面積1.15坪/3.79m2適合地域一般地用
アブラヤシ廃材を利用した中密度繊維板 920×1830 モノタロウアブラヤシ廃材を利用した中密度繊維板 920×1830モノタロウ(1件のレビュー)
349,800税込384,780
1セット(350枚)
当日出荷から32日以内出荷
加工性に優れるMDFの代替ボードです。 収穫期を終えたアブラヤシの古木を活用しており、地球温暖化の抑制に貢献できます。
用途家具や壁の部材、彫刻や曲面加工にも長さ(mm)1830幅(mm)920厚さ(mm)2.5ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
多目的万能物置(間口1600×奥行1800mmタイプ) ダイマツ多目的万能物置(間口1600×奥行1800mmタイプ)ダイマツ
109,800税込120,780
1台
11日以内出荷
バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど仕様組立式付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本材質ガルバリウム鋼板グレー奥行(mm)【屋根寸】1796、【内寸】1471、【土台】1616間口(mm)【屋根寸】1661、【内寸】1495、【土台】1615適合床面積0.79坪/2.61m2適合地域一般地用扉形式オープン
超親水フィルム SF-5000H 1220mm幅 中川ケミカル超親水フィルム SF-5000H 1220mm幅中川ケミカル(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1枚
5日以内出荷から12日以内出荷
浴室等でフィルム表面に水をかける事で親水効果を発揮し、水滴が玉にならず濡れ広がる事で視界を確保できます。セルフクリーング効果水アカなどの汚れも水だけで簡単に落とせるイージーメンテナンス。ハードコート付きなので、貼り付け後も傷を気にせず、清掃やメンテナンスが可能です。高透明なのでフィルムの存在を感じさせません。有害な紫外線
E-Style 物置 COOL(クール) サンキンE-Style 物置 COOL(クール)サンキン
109,800税込120,780
1台
10日以内出荷
住宅環境にマッチしたモダンでシンプルなデザインの国産収納庫です。
高さ(mm)1932梱包数8個標準装備品棚板2枚/転倒防止金具(アンカープレート)4本/ 鍵2本取扱説明書取扱・組立説明書(1.93MB)扉形式引き戸棚板調整ピッチ(mm)100間隔 15段階必要ブロック数(個)6
シンプリー MJX(間口1940mm) イナバシンプリー MJX(間口1940mm)イナバ
119,800税込131,780
1台
11日以内出荷
シンプルだから調和する収納庫の基本形 ほこりの侵入に配慮:扉上部・下部にはシール材、合わせ目部分には扉パッキンでほこりの侵入を軽減します。 滑りの良さがいつまでも!:上下部レールとも滑りや耐久性に優れたアルミの押し出し形材採用。また、扉の跳ね返り防止用として下部レールには戸車落とし込み加工付きです。 扉をしっかりキャッチ:扉の跳ね返り防止性能をさらに向上させるため、召し合わせ部にキャッチ機能を設けています。 仮ロック機能:プッシュ式で鍵がなくても仮ロックができます。 らくらく水平調節:アジャストベースで傾斜地にもすっきり設置可能。付属の工具で簡単に調節(最大32mm)でき、見た目にもきれいな仕上がりです。 高さ調節も簡単:棚板高さは、棚フックで簡単に調節できます。調節ピッチは50mm、棚板強度は2000~2500N(200~250kgf/m2)です。 換気に工夫:換気は、鴨居部部分から屋根前部の化粧ガラリに抜け、ほこり侵入防止の配慮もされております。 簡単組立工具付:ボルト・ネジ板とも1種類で組立簡単、スパナなどの組立工具付。
扉形式引き戸間口(mm)1940
アルフィン庇(ひさし) AP60シリーズ アルフィン(旧:共和)アルフィン庇(ひさし) AP60シリーズアルフィン(旧:共和)(3件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷
本体パネル8mmの極薄 耐久性を誇るフッ素樹脂塗装仕上げ アルフィンひさしの本体パネルに使用しているアルポリック材は、両面にフッ素樹脂塗装を施しています。 塗装樹脂の中でも最も高品質で、フッ素樹脂を形成する分子配列の結合力が強く、有害な紫外線からひさしを守り、高い耐久性を誇ります。 そして、光沢のある塗膜はひさしを一層引き立て美しさをいつまでも保ちます。 平滑性、耐久性、防火性、耐水性・耐食性・耐候性、軽量性・高剛性、耐衝撃性、断熱性・遮音性・振動減衰性に優れています。
出幅(mm)600適合窓・テラス・玄関・戸口性能設計風圧力:鉛直上向き荷重 設計風圧力=2450N/m2(250kgf/m2) 積雪強度:積雪80cm(1cm当たり30N/m2で換算)材質表面/アルミニウム 芯材/fr樹脂シリーズAP60シリーズ
アルフィン庇(ひさし) AD2-Sシリーズ 出幅800~1000 アルフィン(旧:共和)アルフィン庇(ひさし) AD2-Sシリーズ 出幅800~1000アルフィン(旧:共和)(2件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
サポートポール不要!
E-Style 物置 L'espace(レスパス) サンキンE-Style 物置 L'espace(レスパス)サンキン
149,800税込164,780
1台
10日以内出荷
広々とした開口スペースで暮らしに空間をプラスします。安心の国内生産で優れた耐久性を実現した物置です。 アルミ製の取っ手で、荷物を持っていても開け閉めがラクラク。 連動扉の採用で広々とした開口部を実現。 右開き・左開きのどちらも可能。 床板の耐荷重は600kg/m2と業界最高水準。
高さ(mm)2000標準装備品棚板(大)2枚/転倒防止金具(アンカープレート)4本/ 鍵2本扉形式引き戸棚板調整ピッチ(mm)150間隔 10段階棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)1043×383
多目的万能物置(間口4015mmタイプ) ダイマツ多目的万能物置(間口4015mmタイプ)ダイマツ(1件のレビュー)
209,800税込230,780
1台
11日以内出荷から21日以内出荷
バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど仕様組立式付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本材質ガルバリウム鋼板シルバー高さ(mm)2509タイプロングパネル間口(mm)3960適合地域一般地用扉形式オープン
トリカルネット(土木用) タキロンシーアイトリカルネット(土木用)タキロンシーアイ
109,800税込120,780
1巻(50m)ほか
4日以内出荷
目合い(mm)(縦糸ピッチ)10×(横糸ピッチ)10材質高密度ポリエチレン
ヨド物置 エルモ LMD-1811 ヨドコウヨド物置 エルモ LMD-1811ヨドコウ
159,800税込175,780
1台
9日以内出荷
仕様2連片引き戸、必要ブロック数9コ(別途)付属品棚板2枚(A2.0型/後面用、棚板高さ調節:100m/mピッチ)、アンカープレート質量(kg)177高さ(mm)2121奥行(mm)1162間口(mm)1863シリーズエルモ間口W×奥行D(mm)1863×1162床面積(m2)2.16(0.66坪)室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH(屋根補強下))(mm)1786×997×2030(1920)有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)1046×1902色(本体)カシミヤベージュ扉形式引き戸
プラバリア(止水板) 積水テクノ成型プラバリア(止水板)積水テクノ成型
129,800税込142,780
1セット
11日以内出荷
土嚢に代わる次世代型洪水防護製品 プラバリア工場施設の浸水対策に物流施設の浸水対策に駐車スペースに流れを止める 連結設置でカンタン・スピーディに洪水を堰き止め、建物に流れ込むのを防ぐ。土嚢に代わる次世代型洪水防護製品です。基本セットと追加セットがございます。使用にはエンドパーツが含まれている基本セットが必要です。
用途クイック設置・工具不要:連結&角度調整と抜群の止水性、連結パーツは30度間隔で差し込むことができます。角度調整:前30度、後30、60、90度自由自在に囲む自由自在に流れを変える 使用パーツがスタッキング可能!省スペースで簡単保管!:本体パネルは積み重ね保管が可能!材質プラスチック高さ(cm)【止水】50関連資料(1.44MB)
あんからプラス フクビ化学あんからプラスフクビ化学
109,800税込120,780
1巻
4日以内出荷
つかう人にやさしい浴室用床シート在来浴室やユニットバスの既存床に直接貼れる、リフォーム用の浴室用床シートです。独自開発の発泡層が高い衝撃吸収性と断熱効果を備え、さらに表面のエンボスにより滑りにくい安心、安全な床シートです。在来浴室の冷たい床や、傷ついたり汚れてしまったユニットバスの床を簡単にリフォームできます。
幅(mm)1800厚さ(mm)4
AUシリーズ 汲取タイプ 旭ハウス工業AUシリーズ 汲取タイプ旭ハウス工業
189,800税込208,780
1台
15日以内出荷
給水不要のシンプルな汲取式トイレです。 超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。 また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
用途山中やキャンプ場など便器洗浄水の用意が困難な場所での使用に適しています。幅(mm)870グリーン高さ(mm)2592材質(本体)ポリエチレン奥行(mm)1495
フェルメノン 卓上型吸音集中ブーススタンド ドリックスフェルメノン 卓上型吸音集中ブーススタンドドリックス
199,800税込219,780
1セット(10枚)
3日以内出荷から6日以内出荷
web会議や配信はもちろん、飛沫感染対策や咳エチケット等、様々なシーンで活用いただけるフェルト製ブーススタンドです。折りたたむことでコンパクトに収納&持ち運びができるため、リビング等の生活スペースでのテレワークにもピッタリ。 12mmの厚めのフェルトを用いた特別仕様。幅1,000mmのタイプでも2kgほどと軽量なので、移動や収納も簡単。
用途風邪や咳など飛沫感染防止対策に。 集中して仕事をしたいときや、テレワーク時にダイニングテーブルの上に置いて使用。 話し声の音漏れ軽減に。グレー
ネトロンシート(土木用) WF2 タキロンシーアイシビルネトロンシート(土木用) WF2タキロンシーアイシビル
129,800税込142,780
1巻
3日以内出荷
弾力性があり衝撃や荷重を受けても破れにくいネットです。適度な伸度があり、目崩れしにくいネットです。酸、アルカリに強く耐腐食性に優れています。対候性、耐寒性があり、耐久性に優れています。軽量なので取扱いが容易です。
用途土木用厚さ(mm)5長さ(m)30網目(mm)18×18降伏点強度(N/m)6860(長さ方向)、4900(幅方向)材質高密度ポリエチレン仕様開孔率:65%
ヨド物置 エスモ ESF-2109A ヨドコウヨド物置 エスモ ESF-2109Aヨドコウ
149,800税込164,780
1台
9日以内出荷
玄関周りをおしゃれに演出するシックでおしゃれな人気シリーズ。ワイドな開口部で出し入れスムーズ。中央に置いた物も出し入れしやすい。使いやすさが人気の小型物置エスモ。
付属品棚板(2109-L型×4)、アンカープレート・転倒防止金具付質量(kg)159.5高さ(mm)1913タイプ一般型奥行(mm)924間口(mm)2115耐荷重(N/m2)屋根/1500、棚/1500、床/4500 床床面積(m2)1.89有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)1169×1769室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2039×1803×757(屋根補強下/1803)扉形式引き戸(3枚扉)必要ブロック数(個)6(別途)
スーパーSSジャッキ ホーシン(HOSHIN)スーパーSSジャッキホーシン(HOSHIN)
139,800税込153,780
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
土留先行工法適合。専用の作業棒を使用することにより、掘削構内に入ることなく、地上より設置~撤去ができるので安全です。 安全構造設計。ギア構造で、水圧式のように水漏れでジャッキが縮む心配がありません。 電動ドライバーを使用すると、約5秒で伸縮幅に調整が可能で、作業スピードが大幅にUPします。また、ジャッキに付いている目盛り表示によりひと目で簡単に長さ調整が行えます。 水圧ポンプが不要で、添加液(防腐剤・潤滑剤)や不凍液などのコストが削減できます。また、水漏れ検査などの必要がなく、簡単に検査が行えます。 環境配慮型サポート。パッキン等の消耗品がありません。また、添加液(防腐剤・潤滑剤・不凍液)など産業廃棄物の処理が必要ありません。
用途ガス管埋設工事、上下水道工事、農業集落排水、地下電線埋設工事、 構造物基礎補強工事、耐震補強工事、高架道路基礎補強工事など 小規模開削工事の仮設土留全般NETIS番号KK-110049-VR
フロスト 3M(スリーエム)フロスト3M(スリーエム)
389,800税込428,780
1巻
当日出荷から5日以内出荷
シックで使いやすいフロスト調の外観と多彩なカラーバリエーションが、建物の外観を変え、同時に利用する人のプライバシーを保護します。 ガラス飛散防止効果と、紫外線カット機能も併せ持ちます。
用途建物ガラスの意匠・目隠し効果・飛散防止・紫外線カット。
トリカルネット(土木用) タキロンシーアイトリカルネット(土木用)タキロンシーアイ
129,800税込142,780
1巻(30m)ほか
4日以内出荷
目合い(mm)(縦糸ピッチ)25×(横糸ピッチ)25材質高密度ポリエチレン
ヨド物置 エルモ LMD-2215 ヨドコウヨド物置 エルモ LMD-2215ヨドコウ(1件のレビュー)
199,800税込219,780
1台
9日以内出荷
高さ(mm)2120間口(mm)2213奥行(mm)1512
水洗タイプ 洋式 快適トイレ仕様 旭ハウス工業水洗タイプ 洋式 快適トイレ仕様旭ハウス工業
229,800税込252,780
1台
15日以内出荷
国土交通省が推奨する環境に配慮した仮設トイレである「快適トイレ」の基準を満たした商品です。超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
用途事務所や倉庫、大型駐車場など、簡単にトイレを設置して使用できます。材質衛生器具:陶器製幅(mm)870質量(kg)107グリーン高さ(mm)2432材質(本体)ポリエチレン奥行(mm)1195色(扉)標準色(パープル)
カラーシステムフレキ AICA(アイカ工業)カラーシステムフレキAICA(アイカ工業)
149,800税込164,780
1巻(100m)
4日以内出荷
厚さ(mm)0.3単色長さ(m)100巻
アリダンTテープ フクビ化学アリダンTテープフクビ化学
129,800税込142,780
1セット(6個)
3日以内出荷
「基礎外側断熱工法」にも対応する透明性のある防蟻・防湿テープ。土台廻りの防蟻・防湿・気密の3つの効果を発揮。基礎天端の墨出しが見える:透明性のあるテープなので、基礎天端の墨出しがテープを通して確認できます。基礎天端からの湿気を防ぐ:基礎からの湿気を防ぎ、土台の腐朽を防ぎます。床下空間の気密性確保:2枚の防蟻・防湿テープを貼り合わせることで、土台と基礎との間の気密を確保します。基礎外側からのシロアリを防ぐ:断熱材を食害して上がってきたシロアリが、容易に土台・柱等へ侵入するのを防ぎます。
厚さ(mm)0.4長さ(m)25
AUシリーズ 簡易水洗タイプ 和式 旭ハウス工業AUシリーズ 簡易水洗タイプ 和式旭ハウス工業
199,800税込219,780
1台
15日以内出荷
仮設トイレのスタンダートタイプ 本体床下の貯水タンクを足踏みポンプにより水を汲み上げ汚物を洗い流します。 超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。 また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
用途イベント会場・農園など下水施設のない場所に設置して使用できます。材質衛生器具:ポリエステル幅(mm)870質量(kg)103グリーン高さ(mm)2592材質(本体)ポリエチレン奥行(mm)1495水タンク容量(L)60色(扉)標準色(パープル)槽容量(L)320
アルフィン庇(ひさし) AF796 出幅600 RC アルフィン(旧:共和)アルフィン庇(ひさし) AF796 出幅600 RCアルフィン(旧:共和)
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷
軒天はシンプルなフラット面とストライプ面で構成され、機能性とデザイン性を追求しました。さまざまな場所に取り付けられる汎用性が魅力です。 防雨:雨水の侵入を防ぎます 採光:反射した光を部屋に採り入れます 防汚:サッシや窓ガラスの汚れを防ぎます
出幅(mm)600
アルフィン庇(ひさし) AF76シリーズ 木造 アルフィン(旧:共和)アルフィン庇(ひさし) AF76シリーズ 木造アルフィン(旧:共和)
138,800税込152,680
1台
6日以内出荷
スリム、シャープ、シンプルを極めたひさし。 軒天はシンプルなフラット面とシャープなストライプ面で構成し、機能とデザイン性を追求しました。 さまざまな場所に取り付けられる汎用性が魅力です。
出幅(mm)400適合材質アルミ押出形材 端部樹脂成型シリーズAF76シリーズ適応下地木造
アルフィン庇(ひさし) AD2-Tシリーズ 出幅500~700 アルフィン(旧:共和)アルフィン庇(ひさし) AD2-Tシリーズ 出幅500~700アルフィン(旧:共和)
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷
サポートポール不要! ひさし全体を引き締めるシャープさと、雨水の処理設計をデザイン融合。従来品にない究極美が好評です。
スコッチティント ウインドウフィルム ナノ80S 3M(スリーエム)スコッチティント ウインドウフィルム ナノ80S3M(スリーエム)(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1枚
3日以内出荷から54日以内出荷
窓際を快適・安全に。 [日射調整効果]室内に侵入する日差しや日射の量を低減する効果があります。 [飛散防止AB効果]JISA5759のガラス飛散防止性能(記号A、記号B)を満足するもの。 [UVカット効果]紫外線が主な原因でおこる家具や商品などの日焼け(褪色)を低減する効果があります。 [防虫効果]夜間の飛来昆虫を低減する効果があります(メーカーでの実験において一定の効果を確認しているもの)。
シリーズスコッチティント認定番号防火認定NM-2949フィルム厚さ(μm)76
スコッチティント ウインドウフィルム スモーク5 3M(スリーエム)スコッチティント ウインドウフィルム スモーク53M(スリーエム)
119,800税込131,780
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
窓際を快適・安全に。 [日射調整効果]室内に侵入する日差しや日射の量を低減する効果があります。 [飛散防止効果]ガラスの飛散を低減する効果があるもの。 [UVカット効果]紫外線が主な原因でおこる家具や商品などの日焼け(褪色)を低減する効果があります。
シリーズスコッチティント幅(mm)1524フィルム厚さ(μm)46
【組立設置】物置 Mr.ストックマン ダンディ (収納代行) TAKUBO(タクボ/田窪工業所)【組立設置】物置 Mr.ストックマン ダンディ (収納代行)TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
154,670税込170,137
1台
15日以内出荷
扉は左右どちらの棟にも設置できます。 また、扉の開く方向も変更可能です。 棚板は背面2段標準装備。(機種によっては側面設置も可能) 高感度デザインの磨かれた物置。連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。 軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。 安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除 できるエマージェンシーノブ。 ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。 調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。 庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。 便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。
用途物置サービス分類組立・設置・取付
汲取タイプ 小便ストール式 旭ハウス工業汲取タイプ 小便ストール式旭ハウス工業
189,800税込208,780
1台
15日以内出荷
超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
用途イベント会場・農園など下水施設のない場所に設置して使用できます。材質衛生器具:ポリエステル幅(mm)870質量(kg)82グレー高さ(mm)2592材質(本体)ポリエチレン奥行(mm)1495容量(L)便槽:320
NSP・KR型枠(45・50mm)メタルフォーム油NSP-7 NSPNSP・KR型枠(45・50mm)メタルフォーム油NSP-7NSP
139,800税込153,780
1缶
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の鋼製型枠用剥離剤。NSP型枠・KR型枠の特殊亜鉛鋼板に最も適したオリジナル剥離剤です。粘度が高く、型枠から落ちにくいため、無駄なく使えます。多少の雨では流れ落ちません。独自配合により消泡力が高く、気泡が少ない、滑らかな仕上がりです。強力な剥離力により、型枠に生コンのノロが残り難いため、ケレン手間が大幅短縮できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の剥離剤。材質鉱物油厚さ(mm)型枠:45、50関連資料(0.13MB)
ヨド物置 エスモ ESF-1809A ヨドコウヨド物置 エスモ ESF-1809Aヨドコウ
129,800税込142,780
1台
9日以内出荷
玄関周りをおしゃれに演出するシックでおしゃれな人気シリーズ。ワイドな開口部で出し入れスムーズ。中央に置いた物も出し入れしやすい。使いやすさが人気の小型物置エスモ。
付属品棚板(1809-L型×4)、アンカープレート・転倒防止金具付質量(kg)142高さ(mm)1913タイプ一般型奥行(mm)924間口(mm)1815耐荷重(N/m2)屋根/1500、棚/1500、床/4500 床床面積(m2)1.62有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)969×1769室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1739×1803×757(屋根補強下/1803)扉形式引き戸(3枚扉)必要ブロック数(個)6(別途)
シンプリー MJX(間口1740mm) イナバシンプリー MJX(間口1740mm)イナバ
109,800税込120,780
1台
11日以内出荷
シンプルだから調和する収納庫の基本形 ほこりの侵入に配慮:扉上部・下部にはシール材、合わせ目部分には扉パッキンでほこりの侵入を軽減します。 滑りの良さがいつまでも!:上下部レールとも滑りや耐久性に優れたアルミの押し出し形材採用。また、扉の跳ね返り防止用として下部レールには戸車落とし込み加工付きです。 扉をしっかりキャッチ:扉の跳ね返り防止性能をさらに向上させるため、召し合わせ部にキャッチ機能を設けています。 仮ロック機能:プッシュ式で鍵がなくても仮ロックができます。 らくらく水平調節:アジャストベースで傾斜地にもすっきり設置可能。付属の工具で簡単に調節(最大32mm)でき、見た目にもきれいな仕上がりです。 高さ調節も簡単:棚板高さは、棚フックで簡単に調節できます。調節ピッチは50mm、棚板強度は2000~2500N(200~250kgf/m2)です。 換気に工夫:換気は、鴨居部部分から屋根前部の化粧ガラリに抜け、ほこり侵入防止の配慮もされております。 簡単組立工具付:ボルト・ネジ板とも1種類で組立簡単、スパナなどの組立工具付。
扉形式引き戸間口(mm)1740必要ブロック数(個)6
成形伸縮目地材 エキスパンタイ TX型25(アンカータイプ) タイセイ成形伸縮目地材 エキスパンタイ TX型25(アンカータイプ)タイセイ
109,800税込120,780
1箱(60本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
車輌走行を可能にしたアンカータイプの目地材。ガラス繊維を配合することで、寸法安定性が良くなり、反り・ 縮みを減少。アンカータイプで車輌走行可能になりました。より高いアンカー効果を求めるために、アンカー部分を大きくしています。市場のニーズにお応えするために登場したTX型は、幅広い用途と性能を兼ね備えた理想の目地材といえます。省力化・無公害工法で、工期を短縮し安全性もアップ!6つの素材のメリットを組み合わせて製品化!耐久・耐候・耐熱性、防水性、耐薬品性バツグン!フレキシブルな追従性で、美しい仕上がり!様々なニーズに応える豊富なバリエーション!選び抜かれた素材で安定した品質を確保。
用途一般ビル、駐輪場、床(土間)、駐車場(車輌可)、コンクリート目地材キャップ幅(mm)25本体幅(mm)20長さ(mm)1500仕様湿式タイプアンカータイプキャップ色付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ)
多目的万能物置 ダイマツ多目的万能物置ダイマツ(2件のレビュー)
149,800税込164,780
1台
11日以内出荷
バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど間口W×奥行D×高さH(mm)【屋根】1411×2427×前1930/後1895、【内部】1245×2101×1804仕様組立式付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本材質ガルバリウム鋼板ブラウンタイプロングパネル間口W×奥行D(mm)【土台】1362×2246本体質量(kg)約120適合床面積1.1坪適合地域一般地用
型板ガラス用フィルム 3M(スリーエム)型板ガラス用フィルム3M(スリーエム)
269,800税込296,780
1巻
当日出荷から3日以内出荷
厚みのある粘着剤で、型板ガラス・すりガラスに施工できる飛散防止フィルムです。水を使わず、ドライ貼りが必要な製品です。
用途型板ガラス・すりガラスの飛散防止。型板ガラス・すりガラスの飛散防止に。仕様内貼りタイプ材質ポリエステルフィルム2018年トラスコ掲載ページ9 1244

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建材・エクステリア