22,495件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セラール施工部材 ABSジョイナー 見切り用 B形状 AICA(アイカ工業)セラール施工部材 ABSジョイナー 見切り用 B形状AICA(アイカ工業)
2,998税込3,298
1箱(2本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
材質ABS長さ(mm)3075
リノバカバー材(100mm幅) TOSTEM(LIXIL)リノバカバー材(100mm幅)TOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱
4日以内出荷から12日以内出荷
既存枠の上からそのまま取付けできる、リフォーム用の部材です。
関連資料(0.92MB)
小窓用タックカーテン コトン ユニベール小窓用タックカーテン コトンユニベール
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から7日以内出荷
つっぱり棒に通すだけでキレイなカーテンのヒダが作れるオリジナルタックカーテン!上部は表面にタックを取って縫製してあり、裏面につっぱり棒を通す穴が空いているので、つっぱり棒を穴に通すだけで簡単にご使用いただけます。幅60cmまでの窓に取り付け可能で小窓・縦長窓にぴったり。窓枠につっぱるので設置高さも自由自在、壁も傷つけません。カーテンフックの取り付けも可能でカーテンレールにも使用いただけます。
機能断熱27%、保温26%、省ネエ効果
ガラスブロック カスミ 電気硝子建材ガラスブロック カスミ電気硝子建材(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
光を採り入れる壁になるガラスブロックは、デザイン性はもちろん機能性にも優れたガラス建材。透過する光はおだやかで、光をやわらかくコントロールができます。不透視性が高く、内表面全体に表情のあるすりガラス模様を配しています。 断熱性や遮音性に優れている。 光を透過・屈性させることで、快適な空間をつくります。 強風や地震に強く、防犯面でも安心。 クリーニングが簡単でメンテナンスも容易です。
用途プライベートな空間を確保したい場合や店舗など開放感が要求される場合など、設計用途に応じてガラスブロックのデザインをお選びいただけます。パターンカスミ関連資料ガラスブロック設計施工マニュアル(0.94MB)
【レース付きセットカーテン】30サイズ展開 2~3級遮光 形状記憶 UVカット ミラー 昼見えにくい 省エネ 洗濯可能 カーテン ユニベール【レース付きセットカーテン】30サイズ展開 2~3級遮光 形状記憶 UVカット ミラー 昼見えにくい 省エネ 洗濯可能 カーテンユニベール
6,598税込7,258
1セット(4枚)ほか
6日以内出荷から13日以内出荷
届いたらすぐにご使用いただけるドレープカーテンとレースカーテンのセットカーテンです。ドレープカーテンは2~3級遮光です。ネイビーは2級遮光、ベージュは3級遮光となっております。2級遮光は人の顔の表情がわかるレベルです。強い陽射しは遮ってくれますが、ある程度は光を取り入れるバランスの良さが魅力となります。3級遮光は人の表情がわかるレベルです。朝の太陽の光に気づく明るさになるので、朝の訪れに自然に目覚めたい方におすすめです。また、形状記憶加工によりカーテンのひだを保ち、洗濯しても型崩れしません。また、ドレープがきれいで美しいウェーブがかかっています。レースカーテンはUVカット85%以上で光を取り入れつつ気になる紫外線をカットできます。また、ミラー加工の効果で光の反射によって日中外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断 断熱効果率25%以上。冬の時期の的から伝わる寒さを遮断 保温効果率25%以上。冷暖房促進効果があるので、電気代も節約可能!30サイズ展開とサイズが豊富なので、あなたのお家にぴったりのカーテンがきっとみつかる!アジャスターフック(ドレープ:A、レース:A)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!
用途ご家庭、事務所、オフィスに。フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。機能ドレープ:2~3級遮光、形状記憶、レース:UVカット、ミラー、省エネ
【オーダー】パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ AF35P ケージーパルテック【オーダー】パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ AF35Pケージーパルテック(1件のレビュー)
499税込549
1本
3日以内出荷
樹脂の縮み防止糸入り・ピッチ75mmで穴が開いておりどこで切断しても追加穴が必要ありません
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ材質金代:アルミ(A6063S)、タイヤ:PVC樹脂全長(mm)300~2000穴径(Φmm)5.8バカ穴仕上金代:B2シルバー、タイヤ:P01パールグレイ;P03グレイ;P04ペールグレイ;P05フローステッドブラック;P06アイボリー;P08ベージュ;P09ココアブラウン;P10ブラウン;P11チョコレート;P12イエロー;P14レッド;P15エンジ;P16リーフグリーン;P20プロセスブルー穴ピッチ(mm)75サービス分類オーダー・加工
テレビドアホン VL-SWE210KLA Panasonic(パナソニック)テレビドアホン VL-SWE210KLAPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1セット
当日出荷
仕上げてる棚板 白無地の棚板 奥行300mm ウッドワン仕上げてる棚板 白無地の棚板 奥行300mmウッドワン
1,698税込1,868
1枚
6日以内出荷
インテリアに合わせて選べる棚板。 全面を仕上げてる棚板と背中で受ける棚柱セットを組み合わせることで、スタイルの幅が広がります。 工場で木口を貼っているので、作業時間を削減できます! 細部まで気を使った6面仕上げで、どこから見ても粗が無いワンランク上の仕上げ。 工場で強固に仕上げているので、めくれや剥がれの心配はありません! 豊富なカラー展開。カラーは木目柄8色と白無地の計9色。
用途絵本や雑誌・小物・靴などに厚さ(mm)20ホワイト奥行(mm)300
樹脂製コンセントプレート DMF-EP型 LAMP(スガツネ工業)樹脂製コンセントプレート DMF-EP型LAMP(スガツネ工業)
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。 4口タイプです。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具材質ポリカーボネイト(PC)+ABS樹脂口数4口仕様DMF-EP型
ペット向け敷き詰めカーペット ラウム(折畳) 萩原ペット向け敷き詰めカーペット ラウム(折畳)萩原
4,298税込4,728
1枚
3日以内出荷
ペットの爪がひっかかりにくい敷き詰めカーペット。 ペットにやさしいカットパイルのカーペット。 毛先がカットされているのでペットの詰めが引っ掛からない。 肌触りもよく、見た目もお洒落。 自らでカット可能。 センターラグとしても使用できます。
仕様洗濯:不可材質ポリエステル100%、裏面:不織布厚さ(mm)5対応ホットカーペット・床暖房機能フリーカット・不織布滑り止め効果なし
ニューサインポン(ホワイト)(押釦別)P Panasonic(パナソニック)ニューサインポン(ホワイト)(押釦別)PPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
付属品取付ネジ×2(押釦別)ホワイト質量(g)約440(電池含む)定格電圧(V)DC6(アルカリ単3乾電池×4別売)適合電線(mm2)より線:0.75(Φ0.18・30心)…30m片道、0.5(Φ0.18・20心)…20m片道電源タイプ電池式適合電線径(Φmm)単線:0.9…30m片道、0.65…20m片道音量(dB)70以上(前方1m)動作電流(mA)2500以下電池寿命(年)約半(1日10回使用)
ジャストボンド BiCジャストボンドBiC(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
一液性で作業が簡単です。チューブ入、Wキャップなので再使用が可能です。車止めブロック、タイル、木材、石材等にも使用できます。溶剤を一切使用しておりませんので毒性・引火性はありません。
【オーダー】カット販売 MDF材 15mm ノーブランド【オーダー】カット販売 MDF材 15mmノーブランド
109税込120
1枚
4日以内出荷
材質MDF材長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)15公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
装飾見切り材(壁用)壁見切り13L INAX(LIXIL)装飾見切り材(壁用)壁見切り13LINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から4日以内出荷
端部や出隅をすっきりと納めたり、タイル間のアクセントとして使用することができる見切り材です。
材質アルミ寸法(mm)2700×13L
たてとい丸トップUT42 たてとい エスロンたてとい丸トップUT42 たてといエスロン
1,598税込1,758
1本ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
用途エクステリア用材質硬質塩化ビニル樹脂全長(mm)2000サイズUT42種類たてといシリーズエクステリア樋
丸トップ105 止り エスロン丸トップ105 止りエスロン
229税込252
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂
浴室中折れドア上部ヒンジ可動側セット TOSTEM(LIXIL)浴室中折れドア上部ヒンジ可動側セットTOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
PRN柱取付部品(新ハイサモア) TOEX(LIXIL)PRN柱取付部品(新ハイサモア)TOEX(LIXIL)
839税込923
1個
当日出荷から5日以内出荷
ちょっと障子・ふすまシール リンテックコマースちょっと障子・ふすまシールリンテックコマース(2件のレビュー)
539税込593
1袋
当日出荷から6日以内出荷
障子紙・ふすま紙の破れを手軽に補修できるシールすべて貼り替えるまでもない障子やふすまの穴・汚れの上から貼って補修できます。補修グッズとしてだけに使うにはもったいない印象のオシャレな和紙シールです。シールなので簡単に貼れ、貼るとお部屋が明るくなります。
用途破れた箇所にピタッと貼るのに最適です。材質和紙、アクリル系樹脂枚数柄3枚、白無地1枚縦(cm)10
水抜パイプ L型 30X50 フジオカエアータイト水抜パイプ L型 30X50フジオカエアータイト
249税込274
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質EPDM60°
【オーダー】普通合板 5.5mm T2G2仕様 ノーブランド【オーダー】普通合板 5.5mm T2G2仕様ノーブランド
66税込73
1枚
翌々日出荷
厚さ(mm)5.5長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220規格T2G2公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
アルミ アコーディオンフェンス YAMAZEN(山善)アルミ アコーディオンフェンスYAMAZEN(山善)(6件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
アコーディオンのように広げるだけの伸縮式アルミフェンス。使い勝手良い両開きタイプ。両方のフェンスを固定するロック付き。市販の南京錠等で施錠することも可能。左右の脚は強風が吹いても倒れにくいアンカー固定仕様。付属の「コンクリートペグ」「土用ペグ」でコンクリート、土のどちらの地面にも固定可能。4つのキャスター付きで開閉も自由自在。玄関の簡易門、車庫フェンス、お庭の間仕切りなど様々な用途で活躍。フェンスはアルミ製なので軽くて錆びにくい。自立式のため面倒な工事も不要。
用途駐車場、エントランス、間仕切り、バリケードに。門扉フェンス、簡易フェンス、 ゲート、アルミゲート、簡易ゲート、伸縮ゲート、ホームゲート、カーゲート、カーポート、アルミ伸縮フェンス、アルミフェンス、アコーディオンフェンス、ガーデニング用品、門、扉、アルミアコーディオン門扉、アルミ門扉、伸縮門扉、簡易門扉として。材質フェンス:アルミニウム、脚部:スチール質量(kg)11.2ダークブラウン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670-5000×310×955取扱説明書(0.38MB)
金属サイディング用水切40 旭トステム外装金属サイディング用水切40旭トステム外装
1,998税込2,198
1本
当日出荷から5日以内出荷
カラーベスト コロニアルクァッド KMEW(ケイミュー)カラーベスト コロニアルクァッドKMEW(ケイミュー)(4件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(8枚)
6日以内出荷から8日以内出荷
どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
厚さ(mm)5.2質量(kg/枚)約3.4働き寸法(mm)910×182対応勾配2.5寸以上
アルミじゅうたん押え アルインコアルミじゅうたん押えアルインコ(1件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷から翌々日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 じゅうたん、カーペットのほか、床材やタイル仕上げに。厚さ(mm)2
エンビ 外コーナー 光エンビ 外コーナー
389税込428
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
補修やDIYなどに適した素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用いただけます
寸法(mm)19×19×2.5
ピラーFPA-7 車止めスチール両フック サンポールピラーFPA-7 車止めスチール両フックサンポール(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷から15日以内出荷
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質スチール形状ベース式寸法(mm)Φ60.5(t2.3)×H850質量(kg)約3.9タイプピラー仕上焼付塗装フック両フックポール径(Φmm)60.5
メタカラー SK-NR 不陸調整巾木シリーズ L2000タイプ 積水樹脂メタカラー SK-NR 不陸調整巾木シリーズ L2000タイプ積水樹脂(2件のレビュー)
3,098税込3,408
1本
3日以内出荷
床と接する部分に軟質樹脂を付けた不陸タイプ。接着剤により取付けて下さい。 セキスイの複合押出技術が可能にした軟質リブが壁と床の隙間をなくし、見た目もきれいに納まります。
長さ(mm)2000材質ABS樹脂、SUS304厚さ(mm)2仕上HL芯材グレー外観ステンレス箔
枕棚セット Cシリーズ 南海プライウッド枕棚セット Cシリーズ南海プライウッド(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット
4日以内出荷
真壁造り・大壁造り、どちらでも簡単に取り付けられる画期的な枕棚ユニット。 押入・クロゼット両方に対応可能です。框付きで意匠性に優れ、間口・奥行等のサイズもバリエーション豊富です。 全ての基材がベタ芯構造ですので、現場サイズに合わせて寸法カット・釘打ちが可能です。
セット内容前框×1本、棚板×1枚、受桟×1セット、雑巾摺×1セット、ビス・ビスキャップセット×1セットシリーズCシリーズ
網戸ローラーPro ハイロジック網戸ローラーProハイロジック(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
網戸の交換に便利な工具!
アズワン品番64-7750-39
アルミノンスリップ ハイロジックアルミノンスリップハイロジック(5件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット(5本)
当日出荷
階段すべり止め金具
全長(mm)2000材質アルミ
木目平板 光モール木目平板光モール(1件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000材質硬質PVC厚さ(mm)4.5
ブラウンジュータン押え 光モールブラウンジュータン押え光モール(2件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から翌々日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
材質硬質ABS厚さ(mm)2.5
クロスの保護補修材石目(出隅) 光モールクロスの保護補修材石目(出隅)光モール(4件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷から3日以内出荷
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
用途壁の角部分の汚れやキズの保護・補修材にご使用下さい。材質硬質ABS厚さ(mm)2仕上クロスシート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
ミニロッカー ダークグレー アイリスオーヤマミニロッカー ダークグレーアイリスオーヤマ
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
紫外線、湿度、温度変化による劣化に強い耐候剤配合しているため、ひび割れを防ぎ、長く使える。シャッター開閉をスムーズにするエラストマー素材を使用してるため、滑らかな動きでストレスフリー。ベランダ、お庭、室内などどこでも馴染むカラーリング。8つの高さから選べるため、隙間収納から大型収納まで用途に合った使用ができます。南京錠対応の金具付きのため、盗難対策も可能です。荷物が増えても、重ねて収納を増やすことができます。底板に穴が開いているため、雨水や砂埃が溜まりません。
幅(mm)900ダークグレー奥行(mm)520耐荷重(kg)【2.3段タイプの中棚】100主要材質ポリプロピレン棚板耐荷重(kg)20
国産防炎カーペット トーホー国産防炎カーペットトーホー
4,998税込5,498
1枚
3日以内出荷
安心品質の日本製です。防炎マーク取得商品で万が一の場合でも炎が広がりにくい特徴があります。裏面には不織布を貼っています。フリーカットできるのでお部屋の形に合わせやすいです。抗菌加工されており、またご家庭で手洗いも出来ますので清潔に保てます。
用途住宅用のカーペットとして材質【表生地】ポリプロピレン100%【裏生地】ポリエステル100%(不織布)
セキスイデッキ材 エスロンセキスイデッキ材エスロン
23,980税込26,378
1組(2000mm×3本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
バルコニーやベランダを美しく快適な空間にするデッキ材のロングセラー「エスロン2層デッキ材」。独自の2層成形技術でさらに耐久性・耐候性を向上させました。繰り返しの歩行による傷みにも強く、軽量なため、キャンティバルコニーなど住まいの重量負荷を最小限に仕上げる場合のフロア材としても最適です。
タイプ標準
アルミブラインド 幅170×高さ108cm ホームテイストアルミブラインド 幅170×高さ108cmホームテイスト
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷
シンプルでどんなお部屋にも合わせやすいアルミブラインド!アイボリーカラーでどんな部屋にも合わせやすいアルミブラインドです。
用途事務所、休憩室、待合室、お店のアルミブラインド、ブラインド、日よけとして。材質ヘッドボックス・スラット:鉄・アルミ質量(kg)2.25アイボリー寸法(幅W×高さH)(cm)170×108
カメラ角度調整台(縦用) Panasonic(パナソニック)カメラ角度調整台(縦用)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
適合【取付可能玄関子機】VL-VH573L-H/VL-V572L-S/VL-V571L-S/VL-V570L-S/VL-V530L-S/VL-V522L-WS/VL-V522L-S/VL-V521L-S/VL-V566-S/VL-V574L-N/VL-V523L-N/VL-V523AL-N/VL-V572AL-S/VL-V525RoHS指令(10物質対応)対応
ふわふわシャギーラグ 円形100cm ホームテイストふわふわシャギーラグ 円形100cmホームテイスト
1,998税込2,198
1枚
3日以内出荷
装飾性の高いシャギーラグでお部屋の模様替えにもぴったり。夏場もベタつかず、冬場はホットカーペットや床暖房と併用可能なのでオールシーズンお使い頂けます。高密度なシャギーラグで頬ずりしたくなるような肌さわりが特徴です。滑り止め加工付きで床面をしっかりキャッチ。機能性にも特化したシャギーラグです。
用途事務所の来客用、休憩室、待合室のラグ、マット、カーペットとして。材質【表地】ポリエステル100%【中材】ウレタン【裏面】不織布(PVC点滑り止め)質量(kg)0.7内容1枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×100×2.5

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建材・エクステリア