22,490件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】普通合板 15mm T2G2仕様 ノーブランド【オーダー】普通合板 15mm T2G2仕様ノーブランド
155税込171
1枚
翌々日出荷
厚さ(mm)15長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220規格T2G2公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
アルミアコーディオンフェンス YAMAZEN(山善)アルミアコーディオンフェンスYAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
欠品中
アコーディオンのように広げるだけの簡単フェンス。簡易門扉やお庭の仕切りフェンスに便利。フェンスはアルミ製なので軽くて錆びにくい。固定用ストッパー、アンカー付き。
用途ガレージ、車庫の間仕切り、アルミフェンス、簡易フェンス、伸縮フェンスとして。材質フェンス=アルミニウム、脚部=スチール質量(kg)5.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310-2500×310×1035
ワイヤレスチャイムドア開閉センサー送信器 ELPAワイヤレスチャイムドア開閉センサー送信器ELPA
3,132税込3,445
1個
当日出荷
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。
付属品両面テープ大1枚、小1枚質量(g)約22(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×93×9電池寿命約2年(1日に10回使用)周波数(MHz)313.625電波到達距離(m)見通し約120鍵違い数約25万通り
ワンタッチドアホンAC電源直結式セット アイホンワンタッチドアホンAC電源直結式セットアイホン(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
親機(IE-1AT)・玄関子機(IF-DA)のセット IE-1AT 玄関子機からの呼出/通話 受話器を取り上げての玄関子機モニター IF-DA 呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 親機通電時夜間表示灯点灯
電源タイプ電源直結式セット内容親機、玄関子機材質親機:自己消火性ABS樹脂、 子機:自己消火性PC+ABS樹脂形状親機:壁取付型、 子機:壁取付型親機:エッグホワイト、 子機:チョコレートブラウン(7YR2.4/0.5 近似マンセル値)質量(g)親機:約450、 子機:約200消費電力(W)親機:待受時0.8W、最大2.0W電源電圧親機:、 子機:DC4.5V~6V(通話時 約DC9V)親機から供給出力インピーダンス(Ω)子機:600電流(mA)子機:通電表示灯:1適合ボックス親機:JIS1個用スイッチボックス+セパレーター付、 子機:JIS1個用スイッチボックス接続台数親機:玄関子機1台、呼出音増設スピーカー1台防水性子機:JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)通話方式親機:電話型同時通話、 子機:拡声同時通話
貼ってはがせる装飾シート(エンボスタイプ)(レンズタイプ) 明和グラビア貼ってはがせる装飾シート(エンボスタイプ)(レンズタイプ)明和グラビア(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から11日以内出荷
貼ってはがせる装飾シート・エンボスタイプ。
材質(表)塩化ビニル樹脂、(中)ポリエステル、(接着剤)アクリル系樹脂、(離型フィルム)ポリエステル
雨樋金具 たてとい用 丸 ガルつかみT字デンデン オーティス雨樋金具 たてとい用 丸 ガルつかみT字デンデンオーティス(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
サイズ60寸法(mm)60寸法L(mm)45
モザイクタイル T-コレット 丸 玉川窯業モザイクタイル T-コレット 丸玉川窯業
349税込384
1袋(20個)
当日出荷から3日以内出荷
豊富なカラーと形のある小さくてポップなタイル。形と色を組合せて自由に表現してください。アートモザイクとしても使用できます。 防汚・抗菌・耐熱・耐寒(吸水性が低い)・傷に強い。和風建築の壁材・床材の建材としても相性がよく、様々なシーンでお使いいただけます。 コストパフォーマンスの良い、お値打ちモザイクタイルです。
用途テーブル・ドアプレート・フォトフレーム・黒板などお気に入りの物に貼って楽しむことができます。材質陶磁器サイズ(mm)約19×19×4
ピラーFPA-7 車止めスチール片フック サンポールピラーFPA-7 車止めスチール片フックサンポール
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院寸法(mm)Φ60.5(t2.3)×H850タイプピラーフック片フックポール径(Φmm)60.5
羽子板付沓石 昭光物産羽子板付沓石昭光物産
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用長さ(mm)85(羽子板)材質コンクリート/鉄穴サイズ(mm)上辺40×底辺30×深さ20
基礎用サイコロ ノーブランド基礎用サイコロノーブランド(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(250個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
床金物 見切り金物 ステンレス製傾斜見切り ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 ステンレス製傾斜見切りASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
6,298税込6,928
1本(2m)
3日以内出荷
無垢のステンレス製見切りです。耐久性が求められる箇所におすすめです。
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)長さ(m)2仕上磨きRoHS指令(10物質対応)対応
受金具PC50用 着色なし 正面打 勾配無 10-40mm出 Panasonic(パナソニック)受金具PC50用 着色なし 正面打 勾配無 10-40mm出Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
材質ステンレス
コンパネ詰栓 アラオコンパネ詰栓アラオ(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(1000個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
テーパー付きにより入りやすく抜けない。
用途型枠用コンパネの穴うめに。
カーペットタイルNT350(ケース売り) サンゲツカーペットタイルNT350(ケース売り)サンゲツ(17件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(20枚)
当日出荷
耐候性・耐薬品性にすぐれています。日光や塩素系漂白剤に対しても、色褪せしにくい特性があります。 すぐれた制電性があります。パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。
用途通行量が中程度の場所に適しています。 応接間、ホテルの客室・レストランなどの一般家庭から業務用です。シリーズNT350サイズ(cm)50×50材質(パイル)原着ポリプロピレン100%その他1枚から購入可能なバラ売りもありますタイプベーシック材質(パッキング)PVCガラス不織布機能防炎、制電パイル長(mm)3.5ループ(全厚6.2)防炎性能試験番号EO 060039制電性(KV)1以下パイル密度1/10G×10.5ST
ポリカ波板 クリア アイリスオーヤマポリカ波板 クリアアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(10枚)ほか
翌々日出荷
合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。屋根材や壁材としてご利用いただけます。
マルチエルボ(S30) Panasonic(パナソニック)マルチエルボ(S30)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類エルボサイズS30(100°~135°)適合サイズ(たてとい)S30曲り角度100~135°
曲り Panasonic(パナソニック)曲りPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類曲り仕様内曲り・外曲り共用曲り角度90°
小電力型ワイヤレスコール ペンダント発信器 Panasonic(パナソニック)小電力型ワイヤレスコール ペンダント発信器Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
用途一般家庭に いつも手元に発信器を持っていたいときに電源タイプ電池式仕様IDの数/約1000万通り付属品クリップ、リチウム電池CR2032×1個トラスコ品番836-2048質量(g)約40(電池含む)出力(発信)1mW+20%-50%定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40操作LED点灯電池寿命約1年(1日10回使用)電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)アズワン品番64-5410-16防水性JIS C0920 IPX4(防沫形)消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
樹脂製開口枠 UB枠 フクビ化学樹脂製開口枠 UB枠フクビ化学(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷
耐久性に優れ、メンテナンス不要の「樹脂製開口枠」です。 水濡れ、汚れに強い樹脂製です。 防水性、防滑性、安全性を考慮した下枠です。 接着剤・ビス併用の施工を考慮した裏板(合板)付きです。 戸建て住宅の納まりを考慮した品揃えです。 L寸カットはもちろん縦切削、溝加工も容易にできます。
ホルムアルデヒド等級F★★★★ホワイト
シャオンスター(遮音シート) 三菱ケミカルシャオンスター(遮音シート)三菱ケミカル(33件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
特殊高密度充填系の複合プラスチック素材で優れた遮音性をもった軟質シートです。 外部からの音・室内で発生した音を漏らしにくいので、快適な生活環境が得られます。 カッターナイフ等で切断し、釘打・タッカー等で容易に施工できます。 テレビ・ラジオ・携帯電話等への影響はありません。ただし、受信可能な地域に限ります。 すき間無く施工することで気密性の高い室内が得られます。
厚さ(mm)1.2(呼称)長さ(m)10幅(mm)940仕様音響透過損失/16dB(500Hz)面密度:2.1kg/m2質量(kg)20(参考)タイプ遮音シート
スタイロリンギー デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)スタイロリンギーデュポン・スタイロ(旧ダウ化工)
3,998税込4,398
1セット(9本)ほか
欠品中
床下や小さな面積を嵩上げする際、配管を避けて隙間を埋めるのは意外に手間が掛かります。 「スタイロリンギー」は、そんな皆様のご要望に応え、優れた耐荷重を誇る「スタイロフォーム(TM)」を予め 100mm幅にカットした製品です。 1梱包のサイズが 910mm×300mm×300mmとコンパクトですので、取り回しや保管にも場所を取りません。また、現場での切断加工と残材を減らすことが可能ですので、工期・残材処理費を低減することが可能です。
寸法(幅W×長さL)(mm)910×100強度【圧縮】16(N/m2)以上グリーン購入法適合吸水性(g/m2)0.01以下
杉カフェ板 2M ノーブランド杉カフェ板 2Mノーブランド
1,598税込1,758
1枚
3日以内出荷
カフェ板は、杉の無垢材で作られた、側面が「く」の字型に凹凸のある板材です。
長さ(mm)2000幅(mm)200厚さ(mm)30質量(kg)4.6
木口化粧シール Panasonic(パナソニック)木口化粧シールPanasonic(パナソニック)
749税込824
1セット
12日以内出荷
寸法(mm)65×90×0.2入数(枚)10
ExLights ソーラーウォールライト CUBE1型 屋外 防犯 セキュリティ人感センサー 防水 タカショーExLights ソーラーウォールライト CUBE1型 屋外 防犯 セキュリティ人感センサー 防水タカショー
3,798税込4,178
1個
当日出荷
必要な時に、しっかりと明るく照らす人感センサーライト。門柱灯や壁沿いの足元灯として、景観になじむ取付型ソーラーライトです。
用途屋外用、一般家屋の玄関や駐車場、庭などに 倉庫等の照明・防犯に幅(mm)284ダークグレー高さ(mm)50奥行(mm)63LED色電球色LED使用数(個)20取扱説明書(1.53MB)センサー感知範囲90感知距離(m)約3
【オーダー】はと目カーテン 片開きタイプ 遮光1級 防炎 ウオッシャブル 大きいサイズ対応 フォレストリンク【オーダー】はと目カーテン 片開きタイプ 遮光1級 防炎 ウオッシャブル 大きいサイズ対応フォレストリンク
3,998税込4,398
1枚
8日以内出荷
窓や棚など 目隠ししたい場所にご利用いただける遮光1級防炎ハトメカーテンです。 遮光1級生地で日差しをカットしてくれます。 防炎加工がされているので消防検査にも対応した防炎ラベルが縫い付けてあります。 ハトメはアルミハトメで内径は約38mm、外径は約55mmです。 1点1点国内の専用工場にてオーダー製作いたします。
用途工場や事務所の日差しの厳しい場所に間口の仕切りや目隠しなどにご利用いただけます。生地のそばに立ってもシルエットは透けませんのでプライバシーが守られます。日差しを遮ることでエアコン効率を上げます。付属品アルミハトメ幅(cm)30~500機能防炎/遮光1級/家庭用洗濯機可丈(cm)30~400色数34色組成ポリエステル100%色(生地)裏表:同色サービス分類オーダー・加工
つっぱりロールスクリーン フルネスつっぱりロールスクリーンフルネス
6,498税込7,148
1本
3日以内出荷
クギやネジを一切使わないつっぱりロールスクリーンです。つっぱるだけなので壁や天井にキズがつきません。スクリーン昇降が静かでスムーズ。巻き上げ速度がダイヤルで調整できます。
用途ロールスクリーン 間仕切り 窓回り 目隠し カーテン
〈日本製〉ワイド幅 パタパタアコーディオンカーテン ファミリー・ライフ〈日本製〉ワイド幅 パタパタアコーディオンカーテンファミリー・ライフ
3,598税込3,958
1枚
当日出荷から12日以内出荷
パタパタたためて省エネ。間仕切りレースカーテン!!省エネ・断熱・ワイドタイプ開け閉めしやすく目隠しや間仕切りに便利。たたむとすっきりコンパクトなジャバラ式で場所をとりません。リビング・階段の間仕切りに!!玄関にも!!エレガントなローズ柄。ハサミでカットして長さ調整。タテ・ヨコに約10cm間隔でカットできます。150cmワイド幅丸洗いOK!(ネット使用)
材質ポリエステル100%
テラス囲い用92°エルボ TOSTEM(LIXIL)テラス囲い用92°エルボTOSTEM(LIXIL)
549税込604
1セット
当日出荷から7日以内出荷
セット内容92°エルボx1、接着剤x1適合シリーズスピーネ・シュエット
造作部材 ハピア 気密巾木用樹脂コーナーキャップ出隅 DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 ハピア 気密巾木用樹脂コーナーキャップ出隅DAIKEN(旧:大建工業)
3,298税込3,628特価
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)54幅(mm)19厚さ(mm)19
クサビ 未来樹脂クサビ未来樹脂
2,998税込3,298
1袋(100個)ほか
3日以内出荷
1.特殊ポリプロピレンのため、割れ・座屈がありません。2.ボックスカルバート、側溝、その他のコンクリート製品の施工時のレベル出し、芯出し、メジ決めが容易にできます。3.打込んだらスリップしない構造になっています。4.小袋入りで扱いやすくなっています。5.鋼製、木製の様に湧錆や腐食がなく、機能的な設計になっています。
用途施工時のレベル出し、芯出し、メジ決めに。可変側溝・ブロックなどのレベル出しに真価を発揮。錆びや腐食がなく、機能的な設計。
五つ星機能レースカーテン コンフォート ユニベール五つ星機能レースカーテン コンフォートユニベール
2,698税込2,968
1枚ほか
当日出荷から8日以内出荷
省エネ効果(断熱35.2%、保温29%)、防炎、アレルゲン抑制、UVカット率96%、昼も夜も見えにくい遮像機能がついた五つ星レースカーテン。サイズが7サイズと豊富に取り揃えております。アジャスターフック(Aフック)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
用途ご家庭、事務所、オフィスに材質ポリエステル100%ホワイトサイズ7サイズ機能防炎・遮像(昼夜見えにくい)、省エネ効果(断熱35.2%、保温29.0%)、UVカット(96.0%)、アレルゲン抑制(花粉アレルゲン90%低減、ダニアレルゲン50%低減)
タイルカーペット GA-3600 サスティブバック 東リタイルカーペット GA-3600 サスティブバック東リ
3,098税込3,408特価
1箱(4枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
寸法(mm)500×500品種タイルカーペット材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布(サスティブバック)
バイドレーンダブル管(有孔) 東洋化工バイドレーンダブル管(有孔)東洋化工
26,980税込29,678
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。
用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水
バイドレーンVU管用ソケット 東洋化工バイドレーンVU管用ソケット東洋化工
579税込637
1個
当日出荷から8日以内出荷
バイドレーンダブル管エルボ 東洋化工バイドレーンダブル管エルボ東洋化工(1件のレビュー)
598税込658
1個
当日出荷から8日以内出荷
【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。
用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水
高含水泥土改良剤 森環境技術研究所高含水泥土改良剤森環境技術研究所(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1袋(15kg)ほか
3日以内出荷
短時間で搬出可能 本製品を泥に添加し、混合すると15分程度で泥が固化され、ダンプトラックへ積載可能。 抜群の使いやすさ MT-1は顆粒状、MT-2/3は特殊な発塵処理のため散布時の飛散を抑制。またMT-2/3は金属への付着を抑制する成分を含んでいるため処理土が付着しずらいです。常温で反応しますので使いやすいです。また雨が降っても処理土は再泥土しません。 環境に優しく安全 phは中性で、土壌環境基準全28項目をクリアした環境に優しい製品です。 NETIS登録製品
フローチャイム AP-3016シリーズ アイワ金属フローチャイム AP-3016シリーズアイワ金属
1,998税込2,198
1個
当日出荷
特殊フィルムで取り付けるガラスや鉄製のドアにぴったりなチャイムです。
材質フィルム/ポリエチレン・オレフィン系エラストマー、ベース/ABS樹脂、パイプ/アルミニウム、シャフト/ステンレス寸法(幅W×高さH)(mm)80×170
ジョイントマット(カーペット) アイリスオーヤマジョイントマット(カーペット)アイリスオーヤマ
1,098税込1,208
1セット(9枚)
3日以内出荷
クッション性のあるジョイント式マットです。取外し可能なので、汚れた際は簡単に交換できます。
材質表面:ポリエステル100%、裏面:ポリエチレン質量(g)806寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×320×6
枕棚セット(特殊樹脂シートタイプ) ウッドワン枕棚セット(特殊樹脂シートタイプ)ウッドワン
5,698税込6,268
1セット
4日以内出荷
適合規格4VOC(木質建材)関連資料(2.56MB)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
【オーダー】 UVカット 防炎 ミラー 省エネ レースカーテン ユニベール【オーダー】 UVカット 防炎 ミラー 省エネ レースカーテンユニベール(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
9日以内出荷
UVカット75%以上のレースカーテンで光を取り入れつつ気になる紫外線をカットできます。 ミラー加工の効果で光の反射によって日中外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。 また、安全を考えた防炎加工が施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。 防炎ラベルは製品に防炎機能がある事を示す証として防炎機能付きカーテンには、すべて防炎ラベルが縫い付けられています。防炎機能が必須な事業者の方にも人気のカーテンです。 省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断 断熱効果率20%以上。 冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断 保温効果率20%以上。 アジャスターフック(Aフック)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です! こちらの商品は1枚売りとなっておりますので、2枚お買い求めの方は2枚選択した上でのご購入をお願いいたします。 商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
用途ご家庭、事務所、オフィスに。 フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。ホワイト(WH)幅(cm)100、125、150、200より選択長さ(cm)88、108、118、133、148、158、176、183、188、193、198、203、208、213、218、223、228、233、238より選択機能UVカット、防炎、ミラー、遮熱、保温、洗濯可サービス分類オーダー・加工

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建材・エクステリア