22,490件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
への字ジュータン押さえ 浜国への字ジュータン押さえ浜国
1,298税込1,428
1本
翌日出荷
用途への字絨毯押さえ
一般壁紙 VWALL マテリアル リリカラ一般壁紙 VWALL マテリアルリリカラ
489税込538
1巻(1m)ほか
4日以内出荷から14日以内出荷
防火性能準不燃 (防火種別:2-3)
造作部材 ハピア 床見切(12T継手タイプ) DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 ハピア 床見切(12T継手タイプ)DAIKEN(旧:大建工業)
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~出隅/見切幅(mm)25厚さ(mm)15
【オーダー】ヨコ型ブラインド シルキーRDS 遮熱 ワンポール操作 タチカワブラインド【オーダー】ヨコ型ブラインド シルキーRDS 遮熱 ワンポール操作タチカワブラインド
13,980税込15,378
1セット
6日以内出荷
遮熱スラット 40色展開 日射反射を高め、室内温度の上昇を抑える遮熱効果のあるスラットです。 ワンタッチ操作で製品がゆっくりと下降する、安全・安心のRDS(減速降下機能)搭載! スラット幅25mm、ベーシックなヨコ型ブラインド。 美しさを保つ優れたメンテナンス性と施工性。 お手入れ簡単「しなやかスラット」折れ曲がりにくい「しなやかスラット」なのでお手入れの際も安心です。 ぴったりと納められる「高さ調整機能」マイナスドライナーをやコインを使って、スラット一枚分製品高さを短くできます。窓にピッタリな高さに調整でき、より光漏れを抑えることができます。 取付ブラケットは天井付け・正面付け共通です。
用途【ワンポール操作】スラットの角度調整と製品の昇降をチルトポールで行います。模様替えにも安心の「左右転換機能」付き。関連資料(6.99MB) 取付け方法(11.68MB) 色見本(0.42MB)サービス分類オーダー・加工
透明間仕切りシート 明和グラビア透明間仕切りシート明和グラビア
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
屋外透明間仕切りシート
用途工場や作業場の間仕切り、雨風除けに!透明なので、閉塞感なく間仕切れる!工場や倉庫、作業場など業務用にも!屋外での雨・風よけにも最適防風、雨除け、花粉・ホコリ対策!UVカット率99%TO
ステンレス バンド 2×25 トンボタイプ リブ入り 4ッ丁番 電解なし オーティスステンレス バンド 2×25 トンボタイプ リブ入り 4ッ丁番 電解なしオーティス
469税込516
1個
当日出荷から7日以内出荷
シルバー材種貝:2.0×25mm表面仕上げSUS304素地
ハイパワーソーラーアップライト 2型 タカショーハイパワーソーラーアップライト 2型タカショー
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ソーラーパネル分離式なので、パネルに太陽光が当たれば、本体は暗い場所でも点灯します。
用途植栽・住宅・庭・アプローチ・エクステリア・施設のライトアップ・屋外の防犯・足元灯材質ポリプロピレン・アルミニウム・ABS樹脂質量(kg)約0.7全光束(Lm)52機能ON/OFFスイッチ付き、6時間OFFタイマー付き電池ニッケル水素充電池1.2V 600mAh 単3形 3本使用環境屋外寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×1×34組立時間1人で20分未満LED1球(電球色)
クッションフロア 6畳サイズ ホームテイストクッションフロア 6畳サイズホームテイスト
14,980税込16,478
1セット(2枚)
翌々日出荷
お子様やペットも安心の 撥水、抗菌加工のクッションフロアマット 表面が塩化ビニル樹脂なので、 耐水性抜群、油汚れにも強く、サッと拭くだけでメンテナンスも簡単! お部屋に合わせて簡単カット! 本物そっくりなナチュラルの木目なのでお部屋をおしゃれに模様替え!
用途お部屋のフロアマットとして材質表面:塩化ビニル樹脂、中材:発泡塩化ビニル樹脂、裏面:特殊ガラス繊維質量(kg)6寸法(cm)261×352
土間ピタット 八幡ねじ土間ピタット八幡ねじ
3,898税込4,288
1セット(20個×5パック)
3日以内出荷
土間レベルの目安としてスターラップ(縦筋)に簡単に取り付けられます。 何回も使え、目立つので分かりやすいです。 D10・13の鉄筋に使用できます。 雨で濡れた鉄筋でもマーキングが簡単です。
用途土間天端ベース天端の目安に使用します。
バイドレーンダブル管(無孔) 東洋化工バイドレーンダブル管(無孔)東洋化工
1,898税込2,088
1本
翌日出荷から翌々日出荷
【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。
用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水長さL(m)4
クロス出隅4T フクビ化学クロス出隅4Tフクビ化学
1,098税込1,208
1本ほか
3日以内出荷
出隅でクロスを貼り分けるための意匠部材
ホワイト長さ(m)2.5
ウェザータイト(バルコニー用)(一体タイプ) フクビ化学ウェザータイト(バルコニー用)(一体タイプ)フクビ化学
729税込802
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
施工スピード・精度を格段にアップ。 豊富なラインナップで7つの壁厚に対応。
材質PEグリーン半透明
F見切(コの字) フクビ化学F見切(コの字)フクビ化学
349税込384
1本
3日以内出荷
フクビといえばF見切、様々な納まり、ボード厚に対応した品揃えです。見切材は室内空間の広がりをサポートします。細身で均質なライン仕上の製品。目立たず、スッキリとした納まりで、空間デザインをお手伝いいたします。
シロ
タイベック(R) 透湿防水シート ハウスラップソフト 旭・デュポンタイベック(R) 透湿防水シート ハウスラップソフト旭・デュポン
10,980税込12,078
1本(50m)
3日以内出荷
幅(mm)1000長さ(m)50関連資料(0.4MB)
業務用障子紙 名門 貼りやすい障子紙 中村製紙所業務用障子紙 名門 貼りやすい障子紙中村製紙所
6,998税込7,698
1本(60m)
当日出荷から9日以内出荷
伸縮しにくく、雨天でもたるみにくい 厚口なので丈夫で長持ち 紫外線カット率が高く、畳や家具が日焼けしにくい 濡れた紙でも、カッター切れが大変良い 厚口なので貼りやすい 濡れても強く、貼替え時、繊維が桟に残りにくく綺麗に剥がせる
用途シンプルでスタンダードな障子紙です。 使いやすく、和風の空間はもちろん、洋風の空間にも融け込みます。幅(mm)950長さ(m)60坪量(g/m2)65RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.87MB)
防音マット YAMAZEN(山善)防音マットYAMAZEN(山善)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
5日以内出荷
ラグやカーペットの下に敷いて使う、ふっくら防音マット足音や走り回る音、物を落とす音などほとんど聞こえず、生活実感もかすかに感じる程度で、階下に伝える音を大幅に軽減へ小さなお子様のいるご家庭や、階下への騒音が気になるご家庭にオススメクッション性が高く、やわらかい踏み心地ラグやカーペットの下に防音マットを敷いてもダニが繁殖しにくいよう、防ダニ加工床暖房やホットカーペットにも対応はさみでカンタンにカットできるので、お使いのラグやカーペットに合わせてご使用可能防音マットの上下にすべり止め加工第三者機関での床衝撃音レベル軽減性能試験 (JIS-A-1440・第一部:標準軽量衝撃音による方法に準拠)の試験において高レベルな△LL(I)-6(LL-35相当)を記録(商品単体での性能)
用途防音マット、防音シートとして。足音/騒音/防ダニ/床暖/房下敷き/ふかふか/ラグマット/カーペット/保温/耐熱/オールシーズン/ホットカーペット対応/滑り止め/すべりとめ材質EVAコーティング発泡ポリエチレン幅(mm)850
天端ターゲット2 横筋用 NSP天端ターゲット2 横筋用NSP
14,980税込16,478
1箱(300個)ほか
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出し治具。コンクリート天端とレベラー天端のレベル出しが同時に行えるので、天端出し作業時間を短縮できます。コンクリートの硬化を待たずにレベラーの施工が可能です。(当日施工が可能)コンクリートの天端均しが高精度に行えるため、レベラーの厚みが一定で、基礎の精度・品質が向上します。横筋(D13、D16、D19、D22)であれば、立上りはもちろん、土間でも使用できます。工具を使わず、簡単に取り付けることができます。
用途基礎天端レベル出しに使用し鉄筋(横筋)に取付けて、コンクリート天端とレベラー天端のレベル出しが出来ます。土間コンクリートにも使用可材質樹脂高さ(mm)185関連資料(0.23MB)
養生プラベニヤ dialon(ダイアロン)養生プラベニヤdialon(ダイアロン)
10,980税込12,078
1セット(10枚)ほか
3日以内出荷
建築用保護・養生材をリードする。中空プラスチック構造板。 プラベニヤは軽く、加工しやすく安全なプラスチック板です。建築物の内外装、壁・柱・階段・床など、施工部分の保護に。引っ越し、移転入居時の壁面・家具などの保護にも最適です。 非常に軽く、持ち運び・保管が容易。 カッターナイフで裁断、折り曲げ加工も自由自在。 耐衝撃性・耐圧縮性が抜群。 耐薬品性・耐油性・耐水性に優れています。 壁面を汚さず養生できます。 作業が簡単で、経済的です。
乳白
ガーデングラスライト クリスタルタイプ ホワイト トレードワンガーデングラスライト クリスタルタイプ ホワイトトレードワン(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
点灯、消灯は不要。昼間はソーラーパネルで充電、暗くなったら自動点灯。地面に刺すだけで簡単設置が可能。十字のペグでしっかり固定。高級ガラスレンズに滑らかなカッティングを施し、点灯すると乱反射でクリスタルのようにキラメキます。配線不要のソーラーライトだから、地面の場所なら設置でき、お庭のレイアウトを自由に楽しめる。高耐久性ステンレスコーティングで腐食に強く見た目にも美しい。フル充電で、連続約6から7時間点灯。省電力、長寿命の高輝度電球を使用。ライトはホワイトカラーのクリアなクリスタルタイプ。
用途玄関、お庭、駐車場、ガーデニングの照明に。ガーデンライト、ガーデンソーラーライト、玄関灯として。材質ステンレススチール、ガラス、ポリプロピレン質量(kg)0.33ホワイト(クリスタルタイプ)タイプ配線なし電球高輝度電球使用(省エネタイプ)バッテリーソーラー蓄電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×6×43設置方法地面にペグを挿す充電方式太陽光発電点灯方法自動点灯連続点灯時間(時間)(フル充電時)約6~7
カラールーフィング 日新工業(マルエス)カラールーフィング日新工業(マルエス)(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1本
欠品中
カラールーフィングは、アスファルトを浸透させた原紙の表裏面にアスファルトを被覆し、鉱物質粉粒を圧着した製品です。JIS A 6005 アスファルトルーフィング940適合品
用途屋根下葺防水材厚さ(mm)1質量(kg)23寸法(m)1×21
【オーダー】構造用合板 12ミリ ノーブランド【オーダー】構造用合板 12ミリノーブランド
129税込142
1枚
5日以内出荷
構造耐力上主要な部分に用いる目的で作られた合板。 下地材として使われることが多く仕上げに使うことは想定していないため、外見は節が多い。 他の合板やボード類に比べ、釘の保持力が非常に高く、強固に取り付けることができる。 また、接着性能も合板の中では一番水分に強く、常時湿潤状態でも問題なく使えます。
用途主に木造建築物の、壁下地材・床下地材・屋根下地材として用いられる長さ(mm)1~1820幅(mm)1~910厚さ(mm)12公差(mm)±5グリーン購入法適合サービス分類オーダー・加工
構造物用 目地材 エラスタイト AOI構造物用 目地材 エラスタイトAOI
3,598税込3,958
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
AOIエラスタイトは、粘弾性・耐衝撃性・耐老化性・耐水性等の諸性質に富むアスファルトコンパウンドを主成分とし、鉱物微粉末とゴム粒とを所定の割合に配合して得たアスファルトマスチック混合物を規定の厚さに加圧成型し、両面を補強被覆材で保護したものです。 主に膨張・収縮のあまり大きくないコンクリート構造物の目地用として、極めて一般的な目地板です。
用途護岸・ダム、貯水池・水路、機械基礎・建築物等各種目地、屋上防水保護用寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ 無垢タイプ A38S ケージーパルテックパルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ 無垢タイプ A38Sケージーパルテック
589税込648
1本(1000mm)ほか
3日以内出荷
アルミ製無垢ノンスリップです
用途室内用ノンスリップ材質【金代】アルミ(A6063S)仕上【金代】B2シルバー
パルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ40巾 ゴムタイヤ充填タイプ KGF514 ケージーパルテックパルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ40巾 ゴムタイヤ充填タイプ KGF514ケージーパルテック
2,098税込2,308
1本(1000mm)ほか
3日以内出荷
樹脂の縮み防止糸入り・ピッチ75mmで穴が開いておりどこで切断しても追加穴が必要ありません
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ材質【金代】SUS304、【タイヤ】PVC樹脂仕上【金代】HL穴径(Φmm)5.8(バカ穴)穴ピッチ(mm)75
パルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ KGF516 ケージーパルテックパルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ KGF516ケージーパルテック
1,498税込1,648
1本(1000mm)ほか
3日以内出荷
樹脂の縮み防止糸入り・ピッチ75mmで穴が開いておりどこで切断しても追加穴が必要ありません
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ材質【金代】SUS304、【タイヤ】PVC樹脂仕上【金代】HL穴径(Φmm)5.8(バカ穴)穴ピッチ(mm)75
パックセパBタイプ 新日本工業パックセパBタイプ新日本工業
279税込307
1パック(10本)
当日出荷から4日以内出荷
型枠の組立てに際し、所定の幅を確保するために施す鋼棒部材です。 ねじ径5/16のBタイプです。 Pコンは別売です。
用途両面打放し用材質(本体)ねじ径W5/16
【オーダー】マグネット式シングルロールスクリーン プル式  フルーレ 高さ900mm ナプコインテリア【オーダー】マグネット式シングルロールスクリーン プル式 フルーレ 高さ900mmナプコインテリア
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
取付方法がマグネット(磁石)ですので、マグネットが付く平らな鉄製の面なら、ビスやドライバーを使わず、穴も開けずにロールスクリーンを取り付けることができます。 スチール製の家具、収納棚、オープン書庫、オープンラック、オフィスや工場の鉄製事務什器などの目隠しにお使いいただけます。 取付けのマグネットは、2リットルペットボトル2本分の重さにも耐えられる強力なネオジム磁石を採用。ネオジム磁石を採用しているから、スチール材、スチール製品やホーロー材に対しても、ワンタッチで簡単に取り付けができます。 ロール径も2cmと、一般的なロールスクリーンの太さより半分程度で、女性でも簡単に取り付けができ、すっきりとした印象を与えられるのが特徴です。 オーソドックスなロールスクリーン生地になります。
高さ(mm)900迄シリーズフルーレタイプ無地生地ポリエステル100%仕様防炎加工品サービス分類オーダー・加工
約45cm 防音ジョイントマット 8枚セット ユノックス約45cm 防音ジョイントマット 8枚セットユノックス
1,298税込1,428
1セット(8枚)
当日出荷から6日以内出荷
衝撃吸収、防音効果、床の傷防止に適しています。はめ込むだけの簡単設置。組み合わせ 自由自在。お子さまにも安心のノンホルムアルデヒド。保温性、断熱性があります。 カッターやはさみで簡単にカット!レイアウト自由自在。汚れた時はさっと一拭き、お手入れ簡単。
セット内容ジョイントマット8枚set総質量(kg)約1.1材質ポリエチレン樹脂寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)1枚あたりの外寸:約470×470×10(1枚)
いのししくん 溶接金網(線径×ピッチ)メッキ線5.0×75/150×218 (サイズ)1200×2000mm トーアミいのししくん 溶接金網(線径×ピッチ)メッキ線5.0×75/150×218 (サイズ)1200×2000mmトーアミ(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット(10枚)
4日以内出荷
従来の防止柵に比べ安価で効果・耐久性に優れ、景観を損ないません。軽い溶接金網で施工が簡単。しかも電気代・下草刈り等が不要です。金網なので透光性・通風性に大変優れているため、作物の病害虫予防、柵際の育成が良好で、雪だまりができません。獣害総合研究所による実証試験と豊富な施工実績があります。日本産業規格(JIS G 3551)における信頼のブランドです。
用途獣害柵用線径(Φmm)5網目(mm)75/150×218質量(kg)5.6/枚材質亜鉛めっき鉄線(H)3種 SWMGH-3寸法(幅W×高さH)(mm)2000×1200
レベルポインター わたなべレベルポインターわたなべ
11,980税込13,178
1ケース(300個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
見やすい目印となっているので、より正確に早く打設することができます。レベル出しの調整方法がネジ式のため微調整が簡単です。ワンタッチ方式では道具不要で簡単に取付けできます。型枠設置後でも取付可能です。天端のレベル出しを行えば、コンクリート打設用のレベル出しはいりません。(レベル出し作業が1回で済みます。)
用途住宅基礎天端のレベル出し用(※別紙カタログの使用方法をご確認下さい。)品番LP-1013タイプD10・D13兼用適合径範囲鉄筋:D10・D13
人工芝 接着剤 タフグルー 500g メモリーターフ人工芝 接着剤 タフグルー 500gメモリーターフ
5,798税込6,378
1本(500g)
翌々日出荷
主に人工芝どうしのジョイント部分に使用します。 初期粘着性(初期タック)に優れています。 また、耐熱性・耐水性にも優れており、屋外でも使用できます。 ターポリンシートやタフパッド、タフストップと人工芝の接着に最適です。 適応下地:モルタル・コンクリート・アスコン ・一液性ウレタン系樹脂接着剤 ・タフグルー500gは防草シートの重ね部分や狭小地の接着に最適。 ・ジョイントmは約3m(巾15cmターポリンシート使用時)
用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院仕様ジョイントm:約3成分一液性ウレタン系樹脂
パイプホルダー ホーシン(HOSHIN)パイプホルダーホーシン(HOSHIN)
209税込230
1個
当日出荷から5日以内出荷
水抜き、スリーブ、パイプの固定を固定角度を気にせず簡単に、短時間でできます。(直~5分勾配まで対応) コンクリート打設時に外れることなく、安定性は抜群です。 水抜きパイプ(小口)の変形防止になります。 VP管、VU管、紙管にも同一の規格品で取付けができます。 硬質プラスチックのため、丈夫で反復使用できます。
用途水抜き、スリーブ、パイプの固定に最適です。
アルミ矢板打込工具 ホーシン(HOSHIN)アルミ矢板打込工具ホーシン(HOSHIN)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
4本の突起棒で、矢板の両面を挟み込めるので安定性があり、簡単に早く建込み作業が行え、矢板先端を保護します。 また、軽量鋼矢板1型/2型にも使用できます。
質量(kg)3.6
メガネクランプ 国元商会メガネクランプ国元商会
779税込857
1個
当日出荷
フェンスの連結に、どの位置でも取り付けが簡単です。
仕上溶融亜鉛めっき適合パイプ径(Φmm)21.7~34ナット平径(mm)17
棚板フリーカット用 ホワイト ウッドワン棚板フリーカット用 ホワイトウッドワン
4,798税込5,278
1枚ほか
4日以内出荷
ホワイト
たてといYM32 ソケット エスロンたてといYM32 ソケットエスロン
429税込472
1個ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
用途エクステリア用材質硬質塩化ビニル樹脂
たてといYM32 たてとい エスロンたてといYM32 たてといエスロン
1,898税込2,088
1本ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
用途エクステリア用材質硬質塩化ビニル樹脂
ロンカラーフラッシュドア用部品セット TOSTEM(LIXIL)ロンカラーフラッシュドア用部品セットTOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から10日以内出荷
ロンカラーフラッシュドア用握り玉
仕様ランマ無し商品タイプ握り玉のみ
ティーソフト 幅20mm パネフリ工業ティーソフト 幅20mmパネフリ工業
13,980税込15,378
1巻(20m)ほか
3日以内出荷から12日以内出荷
ティーソフトは、天板やカウンターで使われる脚付きソフトエッジです。学校、幼稚園、医療機関などに多く採用されています。プロユースはもちろんDIYでもご利用頂けます。 やわらかく、木口にRがつけられるので安全です。 樹脂エッジなので、ささくれなどの心配がありません。 軟質樹脂なので、25Rまで曲面加工が可能です。 非塩ビで環境にも配慮した製品です。
材質樹脂製幅(mm)20加工化粧合板の木口中央に、幅 約4mmの溝を掘ります。ティーソフトの脚を溝にはめていきます。入りにくい場合は当て布をし、木槌などで打ち込みます。R部分は脚をVカットすると加工しやすくなります。関連資料製品パンフレット(0.41MB)
畳補修シート 緑 ニトムズ畳補修シート 緑ニトムズ(1件のレビュー)
339税込373
1袋(2枚)
当日出荷
畳やゴザのコゲ・破れ補修にタバコのコゲあとなどにピタッと貼るだけで手軽にすっきり補修ができます。補修あとが目立たない畳もよう比較的、新しい畳に
材質ポリプロピレン 粘着剤アクリル系 紙外形寸法(cm)約5×10

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建材・エクステリア