22,486件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パルステップ 改修用階段滑り止め アルミ製ノンスリップ 無垢タイプ A75 ケージーパルテックパルステップ 改修用階段滑り止め アルミ製ノンスリップ 無垢タイプ A75ケージーパルテック
2,998税込3,298
1本(1000mm)ほか
3日以内出荷
アルミ製改修用無垢ノンスリップです
用途室内用ノンスリップ材質【金代】アルミ(A6063S)仕上【金代】B2シルバー
クッションフロア Sタイプ オーク シンコールクッションフロア Sタイプ オークシンコール
3,798税込4,178
1巻(1m)ほか
10日以内出荷
床暖&土足対応フロア。 抗菌&防カビ、抗ウイルスなど、清潔な暮らしをサポートする機能があります。 クッションフロアはフローリングに比べてすべりにくく、日々の安全をサポートします。 汚れがふき取りやすい素材なのでさっと水拭きでキレイが長持ち。 優れたクッション性と高い摩耗性。クッション性の高い2.3mm厚で、土足でも使える優れた耐摩耗性です。店舗にもおすすめです。
オーク材質塩化ビニル樹脂幅(cm)182厚さ(mm)2.3板幅(mm)約130寸法(縦×横)(mm)柄マッチ:91×91機能耐摩耗/抗ウイルス/抗菌/防カビ/対次亜塩素酸
パックセパCタイプ 新日本工業パックセパCタイプ新日本工業
549税込604
1パック(10本)
当日出荷から4日以内出荷
型枠の組立てに際し、所定の幅を確保するために施す鋼棒部材です。 ねじ径5/16のCタイプです。
用途両面仕上げ用材質(本体)ねじ径W5/16
【オーダー】 昼見えにくい・UVカット・遮熱・保温レースカーテン ユニベール【オーダー】 昼見えにくい・UVカット・遮熱・保温レースカーテンユニベール
1,498税込1,648
1枚
9日以内出荷
UVカット85%のレースカーテンで光を取り入れつつ気になる紫外線をカットできます。ミラー加工の効果で光の反射によって日中外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断 断熱効果率25%以上、冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断 保温効果率25%以上。縫製からの工程をすべて日本国内で行っております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!アジャスタースターフック(Aフック)が付属されております。フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。こちらの商品は1枚売りとなっておりますので、2枚お買い求めの方はご注意ください。商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。ご了承ください。
用途ご家庭、事務所、オフィスに。フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。ホワイト(WH)幅(cm)100、125、150、200より選択長さ(cm)88、108、118、133、148、158、176、183、188、193、198、203、208、213、218、223、228、233、238より選択機能UVカット、ミラー、省エネサービス分類オーダー・加工
マグボード(ALGC貼り) マグ・イゾベールマグボード(ALGC貼り)マグ・イゾベール
23,980税込26,378
1ケース(10枚)ほか
翌々日出荷
空調ダクトの保温・保冷材としてお使いいただける、ボードタイプのグラスウール製品。公共建築工事標準仕様書(機械設備工事)適合品 表面材:アルミガラスクロス(アルミ箔20ミクロン) アルミ箔[厚さ0.02mm、JIS-H4160]と ガラスクロス[厚さ0.11mm、JIS-R3414-EP11E]を接着剤[水溶性アクリル系樹脂]で貼り合わせた製品です。平貼りタイプで耳付き(AG1)と耳なし(AG7)の2つの仕様
用途公共建築工事標準仕様書(機械設備工事)適合品密度(kg/m3)40グリーン購入法適合仕様国土交通大臣不燃認定材料:NM-8606
仕上げてる棚板 白無地の棚板 奥行250mm ウッドワン仕上げてる棚板 白無地の棚板 奥行250mmウッドワン
1,298税込1,428
1枚
6日以内出荷
インテリアに合わせて選べる棚板。 全面を仕上げてる棚板と背中で受ける棚柱セットを組み合わせることで、スタイルの幅が広がります。 工場で木口を貼っているので、作業時間を削減できます! 細部まで気を使った6面仕上げで、どこから見ても粗が無いワンランク上の仕上げ。 工場で強固に仕上げているので、めくれや剥がれの心配はありません! 豊富なカラー展開。カラーは木目柄8色と白無地の計9色。
用途カゴ・タオル置きに厚さ(mm)20ホワイト奥行(mm)250
アルミ見切り材 アドロック 106 ヤスダインテリアサプライアルミ見切り材 アドロック 106ヤスダインテリアサプライ
2,598税込2,858
1本(2m)
3日以内出荷
タイルカーペットやカーペットべた貼り用の床見切り金物です。(見切り材)
適合材塩ビタイル/タイルカーペット等(厚さ6mm前後床材)仕様穴:約295mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工
天然石マット 防草シート付き YAMAZEN(山善)天然石マット 防草シート付きYAMAZEN(山善)
699税込769特価
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
雑草が生えない防草シート付きの天然石マット。防草シートは天然石に対して+3cmのフチ付きなので、複数枚を並べて敷く際に継ぎ目もしっかり防草できます。ベランダや玄関まわり、お庭に敷くだけで美しく模様替えができます。ジョイント不要なので施工は簡単。天然石の重みでズレる心配もありません。コンクリート、土の上など様々な使用環境に対応。違うカラー同士を交互につなげ市松模様でも楽しめます。カッターなどで石と石の間をカットすることも可能。
用途玄関やお庭などのリフォーム、ガーデニング、DIY、キズや汚れ防止に。雑草対策 簡単設置 天然石タイル フロアタイル おしゃれ リノベーション質量(kg)1.8材質天然石、ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)天然石部分:30×30×1寸法(幅W×奥行D)(cm)防草シート部分:33×33
W800型角波 0.50mm L=2000mm 千代田鋼鉄工業W800型角波 0.50mm L=2000mm千代田鋼鉄工業
3,698税込4,068
1枚
6日以内出荷
W800型角波 板厚0.50mm L=2000mm カラーGL全8色
板厚(mm)0.5働き幅(mm)800長さ(mm)2000質量(kg/枚)7.5寸法(長さL×幅W)(mm)2000×800
簡易内窓用フレーム&レールセット 抗菌材入り 光簡易内窓用フレーム&レールセット 抗菌材入り(3件のレビュー)
6,698税込7,368
1セット
10日以内出荷
防カビ、抗菌材入りの自分で作れる二重窓キットです。 断熱・結露軽減・省エネ節電・防音 引き違い窓専用の内窓作成キットです。 夏、冬共に、室内の保温性が高まるので、暖房効果、冷房効果が高まり、電気効率をアップさせ、環境にも家計のコスト削減にも役立ちます。 気密性を高めて保温効果アップします。 パネルは光製 4mm厚のポリカ中空パネルがおすすめです。
幅(mm)~1830
ロッキンエッジ 住友林業緑化ロッキンエッジ住友林業緑化
17,980税込19,778
1組(2m×5本)
翌々日出荷
インターロッキングの見切りに最適 直線も曲線もデザイン自由 敷砂充填時に便利なレベルライン入り 安定しやすいL型形状
用途インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め、土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、段差ができないバリアフリー対応商品、芝・地被植物・砂利の見切り付属品アンカー15本、ジョイント5個高さ(mm)85材質(本体)黒ビニール(PVC)長さ(m)2関連資料(0.4MB)最小曲げ直径(mm)1500
シンプリー MJX(間口1940mm) イナバシンプリー MJX(間口1940mm)イナバ
79,980税込87,978
1台
11日以内出荷
シンプルだから調和する収納庫の基本形 ほこりの侵入に配慮:扉上部・下部にはシール材、合わせ目部分には扉パッキンでほこりの侵入を軽減します。 滑りの良さがいつまでも!:上下部レールとも滑りや耐久性に優れたアルミの押し出し形材採用。また、扉の跳ね返り防止用として下部レールには戸車落とし込み加工付きです。 扉をしっかりキャッチ:扉の跳ね返り防止性能をさらに向上させるため、召し合わせ部にキャッチ機能を設けています。 仮ロック機能:プッシュ式で鍵がなくても仮ロックができます。 らくらく水平調節:アジャストベースで傾斜地にもすっきり設置可能。付属の工具で簡単に調節(最大32mm)でき、見た目にもきれいな仕上がりです。 高さ調節も簡単:棚板高さは、棚フックで簡単に調節できます。調節ピッチは50mm、棚板強度は2000~2500N(200~250kgf/m2)です。 換気に工夫:換気は、鴨居部部分から屋根前部の化粧ガラリに抜け、ほこり侵入防止の配慮もされております。 簡単組立工具付:ボルト・ネジ板とも1種類で組立簡単、スパナなどの組立工具付。
扉形式引き戸間口(mm)1940
切梁サポート ホーシン(HOSHIN)切梁サポートホーシン(HOSHIN)
16,980税込18,678
1本
5日以内出荷
軽量・コンパクトで作業効率が大幅アップ! 鋼製で耐久性に優れ、非常に経済的です。 伸縮調整ができる為、現場の状況に合わせて幅広く対応できます。
用途電気、電話、ガスなどの小規模な開削工事に切梁サポートは最適です。
メロディサイン(2種音)(ホワイト) Panasonic(パナソニック)メロディサイン(2種音)(ホワイト)Panasonic(パナソニック)
5,398税込5,938
1台
欠品中
付属品取付ネジ×2ホワイト質量(g)約195(電池含む)電圧(V)操作側:約DC1.5定格電圧(V)DC1.5(単3×1コ別売)適合電線(mm2)0.5~0.75(100mまで)電流(mA)操作側:約0.1電源タイプ電池式音量(dB)68以上(前方1m)動作電流(mA)約65以下鳴動サイクルメロディコール:連続7.5±1.5秒、ピンポンコール:連続6±1.5秒電池寿命(年)約1(1日10回使用)
防雨型 ドア・窓センサー送信機  単品 リーベックス防雨型 ドア・窓センサー送信機 単品リーベックス
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ドアや窓の開閉を感知して受信機へ送信。 マグネットは左右どちらでも取り付け可能。
使用温度範囲(℃)-10~45電源単4形アルカリ乾電池×3本(別売)本体質量(g)約55ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)防塵防水性能IP55電池寿命約2年(1日10回送信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式設置場所屋内/屋外マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×7.5×35本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×70×27
6ヶ所受信チャイム  単品 リーベックス6ヶ所受信チャイム 単品リーベックス(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
呼び出し場所が6ヶ所まで登録可能 呼ばれた場所が一目でわかる。
電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)約87ランプ受信時:6色のランプから選択した色が点滅電池寿命約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光/選曲/指定選曲/オールチャイム/オールサイレン/通常モード/履歴モード設置場所屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×96×31
吸音デスクトップパネル ハイタイプ ドリックス吸音デスクトップパネル ハイタイプドリックス
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
T型置き式吸音デスクトップパーティション。 置くだけの簡単設置。 自由に動かせるので、任意の場所で縦や横に仕切ることができます。 吸音効果で集中できる空間になります。
グレー
い草置き畳 綾川(あやかわ) 萩原い草置き畳 綾川(あやかわ)萩原
7,998税込8,798
1組(2枚)ほか
3日以内出荷
洋室・和室を問わず使えるカラフルで可愛い縁なしの置き畳。 1枚が約1kgの軽量タイプなので、女性の方でも持ち上げや移動がしやすく、簡単に空間作りをお楽しみいただけます。 ふんわり柔らかな使い心地。 厚さ約2.5cmと十分な厚みで防音・クッション性も◎。 裏面には滑りにくい加工を付けているから、安心してお使いいただけます。
材質表面:い草100% 中材:ポリエチレン・ポリスチレン 裏面:不織布(滑りにくい加工付 裏面5カ所)厚さ(mm)25寸法(cm)約82×82×2.5機能抗カビ・抗菌・消臭、洗濯:不可、すべり止め:あり、ホットカーペット/床暖房:非対応
KSスイングドア 国元商会KSスイングドア国元商会
21,980税込24,178
1個
当日出荷
作業員の閉め忘れなし! 独自の機構により、自重で常時閉鎖します。 シンプルな構造! 誰でも簡単に取付け可能。上段パイプの穴(中8)を利用して、注意喚起等の表示板が取付け可能。 作業員の落下防止対策! 当てプレートを単管等に当てる事により、作業者がドアに倒れ込んでも、ドアは通路側にしか開きません。
装飾見切り材(壁用)壁見切り9J INAX(LIXIL)装飾見切り材(壁用)壁見切り9JINAX(LIXIL)
7,798税込8,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質アルミ寸法(mm)2700×13.5L
22.5mm ホグリング(先鋭/約100個) エスコ22.5mm ホグリング(先鋭/約100個)エスコ
455税込501
1袋(100個)
当日出荷
仕様かしめ内寸:8mm材質低炭素鋼線径(Φmm)2口幅(mm)22.5アズワン品番64-7967-11入数約100個
大型のきとい V200 止り(左) エスロン大型のきとい V200 止り(左)エスロン
439税込483
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
用途大型・非住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂種類止りシリーズV200
大型のきとい V200 止り(右) エスロン大型のきとい V200 止り(右)エスロン
439税込483
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
用途大型・非住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂種類止りシリーズV200
たてとい丸トップUT75 エルボ 75° エスロンたてとい丸トップUT75 エルボ 75°エスロン
779税込857
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂
丸トップ105 ストレートジョイント エスロン丸トップ105 ストレートジョイントエスロン
219税込241
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂
丸トップ100 ストレートジョイント エスロン丸トップ100 ストレートジョイントエスロン
279税込307
1個ほか
6日以内出荷から9日以内出荷
用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂
N.おくだけタイルマット サンコー[日用品]N.おくだけタイルマットサンコー[日用品]
9,498税込10,448
1セット(50枚)
当日出荷
自由自在に色を組み合わせる事の出来るアレンジタイルマット1枚25cm角で濃淡50枚セットです汚れたら洗濯機で丸洗いできます裏面は吸着加工でマットがズレることなく、また水を床に通しにくくなっています掃除機をかけてもマットが吸い上がりません簡単にはさみでカットできます
バリアフリー敷居レール MK(丸喜金属本社)バリアフリー敷居レールMK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
敷居を撤去し敷居レールをかぶせて止めるだけで、段差解消が出来ます。
用途敷居撤去後の段差解消、カバーとして長さ(mm)2000幅(mm)125厚さ(mm)2全長(mm)2000質量(g)1300
床金物 見切り金物 アルミ製フラットバー ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 アルミ製フラットバーASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(2m)
3日以内出荷
用途見切り・端部の目隠しなど建材として幅広い用途に使用されています。材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2仕上シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
床金物 見切り金物 アルミ製見切り コーナーエッジ 20-408 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 アルミ製見切り コーナーエッジ 20-408ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
2,198税込2,418
1本(2m)
3日以内出荷
用途塩ビタイルや長尺シート用見切り金物です。材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2穴の有無穴あけ加工済みRoHS指令(10物質対応)対応
床金物 押え金物 アルミ製木目への字押え 25mm幅 20-111M ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 押え金物 アルミ製木目への字押え 25mm幅 20-111MASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(2m)
3日以内出荷
アルミ製への字押えに木目調のポリエステルフィルムを貼った一般住宅用のへの字押えです。
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
床金物 押え金物 アルミ製への字押えコーナー 25mm幅用 20-111L ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 押え金物 アルミ製への字押えコーナー 25mm幅用 20-111LASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
799税込879
1個
3日以内出荷
専用コーナーの使用により面倒な止め切りをせずにコーナーを早く、キレイに施工できます。
用途アルミ製への字押え20-111専用コーナーになります材質アルミ製穴の有無穴あけ加工済み寸法(mm)43×43付属品プラグ、木ネジ付RoHS指令(10物質対応)対応
トイレ・浴室ボタン アイホントイレ・浴室ボタンアイホン
5,498税込6,048
1台
当日出荷
住宅情報盤またはセキュリティ親機と組み合わせて使用します。ロック式。壁埋込型。防まつ仕様。
用途病院・施設向け仕様呼出確認表示灯付材質自己消火性樹脂形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×25
パンチカーペット(防炎) EP ワタナベ工業パンチカーペット(防炎) EPワタナベ工業(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻
3日以内出荷
基布、裏面糊付けのない、簡易タイプパンチカーペット。軽量ですので持ち運びが容易です。自由なサイズにカットできます。防炎適合品。
用途狭いスペースや、簡易施工、養生に最適。長さ(m)20材質ポリエステル100%厚さ(mm)3防炎性能試験番号EO050303
人工芝(ラバー付) WTF-850 ワタナベ工業人工芝(ラバー付) WTF-850ワタナベ工業
16,980税込18,678
1巻
3日以内出荷
裏面エンボス加工ラバー付き人工芝。クッション性に優れ、設置が容易です。自由なサイズにカットできます。
用途建築、工事現場の通路、ベランダ、テラスなどに。厚さ(mm)8.5グリーン長さ(m)20材質(表面/裏面)ポリプロピレン(PP)/合成ゴム発泡ラバー(SBR)
パーマリュームEM t2mm プレーン タジマ(田島ルーフィング)パーマリュームEM t2mm プレーンタジマ(田島ルーフィング)
3,298税込3,628
1巻(1m)ほか
翌々日出荷
機能性に優れるローコストな汎用シートがノーワックスメンテナンス品にリニューアル。
仕様NO WAX、抗菌、重歩行、再生ビニル使用、工場内リサイクル、VOC対策品材質複層ビニル床シート FS幅(mm)1820厚さ(mm)2プレーンJIS規格TC0308167 JIS A 5705各種認証FloorScore(R)認証
PR柱取付部品(旧ハイサモア) TOEX(LIXIL)PR柱取付部品(旧ハイサモア)TOEX(LIXIL)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
セット内容本体セット(BZN03011A)×1、取付ネジセット×1ブロンズ
フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網ブラック)2枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL)フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網ブラック)2枚建て窓用TOSTEM(LIXIL)(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
枠の色ブロンズ網:ブラック関連資料取付説明書 品番リスト(0.44MB)種別2枚建て用
タイルカーペット LX-1100 スミノエタイルカーペット LX-1100スミノエ
11,980税込13,178
1箱(20枚)
4日以内出荷から7日以内出荷
深みのある多色使いのランダムストライプです。
材質ナイロン(原着)100%質量(kg/m2)4.3パイル長(mm)4~2.5(±0.5)/ハイ&ローループ密度G1/10 S47/10cm材質(バッキング)特殊PVC(非リサイクルバッキング)防炎性能試験番号E2160003制電性(KV)1以下(JISL-4406 23℃ 25%RH 合成底)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合全厚(mm)6.5(±0.5)
【オーダー】普通合板 18mm T2G1仕様 ノーブランド【オーダー】普通合板 18mm T2G1仕様ノーブランド
191税込210
1枚
翌々日出荷
厚さ(mm)18長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220規格T2G1公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建材・エクステリア