22,490件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トイレ・浴室ボタン アイホントイレ・浴室ボタンアイホン
5,498税込6,048
1台
当日出荷
住宅情報盤またはセキュリティ親機と組み合わせて使用します。ロック式。壁埋込型。防まつ仕様。
用途病院・施設向け仕様呼出確認表示灯付材質自己消火性樹脂形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×25
パンチカーペット(防炎) EP ワタナベ工業パンチカーペット(防炎) EPワタナベ工業(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻
3日以内出荷
基布、裏面糊付けのない、簡易タイプパンチカーペット。軽量ですので持ち運びが容易です。自由なサイズにカットできます。防炎適合品。
用途狭いスペースや、簡易施工、養生に最適。長さ(m)20材質ポリエステル100%厚さ(mm)3防炎性能試験番号EO050303
人工芝(ラバー付) WTF-850 ワタナベ工業人工芝(ラバー付) WTF-850ワタナベ工業
16,980税込18,678
1巻
3日以内出荷
裏面エンボス加工ラバー付き人工芝。クッション性に優れ、設置が容易です。自由なサイズにカットできます。
用途建築、工事現場の通路、ベランダ、テラスなどに。厚さ(mm)8.5グリーン長さ(m)20材質(表面/裏面)ポリプロピレン(PP)/合成ゴム発泡ラバー(SBR)
パーマリュームEM t2mm プレーン タジマ(田島ルーフィング)パーマリュームEM t2mm プレーンタジマ(田島ルーフィング)
3,298税込3,628
1巻(1m)ほか
翌々日出荷
機能性に優れるローコストな汎用シートがノーワックスメンテナンス品にリニューアル。
仕様NO WAX、抗菌、重歩行、再生ビニル使用、工場内リサイクル、VOC対策品材質複層ビニル床シート FS幅(mm)1820厚さ(mm)2プレーンJIS規格TC0308167 JIS A 5705各種認証FloorScore(R)認証
スーパーメジ E型(普及タイプ)キャップ 藤本産業スーパーメジ E型(普及タイプ)キャップ藤本産業(2件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1ケース(15本)ほか
当日出荷から11日以内出荷
目地本体部が瀝青繊維質で硬度があるので揺れ、フラつきがなく、少量のモルタル部分固定で設置できます。また、数か所の部分固定で済むため、施工時間が大幅に削減できます。モルタル固定が樹脂キャップより下の位置で少量で固定できるため、伸縮目地両側の打設コンクリートに十分な厚みを持たせることができ、平行クラックの発生が極めて少なく耐久性に優れます。長さは2mでワイヤーメッシュと同寸法のため、カットロスや継ぎ足しの手間を軽減できます。
長さ(mm)2000幅(mm)キャップ:20、目地本体:12
PR柱取付部品(旧ハイサモア) TOEX(LIXIL)PR柱取付部品(旧ハイサモア)TOEX(LIXIL)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
セット内容本体セット(BZN03011A)×1、取付ネジセット×1ブロンズ
フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網ブラック)2枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL)フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網ブラック)2枚建て窓用TOSTEM(LIXIL)(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
枠の色ブロンズ網:ブラック関連資料取付説明書 品番リスト(0.44MB)種別2枚建て用
タイルカーペット LX-1100 スミノエタイルカーペット LX-1100スミノエ
11,980税込13,178
1箱(20枚)
4日以内出荷から7日以内出荷
深みのある多色使いのランダムストライプです。
材質ナイロン(原着)100%質量(kg/m2)4.3パイル長(mm)4~2.5(±0.5)/ハイ&ローループ密度G1/10 S47/10cm材質(バッキング)特殊PVC(非リサイクルバッキング)防炎性能試験番号E2160003制電性(KV)1以下(JISL-4406 23℃ 25%RH 合成底)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合全厚(mm)6.5(±0.5)
【オーダー】普通合板 18mm T2G1仕様 ノーブランド【オーダー】普通合板 18mm T2G1仕様ノーブランド
191税込210
1枚
翌々日出荷
厚さ(mm)18長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220規格T2G1公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
金属サイディング用Lアングル50×50(出隅C) 旭トステム外装金属サイディング用Lアングル50×50(出隅C)旭トステム外装
1,398税込1,538
1本
5日以内出荷
長さ(mm)3030
アルミノンスリップ タイヤ仕様 アルインコアルミノンスリップ タイヤ仕様アルインコ(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
階段の滑り止めに使います。
用途建築資材 階段などの滑り止めに。高さ(mm)19幅(mm)35材質アルミ 塩ビ
軒とい Panasonic(パナソニック)軒といPanasonic(パナソニック)
7,598税込8,358
1本ほか
7日以内出荷
ねずみ長さ(mm)4000適合サイズ(大型雨といエアロアイアン)前高130WIDE
横型スタンダード(スチールタイプ) 帝金横型スタンダード(スチールタイプ)帝金
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷から30日以内出荷
車両の通行を制限するだけではなく、歩行者の安全も確保する横型(コの字型・アーチ型)車止め、バリカー横型。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など材質支柱/スチール製
貼ってはがせるフロアパネル 富双合成貼ってはがせるフロアパネル富双合成(2件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1パック(4枚)
当日出荷から6日以内出荷
置いて貼っていくだけの簡単施工!裏面が微粘着ですので、はくり紙を剥がして並べて貼るだけです!表面がビニール製なので、水や汚れが簡単に拭き取れます!表面はエンボス加工。夏でもさらっとした感触で、冬にはヒヤッと感じにくいです。消臭機能、カビ抑制!1パック分(4枚)並べると約90cm角で約半畳分です。
用途リビング、キッチン、ランドリー、キッズルームなどに!平滑な面でのみ使用できます。貼ることができる箇所:フローリング、クッションフロア材質表面:塩化ビニル樹脂、中間:塩ビ発泡層、裏面:基材+微粘着剤(アクリル系樹脂)、はくり紙:PE耐熱温度(℃)約60寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)450×450×3
つかみ金物 サカタ製作所つかみ金物サカタ製作所(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から5日以内出荷
屋根上の有効活用に!
用途丸ハゼ用の屋根上取付金具です。適合丸ハゼ式折板屋根
竪樋カット Panasonic(パナソニック)竪樋カットPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
60mm径の竪樋を長さ450mmにカットした商品です。
寸法(mm)Φ60×450
アーチ FAH-7 サンポールアーチ FAH-7サンポール(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
6日以内出荷から25日以内出荷
丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院仕様横桟付材質スチール形状ベース式タイプアーチ仕上焼付塗装
ピラーFPA-7 車止めスチールフックなし サンポールピラーFPA-7 車止めスチールフックなしサンポール
5,598税込6,158
1本
3日以内出荷
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質スチール寸法(mm)Φ60.5(t2.3)×H850タイプピラー仕上焼付塗装フックなしポール径(Φmm)60.5
ウッディーロール樹のシート柱用 パネフリ工業ウッディーロール樹のシート柱用パネフリ工業
3,898税込4,288
1巻
翌々日出荷
面でもはれる! 曲げてもはれる! 表面無塗装、裏面粘着シールタイプ(天然木使用)柱・枠等のリフォーム用で柔らかく角も貼りやすい。自然の木の風合いをお楽しみください。
用途柱・家具・建具・扉枠類の補修・木口の飾り・装飾など幅(mm)140長さ(m)2.8厚さ(mm)0.35、(剥離後)0.27
ドアベル ポッシュリビングドアベルポッシュリビング(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
アンティーク調のデザインのアイアン商品です。窓やドアなどに飾れり、ベルの音、デザインをオシャレに楽しめます。
材質アイアン高さ(cm)19(8.5)
ウインドターフ FT-170 92cm×10m ワタナベ工業ウインドターフ FT-170 92cm×10mワタナベ工業
29,980税込32,978
1巻
4日以内出荷
耐候性、耐久性に優れた成形芝のロールタイプです。 透水仕様です。 裏面ポリエステルネットを貼ることにより、接着剤、両面テープでの施工もできます。
用途工事現場や屋上テラス、スポーツ施設などグリーン長さ(m)10トラスコ品番797-3004材質表面:ポリエチレン100%、裏面:ポリエステルネット幅(mm)920厚さ(mm)17
【オーダー】桧 無節 ノーブランド【オーダー】桧 無節ノーブランド(1件のレビュー)
500税込550
1枚
4日以内出荷
ヒノキ科ヒノキ属の針葉樹。 ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。 耐久性、加工性共に高く建築用材として幅広く使用されています。
関連資料注意事項(4.17MB)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆サービス分類オーダー・加工
兼用ポリドーナツ ノーブランド兼用ポリドーナツノーブランド
5,298税込5,828
1袋(400個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
ヨドプリント EN型 ヨドコウヨドプリント EN型ヨドコウ(6件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(5枚)
11日以内出荷から61日以内出荷
しなやかさが漂うソフトな質感。
働き幅(mm)625山数6山規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
たてとい 角丸継手 Panasonic(パナソニック)たてとい 角丸継手Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から4日以内出荷
サイズPC30×60分類たて系列部材
化粧くさり 1型 Panasonic(パナソニック)化粧くさり 1型Panasonic(パナソニック)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
しんちゃ仕様Ⅰ型おもりサイズⅠ型おもり長さ(m)1分類たて系列部材
たてとい エルボ(異径) Panasonic(パナソニック)たてとい エルボ(異径)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
799税込879
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
玄関収納用パーツ アトムリビンテック玄関収納用パーツアトムリビンテック
378税込416
1個
当日出荷から5日以内出荷
ポリカ波板 ヒートカット ブロンズ アイリスオーヤマポリカ波板 ヒートカット ブロンズアイリスオーヤマ
11,980税込13,178
1箱(10枚)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。 熱線をカットし、温度上昇を防ぎます。 屋根材や壁材としてご利用いただけます。
材質ポリカーボネート板厚(mm)0.7
(A)セパレーター  5/16 KCP コンドーテック(A)セパレーター 5/16 KCPコンドーテック(2件のレビュー)
6,898税込7,588特価
1箱(50個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
用途両面打放し用
スカイトイレ用キャップのみ KUSスカイトイレ用キャップのみKUS
829税込912
1個
当日出荷
極厚約14mm 約30cmジョイントマット81枚セット ユノックス極厚約14mm 約30cmジョイントマット81枚セットユノックス
8,898税込9,788
1セット(81枚)
6日以内出荷から12日以内出荷
厚さ約14mmのジョイント式の床材マットです。 厚みがあり弾力性・防音性・断熱性・床傷防止に役立ちます。防水性にも優れ水洗いも可能です。
厚さ(mm)14
床下用調湿シリカゲル専用養生シート10坪用 豊田化工床下用調湿シリカゲル専用養生シート10坪用豊田化工(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
厚みもありますので、人が乗っても作業中に破れる心配がありません。
用途土床の湿気を遮断する専用シートです。厚さ(mm)0.1寸法(幅W×長さL)(m)1×34
幅木9型(不陸調整用) コーナーキャップ入隅 Panasonic(パナソニック)幅木9型(不陸調整用) コーナーキャップ入隅Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
長さ(mm)22×23幅(mm)55
接点出力受信器 Panasonic(パナソニック)接点出力受信器Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1個
欠品中
ワイヤレスでチャイムやブザーを鳴動。 様々なワイヤレス発信器から、接点出力受信器を介して、光るチャイムやメロディサイン、ブザーなどが鳴動できます。
仕様送信器・発信器使用台数/30台質量(g)約500消費電力(W)6以下(AC100V時)定格電圧(V)AC100、DC12出力点数1出力消費電流(mA)130以下(DC12V時)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40出力仕様【出力1】無電圧接点AC/DC 30V1A NO出力およびNC出力(3秒~3分/トグル切替可)、【DC12V出力】120mA、【電池切れ出力】無電圧接点AC/DC 30V1A 電池切れが近づいている発信器の電波を受信するとON保持(電池交換して、発信器の電波を受信すると元に戻ります)
携帯受信器 Panasonic(パナソニック)携帯受信器Panasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1個
当日出荷
ワイヤレスだから配線工事不要。持ち運びできる充電式。 呼び出し音でお知らせします。受信器から呼出された時はピピピー音、集中発信器・集中操作器から呼出されたときはピピピピピッ音。 振動(バイブ)でお知らせします。呼出音が聞こえにくい場所でも連絡できます。 番号表示が呼出し元をお知らせします。
電源タイプ充電池式仕様発信器使用台数/最大100台(集中発信器、集中操作器10台まで、100台にふくみます)質量(g)受信器/約100(電池含む)電源パナソニックニッケル水素充電池(HRR-80AAAB)単4形×2本(同梱)電源電圧(V)DC2.4連続使用時間(時間)24(8時間充電、300回/1日使用にて)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40電池寿命約1年電波到達距離(m)約30(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)適合純正電池型番BK-4MLE/2B、BK-4LLB/2Bアズワン品番64-5410-11音色発信器からの呼出/ピピピー、集中発信器・操作器からの呼出/ピピピピピッ消費電流待機時/5mA以下、動作時/100mA以下音量(dB)大/65以上(前方50cm)(小にすると約10dB小さくなります)
雨樋金具 軒とい用 半丸 ツメ付角打込水中 オーティス雨樋金具 軒とい用 半丸 ツメ付角打込水中オーティス(4件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から5日以内出荷
垂木に打ち込み、軒といを固定する金具です。
用途軒樋の固定
クロス目地 フクビ化学クロス目地フクビ化学
959税込1,055
1本ほか
3日以内出荷
部材を見せずに、壁紙と壁紙を自然な外観で縁切りする目地部材です。 クロス目地の凹部にクロスを巻きこんで施工することで、目障りなジョイント部材を意識させない自然な壁面同士の縁切りができます。 この目地を境にクロスを貼り分けることで、壁面デザインの幅を広げイメージの向上が図れます。 石こうボード取付前に施工する先付けタイプです。
長さ(m)2.8ミルキーホワイト
ドームパッキン 日本住環境ドームパッキン日本住環境(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(30枚)
10日以内出荷
特殊加工のくぼみと伸縮加工したポリエチレン素材で簡単・確実に気密が可能! パイプとの密着部分はテープ処理不要! 50mm径~150mm径までの広範囲にわたるパイプに対応。 カット部分に段差が付いてカットしやすい形状。 各径のカット位置に▲印があり施工効率アップ。
材質ポリエチレン寸法(厚さ×幅W×長さL)mm2×190×190対応径(Φmm)0~50、75、100、125、150
コンパクト樹脂巾木 パネフリ工業コンパクト樹脂巾木パネフリ工業(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
軟質樹脂なので簡単にカットでき、施工も接着剤で張り付けるだけの簡単施工です。 お部屋のアレンジ等にご利用ください。
幅(mm)35厚さ(mm)3材質PP(ポリプロピレン)全長(m)4

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建材・エクステリア