22,486件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
集成材棚板B形 TG-100 シロクマ集成材棚板B形 TG-100シロクマ
1,598税込1,758
1枚
4日以内出荷
抗菌仕様です。
材質ラバーウッド集成材厚さt(mm)20
ガラス棚板B形 TG-120 シロクマガラス棚板B形 TG-120シロクマ
1,698税込1,868
1枚
4日以内出荷
材質強化ガラス透明奥行(mm)120厚さt(mm)6
【オーダー】フロアリューム マーブルNW 2mm厚 東リ【オーダー】フロアリューム マーブルNW 2mm厚東リ
3,130税込3,443
1枚
翌々日出荷
全アイテム抗ウイルス・抗菌・NW仕様。素朴で柔らかなマーブル模様のビニル床シート。
用途エコマーク認定商品材質服装ビニル床シート FS幅(mm)1820厚さ(mm)2エコマーク認定認定定尺(m)9素材高耐久UV樹脂コーティンググリーン購入法適合エコマーク認定番号08 123 012サービス分類オーダー・加工
リリカラソフト巾木 リリカラリリカラソフト巾木リリカラ
4,598税込5,058
1ケース(25枚)
4日以内出荷から9日以内出荷
用途ソフト巾木仕様カタログ名:クッションフロア2025~2028規格巾909mm×全厚1.7mm機能抗菌防汚
【オーダー】 16カラー遮光・防炎・遮熱・保温・形状ドレープ ユニベール【オーダー】 16カラー遮光・防炎・遮熱・保温・形状ドレープユニベール
4,998税込5,498
1枚
9日以内出荷
遮光率99%以上で、生地に光沢があり、高級感を演出したドレープカーテンです。 安全を考えた防炎加工が施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。 形状記憶加工によりカーテンのひだを保ち、洗濯しても型崩れしません。 省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断 断熱効果率59.9%。冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断 保温効果率37.3%。 また、16色展開とカラーが豊富なので、あなたのお気に入りの色がきっとみつかる! アジャスターフック(Aフック)、ドレープカーテンの同色タッセルが付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!
用途ご家庭、事務所、オフィスに。 フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。全16色幅(cm)約30~400長さ(cm)約40~280サービス分類オーダー・加工
アルミ見切り材 エッジカバー AL-1 ヤスダインテリアサプライアルミ見切り材 エッジカバー AL-1ヤスダインテリアサプライ
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)取付後に床材を貼るので、ネジが見えません。
用途壁面に立ち上げた床材の見切りとしても使用します。材質アルミ押出形材(A6063S-T5)長さ(m)2穴タイプ約295mmピッチ・3.0mm径のタッピングや木ネジ用の皿めんとり穴加工グリーン購入法適合
ゴームパッキンCD/PF NewHikariゴームパッキンCD/PFNewHikari
598税込658
1個(2枚)
3日以内出荷
CD管・PF管周りのすき間をブロック!ゴムの伸びが良く、CD管・PF管に密着。呼び径Φ14~28に対応。EPDMゴムで耐候性にも優れています。
材質EPDM入数2関連資料(1.71MB)
【オーダー】ドレープカーテン 「コロレ」 無地 1級遮光 防炎 全30色 タッセル付き ノイエ【オーダー】ドレープカーテン 「コロレ」 無地 1級遮光 防炎 全30色 タッセル付きノイエ(1件のレビュー)
2,900税込3,190
1セット
6日以内出荷
1cm刻みで幅・丈が選べるオーダーカーテン「コロレ」 選べる30色 遮熱・保温 1級遮光 防炎加工 ウォッシャブル 国内縫製 節電カーテン タッセル付き
全30色タイプタッセル付属幅(cm)30~800機能防炎 ウォッシャブル 遮光1級丈(cm)30~300組成ポリエステル100%サービス分類オーダー・加工
スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ153 YAMAZEN(山善)スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ153YAMAZEN(山善)
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷
コンパクトタイプのスチール物置 ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP 扉に吊り戸式を採用し、開閉がスムーズ 安心の専用鍵付き 収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様
用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚付属品可動棚1枚付き(高さ約10cmピッチ)材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)質量(kg)41高さ(mm)1534奥行(mm)495間口(mm)927耐荷重(kg)底板:100、棚板:30組立時間約30-40分取扱説明書(2.14MB)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×345×1440商品タイプ幅90ハイタイプ
C-144軽水便器 フラッパー付 旭ハウス工業C-144軽水便器 フラッパー付旭ハウス工業
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
AUトイレの補修・修理部材簡易水洗タイプ(和式)専用の補修部材。C144の便器にフラッパー取り付け済みのセット商品です。セット商品ですので交換の手間が省かれます。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材セット内容C-144便器・フラッパー材質フラッパー:PE/C-144便器:PP他
さわやかロータンクセット 旭ハウス工業さわやかロータンクセット旭ハウス工業
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
AUトイレの補修・修理部材FW/1W用 本水洗トイレの補修修理部材。左給水、右給水のどちらにも使用できます。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材セット内容さわやか用ボールタップ・さわやか用ロータンクゴムフロート・排水弁セット・さわやか用ロータンクレバー・さわやか用ロータンク手洗管セット・D式止水栓本体・SUS304フレキ16.8Φ×400
断熱カーテンライナー 明和グラビア断熱カーテンライナー明和グラビア
1,398税込1,538
1袋(2枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
簡単省エネ 断熱ビニールカーテン 寒さ対策 夏は冷房効率アップ 冬は暖房効率アップ 窓とカーテンの隙間から伝わる冷気・熱気をカット
用途冬場の寒風対策、夏場の冷房効率UPに大活躍!!冬場は、断熱効果(室内の保温性)!夏は冷房効率アップ!冷暖房の効率も良くなり節電に!抗菌・防カビ加工品で衛生的!材質塩化ビニル樹脂100%
収納が可能な玄関ベンチ 幅70cm 萩原収納が可能な玄関ベンチ 幅70cm萩原
9,998税込10,998
1台(1台)
翌々日出荷
収納もできる便利な玄関ベンチ。座面高さが37cmなので玄関に置くと、ちょっとした腰かけに使えて便利です。座面下の収納スペースには、来客用スリッパやケア用品が収納できます。さらに、ベンチ下の幅が66cmあるので、ここにも約3足収納することができます。また、シンプルなデザインなので、リビングや廊下でもお使いいただけます。
用途イス・チェア、スツールとして材質主材:桐材、張地:ポリエステル幅(mm)70ブラウン外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×30×37内寸(cm)座面下収納:約幅66×奥行25×深さ15
Panasonic チャイム 小型押釦 EG121P Panasonic(パナソニック)Panasonic チャイム 小型押釦 EG121PPanasonic(パナソニック)
519税込571
1個
欠品中
シンプルなボタン式チャイム。防雨型。
用途ドア横に。 Panasonic パナソニック ドアホン チャイムホワイト定格電圧(V)30定格電流(A)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×19.5×63適合電線(mm2)単線Φ0.5~1.2、より線0.5~0.75
赤外線センサー式 センサーブザー&チャイム マクロス赤外線センサー式 センサーブザー&チャイムマクロス
2,998税込3,298
1個
当日出荷
センサーからブザー音を鳴らす「ブザーモード」と、チャイム音とランプの点灯で知らせる「チャイムモード」の2種類の使い方ができるセンサーとチャイムのセット。音量とランプ点灯が5種類から選べる。センサー角度調整可能。侵入者の警告や訪問者のお知らせに便利。
質量(g)【センサー】約80、【チャイム】約50電源【センサー】単4形アルカリ乾電池×3本(別売)、【チャイム】単4形アルカリ乾電池×2本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【センサー】80×550×80、【チャイム】55×30×95受信可能距離(屋外)最大約100m、(屋内)最大約40~50m電源タイプ電池式音量(dB)最大約87(ブザー)センサー感知範囲約130~150°/約3~7m
ロングパイル人工芝 1m×5m アイリスオーヤマロングパイル人工芝 1m×5mアイリスオーヤマ
5,798税込6,378
1本
翌々日出荷
【国産】【簡単加工】まるで天然芝のような弾力と質感の国産人工芝です。カッターで簡単にカットできるので、設置場所に合わせて設置も簡単。防カビ機能付きです。微細な穴が無数に開いているため水はけが抜群です。
材質芝部分(PE、PP)、下地(PP、SBRラテックス)長さ(mm)5000幅(mm)1000厚さ(mm)30質量(kg)4.09
お手入れ簡単 人工芝 芝丈12mm YAMAZEN(山善)お手入れ簡単 人工芝 芝丈12mmYAMAZEN(山善)
7,298税込8,028
1ロール
5日以内出荷
園芸ハサミでカット可能。芝丈が短いのでゴミがからまりにくく、お手入れ簡単。芝刈り後のような清々しさ。底の穴で水はけが良く、水が溜まりにくい。固定U字ピン(別売)で簡単設置。
用途ベランダなどに。リアル人工芝 芝生マット 人工芝生 人工芝マット 人工芝ロール 芝生 グリーンマット ロールタイプ ロール式 ガーデン ガーデニング ベランダ バルコニー テラス お庭 マンション 建物まわり 通路 路肩 物干し場 駐車場 ガレージ 緑化 緑 グリーン ナチュラルグリーン グリーン マット シート サッカー場 ゴルフ場 野球場 屋内 屋外 簡単設置 簡単施工 DIY材質ポリエチレン、ポリプロピレン、SBRラテックスグリーン種類人工芝寸法(cm)芝丈:1.2幅(m)1
【抗菌加工】約30cm ジョイントカーペットマット9枚set ふち付き ユノックス【抗菌加工】約30cm ジョイントカーペットマット9枚set ふち付きユノックス
1,298税込1,428
1セット(9枚)
7日以内出荷から9日以内出荷
衝撃吸収、防音効果、床の傷防止に適しています。はめ込むだけの簡単設置。組み合わせ 自由自在。お子さまにも安心のノンホルムアルデヒド。保温性、断熱性があります。 カッターやはさみで簡単にカット!レイアウト自由自在。汚れた時はさっと一拭き、お手入れ簡単。
材質表面/ポリエステル、裏面/ポリエチレン
一般壁紙 VWALL 和調 リリカラ一般壁紙 VWALL 和調リリカラ
489税込538
1巻(1m)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
防火性能準不燃 (防火種別:2-3)
一般壁紙 VWALL 天井 リリカラ一般壁紙 VWALL 天井リリカラ(1件のレビュー)
489税込538
1巻(1m)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
機能防かび防火性能準不燃 (防火種別:2-3)
コンセントカバー 金属タイプ DMC1-SN型 LAMP(スガツネ工業)コンセントカバー 金属タイプ DMC1-SN型LAMP(スガツネ工業)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から4日以内出荷
水平面と垂直面に取り付けできます。厚みが7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。ほこりよけの自閉カバー付きです。ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。DMC1-S型の後継品です。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具付属品十字穴付皿タッピンねじ 4×16、専用ブラケット寸法(mm)幅:全開時(133.3)閉時(86.3)、縦35.7、奥行:22使用温度範囲(℃)-10~+40材料PBT樹脂、ステンレス鋼(SUS304)、PPE樹脂
開口枠 HOJO開口枠HOJO
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
開口枠(アーチ枠)合板集成曲にタモ表面貼仕上。エッジ部:糸面取り。アーチ部と縦枠部を組み合わせて、高さ(H寸法)は2,274mm見込みで製作しています。高さを現地で確認後、調整してご使用ください。
厚さ(mm)24仕上無塗装仕上材質(表面)タモ材貼見込D(mm)160外高(mm)2274
【オーダー】 防炎・1級遮光 べルーイカフェ ユニベール【オーダー】 防炎・1級遮光 べルーイカフェユニベール(1件のレビュー)
2,690税込2,959
1枚
6日以内出荷
安全を考えて防炎加工が施された生地を使用しており、サイズオーダー対応のカフェカーテンです。 通常の生地に比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。 防炎ラベルは製品に防炎機能がある事を示す証として防炎機能付き商品にはすべて防炎ラベルが縫い付けられています。 縫製からの工程をすべて日本国内で行っております。 日差しやすきま風を遮るのでオールシーズン対応した省エネ効果が期待出来ます。 光がもれにくい1級遮光の生地を使用しているので、直射日光を遮りたい方や外からの視線を防ぎたい方におすすめです。 また、27色展開とカラーが豊富なので、あなたのお気に入りの色がきっとみつかる! カーテンなどをつけていない小窓にもつっぱり棒やポールを通して簡単にご使用いただけます。
用途ご家庭、事務所、オフィスの窓や棚の目隠ししたい場所に幅(cm)約30~140機能防炎・1級遮光丈(cm)約30~180サービス分類オーダー・加工
幅木 クッション幅木スリム60タイプ TOSTEM(LIXIL)幅木 クッション幅木スリム60タイプTOSTEM(LIXIL)
13,980税込15,378
1箱(10本)
4日以内出荷から9日以内出荷
長さ(mm)1970入数1箱(10本)
フロアタイル 石目 粘着剤無し Dream Stickerフロアタイル 石目 粘着剤無しDream Sticker
19,990税込21,989
1箱(26枚)
5日以内出荷から14日以内出荷
【賃貸OK!貼ってはがせる】女性でも、一人でも、簡単!貼るだけ敷くだけ「フロアタイル」大理石風・モルタル・コンクリート風の床を簡単に実現できるフロア用タイル(パネル)です。カッターで切れるので、角や建具の周りなども加工しやすく、DIY初心者や女性でも安心です。両面テープを下地に貼って、石目タイルを置くだけで賃貸住宅の床でもお好みのインテリアが実現します。1枚が長さ50cm×幅50cm×厚さ2mmのシートなので、貼り合わせもラクラク。ホームセンターのクッションフロアのロールのように大きく広げたりする手間も不要。リアルな質感と高級感!おしゃれで格安に好みの色の大理石風フローリングに簡単チェンジ!パネルを1つ1つ貼りあわせるだけなので玄関や洗面所、トイレなどの狭い場所にも貼りやすいです。厚手で傷に強い、しっかりした素材。古くなって汚れたり、ペットの爪で痛めたフローリングの上から貼って、低価格で床の補修、模様替えが行えます。耐水で汚れに強いためキッチンや洗面所に、滑りにくく、傷にも強いフローリングシートなので土足で使用でき、ペットの爪とぎ傷防止、ワークチェアやダイニングチェアの傷防止や床の保護にもおすすめ。
用途リビング、キッチン、洗面所、店舗や事務所にも仕様施工目安:約4畳分材質PVC寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)500×500×2
フローリング補修シート WAKI(和気産業)フローリング補修シートWAKI(和気産業)
459税込505
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
2層構造でキズ・汚れ・日焼け・色褪せに強い貼るだけシールタイプ10cm幅のフローリング用フローリングのキズや汚れ、変色を隠せます。UV加工で紫外線による色褪せを防ぎます。ワックスの塗布ができます。床暖房にも対応しています。フローリングの板幅より1mm小さくカットしているのではみ出さずピタリと収まります。
用途フローリングのキズかくし・補修にドア・柱などの建具や家具など木目全般の補修材質表面材/塩化ビニール(ダブリング加工)、粘着剤/アクリル系、裏紙/紙長さ(mm)約900幅(mm)約99
カラードランバー専用小口テープ HOJOカラードランバー専用小口テープHOJO
559税込615
1巻
翌日出荷
用途専用小口テープ幅(mm)20長さ(m)2
雑巾摺 HOJO雑巾摺HOJO
299税込329
1本
翌日出荷
一箇所面取り
用途白木雑巾摺長さ(mm)1950
防炎カフェカーテン ca1015 フォレストリンク防炎カフェカーテン ca1015フォレストリンク
3,298税込3,628
1枚
6日以内出荷から7日以内出荷
天然素材風で触感がサラッとしている、消防検査基準をクリアする品質を保証する防炎ラベル付きのカフェカーテンです。このカーテンは、自然由来の素材をイメージさせる優しい風合い見た目で日差しを通す厚みが特徴です。日々の生活に安心と安全を提供し、インテリアとの調和を考慮したデザインはプロフェッショナルな環境に適しています。洗濯機で洗えますので清潔感を保ちやすく、日常のメンテナンスも簡単です。※幅方向に約cmと記載されているのは少し広めに仕上げております。
用途窓回りや間仕切りにお使いいただけます。生地がほつれない特殊加工がされております。材質ポリエステル100%枚数1枚機能防炎、ウオッシャブル
アルミブラインド カリーノ25 フルネスアルミブラインド カリーノ25フルネス
3,490税込3,839
1本
3日以内出荷
サイズ展開も豊富なスタンダードアルミブラインドです。光を取り入れながら、外からの視線を遮ることができます。カーテンレールにも取付可能。(金具付属しております)操作コードは外れて安心セーフティホック付なので小さなお子様でも安心です。昇降コード・操作棒は右操作です。
用途アルミブラインド ブラインド ブラインドカーテン カーテン 目隠しアイボリー
吸音メラミンフォーム ユニックス[建築金物]吸音メラミンフォームユニックス[建築金物]
3,698税込4,068
1枚
3日以内出荷
吸音メラミンフォーム「アコウスティセル」は軟質フォーム吸音材同様に切る、抜くと言った加工が非常にしやすい吸音フォームです。人体に影響する刺激臭や、空気中に待って体内への混入のもなく安心して使用できる製品です。軟質ウレタンフォームと異なり、加水分解をしません。切断細片等の飛散が無いので、目や咽喉への悪影響、肌への刺激等もなく快適に加工作業が可能です。また施工後の飛散等の心配もありません。難燃性もUL-94、V-0、HF-1に合格しています。高い耐熱性を有しており、常用温度150℃での使用に耐えられます(保証値では御座いません)。
用途屋内や機械内部の反響音防止対策。仕様●25%圧縮硬さ:8.5kPA●熱伝導率(20mm/厚.23℃):0.035W/mk●難燃性(UL-94):V-0、HF-1合格長さ(mm)1000幅(mm)500密度9.0kg/m3引張強度(kPa)149伸び0.24
伸縮門扉キャスター *01031A TOEX(LIXIL)伸縮門扉キャスター *01031ATOEX(LIXIL)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
セット内容UM・UR・UH兼用/当金具・ねじ付/全色兼用適合シリーズアルピタUH、アルピタUM、アルピタUR
テラス・囲い ドレンエルボ TOSTEM(LIXIL)テラス・囲い ドレンエルボTOSTEM(LIXIL)
549税込604
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
セット内容ドレンエルボx1適合シリーズスピーネ・シュエット
カーポート ドレンエルボΦ40 8RKA10* TOEX(LIXIL)カーポート ドレンエルボΦ40 8RKA10*TOEX(LIXIL)(1件のレビュー)
509税込560
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
適合シリーズメジャーポートⅡ
イナバ物置 部品 イナバイナバ物置 部品イナバ
799税込879
1セット(14本)
6日以内出荷
組立に使用するボルトは一種類のみ、イナバ物置のM6ボルトです。
適合機種イナバ物置製品全般
ガーデンソーラーセンサーライト7.5W丸型 ブラック ムサシガーデンソーラーセンサーライト7.5W丸型 ブラックムサシ(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
工事不要、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライトしっかり明るいガーデンライト。ソーラー発電で電源工事やメンテナンスは不要。周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き。お庭や家回りを演出するガーデンライトや防犯対策に。高級感がありサビに強いステンレス製。6種類のラインナップからお選びいただけます。
用途[A]常夜灯のみ、[B]常夜灯+センサー点灯、[C]センサー点灯のみの3種の点灯モード切替ができます。仕様●動作時間/回数:Aモード(常夜灯点灯時間)春夏秋 約16.5時間/冬 約11時間/満充電時 約37.5時間、Bモード(1日10回人を探知して点灯した場合の常夜灯点灯時間)春夏秋 約16時間/冬 約10.5時間/満充電時 約37時間、Cモード(1日1点灯回数)春夏秋 約90回/冬 約60回/満充電時 約470回●探知方式:焦電型赤外線センサー●探知範囲:最大110° 最遠6m●点灯モード/明るさ(常夜灯)/明るさ(センサー探知時):A常夜灯のみ/15ルーメン/ー、B常夜灯+センサー/15ルーメン/60ルーメン、Cセンサー点灯のみ/ ー /150ルーメン●点灯時間設定:25秒質量(g)700電球7.5W×1 (高輝度電球色LED設計寿命4万時間)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×503点灯方式【切替機能】ON/OFF:モード切替ボタン長押しでON/OFF切替、Aモード:常夜灯、Bモード:常夜灯+センサー、Cモード:センサー設置場所屋外(保護等級 IP54)内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (修理対応で交換可)取扱説明書(2.11MB)
ステンレス 排管バンド足 たて付きT足 オーティスステンレス 排管バンド足 たて付きT足オーティス
709税込780
1個
6日以内出荷から32日以内出荷
シルバー材種貝:3.0×32mm表面仕上げSUS304素地
オート排管バンド オーティスオート排管バンドオーティス(1件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
シルバー材種貝:2.7×32mm表面仕上げ亜鉛メッキ
ツルヅメ トンボ付正面打 勾配なし オーティスツルヅメ トンボ付正面打 勾配なしオーティス(1件のレビュー)
179税込197
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
適合サイズ桶:105
ハイパワーソーラーアップライトカラーチェンジ&電球色 タカショーハイパワーソーラーアップライトカラーチェンジ&電球色タカショー
2,998税込3,298
1個
当日出荷
電気配線不要なソーラー充電式アップライト。小さなライトでも機能が充実しています。 1.明るさを2段階調整が可能です。 2.電球色とカラーチェンジ(レインボー)の切り替えが可能です。 3.カラーチェンジはローテーションとストップの切り替えが可能です。 普段は植栽や対象物を照らしながらも、クリスマスやイベント時にカラーチェンジに切り替えるなど、幅広い使い方が可能です。
用途植栽・住宅・庭・アプローチ・エクステリア・施設のライトアップ・屋外の防犯・足元灯付属品取り付けアンカー3本、ネジ3本材質ポリプロピレン質量(kg)0.34電源リチウムイオン電池18650 3.7V 2000mAh 1本使用環境屋外バッテリー容量(Ah)2保証期間1年保証寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅9cm×奥行15.8cm×高さ30.9cm(※高さは地中杭(約13.5cm)を含む)LED電球色(6球)・RGB(1球)

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建材・エクステリア