22,490件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込形子機(呼出握りボタン用 アイホン埋込形子機(呼出握りボタン用アイホン
14,980税込16,478
1台
当日出荷
ナースコールシステムNFXシリーズ用の子機です。 壁埋込型。緊急呼出ボタン付。復旧ボタン付。
用途病院・施設向け仕様緊急ボタン、復旧ボタン、脱落脱線警報停止SW付適合呼出握りボタン、点滴・トイレ介助ボタン付呼出握りボタン、特殊呼出スイッチ形状壁埋込型(JIS4個用スイッチボックス)寸法(mm)120×208×30.5
コンセント(メタルコンセント アイホンコンセント(メタルコンセントアイホン
1,998税込2,198
1台
当日出荷
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ 呼出握りボタン(NBR-8A-Cなど)用のコンセントです。
用途病院・施設向け仕様2Pメタルコンセント材質樹脂形状壁埋込形(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×42
マグネットキーフック2段 リン 山崎実業マグネットキーフック2段 リン山崎実業
3,000税込3,300
1個
当日出荷から6日以内出荷
マグネットの付く玄関扉に付けるだけ!インテリアに合う木目の扉付きで鍵が隠せる!5つのフックを自由に脱着可能。 便利な2段式の鍵収納。
付属品木ネジ×2材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット、フック(ABS樹脂)、×5、扉:天然木積層合板(ラッカー塗装)質量(g)約500耐荷重(kg)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約15.8×5.7×15.8内寸(cm)約14.8×D5、上部バーと下部バーの距離6.2
真鍮シップベル GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮シップベルGORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から5日以内出荷
船舶で使われている号鐘で壁付け型の真鍮製のベルです。 楽器にもつかわれる真鍮素材はベルになっても美しい響きを聞かせてくれます。 スタンダードなデザイン。 磨き仕上げ。 手でひもを揺らして音を出します。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮金色
タピス セレクトPlus タジマ(田島ルーフィング)タピス セレクトPlusタジマ(田島ルーフィング)
13,980税込15,378
1箱(16枚)
翌々日出荷
原着ナイロンを使用したベーシックラインのニューアイテム。
仕様第一種適合品、原着糸、ナイロン6,6、防汚加工、制電、防炎、軽量化、重歩行、工場内リサイクル、VOC対策品材質カーペットタイル(ループパイル)厚さ(mm)6.5寸法(mm)500×500ケース質量(kg)17.3JIS規格QT0606001 JIS L 4406パイル長(mm)3.5素材パイル:原着ナイロンF100%、バッキング:特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)パイル密度1/10ゲージ×10.5ステッチ
UVカット2倍強い明るい障子紙 アサヒペンUVカット2倍強い明るい障子紙アサヒペン(4件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷から3日以内出荷
障子紙のJIS規格破裂強さの下限値に比べて、約2倍の強さです。 室内が明るく感じられます。 UVカット加工により、紫外線を約95%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止する効果があります。
用途障子貼り用材質パルプ80%、ポリエスエル17%、ビニロンバインダー3%、紫外線カット加工、蛍光剤配合RoHS指令(10物質対応)対応
チェーン ニッサチェインチェーンニッサチェイン
699税込769
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
既に溶接済みのリングが両側に取り付けられているため、すぐにご使用いただけます。
用途キーホルダーや店舗内ディスプレイなどに。材質鎖:鉄(SWRM6)、リング:鉄(SWRM6)長さ(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
ひかりノベーション 木のひかり 基本セット タカショーひかりノベーション 木のひかり 基本セットタカショー
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ。ライト本体2個、コントローラー1個、分岐コネクター付き5m延長コード1本がセットになったスターターキット。ソーラーライトの約2 0 0 倍明るく、100V→12Vのローボルト仕様。電気工事士の資格や工具がなくても簡単に設置ができ、プロみたいなライトアップができます。LEDだから電気代もわずかで、毎日自動で点灯と消灯します。
材質(ライト本体)ASA樹脂、PCTG樹脂、PC/ABSアロイ、(コントローラー)ポリカーボネート、塩化ビニル樹脂、(電球)アルミニウム、(分岐プラグ)塩化ビニル樹脂、(延長コード)塩化ビニル樹脂質量(kg)(ライト)約0.5/1台、(コントローラー)約0.5、(分岐コネクター)約0.1、(延長コード)約0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.5×8.5×25
調整金具H(上) TOEX(LIXIL)調整金具H(上)TOEX(LIXIL)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から13日以内出荷
防雨型 屋外用3分岐ケーブル 1500W タカショー防雨型 屋外用3分岐ケーブル 1500Wタカショー
3,398税込3,738
1本
当日出荷
イルミネーションなど屋外の電気配線に。1つのコンセントから3口に分岐している防雨キャップ付きの延長ケーブルです。丈夫で安全な二重被覆です。
用途屋外用 電気配線 イルミネーションなど仕様3又材質塩化ビニル樹脂質量(g)約600コード長さ(m)約1.1最大消費電力(W)約1500
ポリカ波板 タキロンポリカ波板タキロン
25,980税込28,578
1セット(10枚)
翌々日出荷から7日以内出荷
耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません。(JIS A5702)耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り。材質ポリカーボネート幅(mm)655厚さ(mm)0.7
フィルム貼道具セット リンテックコマースフィルム貼道具セットリンテックコマース
1,298税込1,428
1個
当日出荷
きれいにムラなくプロの仕上がりガラスフィルムを貼るならコレ!貼付け用のヘラとフィルムカット用のカッター、貼付け用のスプレー容器のお得なセット。ヘラは、ガラス掃除にも使用できます。
セット内容スプレー容器、カッターナイフ、三角ヘラ、ヘラ
網戸保管袋(個包装) カンバラ網戸保管袋(個包装)カンバラ
5,598税込6,158
1ケース(20枚)
9日以内出荷
改修工事用一時保管袋
水抜パイプ T型 フジオカエアータイト水抜パイプ T型フジオカエアータイト
289税込318
1個
当日出荷
ブラック仕様弁付寸法L(mm)37寸法A(mm)17寸法B(mm)30寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)12
かんたん玄関あみ戸 セイエイ(Seiei)かんたん玄関あみ戸セイエイ(Seiei)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(2枚)
当日出荷
簡単に誰でも、玄関に簡易網戸がつけられます。取り外しも簡単です。 いやな蚊、蝿、アブなどを気にすることなく、玄関戸を開けられます。 汚れたら、手洗いで洗濯もできます。開放時の土ほこりよけにもなります。 使わないときはコンパクトにたたんでしまっておけます。
仕様網戸2枚組、テープ2牧組、ゴム磁石2枚付、間口の高さ2m以下材質ナイロン100%、ポリエステル質量(g)約3501巻長さ(m)約2.6寸法(cm)200×50
【オーダー】普通合板 21mm T2G1仕様 ノーブランド【オーダー】普通合板 21mm T2G1仕様ノーブランド
211税込232
1枚
3日以内出荷
厚さ(mm)21長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220規格T2G1公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】普通合板 5.5mm T2G1仕様 ノーブランド【オーダー】普通合板 5.5mm T2G1仕様ノーブランド(2件のレビュー)
66税込73
1枚
翌々日出荷
厚さ(mm)5.5長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220規格T2G1公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
新インターカム マクサー電機新インターカムマクサー電機
2,998税込3,298
1台
当日出荷
有線式のインターカム。 ケーブルをつなぐだけで 使えるので手軽。AC電源 も使えるので経済的。
付属品接続コード20m×1本、コード固定用ステップル×15個、取扱説明書質量(g)送信機:約105( 電池含まず)、受信機:約90電源micro USBケーブル(別売、5V・500mAh以上)コード長さ(m)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)送信機:90×106×40、受信機:90×105×40使用電池単4乾電池×4本( 別売)
カラーベスト コロニアルクァッド Kスターター KMEW(ケイミュー)カラーベスト コロニアルクァッド KスターターKMEW(ケイミュー)
619税込681
1枚
6日以内出荷から8日以内出荷
どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
厚さ(mm)5.2対応勾配2.5寸以上
天然木アコーディオンラティス YAMAZEN(山善)天然木アコーディオンラティスYAMAZEN(山善)(7件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
伸縮タイプの自立型アコーディオンラティス。幅伸縮なので簡単にどこでもフェンス設置可能。自立式なので場所を選ばない。
用途伸縮式間仕切り、簡易フェンス、伸縮フェンスとして。材質天然木杉材(オイルステン仕上げ)質量(kg)2.5伸縮範囲(mm)幅380-1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380-1200×300×730取扱説明書(0.19MB)
新・防水防カビ カフェカーテン 明和グラビア新・防水防カビ カフェカーテン明和グラビア(1件のレビュー)
699税込769
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
防水、防カビ機能付の塩ビ製カフェカーテンです。
用途ダイニングテーブル材質塩化ビニル樹脂耐熱温度(℃)60
アルミ面格子A型(ブロンズ) TOSTEM(LIXIL)アルミ面格子A型(ブロンズ)TOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)
7,598税込8,358特価
1台
当日出荷から15日以内出荷
本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓まわりのトータルコーディネートが可能です。 A型の格子の上下の先端には、安全対策として樹脂製のキャップが付いています。 機能性をデザインに生かした人気のデザインです。
付属品取付けブラケット(標準仕様)適合木造材質アルミ形材、安全キャップ/樹脂製、取付金具/ステンレスブロンズ
横型スタンダード(スチールタイプ) 帝金横型スタンダード(スチールタイプ)帝金
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷から21日以内出荷
車両の通行を制限するだけではなく、歩行者の安全も確保する横型(コの字型・アーチ型)車止め、バリカー横型。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など材質支柱/スチール製
粘着付き表面強化壁紙 リモデルウォール 富双合成粘着付き表面強化壁紙 リモデルウォール富双合成
3,398税込3,738
1巻
翌々日出荷
はがして貼るだけ!キレイに貼れる簡単施工!裏面をはがして貼るステッカータイプ、貼り直し可能なはがせる粘着材を使用!特殊なフィルムコーティング壁紙なので、汚れが落としやすく、キズつきにくい!「F☆☆☆☆」適合品
用途ペットのひっかき傷や、子供のいたずら書き対策に!壁面全体でのご使用やお部屋のワンポイント(部分貼り)としてのご使用にもお奨めです!貼ることができる箇所:ビニル壁紙、化粧合板、石膏ボード、ビニル壁紙施工用に処理された面材質表面:パルプ・ポリエステル・塩化ビニル樹脂・特殊防汚フィルム、粘着材:アクリル系樹脂、りけい紙:PET
KS小ガッツ 国元商会KS小ガッツ国元商会
29,980税込32,978
1セット(100個)
当日出荷から3日以内出荷
鉄筋溶接なし、 溶接不可対策用金物の決定版 使いやすさ抜群!溶接不要のセパ引き金具 鉄筋とセパレーターを同時に掴み、ボルト1本で取付可能。(D10、D13平行のみ) 平行にセパレーターを取り付け可能。(ネジ式) 直交にセパレーターを取り付け可能。(ネジ式) NETIS(国土交通省新技術情報提供システム) 登録番号KK-050125-VE
仕上生地許容荷重(N[kgf])3000[306]ボルト締付トルク(N・m)25~30適合径範囲鉄筋D10~D16ボルト平径(mm)17
モザイクタイルシール SWT Dream Stickerモザイクタイルシール SWTDream Sticker
999税込1,099
1枚
当日出荷から翌々日出荷
壁に簡単貼るだけで、キッチン・洗面所・水回りを素敵にする「タイルシール」 アルミニウム製のシートに、立体感のある加工をしたモザイクタイル風のシールです。 透明で滑らかなガラスタイルの雰囲気を再現しています。 シールタイプなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。 カッターやハサミでお好きなサイズに簡単にカットができます。 防水性、防汚性、耐熱性に優れています。 ホルムアルデヒド等の有害物質を含まない安心の商品です。
用途キッチン・洗面所・トイレなどを、お好みに合わせて手軽に装飾でき、リフォームにも最適です。、壁面だけでなく、家具・雑貨などに貼りつけてデコレーションすることができます。仕様(タイル部)W29×H29mm、(目地の間隔)2mm材質本体:アルミホイル、エポキシ樹脂、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)1寸法(幅W×高さH)(mm)376×134
アルミへの字 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)アルミへの字FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
13,980税込15,378
1箱(10本)
当日出荷から3日以内出荷
アルミ製のへの字押え金物です。ビニル床材や、ビニル床タイルのエッジ押えに最適。
材質アルミ
窓飾りシート(ステンドタイプ) 明和グラビア窓飾りシート(ステンドタイプ)明和グラビア(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
窓飾りシート・ステンドタイプ
材質塩化ビニル樹脂100%、ポリエステル樹脂100%(保護フィルム)紫外線カット0.99仕様接着剤不使用
アルミ遮熱シート 吸着タイプ TRUSCOアルミ遮熱シート 吸着タイプTRUSCO(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
エアコン室外機の天板の温度上昇を抑えます。 アクリル吸着によりしっかり吸着し、きれいにはがせます。 カッターナイフ、ハサミで自由にカットできます。
用途夏場のエアコン室外機の温度上昇の抑制に。幅(mm)400仕様UVカット率約96.8%、遮光率約99.3%
防犯フィルム 3M(スリーエム)防犯フィルム3M(スリーエム)
2,298税込2,528
1枚ほか
当日出荷
破られにくい特殊な構造を持つフィルムです。
用途窓からの侵入防止に。仕様内貼りタイプタイプシートタイプ材質ポリエステルフィルム引張強度(N/25mm)1275粘着力(N/25mm)122018年トラスコ掲載ページ9 1248
雪止金具 DXフジ普及型一体式 ステンレス 白幡商会雪止金具 DXフジ普及型一体式 ステンレス白幡商会(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
雪止金具 ニューフジ三晃式 白幡商会雪止金具 ニューフジ三晃式白幡商会(2件のレビュー)
629税込692特価
1個
当日出荷
材質亜鉛・銅幅(mm)取り付け部分のトタン:35全長(mm)300
化粧くさりⅠ型3Mセット Panasonic(パナソニック)化粧くさりⅠ型3MセットPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
玄関用の装飾雨とい。雨水がくさりを伝わるようにして流れ落ちる、情緒豊かなたてといです。
新茶 おもり1個付き材質ポリエチレン長さ(m)3
モザイクタイル T-コレット アルファベット 玉川窯業モザイクタイル T-コレット アルファベット玉川窯業
89税込98
1個
当日出荷から翌々日出荷
アルファベットが書かれたかわいらしい小さなタイルです。 アルファベットを組み合わせてネームプレートにもでき、数字のタイルと組み合わせて日付の入った記念タイルとしてもお使い頂けます。 防汚・抗菌・耐熱・耐寒(吸水性が低い)・傷に強い。和風建築の壁材・床材の建材としても相性がよく、様々なシーンでお使いいただけます。 コストパフォーマンスの良い、お値打ちモザイクタイルです。
用途テーブル・ドアプレート・フォトフレーム・黒板などのお気に入りの物に貼って楽しむことができます。自由な組合せでインテリアのアクセントに!アートモザイクとしても使用できます。材質陶磁器サイズ(mm)約15×15×4
ピラーFPA-7 車止めスチール両フック サンポールピラーFPA-7 車止めスチール両フックサンポール
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質スチール寸法(mm)Φ60.5(t2.3)×H850タイプピラー仕上焼付塗装フック両フックポール径(Φmm)60.5
くさび式ホンタイ コンドーテックくさび式ホンタイコンドーテック(1件のレビュー)
8,298税込9,128
1箱(100本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
50角パイプと48.6丸パイプに兼用可能。
用途クサビ式 型枠部材
カウベル ポッシュリビングカウベルポッシュリビング(2件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から6日以内出荷
アンティーク調のデザインのアイアン商品です。窓やドアなどに飾れり、ベルの音、デザインをオシャレに楽しめます。
材質アイアン/ジュート
ガラス飛散防止フィルム WAKI(和気産業)ガラス飛散防止フィルムWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1セット
当日出荷
はじめてフィルムを貼る方におススメ! 表面樹脂コーティング 防災フィルム フィルムに傷がつきにくい! 透明度が高い! ガラスの飛び散りを防ぐフィルム 食器棚・小窓・鏡・キャビネット用 楽しいイラストの貼り方辞典付 【いままでのとここがちがう!】 キズがつきにくい・・・樹脂でコートしてあるキズがつきにくいフィルムです! 施工時・施工後の拭き掃除でもキズがつきにくいので長期間キレイなままご使用いただけます。 透明感バツグン・・・透明度アップ! 透明度が高いフィルムです。だ・か・ら貼っても違和感を感じません。 フィルムを貼るとくもりそうで・・・と、二の足をふんでいた方にピッタリ!です。 キレイに貼れる・・・あせらずにフィルムに水をた~っぷり吹きかけて貼りつければキレイに貼れます。
厚さ(μm)50付属品スプレー原液、貼りつけ用ヘラ寸法(長さL×幅W)(mm)460X1000
かん合タイプ メタカラーAK 下地部材 積水樹脂かん合タイプ メタカラーAK 下地部材積水樹脂
859税込945
1本
翌々日出荷
施工性に優れたかん合タイプの見切材。豊富な形状&カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。 先に下地部材を取付け、その上に表面部材をはめこんで下さい。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。
長さ(mm)3000仕上ABS
2.0x20mm ホグリング(ガルバ鋼/1000個) エスコ2.0x20mm ホグリング(ガルバ鋼/1000個)エスコ
2,580税込2,838
1個
当日出荷
エスコ品番EA952BR-21

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建材・エクステリア