20,447件中 1,9612,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニールクロス押さえ 創建

    ビニールクロス押さえ

    創建
    499税込549
    1本
    3日以内出荷
    ホワイト
  • ウォールプリントスチールパネル タワー L 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業

    ウォールプリントスチールパネル タワー L 石こうボード壁対応 ホワイト

    山崎実業
    3,500税込3,850
    1個
    13日以内出荷
    付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×6 クギ×18 キャップ×6) 木ネジ×6 マグネット×4取付可能対象【石こうボードピン使用時】壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ【木ネジ使用時】柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁材質本体:スチール(粉体塗装)ホワイト質量(g)2260耐荷重(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)68×0.7×35
  • ダイライトMS DAIKEN(旧:大建工業)

    ダイライトMS

    DAIKEN(旧:大建工業)
    5,598税込6,158
    1箱(1枚)
    14日以内出荷から37日以内出荷
    地震や火災に強い耐震ボード 高い耐震・防火性能に加えて、腐りにくく、白蟻にも強さを発揮。丈夫で長持ちする住まいづくりにおすすめです。
    用途耐震ボード・下地材・通気部材 ~ 外壁下地材 ~ ダイライトMS長さ(mm)3030厚さ(mm)9
  • 【オーダー】シャワーカーテン オラリル 東リ

    【オーダー】シャワーカーテン オラリル

    東リ
    3,010税込3,311
    1枚
    5日以内出荷
    抗カビ加工(繊維上のクロカビの発育を抑制)、防炎、撥水、ウォッシャブル機能付き。
    幅(cm)1~500丈(cm)1~190寸法変化率(%)【水洗い】タテ:-0.01、ヨコ:-0.01組成ポリエステル100%サービス分類オーダー・加工
  • キューモール 木製モールディング R・dot・S

    キューモール 木製モールディング

    R・dot・S
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷
    モールディング材「キューモール」で室内をやさしく、豪華に飾る。
    用途天井廻りや壁面飾り縁、額縁飾り枠など使用用途は様々です。材質樹種:アユース材長さ(mm)3650
  • 【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF93シリーズ(出幅300mmタイプ) アルフィン(旧:共和)

    【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF93シリーズ(出幅300mmタイプ)

    アルフィン(旧:共和)
    10,180税込11,198
    1台
    6日以内出荷
    出幅300mmのシンプルなアルミ製ひさし(庇)窓用!取付け位置を変えるだけで「防雨」「採光」「防汚」の機能が実現します。人と環境にやさしい、自然環境対応型ひさしです。 郵便受け(郵便ポスト)や宅配ボックス(デリバリーボックス)の雨除け庇(ひさし)にも使用されています。
    用途戸建住宅、マンション、集合住宅、ハイツ、アパート、店舗、商業施設、工場、物流センターなどの窓用材質アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6063S-T5) 端部樹脂成型全長(mm)400~4000シルバー/ステンカラー/ブラック取付【躯体】RC(コンクリート)/ALC/鉄骨/木造/押出成形セメントタイプ小型タイプシリーズAF93シリーズ質量(kg/m)3表面仕上げ本体パネル=陽極酸化複合被膜出幅(mm)300サービス分類オーダー・加工
  • ワイヤレス液晶ディスプレイセンサーセット リーベックス

    ワイヤレス液晶ディスプレイセンサーセット

    リーベックス
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    XP80とXP700のセットです。液晶がつくと離れた場所へ【音】と【光】でお知らせします。用途に合わせて、XPシリーズの豊富なラインナップから自由に増設・組み合わせが可能。取り付けは液晶ディスプレイにセンサーを貼りつけるだけ。液晶ディスプレイセンサー送信機感度学習機能付き。誰にでも簡単に取り付けできます。256通りのIDコードで混信防止。
    用途テレビドアホンの呼び出しに気づけず困っている方に。環境音が大きい居間やキッチンでも設置できる。スマートフォン・タブレットの画面や、センサーが貼り付けられるLEDにも対応。仕様センサーが反応すると送信その他【選曲可能数】64曲セット内容XP80とXP700材質(本体)ABS使用温度範囲(℃)-10~+45スイッチ【電源スイッチ】XP80:あり、XP700:あり電源XP80:単4形アルカリ乾電池4本(別売)または専用ACアダプター(別売)併用不可、XP700:単3形アルカリ乾電池3本(別売)または専用ACアダプター(別売)併用不可本体質量(g)XP80:53、XP700:85表示【受信時】音と光/音/光センサー光センサー / 学習方式コード【デジタルID】256通り(記号-番号スイッチで設定)電池寿命XP80:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6か月(1日10回送信、20℃時)電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90使用場所屋内専用音量(dB)45~90/m送受信周波数(MHz)315本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP80:150×34×18、XP700:90×91×32音量調節8段階
  • ペット対応 クッションフロア カーペット 萩原

    ペット対応 クッションフロア カーペット

    萩原
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷
    表面のコーティングによりワックスいらずでお手入れ簡単!
    用途防滑性・耐久性を備え傷がつきにくく、通常のクッションフロアより厚みがあり適度なクッション性でペットの足腰への負担を軽減します。抗菌・抗ウイルス機能付きで衛生面も安心。1枚の幅が約91cmずつにカットされているので扱いやすく、つなぎ合わせて敷き詰めるだけなので設置も簡単。カットもできるため必要な場所に応じてお使いいただけます。付属品滑り止めシール8枚組×3袋その他ホットカーペット・床暖房OK厚さ(mm)2.3備考【ホットカーペット】対応、【洗濯】不可機能防炎、抗菌、防カビ、抗ウイルス滑り止め効果付属シール付き組成表面:塩化ビニル 、 裏面:ガラス繊維不織布
  • ツタワン D 水垢防止部材 アイモニカ

    ツタワン D 水垢防止部材

    アイモニカ
    419税込461
    1袋(2個)
    5日以内出荷
    窓サッシなどの伝い水による汚れや凍害などを防止します。
    用途窓サッシの伝い水防止の水きりです。セット内容本体2個、専用ビス2本材質AES樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×32×25
  • 重ね式折板屋根 88タイプ用 見切換気(3連) 田中金属製作所(金属屋根部品)

    重ね式折板屋根 88タイプ用 見切換気(3連)

    田中金属製作所(金属屋根部品)
    669税込736
    1個
    6日以内出荷
    用途重ね式折板88タイプと壁との三角に空いた部分のフタと壁材の隙間を埋める。換気口有り。
  • 障子紙 赤峰 マルアイ

    障子紙 赤峰

    マルアイ
    729税込802
    1個
    4日以内出荷
    美しく貼れて、はがしやすいパルプ主体の障子紙です。無地タイプ。みの判。
    サイズW28cm × H89.4cm(坪量47g/m2)枚数22
  • 軽量ポリカ波板 ライト 乳白 アイリスオーヤマ

    軽量ポリカ波板 ライト 乳白

    アイリスオーヤマ
    6,698税込7,368
    1箱(10枚)
    翌日出荷から翌々日出荷
    【0.4mm】【軽量】【耐久強度】。ポリカーボネート製で断面が波型の薄型軽量版です。屋根材や壁材としてご利用頂けます。薄さ0.4mmで軽く、 柔軟性があり作業時に取り扱いやすいです。20cm以上の積雪にも耐えられる丈夫さを兼ね備えたポリカ波板です。サイズ・カラー展開も種類豊富で用途や場所に合わせてお使いいただけます。台風など災害時や防災用途でも活躍する商品です。
    用途屋根材や壁材として。材質ポリカーボネート乳白高さ(mm)9.4奥行(mm)655板厚(mm)0.4
  • 【オーダー】遮熱・防災・ミラーフィルム HGS651 リンテックコマース

    【オーダー】遮熱・防災・ミラーフィルム HGS651

    リンテックコマース
    689税込758
    1枚
    15日以内出荷
    断熱フィルムを貼って、日光の熱を反射し、冷暖房効果アップ!夏の冷房代がグッとダウン!! 魔法瓶のような効果で夏は日光の熱を反射し、冬は室内の温度を逃さない蒸着タイプの断熱フィルムです 。 マジックミラー調だから、目隠ししつつ屋内から屋外の風景が見ることができます。 紫外線99%カットで、シミや日焼け、皮膚病などの原因となる紫外線をカット、畳や窓際の家具、カーペットの色アセ予防にも効果的です。 スリキズに強い表面加工がしてあるので長期間貼りっぱなしでもきれい。 強力な粘着力で地震や災害、飛来物などでガラスが割れても破片の飛び散りを防ぎます。 安心の「JIS A 5759 建築窓ガラス用フィルム」のガラス飛散防止フィルム(記号GI-1合格品)です。
    用途屋外からの目かくしや、日光の熱を反射し、室内に侵入する日射を抑止仕様マジックミラー調材質ポリエステル、アルミニウム蒸着層、粘着剤(アクリル酸エステル樹脂)ミラータイプ強粘着幅(cm)フィルム最大幅:90耐熱温度(℃)80赤外線・紫外線保護UPF50+フィルム厚さ(μm)50(0.05mm)施工内容水貼りサービス分類オーダー・加工
  • 洗えるい草風カーペット パスラッシュ 萩原

    洗えるい草風カーペット パスラッシュ

    萩原
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    大人かわいいパステルカラー
    用途パステルカラーがかわいい、水拭きできる素材のい草風カーペット。パイプの表面に筋が入っている筋入りパイプで、肌に密着しないからベタベタしにくく、汗ばむ季節にもおすすめ。また、パイプ内の空気層の保温効果で床からの冷気を防ぐため、寒い季節でもあたたかく過ごせます。その他【ホットカーペット】非対応、【洗濯】水拭きOK厚さ(mm)3滑り止め効果なし組成表面:ポリオレフィン系複合樹脂(主原料:ポリプロピレン) 双目織、縁:麻54%、綿46% 四方縁
  • セルフィールラインⅢ内装ドア 標準ドア 3方枠 TOSTEM(LIXIL)

    セルフィールラインⅢ内装ドア 標準ドア 3方枠

    TOSTEM(LIXIL)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途※枠のみとなります。本体・把手・丁番・沓摺は別途手配ください。※クリエオーク/クリエチェリーはクリエペール/クリエラスクとは柄・色味は異なります。※「枠+本体」の新旧混使用は不可です。
  • クリアダイニングマット 萩原

    クリアダイニングマット

    萩原
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    インテリアを邪魔しないクリア素材
    用途インテリアの邪魔をしない、クリア素材のダイニングラグ。床面が透けて見えるため圧迫感がなく、お部屋の雰囲気はそのままに床をしっかり守ります。抗菌効果(抗菌試験で黄色ブドウ球菌や大腸菌が繁殖しにくい検査を通過)で衛生面も安心。耐水性に優れたPVC素材でお手入れしやすく、汚れの気になるキッチンやダイニングなどに。スペースに合わせて自由にカットしてもお使いいただけます。床暖房にも対応しており、約1.2mmと薄手のため床暖房のぬくもりを遮ることなく快適に過ごせます。その他洗濯機不可厚さ(mm)1.2透明寸法(cm)90×150機能抗菌加工 / はっ水 / カットOK滑り止め効果なし組成PVC エンボス加工
  • ドア・窓チャイム 2個セット リーベックス

    ドア・窓チャイム 2個セット

    リーベックス
    2,598税込2,858
    1セット(2個)
    欠品中
    マグネットセンサーが、ドアや窓が開くのを感知してチャイムやアラームを鳴らします。通常は来客感知に、不在時は防犯アラームに、選べる16種類の音。来客感知の一回だけモードと、閉め忘れ防止の鳴り続けモードがあります。両面テープで簡単取付け。音量調整可能。
    用途【曲】来客や家族の出入りの確認に/店舗の来客確認に。【サイレン】ドアや窓からの侵入者の感知に材質ABS樹脂ホワイト種類音声:曲/13種類、サイレン/3種類本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×14×127寿命電池:約6ヶ月(新品電池で1日10回動作し、曲を1動作1回鳴らした時)質量(g)(本体/マグネット)33/4.4音圧(dB/m)55~75(チャイム・サイレンとも)マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×7×24
  • ソーラー充電アンティークガーデンライト トレードワン

    ソーラー充電アンティークガーデンライト

    トレードワン
    779税込857
    1台
    5日以内出荷
    庭や玄関までのアプローチを彩るソーラー充電式のガーデンライトです。エジソン電球ならではのレトロなフォルムとノスタルジックな灯りをLEDで演出します。明暗センサーを搭載しており、暗くなると自動で点灯します。電源を必要とせず配線が不要なため、手軽に導入いただけます。
    電源ソーラー充電式素材ポリプロピレン、ポリスチレン光色電球色
  • 【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF73シリーズ(出幅350mmタイプ) アルフィン(旧:共和)

    【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF73シリーズ(出幅350mmタイプ)

    アルフィン(旧:共和)
    12,980税込14,278
    1台
    6日以内出荷
    出幅350mmのスリム、シャープ、シンプルを極めたアルミ製ひさし(庇)。 軒天はシンプルなフラット面とシャープなストライプ面で構成し、機能とデザイン性を追求しました。 さまざまな場所に取り付けられる汎用性が魅力です。
    用途戸建住宅、マンション、集合住宅、ハイツ、アパート、店舗、商業施設、工場、物流センターなどの窓用、玄関用、戸口用材質アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6063S-T5) 端部樹脂成型全長(mm)400~4000シルバー/ステンカラー/ブラック/ホワイトタイプ小型タイプシリーズAF73シリーズ質量(kg/m)5.2表面仕上げ本体パネル=陽極酸化複合被膜出幅(mm)350材質(取付部)RC(コンクリート)/ALC/鉄骨/木造/押出成形セメントサービス分類オーダー・加工
  • 【組立設置】物置 グランプレステージ ジャンプ (収納代行) TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    【組立設置】物置 グランプレステージ ジャンプ (収納代行)

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
    70,310税込77,341
    1台
    15日以内出荷
    高感度デザインの磨かれた物置。 連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。 0~35mmのレベル調整が簡単に出来るアジャスター付。 安心と便利の2ロックシステム錠。 調節簡単で丈夫な棚。 サビに強い高級焼付塗装。 便利なアルミフック3個付。
    用途物置サービス分類組立・設置・取付
  • 洗える ストライプ柄フランネルキルトラグ 200cm×250cm ホームテイスト

    洗える ストライプ柄フランネルキルトラグ 200cm×250cm

    ホームテイスト
    4,898税込5,388
    1枚
    5日以内出荷
    水洗い可能な、大人かわいいフランネルストライプラグ!可愛い見た目のキルトラグで、無地なのにファッショナブル!高密度な繊維が、ずっとさわっていたくなる手触り!こだわりの5層構造が、底付き感を軽減します!洗濯機で丸洗いOKなので、衛生面も心配ナシ!安心のノンホルム製法で、小さなお子様がいらっしゃるご家庭でも安心してお使いいただけます!裏面も、花柄タイプでずれにくく快適に過ごすことができます!
    用途事務所の来客用、休憩室、待合室のラグ、マット、アクセントラグとして。材質表地:ポリエステル100% / 中綿:ポリエステル綿・ウレタン10mm / 裏面:不織布(PVC点滑り止め)寸法(cm)200×250
  • 【オーダー】つっぱり式ロールスクリーン 非防炎無地 ノーブランド

    【オーダー】つっぱり式ロールスクリーン 非防炎無地

    ノーブランド
    6,998税込7,698
    1セット
    11日以内出荷
    穴あけ、不要、取り付けが簡単 操作方法:チェーン式
    オフホワイト、アイボリー、クリーム、ベージュ、グレー、ブルー、グリーン、サービス分類オーダー・加工
  • 電池不要ワイヤレスコールチャイムセット オーム電機

    電池不要ワイヤレスコールチャイムセット

    オーム電機
    3,398税込3,738
    1組
    当日出荷
    ボタンを押すと、離れた場所に音と光でお知らせします。ご家庭での介護・玄関の呼び出し・受付や店内の呼び出しに。ワイヤレスだから面倒な配線が要りません。送信機は、「瞬間発電式」で電池が要りません。(送信機のみの機能です。)。「特定小電力」技術基準適合品。送信機はIP44の防まつ形。指で押す際に触れるところは抗菌仕様(Ag成分配合)※送信機のみ。ID学習式で混信防止。32種類の呼び出し音から選択できます。音量調整は5段階。
    付属品取付けネジ×2本、両面テープ×1枚、保証書付取扱説明書※増設はできません。※他のワイヤレスチャイムとの併用はできません。質量(g)【AC電源式受信機】76、【押しボタン送信機】71使用温度範囲(℃)【AC電源式受信機】0~40、【押しボタン送信機】0~40電源【AC電源式受信機】AC100V50/60Hz2W、【押しボタン送信機】瞬間発電式(電池不要)音量【AC電源式受信機】最大85dB(5段階音量調整)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【AC電源式受信機】58×98×53(電源プラグを含む)、【押しボタン送信機】42×83×32(取付ホルダーを含む)設置場所【AC電源式受信機】室内、【押しボタン送信機】室内・室外(防沫型IP44)送信周波数(MHz)【押しボタン送信機】314.8(FM方式)動作距離(m)【AC電源式受信機】80(直線見通し・遮蔽物の無い環境)、【押しボタン送信機】80(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵音【AC電源式受信機】32種類
  • 窓貼りシート/省エネメッシュタイプ 明和グラビア

    窓貼りシート/省エネメッシュタイプ

    明和グラビア(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    11日以内出荷
    粘着剤不使用 貼ってはがせてまた貼れる 窓フィルム 太陽の熱線をカット!遮光 目隠し硬化 メッシュシート 遮熱効果約-7℃!省エネ対策に!熱中症対策!
    用途遮熱効果約-7℃材質【塩化ビニル樹脂・保護フィルム】ポリエステルSL
  • アウターシェード フック YKK AP

    アウターシェード フック

    YKK AP
    1,498税込1,648
    1セット
    11日以内出荷
    入数(個)2
  • ガラス棚板B形 TG-120 シロクマ

    ガラス棚板B形 TG-120

    シロクマ
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質強化ガラス透明奥行(mm)120厚さt(mm)6
  • スチールパネル 石こうボード用 ハイロジック

    スチールパネル 石こうボード用

    ハイロジック
    3,698税込4,068
    1枚
    3日以内出荷
    石膏ボードに取り付けるスチール製パネル。マグネット製の小物を取り付けられます。インテリアになじみやすいシンプルなデザインなのでキッチン、玄関、リビングなどに。取り付け用石こうピンが付属しているのでコインやハンマーなどですぐに取り付けできます。石こうボード用ピンなので取り外した際の跡が目立ちにくい。ビスで取付する場合は径4mm(長さ30mm以上)のビスを用意してください
    材質ホワイト静止耐荷重(kg)5
  • 【オーダー】クッションフロア  ストーン  LH-81531~LH-81544 リリカラ

    【オーダー】クッションフロア ストーン LH-81531~LH-81544

    リリカラ
    2,298税込2,528
    1枚
    3日以内出荷
    抗菌防かび
    仕様カタログ名:クッションフロア 2025-2028材質塩化ビニル樹脂系シート品番LH-81530,LH-81531,LH-81532,LH-81533,LH-81534,LH-81535,LH-81536,LH-81537,LH-81538,LH-81539,LH-81540,LH-81541,LH-81542,LH-81543,LH-81544長さ(m)1~20幅(cm)182サービス分類オーダー・加工
  • ペーパーホルダー 棚付二連 旭ハウス工業

    ペーパーホルダー 棚付二連

    旭ハウス工業
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    ペーパーホルダに台座が付いている為、小物や衛生用品を置いておくことができ、スペースを有効に活用できる機能性を兼ね備えた商品となります。
    材質ABS樹脂ホワイト台座寸法(mm)320×100
  • 網戸サッシに外側から取り付ける目隠しシート/花粉・ほこり防止タイプ 明和グラビア

    網戸サッシに外側から取り付ける目隠しシート/花粉・ほこり防止タイプ

    明和グラビア
    1,598税込1,758
    1枚
    翌々日出荷
    花粉・ホコリを防ぎながら気になる視線をカット!簡単取り付け 網戸目隠しシート 風を通しながら 日除け 目隠し
    用途室外側にとりつけ。約85%の花粉をカット、昼も夜も目隠し効果抜群材質【本体】ポリエステル【両面テープ】基材:ポリエステル樹脂、粘着剤:アクリル系樹脂、離型紙:紙GY寸法(cm)100×200
  • ステンレス見切り材 セパレートライン SLFB-153 ヤスダインテリアサプライ

    ステンレス見切り材 セパレートライン SLFB-153

    ヤスダインテリアサプライ
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷
    2 種類の厚さ15mm 前後床材の見切り金物です。(見切り材)
    材質ステンレスSUS304(18.8CR)長さ(m)2穴タイプベース(穴あき)は約200mm ピッチ・下穴Φ5.0mm の皿めんとり穴加工グリーン購入法適合
  • 網戸用犬猫出入り口 イノベックス(旧:ダイオ化成)

    網戸用犬猫出入り口

    イノベックス(旧:ダイオ化成)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    室内枠と本体を網戸に挟み、固定ねじで簡単に取付けられるペット専用の扉です。磁石の力で自然に閉まります。軽い力で開閉でき、振り幅も大きいのでペットもラクラク通り抜けできます。
    用途網戸専用出入口(小型犬用)。仕様小型犬用,樹脂ネット網戸専用材質枠(2枚);ABS樹脂,ネオジウム磁石/ドア;ポリカーボネート樹脂/金具;スチール/ネジ8本;ステンレス使用工具手回しドライバ(2番)・カッターナイフ外形寸法(cm)縦35×横30×厚1.2寸法(cm)開口:縦29×横26
  • 軽くて扱いやすい平織カーペット ピクシス 萩原

    軽くて扱いやすい平織カーペット ピクシス

    萩原
    4,298税込4,728
    1個(1枚)
    3日以内出荷
    リーズナブルな折畳カーペット
    用途超軽量カーペット。一人暮らしでも持ち運び簡単。弾力があり復元性に優れていてへたりにくく、ふかふかとした肌触りが特徴。その他洗濯不可材質ポリエステル100%厚さ(mm)3対応ホットカーペット/床暖房機能軽量滑り止め効果なし
  • 洗えるデザインキッチンマット 50×80cm【クッチーナ2 -Kuchnia2- 】 ホームテイスト

    洗えるデザインキッチンマット 50×80cm【クッチーナ2 -Kuchnia2- 】

    ホームテイスト
    899税込989
    1枚
    3日以内出荷
    洗えるデザインキッチンマット(50×80cm)|【クッチーナ2 -Kuchnia2- 】。カラー展開は10柄と豊富な品揃えなので、インテリアに合わせてお選びいただけます♪。さらに、豊富な柄展開だけでなく機能面も優れています。↓。ウォッシャブルなので汚れてもすぐに洗濯でき、速乾性も抜群!。超極細繊維を高密度で織り込んだ極上の肌触りのマイクロファイバー素材を使用しているので肌触りも心地いい。裏面加工付きでマットの上を歩いてもズレにくい。お子様やペットにも安心の接着剤フリー&ノンホルムアルデヒド製品!。抗菌・防ダニ加工付きなのでいつでも安心して使える!。サイズ違いの50×120cmタイプや、無地タイプもあります◎
    用途事務所や休憩室のマット、ラグ、カーペットとして。質量(kg)0.2寸法(cm)50×80素材表地:ポリエステル100%中材:ウレタン裏面:不織布(PVC点滑り止め)
  • 洗えるキッチンマット 50×80cm【クッチーナ -Kuchnia- 】 ホームテイスト

    洗えるキッチンマット 50×80cm【クッチーナ -Kuchnia- 】

    ホームテイスト
    899税込989
    1枚
    3日以内出荷
    洗えるキッチンマット(50×80cm)|【クッチーナ -Kuchnia- 】。カラー展開は9色と豊富な品揃えなので、インテリアに合わせてお選びいただけます♪。さらに、豊富なカラー展開だけでなく機能面も優れています。↓。ウォッシャブルなので汚れてもすぐに洗濯でき、速乾性も抜群!。超極細繊維を高密度で織り込んだ極上の肌触りのマイクロファイバー素材を使用しているので肌触りも心地いい。裏面加工付きでマットの上を歩いてもズレにくい。お子様やペットにも安心の接着剤フリー&ノンホルムアルデヒド製品!。抗菌・防ダニ加工付きなのでいつでも安心して使える!。サイズ違いの50×120cmタイプや、柄タイプもあります◎
    用途事務所や休憩室のマット、ラグ、カーペットとして。質量(kg)0.2寸法(cm)50×80素材表地:ポリエステル100%中材:ウレタン裏面:不織布(PVC点滑り止め)
  • 【オーダー】ロンリウム プレーンCT ロンシール工業

    【オーダー】ロンリウム プレーンCT

    ロンシール工業
    6,000税込6,600
    1巻
    翌々日出荷
    ベーシックな配色に最適な、抗ウイルス性ノーワックスビニル床シート。 均一なコーティング層によりロングライフ化。床材表面に汚れが付きにくく、ワックスメンテナンスが不要です。 診療室や待合室、エントランスホールやイベントスペースなど様々な場所でご使用いただけます。
    用途文教施設、医療福祉施設、公共施設、商業施設など幅(mm)1820厚さ(mm)2グリーン購入法適合サービス分類オーダー・加工
  • 室外機用遮熱シート (タイル柄) エスコ

    室外機用遮熱シート (タイル柄)

    エスコ
    2,120税込2,332
    1セット(2枚)
    翌日出荷
    室外機の温度上昇を抑え、エアコンの効率アップします。表面強度が強く傷がつきにくい素材を使用しています。防水なので、汚れてもお手入れ簡単です。ハサミ・カッターで使用場所に合わせてサイズ調整可能。目立ちにくいスッキリデザイン。簡単取付・キレイに外せる。日本製。アルミを使用した従来品は特性上、遮熱効果が高いですが見栄えがよくなかったり、上に物が置きにくい・1シーズンしか使えない・・などのデメリットがありました。このシートは丈夫な素材でオールシーズン使える・遮熱剤配合で遮熱性能も抜群・雰囲気に馴染みやすいデザインで植木鉢などを置いてエクステリアやガーデニングが楽しめます。
    材質【表面】塩化ビニル樹脂【中間層】特殊ガラス繊維・塩化ビニル樹脂【裏面】ポリエステル長さ(mm)430幅(mm)320
  • ファミリー物置ダシーレ グリーンライフ

    ファミリー物置ダシーレ

    グリーンライフ
    50,980税込56,078
    1台
    6日以内出荷
    日本製で品質安心!金物加工で有名な新潟県燕三条製です。扉がぴたっと閉まる構造をしており、半開き状態を防ぎます。扉は高級感のあるビード形状。ビードは取っ手の役割も果たします。扉が吊り戸式なので、設置後下枠に埃が溜まっても滑らかに開閉できます。ドライバー1本で簡単に組み立てられます。
    用途収納庫、物置、ストッカー、屋外収納仕様鍵付き本体/ブラック、引き戸/アッシュグレー高さ(mm)(約)1530奥行(mm)820扉形式引き戸
  • アメリカンフェンスブラック ダイマツ

    アメリカンフェンスブラック

    ダイマツ
    9,898税込10,888
    1枚
    6日以内出荷
    無骨でかっこいいアメリカンチックなメタルフェンス! シックなマットブラックカラー登場!!
    用途お庭やガレージの柵や囲い、お部屋や店舗の飾りなどマルチにご利用いただ。 けます。 表面がツルっとしているので、室内のインテリアとしても使いやすいです。組み合わせやアレンジは自由自在です。 。ジョイント金具に柱とフェンスを挟み込み、ネジorボルトを閉めるだけで簡単に設置することができます。材質スチールブラック直径(Φmm)31.8表面粉体塗装
  • 【オーダー】NSシート NS800(1320mm幅)テクスチャー・チェッカー・ヘリンボーン 東リ

    【オーダー】NSシート NS800(1320mm幅)テクスチャー・チェッカー・ヘリンボーン

    東リ
    2,830税込3,113
    1枚
    翌々日出荷
    屋外対応。多彩なデザインで使いやすい防滑性ビニル床シート。1320mm幅
    用途屋外対応・防滑性ビニル床シート幅(mm)1320品番NS130811,NS130813,NS130815,NS130816,NS130866,NS130867,NS1308441,NS1308442,NS1308443,NS1308444,NS1308901,NS1308902,NS1308911,NS1308912,NS1308913タイプ舞台用シート長さ(m)最大20エコマーク認定認定全厚(mm)2.5エコマーク認定番号22 123 001サービス分類オーダー・加工

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建材・エクステリア