建材・エクステリア :「おしゃれ壁紙」の検索結果
建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
商品豆知識
凹凸した形状と豊かな素材感で壁面に印象的な影が落ちるタイルです。
柔らかな色合いで優しい印象に仕上がります。
グリーン購入法適合
適合(建物)新築専用
仕様45シート/ケース
厚さ(mm)20
寸法(mm)455×40(目地共寸法)、(98・143・208)×38(実寸法)
質量(kg)12
水に浮くほど軽量。両面テープや接着剤で施工できる、DIY用タイルです。
スレート用鋸で簡単にサイズを変えられるので、壁の汚れ・傷の修復やイメージチェンジなど、簡単仕上げることができます。
雨風、寒さに強いので、屋内外で使用可能です。
用途お部屋のクロスの剥がれや汚れの目隠しにご利用ください。キッチンの気になる油汚れやねこの爪とぎキズ隠しにも最適です。
幅(mm)約215
厚さ(mm)約15
奥行(mm)65
壁に簡単貼るだけで、キッチン・洗面所・水回りを素敵にする「タイルシール」
アルミニウム製のシートに、立体感のある加工をしたモザイクタイル風のシールです。
透明で滑らかなガラスタイルの雰囲気を再現しています。
シールタイプなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
カッターやハサミでお好きなサイズに簡単にカットができます。
防水性、防汚性、耐熱性に優れています。
ホルムアルデヒド等の有害物質を含まない安心の商品です。
用途キッチン・洗面所・トイレなどを、お好みに合わせて手軽に装飾でき、リフォームにも最適です。、壁面だけでなく、家具・雑貨などに貼りつけてデコレーションすることができます。
仕様(タイル部)W20×H20mm、(目地の間隔)2mm
材質本体:アルミホイル、エポキシ樹脂、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)1
リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。
温かみのある空間のデザインを演出します。
木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ
材質PVC
幅(mm)1220
厚さ(mm)0.2
色FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011
関連資料色見本
サービス分類オーダー・加工
今、貼ってあるカベ紙の上に直接貼れる!
肩幅サイズで貼りやすい!
材質には貼付後の目開きが少ないフリースを使用しています。
裏紙をはがすだけの粘着タイプ。
防カビ剤入り。
建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆(建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。)
用途ビニールカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、しっくい壁、ツヤ消し塗装面、ツヤあり塗装面、化粧合板。
RoHS指令(10物質対応)対応
シールタイプの天然木パネル「ソリデコ」
シールをはがしてペタッと貼るだけで、殺風景な壁がカフェ風に!
本物の木を使用しているので、リアルでおしゃれな質感です。
賃貸でも、SNS映えする憧れの壁が、簡単にお安く手に入りますよ。
両面テープでカンタン接着
天然木の上質感&雰囲気抜群
豊富なカラーバリエーション
幅(mm)1180
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約1180×128×4
質量(kg)1枚/0.3
材質塩化ビニル樹脂系壁紙
品番LB-9531,LB-9532,LB-9533,LB-9534,LB-9535,LB-9536,LB-9537,LB-9538,LB-9539,LB-9540,LB-9541,LB-9542,LB-9543,LB-9544,LB-9545,LB-9546,LB-9547,LB-9548,LB-9549,LB-9550
備考メーカーカタログ名:BASE 2024-2026
長さ(m)1~50
幅(cm)92
防火種別2-3
防火性能準不燃
サービス分類オーダー・加工
シールタイプの天然木パネル「ソリデコ」
シールをはがしてペタッと貼るだけで、殺風景な壁がカフェ風に!
本物の木を使用しているので、リアルでおしゃれな質感です。
賃貸でも、SNS映えする憧れの壁が、簡単にお安く手に入りますよ。
両面テープでカンタン接着
天然木の上質感&雰囲気抜群
豊富なカラーバリエーション
幅(mm)1180
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約1180×128×4
質量(kg)1枚/0.3
シートの表面強度は10倍(メーカー製品比)。キズに強く、美しさが長持ちします。
バリエーションは6色。まるで本物の木のような質感があります。
裏紙をはがすだけの粘着タイプのシートです。
用途机・棚・ドア・扉などの装飾に。フローリングのキズかくしに。
RoHS指令(10物質対応)対応
シールタイプの天然木パネル「ソリデコ」
シールをはがしてペタッと貼るだけで、殺風景な壁がカフェ風に!
本物の木を使用しているので、リアルでおしゃれな質感です。
賃貸でも、SNS映えする憧れの壁が、簡単にお安く手に入りますよ。
両面テープでカンタン接着
天然木の上質感&雰囲気抜群
豊富なカラーバリエーション
幅(mm)1180
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約1180×128×4
質量(kg)1枚/0.3
貼ってはがせる室内用ドア装飾シート
用途※ご使用のパソコンモニターにより色目が現物と異なることがあります。
材質(表面)(表)塩化ビニル樹脂、(中)ポリエステル、(粘着剤)アクリル系樹脂、(離型フィルム)ポリエステル
幅×丈(mm)880×2100
キズのつきにくい木目シート(粘着性タイプ)
ドア・引出しの取手回りから、化粧箱、テーブルの天板に貼る、とにかく強い木目シート
キズに強く印刷がとれない!特殊印刷だから本格的質感がある!
耐熱温度(℃)60
リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。
温かみのある空間のデザインを演出します。
ライトからダークまで色柄豊富に取り揃えたシリーズ
材質PVC
幅(mm)1220
厚さ(mm)0.2
色WG-1064、WG-707、WG-664、WG-1147、WG-7024、WG-1141、WG-7022、WG-156、WG-1043、WG-696、WG-854、WG-697、WG-695、WG-256、WG-2049、WG-624、WG-245、WG-244、WG-699、WG-246、WG-865、WG-878、WG-855、WG-841、WG-243、WG-250、WG-247、WG-657
貼ってはがせる装飾シート・エンボスタイプ。
材質(表)塩化ビニル樹脂、(中)ポリエステル、(接着剤)アクリル系樹脂、(離型フィルム)ポリエステル
色モルトーン
規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
山数11山
働き幅(mm)640
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。