建材・エクステリア :「くるまどめ」の検索結果

建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
関連キーワード
1,261件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
厚さ(mm)2.8 ポール径(Φmm)60.5
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ステンレス板に絞り加工を施したキャップ。収納時、隙間に土砂や雨水が大量に入り込むのを防ぎます。車で踏みつけられた時のショックを吸収し、支柱の沈下も防ぐキャップ&ゴムパッキン。
寸法t(mm)2.0 仕上ヘアーライン 材質(支柱)ステンレス製
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


サンポール:ウレタン製ポストRUシリーズ専用の接着剤です。接着剤の目安量はウレタン製ポスト1本あたり250gとなります。1セットで4本分取付可能です。
仕様1セット当たりの取付可能本数:4本 セット内容主剤:0.6kg、硬化剤:0.6kg 容量(kg)1.2
1セット
4,498 税込4,948
4日以内出荷

”円柱”という最も標準的なタイプのバリカー。 焼付塗装で耐候性をアップ。
材質(支柱)スチール製
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ニッサチェインキーリング
材質 表面処理ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(3個)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1巻
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院 材質スチール 仕上焼付塗装 質量(kg)約3.9 タイプピラー 形状ベース式 フックなし 寸法(mm)Φ60.5(t2.3)×H850 ポール径(Φmm)60.5
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質ステンレスSUS304 1巻長さ(m)15 表面処理電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チェーンのリンクを90°ひねったタイプです。サビに強いステンレス製です。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。連結部品・軽量物の吊り下げ用 材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質スチール(SWRM)、表面処理:代用クローム
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 表面処理ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4個)ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルながら安全性と機能性を重視した、スタンダードタイプのバリカー横型。 さまざまな場所や用途で使用できるスチール製。 焼付塗装で耐候性をアップ。
仕上黄色焼付塗装 材質(支柱)スチール製
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
695 税込765
当日出荷

高さ1500mmで視認性に優れています。反射材付きで暗所でも目立ちます。
用途車両の誘導などに。 トラスコ品番257-4155 材質ポリエチレン(PE)、ポリ塩化ビニル(PVC) 幅(mm)300 レッド/ホワイト 高さ(mm)1500
1本
4,598 税込5,058
翌日出荷

全長(m)30 材質 仕上錫コバルトメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニッサチェインチェーン
エコ商品
既に溶接済みのリングが両側に取り付けられているため、すぐにご使用いただけます。
用途キーホルダーや店舗内ディスプレイなどに。 材質鎖:鉄(SWRM6)、リング:鉄(SWRM6) 長さ(mm)600 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
789 税込868
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質ステンレスSUS304 表面処理電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質亜鉛ダイカスト 参考使用荷重(kg)1 表面処理ニッケル 寸法B(mm)7
1パック
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,070 税込1,177
当日出荷

1個
1,820 税込2,002
当日出荷

1台
8,498 税込9,348
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途装飾や手芸などの用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンポールアーチ FAA-7
丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院 材質スチール 形状ベース式 タイプアーチ 仕上焼付塗装
1台
25,980 税込28,578
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,工場,病院 材質スチール 形状ベース式 寸法(mm)Φ101.6(t3.2)×H850 質量(kg)約8.2 タイプピラー 仕上焼付塗装 フックなし ポール径(Φmm)101.6
1本
18,980 税込20,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質チェーン:ステンレス(SUS304)、チューブ:塩化ビニール(PVC) トラスコ品番389-2476 全長(mm)1200 質量(g)430
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

ニッサチェインステンレス二重チェーン
エコ商品
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質ステンレスSUS304 1巻長さ(m)15 表面処理電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質ステンレスSUS304 1巻長さ(m)15 表面処理電解研磨
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。
形状カギ付(南京錠25mm) 地上高さ(mm)700
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水本機械製作所ロングアイフック
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。、掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。、壁面。、床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。、食品加工現場の道具掛けとして使用。
1個
339 税込373
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水本機械製作所ミニクリップ
SUS316で、耐食性に優れます。、フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。、産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として。
1個
418 税込460
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイの部分が回転するので連結した時にからみません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水本機械製作所カーテンフック
細径のばね材なので、開閉が簡単で手軽にできます。、カーテンの上部金具として使用できます。、パイプなどに通してカーテンを吊るすのに使用。、ステンレス製なので特にシャワーカーテンに適しています。
仕様●使用荷重(kN):0.98●D(mm):1.7●L(mm):37●W(mm):20.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-3517 アズワン品番67-7179-86
1個
158 税込174
8日以内出荷

0.5m間隔にメガネ型のリングがあり、カットをする際に端材が出ない環境に配慮したチェーンとなっています。 メガネ型リングにはカットラインが入っており、従来品と比べて、ニッパーなどで簡単にカットできます。 0.5m間隔の目印により、等間隔のカット、設置が簡単です。
用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。 材質ポリエチレン(PE) 質量(kg)3.5 長さ(m)50 径(mm)6
1巻
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

1個
3,260 税込3,586
翌日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング