建材・エクステリア :「ちょうばん」の検索結果
建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
関連キーワード
商品豆知識
材質SUS304
仕上ヘアーライン
付属品M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本
RoHS指令(10物質対応)対応
色シルバー
材種貝:2.0×25mm
表面仕上げSUS304素地
暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。
用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~片開きドア
種別部位:扉
長さ(mm)1992
幅(mm)698
厚さ(mm)36.1
関連資料ご注意(0.18MB) (0.27MB) カタログ抜粋(1.02MB)
デザイン扉:0
取扱説明書(2.07MB)
色シルバー
材種貝:3.0×32mm
表面仕上げSUS304素地
適合メーカーリブなし 2ッ丁番 電解なし
色シルバー
材種貝:2.0×25mm
表面仕上げSUS304素地
適合メーカーリブ入り 4ッ丁番
暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。
用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~片開きドア
長さ(mm)1992
幅(mm)678
厚さ(mm)36.1
関連資料ご注意(0.18MB) (0.27MB) カタログ抜粋(1.02MB)
デザイン【扉】U0
取扱説明書(2.07MB)
部位名称扉
暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。
用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~片開きドア
長さ(mm)2033
幅(mm)780
厚さ(mm)154
関連資料ご注意(0.18MB) (0.27MB)
取扱説明書(2.07MB)
枠固定枠154
部位名称枠
窓の内側に付けるアミドです。アミドは丁番式で内側に開きます。
取り付け工具プラスドライバー、ハサミ、メジャー、カッターナイフ
取付可能幅(mm)660
大人が見落としがちな「指はさみのキケン」からお子様を守ります。
ドアの蝶番側の隙間をカバーして事故を防ぎます。
用途保育園のトイレ・児童館の乳幼児向け教室入り口・ベビーフェンス等
高さ(mm)1200
6R加工に最適なΦ12のトリマービットです。6R丁番や隠し丁番、フランス落とし等の現場加工で活躍します。
仕様プラスチックケース入
長さ(mm)アジャストカラー:21
厚さ(mm)ベアリング:4
刃長(mm)11
棒長(mm)芯棒:50
棒径(Φmm)芯棒:6
刃径(mm)12
径(mm)ベアリング:12、アジャストカラー:8
1台
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
フェンスと直径31.8mmの柱に使用する、アメリカンフェンス専用の蝶番(ヒンジ)になります。
フェンスと柱のパイプをヒンジで挟み込み、ボルトをインパクトで留めるだけのシンプルな仕様です。
フェンス同士を安定した状態で連結する場合、ジョイント金具が2個以上必要になりますのでお求めの際は、必要数を確認していただきご購入下さい。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×40×50
質量(g)400
材質メッキ
色シルバー
1個
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
筒状成形品。長さ:全品種1m。全品種2つ割。自由蝶番式なので、簡単に配管に施工できます。
公共建築工事標準仕様書(機械設備工事)の適合品
用途配管専用保温・保冷、結露・凍結防止用。プラント及び工場などの厳しい環境下でも安定した性能を発揮します。
長さ(mm)1000
グリーン購入法適合
仕様国土交通大臣不燃認定材料:NM-8607
あらかじめカットされたセット品なので現場への搬入や保管がラク。間仕切壁の開口部や蝶番をつける造作扉の設置におすすめです。
用途開口枠
付属品縦用×2、横用×1
寸法(mm)(見込み)縦用:90、横用:82
ホルムアルデヒド等級規制対象外部材製品
あらかじめカットされたセット品なので現場への搬入や保管がラク。間仕切壁の開口部や蝶番をつける造作扉の設置におすすめです。
用途開口枠
付属品縦用×2、横用×1
寸法(mm)(見込み)縦用:180、横用:172
ホルムアルデヒド等級規制対象外部材製品
あらかじめカットされたセット品なので現場への搬入や保管がラク。間仕切壁の開口部や蝶番をつける造作扉の設置におすすめです。
用途開口枠
付属品縦用×2、横用×1
寸法(mm)(見込み)縦用:110、横用:102
ホルムアルデヒド等級規制対象外部材製品
あらかじめカットされたセット品なので現場への搬入や保管がラク。間仕切壁の開口部や蝶番をつける造作扉の設置におすすめです。
用途開口枠
付属品縦用×2、横用×1
寸法(mm)(見込み)縦用:155、横用:147
ホルムアルデヒド等級規制対象外部材製品
お子様が指を挟みやすい開き戸に簡単に装着でき、危険な指詰めからお子様を守ります。
スプリング内臓の丁番が扉の開閉に連動した危険な吊り元側の隙間を確実に塞ぎます。
色半透明
材質アクリル
リビングドアをさらに便利にしていただくために、またお部屋のデザインに合わせてコーディネートしていただくための様々なオプション部材をご用意しております。多数のオプション部材の中からお好みのパーツをお選びいただき、より快適な生活空間の実現にお役立てください。 シンプル見切は、見切枠方式の「枠セット」の見切です。ドア枠をシンプルに納めます。
用途室内ドア~リビングドア オプション オーダー用部材~シンプル見切/丁番
種別部位:枠
長さ(mm)2100
厚さ(mm)45
製品幅(mm)860
関連資料ご注意(0.18MB) (0.27MB)
取扱説明書(2.07MB)
枠見切枠
リビングドアをさらに便利にしていただくために、またお部屋のデザインに合わせてコーディネートしていただくための様々なオプション部材をご用意しております。多数のオプション部材の中からお好みのパーツをお選びいただき、より快適な生活空間の実現にお役立てください。 シンプル見切は、見切枠方式の「枠セット」の見切です。ドア枠をシンプルに納めます。
用途室内ドア~リビングドア オプション オーダー用部材~シンプル見切/丁番
種別部位:枠
長さ(mm)2100
厚さ(mm)36
製品幅(mm)860
関連資料ご注意(0.18MB) (0.27MB)
取扱説明書(2.07MB)
枠見切枠
リビングドアをさらに便利にしていただくために、またお部屋のデザインに合わせてコーディネートしていただくための様々なオプション部材をご用意しております。多数のオプション部材の中からお好みのパーツをお選びいただき、より快適な生活空間の実現にお役立てください。 シンプル見切は、見切枠方式の「枠セット」の見切です。ドア枠をシンプルに納めます。
用途室内ドア~リビングドア オプション オーダー用部材~シンプル見切/丁番
種別部位:枠
長さ(mm)2100
厚さ(mm)27
製品幅(mm)860
関連資料ご注意(0.18MB) (0.27MB)
取扱説明書(2.07MB)
枠見切枠
リビングドアをさらに便利にしていただくために、またお部屋のデザインに合わせてコーディネートしていただくための様々なオプション部材をご用意しております。多数のオプション部材の中からお好みのパーツをお選びいただき、より快適な生活空間の実現にお役立てください。 シンプル見切は、見切枠方式の「枠セット」の見切です。ドア枠をシンプルに納めます。
用途室内ドア~リビングドア オプション オーダー用部材~シンプル見切/丁番
種別部位:枠
長さ(mm)2100
厚さ(mm)24
製品幅(mm)860
関連資料ご注意(0.18MB) (0.27MB)
取扱説明書(2.07MB)
枠見切枠
リビングドアをさらに便利にしていただくために、またお部屋のデザインに合わせてコーディネートしていただくための様々なオプション部材をご用意しております。多数のオプション部材の中からお好みのパーツをお選びいただき、より快適な生活空間の実現にお役立てください。 シンプル見切は、見切枠方式の「枠セット」の見切です。ドア枠をシンプルに納めます。
用途室内ドア~リビングドア オプション オーダー用部材~シンプル見切/丁番
種別部位:枠
長さ(mm)2100
厚さ(mm)54
製品幅(mm)860
関連資料ご注意(0.18MB) (0.27MB)
取扱説明書(2.07MB)
枠見切枠
用途※枠のみとなります。本体・把手・丁番・沓摺は別途手配ください。※クリエオーク/クリエチェリーはクリエペール/クリエラスクとは柄・色味は異なります。※「枠+本体」の新旧混使用は不可です。
関連資料組み合わせ表(0.97MB)
取扱説明書(2.21MB)
用途※枠のみとなります。本体・表示錠・丁番は別途手配ください。※クリエオーク/クリエチェリーはクリエペール/クリエラスクとは柄・色味は異なります。※「枠+本体」の新旧混使用は不可です。※組み合わせについては関連資料もご確認ください。
取扱説明書(2.21MB)
用途※枠のみとなります。本体・表示錠・丁番・沓摺は別途手配ください。※クリエオーク/クリエチェリーはクリエペール/クリエラスクとは柄・色味は異なります。※「枠+本体」の新旧混使用は不可です。※組み合わせについては関連資料もご確認ください。
関連資料組み合わせ表(0.81MB)
取扱説明書(2.21MB)
ロンカラーフラッシュドア用握り玉
仕様ランマ無し
商品タイプ握り玉のみ
業界最高クラス断熱性能<0.019W/(m・K)>を有する高性能フェノールフォーム断熱材です。
「熱的」にも「化学的」にも安定したフェノール樹脂と非フロンガスを採用しており、断熱性能の経年劣化も少ない優れた断熱材です。
リフォーム用断熱パネルで、室内側から既存の壁や天井に「フェノバボードR」を張り付けるだけで、居室の断熱性能を向上できます。
省エネ、ヒートショック・疫病リスクの低減にも貢献します。
長さ(mm)1820
幅(mm)910
関連資料(2.5MB) (3.13MB)
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE2
デザインPA,PD,KE,SB,SC,WB,WC,LA,LB,LC,LD,MC,KC,KD
枠固定90mm(AN),固定110mm(BN),固定155mm(DN),固定172mm(EN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7)
納まり片開きドア(01)
勝手右勝手(R),左勝手(L)
高さL7尺(2m高)
枠幅UW735mm(2),UW755mm(3),UW780mm(4),UW825mm(5),UW875mm(6)
色(柄)ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY)
ハンドルA1型ST,A1型BK,A2型ST,A2型BK,A3型ST,A3型BK
蝶番カバー蝶番(C),フラット蝶番(F)
吊元左右兼用
関連資料片開きドア資料(0.19MB)
サービス分類オーダー・加工
1
2
次へ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。