建材・エクステリア :「アスファルト用アンカー」の検索結果

建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンポール:アタッチメントシリーズの別売部材:後施工用のアンカーボルト。アスファルトへの施工の際にお買い求めください。
用途アスファルト用 仕様アーチ用(4本入) 材質ステンレス タイプAB用アンカーM12
1セット(4本)
4,398 税込4,838
22日以内出荷

サンポール:アタッチメントシリーズの別売部材:後施工用のアンカーボルト。アスファルトへの施工の際にお買い求めください。
用途アスファルト用 仕様ピラー用(2本入) 材質ステンレス タイプAB用アンカーM12
1セット(2本)
2,198 税込2,418
22日以内出荷

サンポール:アタッチメントシリーズの別売部材:後施工用のアンカーボルト。アスファルトへの施工の際にお買い求めください。
用途アスファルト用 仕様接着剤 質量(kg)1.2 タイプRU用 施工可能台数ピラー5本分/アーチ2基分
1セット
3,998 税込4,398
22日以内出荷

ウッドフェンスやウッドデッキの10-SV専用の下地との固定に最適なポスト材です。 付属するアンカーボルトでアスファルト面 コンクリート面に施工が可能ですが設置面により固定強度が十分確保できているか確認してお使いください。
材質鉄(ブラック塗装) 寸法(mm)140×140 質量(kg)1.5 ブラック 穴径(Φmm)12 ボルト穴ピッチ(mm)110
1セット(2本)
3,998 税込4,398
3日以内出荷

ウッドフェンスやウッドデッキの2-SV専用の下地との固定に最適なポスト材です。 付属するアンカーボルトでアスファルト面 コンクリート面に施工が可能ですが設置面により固定強度が十分確保できているか確認してお使いください。
材質鉄(ブラック塗装) 寸法(mm)140×140 質量(kg)1.5 ブラック 穴径(Φmm)12 ボルト穴ピッチ(mm)110
1セット(2本)
3,998 税込4,398
3日以内出荷

柔軟性に優れるポリウレタン製視線誘導ポストを自社オリジナル設計を行い低コストで生産しています。支柱部は柔軟性に優れるポリウレタン製で反射素材は3M社製の高輝度反射材を採用しております。施工も簡便にできる固定方式を採用しており短時間施工が可能です。視認性に優れ万が一の車両接触時も安心です。
用途商業施設や教育施設など駐車場内や施設内の注意喚起に。 材質支柱部:ポリウレタン、ベース部:PVC オレンジ 高さ(mm)1000
1本
9,298 税込10,228
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟性に優れるポリウレタン製視線誘導ポストを自社オリジナル設計を行い低コストで生産しています。支柱部は柔軟性に優れるポリウレタン製で反射素材は3M社製の高輝度反射材を採用しております。取り外しが可能なタイプなので使用する状況に応じて使い分けが可能です。視認性に優れ万が一の車両接触時も安心です。
用途商業施設や教育施設など駐車場内や施設内の注意喚起に。 幅(mm)100 オレンジ 高さ(mm)800
1本
9,798 税込10,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります