建材・エクステリア :「インターホン 光」の検索結果
建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
関連キーワード
商品豆知識
コンセント差し込み式で電池切れの心配なし
電源コンセント差し込み式AC100V 50/60Hz
本体質量(g)約81
ランプ受信時:9種類の光から選択した色が点滅
電源タイプ電源直結式
動作モード音と光/音/光
設置場所屋内
電波到達距離(m)屋外見通し最大150、屋内見通し最大75
音量(dB)45~87 /1m
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×100×33
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
XP10AとXP4000のセットです。
セット内容XP10AとXP4000
使用温度範囲(℃)-10~45
電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP4000:単2形アルカリ乾電池×3本(別売)
本体質量(g)XP10A:約38、XP4000:約210
ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる
防塵防水性能XP10A:IP67、XP4000:IP55
電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP4000:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ赤点滅
電源タイプ電池式
動作モード音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続
設置場所XP10A:屋内/屋外、XP4000:屋内/屋外
電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)45~110 /1m
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP4000:87×135×54
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
受信時にチャイム(音)とフラッシュ点滅(光)でお知らせします。
報知パターン(音とフラッシュ/音のみ/フラッシュのみ)が選べます。
目立って見やすいフラッシュ点滅で、耳が聞こえにくい方や騒がしい場所でもお知らせできます。
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!
用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に送信器を8台まで登録可能)
送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。
電波の到達距離は見通し約120m。
一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。
IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配がありません。
受信器の電池交換時期をランプでお知らせします。
お好みで設定できる20種類の報知音。
送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
音量を3段階に調節できます。
電源タイプ電池式
質量(g)約206(電池除く)
電源単二形アルカリ乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス
適合プラグ外径Φ5.5mm内径Φ2.1mm(別売ACアダプター使用時)
電池寿命約1年(1日に10回、フラッシュ10秒、音量大、ピンポン(高音)で使用)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
音量(dB)約88/50cm※音量大時
電波到達距離(m)約120(見通し)
周波数(MHz)313.625(特定小電力機器)
使用温度範囲(℃)0~40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約163×55×90(最大値)
付属品取付ネジ2本(Φ3×20mm)
仕様IDコード:約25万通り
1個
¥4,748
税込¥5,223
当日出荷
ワイヤレスチャイム、押しボタン送信機とAC電源式受信機のセット
送信機のボタンを押すと離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます
玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に
1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます
呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)
混信防止ID学習機能付き
防水IP44(防まつ形、JIS C 0920:2003による)(送信機のみ)
発信確認ランプ (送信機のみ)
電池交換お知らせランプ (送信機のみ)
送信場所お知らせランプ (受信機のみ)
ミュート機能 (受信機のみ)
コンセントタイプ (受信機のみ)
送信機は指で押す際に触れるところが抗菌仕様(Ag成分配合)
付属品取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット、CR2032リチウム電池×1個(動作確認用)
質量(g)受信機:96、送信機:26
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受信機:80×80×48.6、送信機:33×74.5×19.5
電源タイプ電池式
動作距離(m)約100
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
XP10BとXP200のセットです。
セット内容XP10BとXP200
使用温度範囲(℃)-10~45
電源XP10B:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP200:コンセント差し込み式AC100V 50/60Hz
本体質量(g)XP10B:約46、XP200:約81
ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:9種類の光から選択した色が点滅
防塵防水性能IP56
電池寿命XP10B:約1年半(1日10回送信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ赤点滅
電源タイプ電池式
動作モード音と光/音/光
設置場所XP10B:屋内/屋外、XP200:屋内
電波到達距離(m)屋外見通し最大150、屋内見通し最大75
音量(dB)45~87 /1m
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10B:60×70×22、XP200:62×100×33
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
XP10AとXP700のセットです。
セット内容XP10AとXP700
使用温度範囲(℃)-10~45
電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)XP10A:約38、XP700:約85
ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅
防塵防水性能IP67
電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ赤点滅
電源タイプ電池式
動作モード音と光/音/光
設置場所XP10A:屋内/屋外、XP700:屋内
電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP700:90×91×32
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
チャイム音が聞こえにくい方や農園などの盗難防止に。
電源単2形アルカリ乾電池×3本(別売)
本体質量(g)約210
ランプ受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる
防塵防水性能IP55
電池寿命約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電源タイプ電池式
動作モード音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続
設置場所屋内/屋外
電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)45~110 /1m
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×135×54
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
呼出ボタン押下による親機への呼出
コンセントの緊急呼出ボタン押下
スピーカー、マイクを使い親機との通話
暗所での蓄光部の発行
材質自己消火性ABS 樹脂
形状ハンド型
色本体:エッグホワイト〈5Y9/0.2近似マンセル値)呼出ボタン、コード:オレンジ
質量(g)約200
備考受話音量切替スイッチ付き、抗菌仕様
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
XP30AとXP700のセットです。
セット内容XP30AとXP700
使用温度範囲(℃)-10~45
電源XP30A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)XP30A:約55、XP700:約85
ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅
防塵防水性能IP55
電池寿命XP30A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ赤点滅
電源タイプ電池式
動作モード音と光/音/光
設置場所XP30A:屋内/屋外、XP700:屋内
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×7.5×35
電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP30A:60×70×27、XP700:90×91×32
1セット
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
簡単設置。玄関カメラとモニター間の配線不要。
広角&ズームで、来訪者の顔もはっきり確認。夜間でもカラーで確認。逆光補正で見やすく安心。
使用距離範囲(m)見通し約100m
電池寿命【子機】約8ヶ月(1回20秒、1日5回、21℃で使用時)
耐水性【子機】IPX4(防沫形)
無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式
実撮影画角【子機】(水平)約130°(垂直)約90°
被写体照度【子機】2Lx
ワイヤレスなので配線工事が不要。設置場所も選びません。カメラ付ワイヤレス玄関子機はワイヤレスで通信するため、配線工事が不要で設置場所を選びません。お好きな場所に玄関子機を設置していただけます(※障害物のない見通せる状態で、約100mの距離まで通信可能。(1.9GHz周波数帯))。
モニター付ワイヤレス親機で、家中どこでも来客応対可能。モニター付ワイヤレス親機は、家中好きなところへ自由に持ち運んで使えます(※障害物のない見通せる状態で、約100mの距離まで通信可能。(1.9GHz周波数帯))。専用の充電台もコンパクトで置き場所を選びません。
玄関先を広く見渡す広角カメラ。左右画角約110°のワイド画面で隅の方までしっかりと確認できます。インターホンで留守を確認する不審者も見逃しません。
留守中も安心の自動録画。来訪者の画像を1件あたり3画面、最大100件まで自動で録画します。最大20件まで保護できます。
みやすさ補正機能。逆光で映像が見にくい状態のときは「みやすさ」ボタンで映像を見やすく補正します。
高級感を追求したデザイン。玄関子機は高級感のあるシャンパンシルバー・ヘアライン仕上げ。どんな外構にもマッチします。親機はホワイトとシルバーのツートンカラー。手に心地よくフィットする形状です。
電池長持ち、最大寿命24か月。カメラ付ワイヤレス玄関子機は、単三形電池6本で約24か月間使用できます。長寿命のため取り換えの手間が少なく、経済的です。電池残量が少なくなるとメニュー画面にメッセージが表示され、お知らせ表示灯が赤点滅します。(※周囲温度が20℃、1日3回の使用、推奨電池を使用(容量2500mAh以上のニッケル水素電池)、「玄関モニター設定」を「玄関モニターなし」に設定、の条件下での電池寿命。)
電源タイプ充電池式
セット内容カメラ付ワイヤレス玄関子機(WL-DA)1台、モニター付ワイヤレス親機(WL-1ME)1台
質量(g)【親機】約170(電池パックを含む)【子機】約220
電源電圧(V)【親機】DC2.4/2,000mAh(専用ニッケル水素電池:WLW-BT)【子機】単3形電池×6本(推奨:ニッケル水素電池 容量2500mAh以上
充電時間(時間)約16
モニタ2.4型TFTカラー液晶(約23万画素)
通話方式【親機】拡声自動交互通話/プレストーク通話【子機】自動交互通話
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
広角レンズ、自動録画・録音機能付きテレビドアホン。
モニター親機にカメラを搭載。
外出中のスマホとビデオ通話ができる。
離れていても自宅の家族の顔を見ながらコミュニケーションが可能。
高画質マルチトーン技術により、従来の機種よりも逆行など光がまぶしいときでも、キレイで明るい映像を再現。
カメラ部はレンズカバーレスで映り込みを低減し、くっきりした映像に。
音声・画像はモニター親機の本体メモリーに記録。
SDカード(別売り)を使うと1件約30秒の映像と音声を最大3,000件記録できる。
用途防犯、ホームセキュリティに。
広角レンズカメラ付き 映りこみ低減 くっきり見える。
安心の録画・録音機能付き。壁掛け式 テレビドアホン。
材質【親機】難燃ABS樹脂【玄関子機】アルミ合金、難燃樹脂
色ホワイト
質量(g)【親機】635【玄関子機】370(露出時)、330(埋込時)【子機】165(電池パック含む)【充電台】166
取付方式【親機】露出壁掛け(壁掛け金具付属)【玄関子機】(露出時)JIS 1個用スイッチボックス適合、(埋込時)JIS 3個用スイッチボックス適合
消費電力(W)【親機】4(待機時)、10(動作時)【充電台】0.25(待ち受け時)、0.65(充電時)
電源【親機】AC 100V(50Hz/60Hz)【玄関子機】モニター親機より供給【子機】専用ニッケル水素電池【充電台】AC100V(50Hz/60Hz)
連続使用時間【子機】2
照明【玄関子機】LEDライト(照明用)
使用距離範囲(m)【子機】100(見通し距離)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【親機】192×165×27(突起部除く)【玄関子機】170×119×25.4【子機】173×52×30(突起部除く)【充電台】43×81×76(突起部除く)
使用環境温度(℃)【親機、子機、充電台】0~40【玄関子機】-10~50
充電時間(時間)【子機】10(増設子機の場合は、親機に登録(増設)済みの場合)
最小適合負荷【親機】DC 5V/1mA(ドアホンの着信時、火災警報器や外部センサーの反応時に出力)
定格負荷【親機】AC、DC 24V/0.3A以下
使用環境湿度(%)【親機、玄関子機、子機、充電台】90以下
無線通信方式【親機、子機】1.9GHzTDMA-WB
最低被写体照度(Lux)【玄関子機】1ルクス(カメラから約50cm以内)
待ち受け時間(時間)【子機】80
画面仕様【親機】約5型ワイドカラー液晶ディスプレイ【子機】2.4型TFTカラー液晶ディスプレイ
イメージセンサー【玄関子機】約100万画素
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
録画機能で留守中の来客も自動録画。最大録画件数50件+手動録画50枚。電波干渉が少なく、ワイヤレスでつながります。配線工事不要。
寸法(mm)175×26×130(H)
取付【条件】露出型(金具付属):JIS1個用スイッチボックス(カバー付)適合
質量(g)玄関カメラ子機:約210(電池除く)、モニター親機:約445
消費電力(W)待受時:約0.8 通話時:約3.1
電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) またはモニター親機よりDC7V供給、AC100V 50/60Hz(コード長 約1.5m)
使用距離範囲(m)可能:見通し約100
電池寿命約8ヶ月(1回20秒、1日5回、21℃で使用時)
耐水性性能:IPX4(防沫形)
電波到達距離(m)100(見通し距離)
使用環境条件0~40(℃)、70%以下
撮影時機能夜間撮影方法:可視光LED
サイズ(mm)100×34×128(H)
無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式
実撮影画角(水平)約130°(垂直)約90°
最低被写体照度(Lux)2
画面仕様表示:3.5型TFTカラー液晶ディスプレイ
1セット
¥29,800
税込¥32,780
翌日出荷
選べる電源方式: 10000mAh 充電式バッテリー (最長8か月間) および8-24Vのケーブル配線に対応。2K 5MP画質: 細かい部分まで色鮮やかに映し出します。180°超広角レンズ: 訪問者の顔から手元までチェックできます。フルカラーナイトビジョン: スポットライト搭載で、陰になった部分も見逃さず、お家の安全を守ります。スマートAI検知: 人物・車両・ペット・荷物を検知すると、アプリでユーザーにお知らせします。双方向通話: 内蔵マイクとスピーカーを通じて、カメラ越しに会話できます。手軽に応答: Tapoアプリに録音した音声メッセージで、素早く応答することが可能です。IP66準拠: 厳しい気象条件下でも高い防水・防塵性能を発揮します。柔軟なストレージ: microSDカード (最大512GB) あるいはTapo Careのクラウドストレージサービスを使用して録画映像を保存できます。
セット内容Tapo D235本体、Tapoチャイム、位置決めシール、取り付け用台座、角度調整用パーツ(垂直方向)、角度調整用パーツ(水平方向)、USB充電用アダプターケーブル、既存チャイム用ジャンパー線、延長ワイヤー×2、取り付け用ネジ×3、取り付け用アンカー×3、ケーブル配線用ネジ×2、取り外し用ピン、取り付け用ネジ(角度調整用パーツ)×5、両面テープ、フォームパッド、ケーブルナット×2、かんたん設定ガイド
電源10000mAh 充電式リチウムイオンバッテリー、ケーブル配線による充電、ケーブル配線による給電
温度範囲(℃)充電:0-45
出力電圧USB充電用電源アダプター出力: 5.0V、 2.0A
センサーシングルモーションセンサー (水平視野角: 130°)、シングル周囲光センサー
対応サードパーティー連携:Google アシスタント、Amazon Alexa
保存温度(℃)-20~45
機能アクティビティゾーン対応 ※動体検知時のみ作動/ライブ視聴/システム通知、スナップショット付き通知 (Tapo Care利用時)
インターフェースリセット/同期ボタン×1、ドアホンボタン×1、盗難防止ボタン×1、電源オン/オフボタン×1
最大解像度2K 5MP (2560×1920px)
本体サイズ(mm)ドアホン: 150 × 50 × 38.4 、チャイム: 73 × 46.9 × 43.5
視野角170.6° (水平) / 140.1° (垂直)
焦点距離(mm)1.18
設置方法壁面貼り付け、壁面取り付け
動作温度(℃)-20~45
絞りF1.8
セキュリティオンデバイス学習、SSL/TLSによる128-bit AES暗号化、WPA/WPA2-PSK
マイク/スピーカー内蔵
耐候性IP66
デジタルズーム16x
各種認証CE、 RCM、R-NZ、FCC、 EAC、 Triman、 UKCA
音量(dB)サイレン:98 (10cmの距離で測定した場合)
映像圧縮方式H.264
フレームレート15/20fps
音声双方向通話 (ノイズキャンセリング搭載)
画像補正3DNR、WDR
動作湿度(%RH)10~90、 結露を避けてください
カメラ仕様850nm IR LED (最長10m) フルカラーナイトビジョン
入力電圧USB充電用電源アダプター入力: 100-240V、50/60Hz
動作検知AI検知:動体検知、人物検知、ペット検知、車両検知、物体検知
イメージセンサー1/2.7”プログレッシブスキャンCMOS
ストレージローカルストレージ MicroSDカードスロット (最大512GBまで)、クラウドストレージ Tapo Careのクラウドストレージサービス (有償)
ライト機能内蔵スポットライト
保存湿度(%RH)0~90、結露を避けてください
適合システムシステム要件:Tapoアプリ: iOS 9.0以降、Android 4.4以降
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
モニター付親機JK-1MD
・玄関子機からの呼出(呼出待受45秒間)/通話ボタン押下による通話(1分間)/終了ボタン押下による通話終了
・映像出画時、みやすさボタン押下による逆光補正(夜間時は夜間補正)
・映像出画時、ズーム/ワイドボタン押下によるズーム/ワイド画面の切替
・ズーム映像時、上下左右ボタン押下による位置の移動(パンチルト機能:上下、左右各3段階で可能)
・ズーム映像時、ズーム/ワイドボタン長押しによる被呼時のズーム映像位置固定(ズームセット機能)
・モニターボタン押下によるモニター(1分間)/通話ボタン押下による夜間照明用LEDの点灯
・プレストーク機能(通話ボタン長押)
・被呼時、映像および音声(受話)を受け付ける:ファミリーコール(約45秒間)
・室内コールボタン押下による増設親機への呼出/通話
・解錠ボタン押下による電気錠の解錠
・解錠表示入力時、解錠表示灯点灯
オプションボタン:玄関等の点灯などオプション機能を動作させる
カメラ付玄関子機 JH-DA
・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
・親機通電時夜間表示灯点灯
材質親機:自己消火性ABS樹脂、子機:自己消火PC+性ABS樹脂
形状親機・子機:壁取付型
色親機:(パネル部)ライトグレー(パントーン5315C)、(ケース部)ピュアホワイト(N9.5 近似マンセル値、子機:(本体)クリアブラック(パネル部)シャイニングシルバー
質量(g)親機:約460、子機:約190
使用温度範囲(℃)親機:0~40、子機:-10~+60
消費電力(W)待受時1.2W、最大7.0W
出力親機:電気錠:24V AC/DC 0.5A(無重力メーク) オプション出力:24V AC/DC 1.6A(無重力メーク)
電源電圧親機:AC100V 50/60Hz、子機:モニター付き親機から供給
撮影範囲子機:'ワイド時:左右 約170°
液晶モニター親機:3.5型TFTカラー液晶モニター
画素数親機:23万画素
適合ボックス親機・子機:JIS1個用スイッチボックス
音色4点打(ピンポーン、ピンポーン)
接続台数カメラ付き玄関子機1台、増設親機1台、呼出音増設スピーカー1台
防水性子機:JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)
通話方式親機:拡声自動交互通話/プレストーク通話、子機:自動交互通話
最低被写体照度(Lux)子機:約5
カメラ仕様子機:1/4型カラーCMOS
1セット
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
映り込みを防ぐカバーレスレンズ採用。
光の乱反射や結露の原因となるレンズのカバーを取り去りました。
1台
特価
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
音や衝撃を感知すると光と音でお知らせ。
仕様一方向
付属品送信機取り付け用両面テープ、取付用ネジ、取付用リブ、IDコード切替用ミニドライバー
材質ABS樹脂
質量(g)約69・210
電源送信機:単4形乾電池×2、受信機:AC100Vまたは単2形乾電池×3
ケース入数10
到達距離(m)無線:屋外見通し約180、屋内見通し約90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)送信機:5.6×2.8×8.7、受信機:8.7×5.4×13.5
1セット
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
電源:受信器 AC100V 50/60Hz。 防雨押しボタン送信器 押す力で発電(電池不要)。定格消費電力:2W(受信器)。音量:約80dB/50cm ※音量最大時。周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。外形寸法(約):受信器 幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値)。 防雨押しボタン送信器 幅44×高さ83×奥行27(mm)(最大値)。質量:受信器 約81g 。 防雨押しボタン送信器 約66g。保護等級:IPX4(防沫形)(防雨押ボタン送信器)。付属品:取付ネジ 2本(M3×14mm)、スリーブ 2本(Φ6×24mm)、両面テープ 1枚
用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。電波の到達距離は見通し約90m一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回。 2ピンポーン(低音)2回。 3コンビニ入店音。 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン)。 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 。 8お客様がお見えでございます。屋外でも使用できる防雨タイプ押ボタン。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
1個
¥3,799
税込¥4,179
当日出荷
ワイヤレストークZS200シリーズの増設子機です。
お年寄りや子供部屋への呼び出しや来客のお知らせなど、1台の親機につき3台まで増設できます。
ワイヤレスなので配線不要!簡単に設置できます。
離れた場所で、電話機のように会話ができます。
呼び出しは音と光でお知らせ。
子機は合計3台まで増設可能です(通話ができるのは1対1のみです)
携帯型なのでどこにいてもつながり、持ち運びも可能です。
モニター機能でお年寄りや赤ちゃんを見守ります。
電源タイプ電池式、電源コード式
仕様増設可能子機数:合計3台(1台の親機に対して)
質量(g)180
使用温度範囲(℃)-10~40
規格ARIB STD-T101準拠
電源D.C3.6V充電電池/ACアダプターX0505(付属)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×147×29
電池寿命約50時間 連続通話:約8時間
周波数(MHz)1895.616~1902.528
通信可能距離(m)通話:見通し100
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
・1~5のボタンをすべて押す(5桁)ことにより解錠する
・解錠操作を3回間違えると警告音を鳴動する(90秒間)
・不正解錠時、警告音を鳴動する(EL-PJP, EL-PFP接続時のみ)
・操作を間違えた場合は、クリアボタンにより、待ち受け状態に戻る。但し、警告音鳴動はクリアボタンによる復旧はできない
電源タイプ電源コード式
材質フタ部…アルミ、本体・パネル部…樹脂
形状壁埋込型
色シャンパンシルバーメタリック
質量(g)約300
備考バックライト常時点灯、JIS C 0920 IPX3soutou
電源電圧電気錠コントローラー、電気錠アダプターより供給
適合ボックスJIS2個用スイッチボックス(縦埋込)
警報音・音量ピーピー
防水性JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
・玄関子機からの呼出(呼出待受45秒間)/通話ボタン押下による通話/終了ボタン押下による通話終了
・送話時、送話表示灯点灯(赤)
・映像出画時、みやすさボタン押下による逆光補正(夜間は夜間補正)
・映像出画時、ズーム/ワイドボタン押下によるズーム/ワイド画面の切替
・ズーム映像時、上下左右ボタン押下によるズーム/ワイド画面の切替
・モニターボタン押下による位置の移動(パンチルト機能:上下、左右角3段階で可能)
・プレストーク機能(通話ボタン長押し)
・被呼時、映像及び音声(受話)を受け付ける:ファミリーコール(約45秒間)
・室内コールボタン押下によるモニター付親機またはほかの増設親機への呼出/通話(通話中、モニター表示はしない)
・解錠ボタン
押下による電気錠の解錠
・モニター付親機の解錠表示入力時、解錠表示灯点灯(赤)
材質自己消火性ABS樹脂
形状壁取付型
色パネル部)ライトグレー(パントーン5315C)、(ケース部)ピュアホワイト
質量(g)約460
消費電力(W)待受時1.0W、最大4.0W
電源電圧AC100V 50/60Hz
液晶モニター3.5型TFTカラー液晶モニター
画素数23万画素
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
音色呼出音:4点打(ピンポーン、ピンポーン)
通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
1台
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
材質自己消火性PC+PS樹脂
形状壁取付型
型式戸外表示器型式確認番号:07-SD2-1437
色フラネルブラック
質量(g)約220
備考防雨型(JIS C 0902 IPX3 相当)、逆光補正機能付
電源電圧自宅情報盤より供給
機能呼出ボタン押下による親機への呼出(逆光補正)/通話。親機通電時、通電表示灯点灯。親機警報発報時、警報音鳴動/警報表示灯点滅。点検スイッチ作動用マグネットを点検スイッチに近づけることにより、住宅内火報設備の点検を行う。(正常時火災警報が鳴動する)
照度(Lx)(最低)5、(推奨)100以上
電流(mA)(通電表示灯)1、(警報表示灯)10
撮像素子1/4型カラーCCD
画素数25万画素
警報音・音量70dB以上/1m
通話方式拡声通話
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
水平画角130°の広角カメラ(IPX4相当)。必ず別売のモニター親機またはポータブルモニター充電台親機が必要です。
取付露出型:JIS1個用スイッチボックス(カバー付)適合
質量(g)約190(電池除く)
タイプ夜間撮影方法:可視光LED
電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) またはモニター親機よりDC7V供給
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×34×128
電池寿命約8ヵ月(1回20秒、1日5回、21℃で使用時)
耐水性IPX4(防沫形)
使用環境条件-10~50℃、90%以下
無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式
実撮影画角(水平)約130°(垂直)約90°
最低被写体照度(Lux)2
1台(1台)
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
有線式のインターカム。
ケーブルをつなぐだけで
使えるので手軽。AC電源
も使えるので経済的。
付属品接続コード20m×1本、コード固定用ステップル×15個、取扱説明書
質量(g)送信機:約105( 電池含まず)、受信機:約90
電源micro USBケーブル(別売、5V・500mAh以上)
コード長さ(m)20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)送信機:90×106×40、受信機:90×105×40
使用電池単4乾電池×4本( 別売)
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」:セキュリティに配慮したナスタ独自開発のフラップ構造により、郵便物や不在連絡票などの抜取行為に対して威力を発揮します。(意匠登録済)。ワンタイムパスワード式 プッシュボタン錠:2047通りの番号設定ができ、開錠するたびに設定した番号がリセットされる仕組みです。他人に番号を知られる心配もなく、荷物の取出時にも鍵は不要です。※緊急時には付属の鍵を使って開錠することもできます。LED照明:電球色(10灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.2W相当の消費電力で、省エネルギー・長寿命です。自分の帰宅だけでなく、家族みんなの帰りを受け入れてくれる柔らかな光のある暮らし。明るい玄関は自宅や地域の防犯意識も高めます。前面と側面の2か所を照らす灯りは帰宅時のポストの開け閉めが見やすいだけでなく、取り出した郵便物や不在連絡票の暗証番号もその場で確認できます。錠前(ポスト):お年寄りから子供でも安心。開錠・施錠のスムーズさを追求した専用大型ダイヤル錠。ネームシート:付属のネームシートでお客様の名前を記入することができます。ブラックまたはライトグレーが1枚付属しております。
付属品非常開錠キー2本、ポスト用スノコ2枚1セット、宅配ボックス用スノコ1枚、ネームシート(ブラックまたはライトグレー)1枚、CD管ジョイント※インターホン取付仕様の場合、インターホンステー 1個、取付ねじ4本が同梱されています。
材質支柱:シルバー、インターホンパネル:高純度フェライトステンレス t=0.8mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×1793×400(施工後の参考高さ1494)
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。