建材・エクステリア :「インターホンパネル」の検索結果
建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
商品豆知識
・室名札は着色ステンレスを使用。・壁付型。
付属品樹脂プラグ:4本、タッピンねじ(SUS)呼び4×30:4本
適合【インターホン子機】パナソニック(EJ1580/EJ1680/EJ9520)、アイホン(QE-NXU/PR-NXU-「HO・NO・NK」)
材質自己消火性PC +ABS樹脂
色スノーホワイト(5Y9.3/0.1近似マンセル値)
質量(g)約380
備考GBM-2MK、GBM-2M、GBM-2A、GBM-2H専用品
1個
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
リニューアル用プレート 1個用、2個用スイッチボックスに対応 W206×H266
用途マンション向け
材質自己消火性樹脂
寸法(mm)266×206×5
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
親機警報発報時、警報音の鳴動、警報表示灯点滅(警報音種別は、接続される親機による)
遠隔試験終了信号(感知器作動信号)の親機への送出
材質PC+ABS樹脂
形状壁埋込型
型式日本消防検定協会検定合格品:中第9~108号、戸外表示器型式確認番号:各パネルユニット毎に申請が必要
色フラネルブラック(N2近似マンセル値)
質量(g)約190
備考遠隔試験機能付中継器内蔵一体形、防雨形(JIS C 0920保護等級3相当)
電源電圧(V)DC4.5~6(通話時約DC9)親機から供給
消費電流(mA)(通話表示灯)1、(警報表示灯)10
出力インピーダンス(Ω)600
使用周囲温度(℃)-10~+60
適合ボックスJIS3個用スイッチボックス(縦取付)
警報音・音量70dB以上
通話方式拡声(同時)通話
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
玄関には外とのつながりの役目として、ポスト、インターホン、表札が取り付けられます。この3つは、たとえそれぞれが良い製品であっても、実際にひとつの場所に取り付けてみると、まとまりのない印象になることも。Brik(ブリク)はこの問題に焦点をあて、統一感をテーマに生み出されました。Post(郵便受け)とPanel(インターホンパネル)の奥行、幅、素材、色をそろえることですっきりとした印象にまとめました。さらに、表札はインターホンパネルの上にそっと添えることで、目立ちすぎない落ち着いた雰囲気に仕上げています。また、奥行、幅を揃え、正面からの取り付けとすることで、壁に埋め込みやすくしました。造作ポストの佇まいを手軽に手に入れられます。新築時は更に一体感を生み出す、壁に埋め込む施工もおすすめ。外壁材のカラーと揃えることで、より統一感のある玄関周廻りに。
用途インターホンパネル
付属品インターホンカバー本体:1台、AトラスタッピングねじΦ4×50:4本、極低頭小ねじM4×6:4本、平ワッシャー:4枚、パッキンリング:4枚、コンクリートプラグ:4本、板スパナ:1個
材質本体:スチール(焼付粉体塗装)、固定金具:ステンレス
質量(kg)2.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×150×100
各ユニットを自由に組合わすことのできるセパレートタイプ
材質本体:ステンレス(SUS304)、名札:アクリル樹脂
寸法W(mm)135
仕上ヘアライン
・室名札:ナスタ独自のワンタッチ着脱式により、ネームプレートの取付・取外しがスムーズです。・壁付型
適合【インターホン子機】パナソニック(EJ1580/EJ1680/EJ9520/EJD9520/EJ9620/EJD9620)、アイホン(QE-NXU/PR-NXU-「HO・NO・NK」)
・従来の室名札、インターホン、新聞受に加え傘掛け機能も備えたシンプルかつコンパクトなインターホンパネルです。・LED照明無の場合、インターホン子機を本体内に収納することで壁面を加工したくない物件(ALC壁・リフォーム)に最適です。・LED照明は昼白色(7灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.0W相当の消費電力で、省エネルギ・長寿命です。・壁付型。
付属品タッピンねじ(SUS)呼び4×30:4本、ワッシャー:4個、樹脂プラグ:4本
適合【インターホン子機】パナソニック(EJ1580/EJ1680/EJ9520/EJD9520/EJ9620/EJD9620)、アイホン(QE-NXU/PR-NXU-「HO・NO・NK」)
材質枠:アルミ・アクリル焼付塗装、室名札:アクリル樹脂、 本体・インターホン:ステンレス(SUS304)・ヘアーライン・クリア塗装
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)470×141×55
照明、室名札、インターホンカバー、新聞受の機能を体化。商品にインターホン本体は含まれておりません。照明はミニクリプトン球(E-17)使用しています。設置は、屋内の雨のかからない場所に取付けて下さい。インターホンタイプをお選び下さい。ルームナンバーは別途。
その他インターホンメーカー:アイホン
材質本体:アルミ型材、カバー:鋼板、名札:ステンレス、エンドカバー:樹脂
色ステンカラー
寸法W(mm)160
仕上アクリル樹脂・焼付塗装(梨地)
リニューアル用パネル 既設機器が2.5ユニットの場合、既設の埋込ボックスを利用して住宅情報盤を設置する際に使用 H260×W396
用途マンション向け
仕様2.5ユニット用
適合機種VI(K)-RMX「」、VH(K)-RMC-「」、VH(K)-RMA-「」
材質自己消火性PC+ABS樹脂
寸法(mm)260×395×10
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
2個用または3個用スイッチボックス。
電源AC電源直結式
機能7型カラー、SDカード対応
1台
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
映り込みを防ぐカバーレスレンズ採用。
光の乱反射や結露の原因となるレンズのカバーを取り去りました。
1台
特価
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
見やすく操作もしやすいタッチパネル式7型ワイド画面。
持ち運べるワイヤレス子機&センサーライトカメラ連動。
2個用または3個用スイッチボックス。
電源AC電源直結式
機能タッチパネル、パノラマワイド、ズーム&パンチルト、カバーレスレンズ、準動画録画、6画面録画、SDカード対応、ワイヤレス、みやすさ補正、夜もカラー、7型カラー、玄関モニター、ハンズフリー、夜間表示灯、ファミリーコール、プレストーク、送話表示、(内線)一斉呼出、(内線)個別呼出、分離二世帯、独立二世帯
1台
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
約1秒1コマのなめらか映像
仕様(通信可能距離)親機まで見通し約100m/1.9GHz周波数帯
電源AC100V電源プラグ式
機能2.4型カラー
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」:セキュリティに配慮したナスタ独自開発のフラップ構造により、郵便物や不在連絡票などの抜取行為に対して威力を発揮します。(意匠登録済)。ワンタイムパスワード式 プッシュボタン錠:2047通りの番号設定ができ、開錠するたびに設定した番号がリセットされる仕組みです。他人に番号を知られる心配もなく、荷物の取出時にも鍵は不要です。※緊急時には付属の鍵を使って開錠することもできます。LED照明:電球色(10灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.2W相当の消費電力で、省エネルギー・長寿命です。ポストの取出方向:設置場所に合わせて、郵便物の取出方向が選べます。※宅配ボックスは前入前出のみとなります。フェイス:インターホンパネル・LED照明の有無が選択できます。ネームシート:付属のネームシートでお客様の名前を記入することができます。ブラックまたはライトグレーが1枚付属しております。
付属品非常開錠キー2本、ポスト用スノコ2枚1セット、宅配ボックス用スノコ2枚1セット、ネームシート(ブラックまたはライトグレー)1枚、CD管ジョイント※インターホン取付仕様の場合、インターホンステー 1個、取付ねじ4本が同梱されています。※LED照明・表札付の場合、表札プレート1枚、取付化粧ねじ4本が同梱されています。
材質支柱:シルバー、インターホンパネル:高純度フェライトステンレス t=0.8mm、表札プレート:アクリル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×1793×400(施工後の参考高さ1493)
電源タイプ電源コード式
セット内容モニター親機(VL-MWD505K)、カメラ玄関子機(VL-V574-N)、ワイヤレスモニター子機(VL-WD618)、充電台、電池パック
質量(g)(モニター親機)約635、(カメラ玄関子機)約170、(ワイヤレスモニター子機)約165
取付方式(モニター親機)露出壁掛け[壁掛け金具付属]、(カメラ玄関子機)露出型・JIS1個用スイッチボックス適合、(ワイヤレスモニター子機)AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)(モニター親機)待ち受け時/約4、動作時/約10、(ワイヤレスモニター子機)待ち受け時/約0.25[子機を充電台から外しているとき]、充電時/約0.65
電源(モニター親機)AC100(50Hz/60Hz)※電源コードを外すと電源直結式になります、(カメラ玄関子機)モニター親機より供給、(ワイヤレスモニター子機)専用ニッケル水素電池(品番:KX-FAN55)DC2.4 V/650 mAh、(充電台)AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(モニター親機)165×192×27[突起部除く]、(カメラ玄関子機)99×131×26.5[突起部除く]、(ワイヤレスモニター子機)52×173×30[突起部除く]
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
各ユニットを自由に組合わすことのできるセパレートタイプ
仕様照明
材質本体:ステンレス(SUS304)、名札:アクリル樹脂
タイプインターホンパネル:なし
寸法H(mm)170
寸法D(mm)78
寸法W(mm)135
仕上ヘアライン
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」:セキュリティに配慮したナスタ独自開発のフラップ構造により、郵便物や不在連絡票などの抜取行為に対して威力を発揮します。(意匠登録済)。ワンタイムパスワード式 プッシュボタン錠:2047通りの番号設定ができ、開錠するたびに設定した番号がリセットされる仕組みです。他人に番号を知られる心配もなく、荷物の取出時にも鍵は不要です。※緊急時には付属の鍵を使って開錠することもできます。LED照明:電球色(10灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.2W相当の消費電力で、省エネルギー・長寿命です。自分の帰宅だけでなく、家族みんなの帰りを受け入れてくれる柔らかな光のある暮らし。明るい玄関は自宅や地域の防犯意識も高めます。前面と側面の2か所を照らす灯りは帰宅時のポストの開け閉めが見やすいだけでなく、取り出した郵便物や不在連絡票の暗証番号もその場で確認できます。錠前(ポスト):お年寄りから子供でも安心。開錠・施錠のスムーズさを追求した専用大型ダイヤル錠。ネームシート:付属のネームシートでお客様の名前を記入することができます。ブラックまたはライトグレーが1枚付属しております。
付属品非常開錠キー2本、ポスト用スノコ2枚1セット、宅配ボックス用スノコ1枚、ネームシート(ブラックまたはライトグレー)1枚、CD管ジョイント※インターホン取付仕様の場合、インターホンステー 1個、取付ねじ4本が同梱されています。
材質支柱:シルバー、インターホンパネル:高純度フェライトステンレス t=0.8mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×1793×400(施工後の参考高さ1494)
各ユニットを自由に組合せできる。セパレート型にも対応。照明、室名札、インターホンカバー、新聞受の各機能をユニットに分割することにより、必要な機能のみを選択・自由に組合わせることが可能になりました。施工はレールフレームに、各ユニットを取付けるだけの簡単設計。設置に関しては、屋内の雨のかからない場所に取付けて下さい。
材質カバー:ステンレス(SUS304)、名札:アクリル樹脂、レール:アルミ、エンドジョイント:塩化ビニール樹脂
仕上本体カバー:ヘアライン新聞受ブラケット:鏡面
セキュリティ防犯:なし
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。