建材・エクステリア :「カンロク」の検索結果

建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6通り以上の組み合わせを簡単ロック。
用途土間止め型枠、スラブ段差型枠、PCスラブからのスラブ引き段差型枠の浮かし、鉄骨などからのセパ引き、フラットバーなどの固定。 組合対応セパW5/16×セパW5/16、セパW5/16×鉄筋D10、セパW5/16×鉄筋D13、鉄筋D10×鉄筋D10、鉄筋D10×鉄筋D13
1箱(100個)
24,980 税込27,478
当日出荷

ワンタッチでセットができ、締めるのは1ヶ所のみ。 すべての施工が正面からできるので手間を大幅に軽減します。 コンクリートと鉄筋との「かぶり」が取れます。
適合サイズ5/16×D10、5/16×D13、3/8×D16 適合材丸セパレーター5/16、鉄筋D10またはD13
1箱(100個)
16,980 税込18,678
当日出荷

鉄筋溶接なし、 溶接不可対策用金物の決定版 使いやすさ抜群!溶接不要のセパ引き金具 鉄筋とセパレーターを同時に掴み、ボルト1本で取付可能。(D10、D13平行のみ) 平行にセパレーターを取り付け可能。(ネジ式) 直交にセパレーターを取り付け可能。(ネジ式) NETIS(国土交通省新技術情報提供システム) 登録番号KK-050125-VE
仕上生地 許容荷重(N[kgf])3000[306] ボルト締付トルク(N・m)25~30 適合径範囲鉄筋D10~D16 ボルト平径(mm)17
1セット(100個)
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セパと鉄筋を挟んで止める。 溶接もできるマルチな金物 作業性抜群!鉄筋、セパを挟んで締めるだけ。特にスラブでの平行引きは、上からの締付けだけで作業が完了します。 色々な使い方ができるマルチな金物です。 スラブ鉄筋下段への取り付けで、かぶりもクリア。 ボルトを締めると鉄筋、セパを奥へ押しつける構造で、ガッチリ固定します。 ボルト先端に抜け止め座金を装備。型枠内への部品落下を防止します。 NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-050125-VE
仕上生地 許容荷重(N[kgf])1000[102] ボルト締付トルク(N・m)25 ボルト平径(mm)17
1セット(100個)
26,940 税込29,634
当日出荷

国元商会KSガッツ
鉄筋溶接不可対策用金物の決定版。 あなたの発想で様々な用途が生まれる! 袋状絞り加工により、抜群の強度を発揮。 強度面で安全かつ取り付け簡単、スピーディー。 ボルト締めのため、鉄筋のどの位 置にでも取り付け可能。 長尺セパ代用の施工時に威力を発揮!(コストダウン) 基礎や土間止め型枠の支保エの手間削減に貢献します。
適合径範囲鉄筋D13~D32 ボルト対辺(mm)17 許容荷重(N[kgf])平行引き:3900[400]、直交引き:1960[200] ボルト締付トルク(N・m)10~15
1セット(100個)
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイトー工業鉄筋くん1016
使いやすさ抜群! 溶接不要のセパ引き金具! 安心安全の板厚6ミリ! M10強力ボルトでガッチリ固定! 鉄筋とセパレーターを同時に掴み、ボルト一本で取付可能。(平行引きのみ) 適合サイズ:5/16×D10~D16、3/8×D10~D13、セパレーター×セパレータ、D10×D10~D13。
用途鉄筋とセパレーターを溶接せずに平行に接続する金具です。 表面処理生地 板厚(mm)6 適合径範囲D10~D16 適合サイズ5/16×D10~D16、3/8×D10~D13 許容荷重(N)3000[306kg](平行引き) ボルト締付トルク(N・m)25~30 ボルト平径(mm)17 関連資料(0.19MB)
1箱(100個)
17,980 税込19,778
欠品中

セパレーター協同組合だっこちゃん
地下工事における捨てセパの接合に。 溶接工が居ない場合のセパ結合に。 図面変更等注文が間に合わない時に。 R面や△面でのセパ寸法が出しにくい時。 壁・梁に断熱材等張ってある場所でセパの溶接ができないときに。 降雨や漏水のため溶接機を使用できないとき。
1箱(150個)ほか
63,980 税込70,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄筋溶接不可対策用金物の決定版。 あなたの発想で様々な用途が生まれる! 袋状絞り加工により、抜群の強度を発揮。 強度面で安全かつ取り付け簡単、スピーディー。 ボルト締めのため、鉄筋のどの位 置にでも取り付け可能。 長尺セパ代用の施工時に威力を発揮!(コストダウン) 基礎や土間止め型枠の支保エの手間削減に貢献します。
種別32W ボルト対辺(mm)17 許容荷重(N[kgf])平行引き:(D13)3900[400]、(D16~D32)4900[500]、直交引き:(D13~D32)3900[400] ボルト締付トルク(N・m)10~15 適合径範囲鉄筋D13~D32
1セット(100個)
34,980 税込38,478
当日出荷

国元商会KSポインター
純かぶり対応。(横筋取付けの場合) インパクトドライバーでの施工可能。(100ピッチの配筋でも、らくらくインパクト施工) ワンタッチで天端出しが可能。 優れた復元力のレベルバー。(圧送ホース等が接触しても、しっかりと起き上がります) 縦筋・横筋どちらでも取付可能。(レベルバーの差し込み位置で対応) NETIS 登録番号KK-100101-VE
用途天端のレベルポイント決めに ボルト平径(mm)17
1セット(100組)ほか
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄筋への溶接不可対策にお困りならこれ! 使いやすさ抜群!安心安全の板厚6ミリ!
用途鉄筋への溶接不可対策用の金物です。 表面処理生地 板厚(mm)6 適合径範囲D10~D19 許容荷重(N)2500[255kg](平行引き) ボルト締付トルク(N・m)20 ボルト平径(mm)17
1箱(100個)
14,980 税込16,478
当日出荷

コンドーテック(A)セパレーター 3/8 B
用途両面打放し用 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
2,498 税込2,748
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

溶接不要にした鉄骨金物からのセパレーター引き金具 鉄骨などからダクト・その他重量物を吊り下げる金具 一体成形品で溶接部が無く品質が安定し、安心してご使用になれます。 現場溶接を不要にし、簡単にセットできます。 1個で縦引き、横引きを可能にしました。 広範囲な吊り金物としてもご使用できます。
許容荷重(N[kgf])縦引き・横引き:13.7k[1400] ボルト締付トルク(N・m[kgf・cm])押しボルト:9.8[100]、ロックボルト:7.8[80] ボルト平径(mm)12
1セット(50個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国元商会KSゼロガッツ
鉄筋溶接なし、 溶接不可対策用金物の決定版 かぶりを侵さずガッチリ掴む。 鉄筋をしっかり掴み「鉄筋からのかぶり」を侵しません。 溶接面がわかり易い溶接マーク入り。 NETIS(国土交通省新技術情報提供システム) 登録番号KK-100060-V
許容荷重(N[kgf])平行引き:5000[510]、直交引き:3000[306] ボルト締付トルク(N・m)35 適合径範囲鉄筋D29~D41 ボルト平径(mm)17 仕上生地
1セット(50個)
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラップしたセパレータ―に取付け、電動工具で締め付けるだけの簡単施工。 突然の寸法変更にも素早く対応出来ます。 開放型の為、先行して取付けたセパレータに後から簡単に施工できます。 (予めセパレータを金物に通す必要がありません) 仮固定用の板バネを装備している為、寸法の微調整が容易です。また、本締めも片手で可能です。
用途セパレーター接続金具
1箱(100個)
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング