建材・エクステリア :「ガラス 繊維 モルタル」の検索結果

建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工場・屋上など、押えモルタルの搬入困難な場所に使用できる、成形伸縮目地です。本体を浮かせるだけで簡単に20ミリの範囲でレベルアップができ、作業時間の短縮により、作業性が高めた本体を浮かせるだけで、簡単レベル調整可能な伸縮目地材です。車輌走行を可能にしたアンカータイプの目地材。ガラス繊維を配合することで、寸法安定性が良くなり、反りや縮みを減少。アンカータイプで車輌走行可能(徐行程度)になりました。より高いアンカー効果を求めるために、アンカー部分を大きくしています。市場のニーズにお応えするために登場したTX型は、幅広い用途と性能を兼ね備えた理想の目地材といえます。置くだけの簡単施工、モルタルが不要で工期短縮!。軽量で耐候・防水・耐薬品性に優れる!。カッターナイフや金ノコで簡単切断!。下地に直接ブチルテープを貼り付けられ、施工がスムーズ!。フック式ジョイントで、直線部がぴったり納まり、ズレない!。レベル調整が容易で、曲がらず、直線的な美しさを確保。
用途一般ビル、駐輪場、床(土間)、駐車場(車輌可)、コンクリート目地材 仕様乾式 付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、床面ブチルテープ(キャップのm数分)、オフコンピン(本体固定用として1.5m当り6本) 長さ(mm)1820、(キャップ)1500、(オフコン台)1000 タイプアンカータイプ キャップ色 本体幅(mm)20 キャップ幅(mm)25
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れたコストパフォーマンス。 会議室など、少人数の空間に最適。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100% パイル長(mm)3(ループパイル) 防炎性能試験番号EO970014 寸法(mm)500×500 シリーズGA-400 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 工法ピールアップ工法(下地:スチール・プラスチック・塩ビタイル、乾燥したモルタル・木造床(合板など)、接着剤:エコGAセメント) ゲージ1/10 塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(乾燥したモルタル・木造床(合板など)) ステッチ14 全厚(mm)6 人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
1箱(20枚)
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

GA-400との組み合わせでフロアにバリエーション。モダンテイストのストライプ。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 寸法(mm)500×500 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 全厚(mm)6
1箱(20枚)
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

40年以上の歴史を誇るタイルカーペットの代名詞。長年の経験で培われた安心の日本製・品質。
材質(パイル)BCFナイロン100% パイル長(mm)3.5(ループパイル) 防炎性能試験番号EO830367 寸法(mm)500×500 ゲージ1/10 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ ステッチ13
1箱(20枚)
特価
11,880 税込13,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

工場・屋上など、押えモルタルの搬入困難な場所に使用できる、成形伸縮目地です。本体を浮かせるだけで簡単に20ミリの範囲でレベルアップができ、作業時間の短縮により、作業性が高めた本体を浮かせるだけで、簡単レベル調整可能な伸縮目地材です。ガラス繊維を配合することにより、形状安定性を向上させ、縮み・反りを軽減、耐衝撃性もアップしました。キャップは、カッターにて裁断可能で施工性もアップ。施工性重視、経済性重視の成形伸縮目地材です。置くだけの簡単施工、モルタルが不要で工期短縮!。軽量で耐候・防水・耐薬品性に優れる!。カッターナイフや金ノコで簡単切断!。下地に直接ブチルテープを貼り付けられ、施工がスムーズ!フック式ジョイントで、直線部がぴったり納まり、ズレない!。レベル調整が容易で、曲がらず、直線的な美しさを確保。
用途一般ビル、床(土間)(歩行可)、コンクリート目地材 仕様乾式 付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、床面ブチルテープ(キャップのm数分)、オフコンピン(本体固定用として1.5m当り6本) 長さ(mm)1500、(キャップ)1500、(オフコン台)1000 タイプアンカータイプ キャップ色 本体幅(mm)20 キャップ幅(mm)25
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モルタルからインスピレーションを得たデザイン。ニュアンスのある色変化も特長です。
寸法(mm)500×500 質量(kg)19.2/ケース 品種タイルカーペット 密度1/10ゲージ、11.5ステッチ 材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン) 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 関連資料※カタログ(1.24MB) 全厚(mm)8.5 (H6/M5/L3テクスチャードループパイル)
1箱(16枚)
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本体幅が完全フラットで、さらに作業性アップした成形伸縮目地です。形状安定性と施工性を向上させた目地材。ガラス繊維を配合することにより、形状安定性を向上させ、縮み・反りを軽減、耐衝撃性もアップしました。キャップは、カッターにて裁断可能で施工性もアップ。施工性重視、経済性重視の成形伸縮目地材です。置くだけの簡単施工、モルタルが不要で工期短縮!。軽量で耐候・防水・耐薬品性に優れる!。カッターナイフや金ノコで簡単切断!。下地に直接ブチルテープを貼り付けられ、施工がスムーズ!フック式ジョイントで、直線・コーナーのジョイント部がぴったり!ズレない!。レベル調整が容易で、曲がらず、直線的な美しさを確保。
用途一般ビル、床(土間)(歩行可)、コンクリート目地材 仕様乾式 付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、床面ブチルテープ(m数分)、オフコンピン(本体固定用として1.5m当り6本) 長さ(mm)1500、(キャップ)1500、(オフコン台)1000 タイプアンカータイプ キャップ色 本体幅(mm)20 キャップ幅(mm)25
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

本体幅が完全フラットで、さらに作業性アップした成形伸縮目地です。車輌走行を可能にしたアンカータイプの目地材。ガラス繊維を配合することで、寸法安定性が良くなり、反りや縮みを減少。アンカータイプで車輌走行可能(徐行程度)になりました。より高いアンカー効果を求めるために、アンカー部分を大きくしています。市場のニーズにお応えするために登場したTX型は、幅広い用途と性能を兼ね備えた理想の目地材といえます。置くだけの簡単施工、モルタルが不要で工期短縮!。軽量で耐候・防水・耐薬品性に優れる!。カッターナイフや金ノコで簡単切断!。下地に直接ブチルテープを貼り付けられ、施工がスムーズ!。フック式ジョイントで、直線・コーナーのジョイント部がぴったり!ズレない!。レベル調整が容易で、曲がらず、直線的な美しさを確保。
用途一般ビル、駐輪場、床(土間)、駐車場(車輌可)、コンクリート目地材 キャップ幅(mm)25 本体幅(mm)20 長さ(mm)1500、(キャップ)1500、(オフコン台)1000 仕様乾式 タイプアンカータイプ キャップ色 付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、床面ブチルテープ(m数分)、オフコンピン(本体固定用として1.5m当り6本)
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

GA-400との組み合わせでフロアにバリエーション。モダンテイストのストライプ。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 寸法(mm)500×500 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 全厚(mm)6
1箱(20枚)
9,498 税込10,448
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フロアデザインにバリエーションを持たせるモダンテイストのストライプ。
材質(パイル)BCFナイロン100% 寸法(mm)500×500 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 全厚(mm)6.5
1箱(20枚)
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ベーシックな色合いと細やかな3種の模様(ライン・格子・ウェーブ)をご用意しました。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 寸法(mm)500×500 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 全厚(mm)7
1箱(20枚)
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

柔らかくランダムな幾何学柄。 多様なインテリアに対応するデザインです。
材質(パイル)BCFナイロン100% 寸法(mm)500×500 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 全厚(mm)7
1箱(20枚)
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

寸法(mm)500×500 材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン) 加工フッ素系樹脂による防汚加工 JIS規格E2120246 材質(基布)ポリエステル不織布 パイル長(mm)H4.5/L3(テクスチャードループパイル) 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント) ゲージ1/10 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など)) ステッチ12.5 全厚(mm)6.8 人体帯電圧(kV)1.0kv以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
1箱(16枚)
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

「樹皮」からインスピレーションを得た、ナチュラルなテクスチャー感と意匠をアースカラーで表現しました。
材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン) 寸法(mm)500×500 シリーズGA-3600 加工フッ素系樹脂による防汚加工 JIS規格E2120246 材質(基布)ポリエステル不織布 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント) ゲージ1/10 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など)) ステッチ13 全厚(mm)6.8
1箱(16枚)
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

人体帯電圧0.5kv以下の優れた帯電防止性能を実現。
材質(パイル)BCFナイロン100% パイル長(mm)3.5(ループパイル) 防炎性能試験番号EO830368 寸法(mm)500×500 シリーズGA-100SA 加工フッ素系樹脂による防汚加工 材質(基布)ポリエステル不織布 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント) ゲージ1/10 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など)) ステッチ13 全厚(mm)6.5 人体帯電圧(kV)0.5以下(JIS L 1021-16 25%RH 合成ゴム底)
1箱(20枚)
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

銀糸をあしらい、敷詰めるとクールな大地を思わせるデザインが浮かび上がる。
材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン) パイル長(mm)H4/L3(テクスチャードループパイル) 防炎性能試験番号EO080040 寸法(mm)500×500 シリーズGX-2400 加工フッ素系樹脂による防汚加工 材質(基布)ポリエステル不織布 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント) ゲージ1/8 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など)) ステッチ11.5 全厚(mm)7 人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
1箱(16枚)
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タジマ(田島ルーフィング)タピス アムニスⅡ
エコ商品
水の流れと水面のきらめきを強いコントラストで表現。より精緻な柄を実現。 ネブラⅡとともに、TAJIMAの中高級カーペットタイルを代表するモデルです。 製法を一新し、よりクリアなデザインに生まれ変わりました。
材質パイル/原着ナイロンF100%、バッキング/特殊PVC+ガラス不織布 厚さ(mm)11 寸法(mm)500×500 機能制電・原着糸・防汚加工・軽量化・防炎・工場内リサイクル・VOC対策品 パイル長(mm)High6.5~Low2.5 適応下地モルタル/コンクリート/二重床 パイル密度ステッチ数値:13.5ステッチ、ゲージ値: 1/10ゲージ グリーン購入法適合
1箱(8枚)
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タジマ(田島ルーフィング)タピス ディストーション
エコ商品
洗練されたパターンをカジュアルなイメージで意匠化。 変わりつつあるオフィスでのコミュニケーションを豊かにするために生まれたカーペットタイルです。 カジュアルで都会的なセンスを演出するデザインです。
材質パイル/原着ナイロンF100%、バッキング/特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング) 厚さ(mm)10 寸法(mm)500×500 機能制電・原着糸・防汚加工・軽量化・防炎・工場内リサイクル・VOC対策品 パイル長(mm)High7.0~Low2.5 適応下地モルタル/コンクリート/二重床 パイル密度ステッチ数値:13.5ステッチ、ゲージ値: 1/10ゲージ グリーン購入法適合
1箱(12枚)
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タジマ(田島ルーフィング)タピス ストーンフェイス
エコ商品
石特有の自然な凹凸感と色調をキメ細やかに表現。 変わりつつあるオフィスでのコミュニケーションを豊かにするために生まれたカーペットタイルです。 石特有のナチュラルな凹凸感と色調をきめ細やかに表現しました。 プランクサイズを採用し、多彩な貼り方が可能です。
材質パイル/原着ナイロンF100%、バッキング/特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング) 厚さ(mm)8 寸法(mm)500×500 機能制電・原着糸・防汚加工・軽量化・防炎・工場内リサイクル・VOC対策品 パイル長(mm)High5.0~Low2.5 適応下地モルタル/コンクリート/二重床 パイル密度ステッチ数値:11.0ステッチ、ゲージ値: 1/10ゲージ グリーン購入法適合
1箱(12枚)
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タジマ(田島ルーフィング)タピス オクターバー
エコ商品
人々が集い、クリエイティブな発想が生まれる空間を演出。 漁網や衣類など市場からの回収したものから生まれた再生糸を使用しています。 変わりつつあるオフィスでのコミュニケーションを豊かにするために生まれたカーペットタイルです。 そこにいる人のアイデアが交差するような共創空間にマッチするデザインです。
材質パイル/原着ナイロンF100%、バッキング/特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング) 厚さ(mm)9.5 寸法(mm)500×500 機能制電・原着糸・防汚加工・軽量化・防炎・工場内リサイクル・VOC対策品 パイル長(mm)High6.5/Middle4.0/Low2.5 適応下地モルタル/コンクリート/二重床 パイル密度ステッチ数値:12.5ステッチ、ゲージ値: 1/10ゲージ グリーン購入法適合
1箱(12枚)
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タジマ(田島ルーフィング)タピス プレイフルデジ
エコ商品
自然とデジタルが融合したハイブリッドデザイン。 変わりつつあるオフィスでのコミュニケーションを豊かにするために生まれたカーペットタイルです。 ナチュラルとデジタルを融合させたハイブリッドなイメージのデザインです。 プランクサイズを採用し、多彩な貼り方が可能です。
材質パイル/原着ナイロンF+スペースダイナイロンF、バッキング/特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング) 厚さ(mm)8.5 寸法(mm)500×500 機能制電・原着糸・防汚加工・軽量化・防炎・工場内リサイクル・VOC対策品 パイル長(mm)High5.5~Low2.5 適応下地モルタル/コンクリート/二重床 パイル密度ステッチ数値:13.0ステッチ、ゲージ値: 1/10ゲージ グリーン購入法適合
1箱(12枚)
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タジマ(田島ルーフィング)タピス モノクロムツイード
エコ商品
異素材との相性がいい、飽きのこない柔らかなツイード柄。 変わりつつあるオフィスでのコミュニケーションを豊かにするために生まれたカーペットタイルです。 飽きのこない柔らかなツイード柄は、置敷きビニル床タイルなどの異素材との相性も良好です。
材質パイル/原着ナイロンF100%、バッキング/特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング) 厚さ(mm)8.5 寸法(mm)500×500 機能制電・原着糸・防汚加工・軽量化・防炎・工場内リサイクル・VOC対策品 パイル長(mm)High5.5/Middle4.0/Low2.5 適応下地モルタル/コンクリート/二重床 パイル密度ステッチ数値:13.0ステッチ、ゲージ値: 1/10ゲージ グリーン購入法適合
1箱(16枚)
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タジマ(田島ルーフィング)タピス ネブラⅡ
エコ商品
雲海のゆらめきを色の重なりとグラデーションで表現。製法を刷新。 TAJIMAの中高級カーペットタイルを代表するフラッグシップモデルです。 製法を一新し、よりクリアなデザインに生まれ変わりました。
材質パイル/原着ナイロンF100%、バッキング/特殊PVC+ガラス不織布 厚さ(mm)11 寸法(mm)500×500 機能制電・原着糸・防汚加工・軽量化・防炎・工場内リサイクル・VOC対策品 パイル長(mm)High6.5~Low2.5 適応下地モルタル/コンクリート/二重床 パイル密度ステッチ数値:14.5ステッチ、ゲージ値: 1/10ゲージ グリーン購入法適合
1箱(8枚)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

立体的な波柄の陰影が特長。流し貼りが可能です。
材質(パイル)BCFナイロン100% パイル長(mm)H4/L3(テクスチャードループパイル) 防炎性能試験番号EO100029 寸法(mm)500×500 シリーズGA-8700 材質(基布)ポリエステル不織布 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント) ゲージ1/10 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など)) ステッチ12 全厚(mm)7 人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
1箱(20枚)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タジマ(田島ルーフィング)タピス リバーブ
エコ商品
個性的な表情をもつ意匠がエネルギッシュな空間を演出。 漁網や衣類など市場からの回収したものから生まれた再生糸を使用しています。 変わりつつあるオフィスでのコミュニケーションを豊かにするために生まれたカーペットタイルです。 プランクサイズを採用し、多彩な貼り方が可能です。
材質パイル/原着ナイロンF100%、バッキング/特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング) 厚さ(mm)9 寸法(mm)500×500 機能制電・原着糸・防汚加工・軽量化・防炎・工場内リサイクル・VOC対策品 パイル長(mm)High6.0/Middle4.0/Low2.5 適応下地モルタル/コンクリート/二重床 パイル密度ステッチ数値:12.8ステッチ、ゲージ値: 1/10ゲージ グリーン購入法適合
1箱(12枚)
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タジマ(田島ルーフィング)タピス クラフトチェック
エコ商品
オーソドックスなチェック柄が、遊びゴコロある空間を演出。 変わりつつあるオフィスでのコミュニケーションを豊かにするために生まれたカーペットタイルです。 オーソドックスなチェック柄は遊び心のある空間演出にもマッチします。 TZ09-661~664はベーシックカラー。 TZ09-665~668はベーシックカラーをベースにカラフルな色彩を加えたパターンです。
材質パイル/原着ナイロンF100%、バッキング/特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング) 厚さ(mm)9 寸法(mm)500×500 機能制電・原着糸・防汚加工・軽量化・防炎・工場内リサイクル・VOC対策品 パイル長(mm)High6.0/Middle4.0/Low2.5 適応下地モルタル/コンクリート/二重床 パイル密度ステッチ数値:12.8ステッチ、ゲージ値: 1/10ゲージ グリーン購入法適合
1箱(12枚)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タジマ(田島ルーフィング)タピス ムラサメ
エコ商品
窓越しに見える雨脚のイメージが上質感を演出。
材質パイル/原着ナイロンF100%、バッキング/特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング) 厚さ(mm)9 寸法(mm)500×500 機能制電・原着糸・防汚加工・軽量化・防炎・工場内リサイクル・VOC対策品 パイル長(mm)High4.5/Middle3.5/Low2.5 適応下地モルタル/コンクリート/二重床 パイル密度ステッチ数値:11.5ステッチ、ゲージ値: 1/10ゲージ グリーン購入法適合
1箱(16枚)
24,980 税込27,478
3日以内出荷

東リGX-300
立体的で深い色調のソリッドカラー。 様々なタイルカーペットとの組み合わせも魅力的。
1箱(16枚)
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

メンテナンス性と意匠性を向上。キャスター走行性にも優れ、医療・福祉施設や文教施設に最適。
材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン) パイル長(mm)3(ループパイル) 防炎性能試験番号E2140057 寸法(mm)500×500 シリーズGA-8900 加工フッ素系樹脂による防汚加工 材質(基布)ポリエステル不織布 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント) ゲージ1/10 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など)) ステッチ16 全厚(mm)6 人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
1箱(16枚)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タジマ(田島ルーフィング)タピス トリオス
エコ商品
三角形が生み出す無限の広がりと躍動感を表現。 変わりつつあるオフィスでのコミュニケーションを豊かにするために生まれたカーペットタイルです。 三角形をモチーフに、無限の広がりと躍動感を意匠化しました。
材質パイル/原着ナイロンF100%、バッキング/特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング) 厚さ(mm)9 寸法(mm)500×500 機能制電・原着糸・防汚加工・軽量化・防炎・工場内リサイクル・VOC対策品 パイル長(mm)High6.0/Middle4.0/Low2.5 適応下地モルタル/コンクリート/二重床 パイル密度ステッチ数値:13.0ステッチ、ゲージ値: 1/10ゲージ グリーン購入法適合
1箱(12枚)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

優れたダストコントロール機能を誇るタイルカーペット。
寸法(mm)500×500 材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン 及び モノフィラメント) 材質(基布)ポリエステル不織布 パイル長(mm)H7/M5/L3(マルチカット&ループパイル) 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント) 防炎性能試験番号EO040221 ゲージ1/8 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など)) ステッチ10 全厚(mm)10 人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
1箱(16枚)
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組み合わせの妙がイメージを広げる、ソコイタリシリーズ第1弾。グッドデザイン賞受賞。
材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン) パイル長(mm)H4.5/L2.5(テクスチャードループパイル) 防炎性能試験番号EO040185 寸法(mm)500×500 加工フッ素系樹脂による防汚加工 材質(基布)ポリエステル不織布 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント) ゲージ1/12 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など)) ステッチ13 全厚(mm)7.5 人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
1箱(16枚)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

タイルカーペットとは思えない伸びやかなデザイン。 木の不規則な美しさからインスピレーションを得ました。
材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン) パイル長(mm)H4/L3(テクスチャードループパイル) 防炎性能試験番号E2120040 寸法(mm)250×1000 シリーズGX-9700V 加工フッ素系樹脂による防汚加工 材質(基布)ポリエステル不織布 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント) ゲージ1/12 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など)) ステッチ11.5 全厚(mm)7.5
1箱(12枚)
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本人の「粋」を追求した2種類の模様は風紋を想わせる。ソコイタリシリーズ第2弾。
材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン) パイル長(mm)H5/L3(テクスチャードループパイル) 防炎性能試験番号EO060066 寸法(mm)500×500 加工フッ素系樹脂による防汚加工 材質(基布)ポリエステル不織布 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布(再生塩ビ使用) 工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント) ゲージ1/12 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など)) ステッチ13 全厚(mm)7.5 人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
1箱(16枚)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります