建材・エクステリア :「ガルバリウム屋根材」の検索結果

建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
千代田鋼鉄工業GOKUルーフ
軽量、施工性がよく水密性が高く、エコに適した高級屋根材です。 嵌合が良く、簡単施工で工期はスピードアップ。 耐久性に優れた遮熱塗装鋼板を使用し省エネ効果を生みます。 軽量で耐震性に優れる。 山高13mmのアヤメで葺きあがりシルエットは段葺調。 釘止めの目印を入れました。 耐久性に優れた屋根材。
仕様使用勾配:35/100以上を推奨 寸法(mm)3×643ピッチ(アヤメ折り) 質量(kg)2.04/枚 サイズ6尺 板厚(mm)0.35 寸法(幅W×長さL)(mm)(外寸)260×1981、(働き外寸)214×1929 有効面積(m2)0.41 単位8枚/坪 段高(mm)13
1束(8枚)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角波成型を施したガルバリウム鋼板製です。壁材のご使用に最適です。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材 材質ガルバリウム鋼板 形状角波 幅(mm)650 ガルバリウム素地 ピッチ(mm)62.6 山数11山 板厚(mm)0.27 山高さ(mm)9 働き幅(mm)626(1.5山被せで算出)
1箱(6枚)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベーシックなガルバリウムカラー鋼板です。幅広い用途にご使用いただけます。国土交通省不燃材料認定NM-8697
用途工場・住宅・倉庫・ガレージ等の屋根材・壁材の加工用素材 材質ガルバリウムカラー鋼板鋼板 形状平板 板厚(mm)0.35
1箱(4枚)ほか
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ガルバリウム鋼板使用した波板です。ガルバリウム鋼板の素地の風合いを生かした丈夫で耐久性に優れた波板です。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材 ガルバリウム素地 材質ガルバリウム鋼板 形状丸波 板厚(mm)0.27 幅(mm)650 働き幅(mm)595(1.5山被せで算出) ピッチ(mm)33 山高さ(mm)9 山数19山
1箱(8枚)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

遮熱性鋼板と断熱材の相乗効果で優れた断熱性能を発揮。 スーパーガルテクトの働き長さを短くした「スーパーガルテクトC」は、手狭な現場でも扱いやすいコンパクトサイズです。
厚さ(mm)最大16 働き長さ(mm)1820 総幅(mm)310 質量(kg/m2)5 面積(m2)2.9 働き幅(mm)265
1箱(6枚)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【オーダー】折板金属屋根88タイプ(裏貼りなし) ノーブランド カスタマイズ可
働き巾600mm・山高88mmのボルトタイプ重ね式折板屋根材です。適用範囲が広く経済的
用途カーポート、駐車場、工場、倉庫などの屋根に最適 長さ(mm)1600~6000 働き幅(mm)600 山高さ(mm)88 板厚(mm)0.6、0.8 ガルバリウム素地、シルバー、グレー 質量(kg/m)板厚0.6mm=4.49、板厚0.8mm=5.92 材質ガルバリウム鋼板 サービス分類オーダー・加工
1枚
6,498 税込7,148
8日以内出荷

用途重ね式折板88タイプと壁との三角に空いた部分のフタと壁材の隙間を埋める。換気口有り。
1個
449 税込494
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリーンホワイト 規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697 山数11山 働き幅(mm)640
1箱(5枚)
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大容量の組み立て式屋外物置。物置や収納庫では珍しい小屋風屋根のデザイン 材質に、高耐久性の溶融亜鉛メッキ亜鉛鋼(ガルバリウム鋼)使用。優れた耐食性、耐熱性、熱反射性、犠牲防食性(鉄防錆性)を持っている画期的な素材です 組み立て時に、底面に市販のOSB材や、コンクリートパネルなどを敷いて床を作ることも出来ます(200×110cm)
用途大型物置、収納庫として。 ストッカー/ガレージ/スチール/亜鉛/アルミニウム/アンカー/耐久性/丈夫/頑丈/スチール/鋼板/家庭用/おしゃれ/可愛い/かわいい/三角屋根/庭/ガーデン/ガーデニング/倉庫/収納/大型/物置/小屋/シェッド/屋外/設置/大容量/屋外物置/屋外収納庫/組み立て式/DIY/設置/ドブづけメッキ/てんぷらメッキ/メタルシェッド/大型物置/倉庫/小屋/ガレージ/自転車/バイク/タイヤ 付属品ファンデーションキット、アンカーキット、アンカーフィッティング 材質溶融亜鉛メッキ鋼(ガルバリウム鋼)、溶融亜鉛メッキ亜鉛鋼 質量(kg)41.3 高さ(mm)1850 奥行(mm)1270 間口(mm)2130 組立時間約300分以上 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)203×117 取扱説明書(3.14MB)
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷

どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
厚さ(mm)5.2 質量(kg/枚)約3.4 働き寸法(mm)910×182 対応勾配2.5寸以上
1箱(8枚)
4,298 税込4,728
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

しなやかさが漂うソフトな質感。
働き幅(mm)625 山数6山 規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
1箱(5枚)
17,980 税込19,778
11日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

大型のリブ波に特殊印刷を施し、立体感のあるデザインです。
働き幅(mm)600 山数5山 規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
1箱(5枚)
17,980 税込19,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KR3 【オーダー】ケラバ セミオーダー品 ヨネキン カスタマイズ可
板厚0.35mmのカラーガルバリウム鋼板の曲げ加工がセミオーダーで対応可能です。
用途部分的な手直し、DIY、既製品では収まらない場合にご利用ください。 サービス分類オーダー・加工
1本
1,023 税込1,125
5日以内出荷

耐久性と意匠性を兼ね揃えた金属屋根材
材質GLカラー鋼板 寸法(mm)アヤメ折り3×606 ピッチ 質量(kg)17/坪 タイプ6尺 板厚(mm)0.35 寸法(幅W×長さL)(mm)外寸法:234×1886、働き外寸法:182×1818 有効面積(m2)0.33 段高(mm)7 勾配30/100以上を推奨
1束(10枚)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MN1 【オーダー】棟包 セミオーダー品 ヨネキン カスタマイズ可
板厚0.35mmのカラーガルバリウム鋼板の曲げ加工がセミオーダーで対応可能です。
用途部分的な手直し、DIY、既製品では収まらない場合にご利用ください。 サービス分類オーダー・加工
1本
1,023 税込1,125
5日以内出荷

TAKUBO(タクボ/田窪工業所)GP用部材 屋根
トラスコ品番123-1557
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷

どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン。
1本
739 税込813
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ルーフデッキ88型 板厚0.60mm L=2000mm カラーGL4色 + GL生地 の全5色
板厚(mm)0.6 働き幅(mm)600 長さ(mm)2000 質量(kg/枚)9
1枚
4,298 税込4,728
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります