建材・エクステリア :「ガーデンライト 埋め込み」の検索結果

建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
昼間に充電、夜間に点灯。明暗センサーで点灯消灯する埋込式ソーラーガーデンライトです。 ソーラー充電式だから配線が必要なく玄関先や庭に置くだけ(着脱式埋込用杭付属)の簡単設置でご使用いただけます。 昼白色と電球色の2タイプありますので、雰囲気や用途に併せて選べます。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×22(杭含まず) 電源ソーラー充電式 点灯方式自動(明暗センサー) 光源LED 明るさ(Lm)80
1台
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トステム(LIXIL)グランドライト
小壁~建物のファサードまで、光を美しくデザインするライト。地中に埋設してアイポイントとしての使用から、壁面を照射して光のデザインまでを楽しめる証明です。Φ75、Φ100、Φ150のとってもコンパクトな照明器具ながら、しっかりとした明るさでファサード空間を魅力的に演出します。
用途床面施工用/防浸型 仕様埋込ベース付、渡り配線可/2分岐エ―ブル必要 材質パネル:強化ガラス、埋込みベース:PP樹脂 材質(本体)SUS304(ヘアーライン仕上げ) 深さ(mm)D:145.5
1台
20,980 税込23,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LGL-LH01P ひかりノベーション 木のひかり 基本セット タカショー 動画あり
誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ。ライト本体2個、コントローラー1個、分岐コネクター付き5m延長コード1本がセットになったスターターキット。ソーラーライトの約2 0 0 倍明るく、100V→12Vのローボルト仕様。電気工事士の資格や工具がなくても簡単に設置ができ、プロみたいなライトアップができます。LEDだから電気代もわずかで、毎日自動で点灯と消灯します。
材質(ライト本体)ASA樹脂、PCTG樹脂、PC/ABSアロイ、(コントローラー)ポリカーボネート、塩化ビニル樹脂、(電球)アルミニウム、(分岐プラグ)塩化ビニル樹脂、(延長コード)塩化ビニル樹脂 質量(kg)(ライト)約0.5/1台、(コントローラー)約0.5、(分岐コネクター)約0.1、(延長コード)約0.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.5×8.5×25
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷

用途お庭やエントランスを彩るガーデンライトです。 色温度(K)2700 演色指数(Ra)80
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

昼間に充電、夜間に点灯。明暗センサー付きの埋込式ソーラーガーデンライトです。ソーラー充電式の為、配線が必要なく玄関先や庭に置くだけでライトアップします。4個セットになります。
用途玄関、お庭、駐車場の照明に。 付属品埋め込み用杭 寸法(mm)【挿し込み時】115×115×130 光源色電球色 LED使用数(個)8
1セット(4個)
2,498 税込2,748
欠品中

置いたり挿したり、簡単設置可能。乗用車で踏んでも壊れないタフなボディです。
用途玄関、ベランダ、お庭などの照明に。 材質ABS PC 幅(mm)120 高さ(mm)27(杭含まず) 奥行(mm)120 照度(Lx)40 直径(mm)120
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様別梱包2ヶ口 消費電力(W)4.3 ランプLED小形電球40形相当 色温度2700K 埋め込み深さ(mm)300 ランプ寿命40,000時間 容量(VA)8(100V) 演色指数(Ra)80
1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LED一体型 幅(mm)60 出幅(mm)100 埋め込み深さ(mm)300 消費電力(W)3.7 色温度(K)2700 演色指数(Ra)83 光源寿命40000時間
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

幅(mm)60 奥行(mm)100 色温度2700K 埋め込み深さ(mm)300 寿命光束維持時間:40000時間 演色指数(Ra)93
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様LED一体型、非調光、防雨型 幅(mm)60 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)300 光源寿命40000時間 出幅(mm)100 演色指数(Ra)83
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様LEDランプ交換可能型、非調光、防雨型 ランプLED小形電球25形相当(E17) 埋め込み深さ(mm)300 消費電力(W)4 色温度(K)2700 演色指数(Ra)80 光源寿命40000時間
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

HAC4195 地中埋め込み対応 角度調節ソーラーライト HAC 動画あり
『地中埋め込み対応 角度調節ソーラーライト』は、昼間にソーラー充電して暗くなると自動点灯する、地面にブスッと埋め込んで使えるソーラーライトです。フック穴付きなので玄関や塀などで壁掛け使用も可能で、地面に直置き・差し込み・壁掛けの3wayで設置場所を自由に選べ、簡単に設置できます。回転軸を中心に360°回転可能でライト本体の角度を調整できるので、照射範囲を自由に設定できます。太陽光で充電するため、電気代がかかりません。LEDライトを使用しているので、従来の電球と比べて寿命が長いです。雨や雪に強いので、屋外での使用に適しています。
用途花壇や通路、玄関先、車の駐車スペース、デッキ、門柱や塀、階段などの照明に。 セット内容本体×1個、差し込み用パーツ×2個 ブラック 連続使用時間(時間)約6.5 ライト種類LEDライト(最大約30lm) 充電時間(時間)約8 内蔵電池ニッケルカドミウム電池(300mAh) 防水仕様IP44 (自社調べ) 取扱説明書 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×80×155
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

ガーデントワイライトの追加用単品販売です。スタートキットに追加してライトアップの幅を広げられます。IP65の防塵防水性能なので雨天でも問題なく使用できます。屋外用PSE認証を取得済みなのでお庭でも安全にお使い頂けます。お庭の電源に接続するだけで誰でも簡単にライトアップが楽しめます。LED寿命が50,000時間なので長期間交換が不要です。ACコントローラーで夜間に自動ライトアップが可能。自動点灯や消灯、タイマー消灯等のパターン切り替えが可能です。電気代1年間で約2020円 ※1台追加毎に年間+約1800円 ※1kwh=31円換算、1日当たり11時間点灯
用途ガーデントワイライトに。 LEDガーデンライト LEDライト LED照明 LEDイルミネーション LEDランタン LEDランプ ランタンライト 玄関照明 庭園灯 誘導灯 間接照明 防犯ライト 防水ライト スポットライト 門灯 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 自動消灯 電球色 明るい レトロ おしゃれ かわいい 飾り 北欧 カフェ風 メンズ レディース 男性 女性 敬老の日 母の日 父の日 ギフト 誕生日 プレゼント 父の日ギフト 誕生日プレゼント 結婚祝い クリスマス ガーデン ガーデニング エクステリア 家庭菜園 花壇 駐車場 お庭 ベランダ テラス バルコニー 玄関前 キャンプ BBQ アウトドア インテリア 屋外 屋内 置き型 置くだけ 埋め込み ガラス ガーデントワイライト GardenTwilight ガーデンライト ガーデンライト 防犯用品 防犯グッズ 防災 停電 作業 セキュリティ イルミネーション LED 照明器具 投光器 玄関灯 車庫 庭先 庭園 庭 入口 裏口 通路 歩道 車道 玄関 玄関裏 玄関先 エントランス ガレージ カーポート シンボルツリー フェンス 防水防塵 光度センサー 景観 ライトアップ 防犯対策 仕様LED寿命:50,000時間 (※1日11時間点灯で約12年間使用可能です。LED電球を交換することはできません。) セット内容ガーデンライトパーティーライト×1のみ 材質PC 消費電力(W)12 コード長さ(m)5 LEDSMD LED×12 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)600×4.5×24 取扱説明書(1.02MB)
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

ガーデンライト ステンレス製 ソーラー式 LED モノタロウ 動画あり
SMDチップを採用し、従来品より約3倍明るい! ステンレス製の筐体のため、錆びにくく美しい外観です。 昼間の太陽光を充電し、暗くなると自動で点灯するソーラーライトです。 ソーラー充電のため配線必要なく、色々な場所に設置可能!
用途ガーデンライトとして 材質金属(ステンレス鋼)・ポリスチレン・ポリプロピレン 質量(g)190 構造組み立て式 寸法(Φ×高さH)(mm)115×260:地中杭含まず(約135) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ115×260:地中杭含まず(約135) 光源高輝度白色LED LED色ホワイト LED使用数(個)1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

風情ある庭の趣に溶け込む落ち着いた和の意匠のガーデンライトです 高演色照明R15クラス2
構造二重絶縁/防雨型 定格消費電力(W)6 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)10(100V) キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き) 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

植栽を照らすことにフォーカスしたソーラーライト。足元灯としても効果が高いので、夜の転倒防止にも役立ちます。 コンセントがない屋外も明るく照らす!高効率ソーラーパネルの使用により、昼間の太陽光を夜のあかりに変換。 屋外にコンセントがない場所でも、置くだけでライトアップできるようになりました。 太陽光は持続可能なエネルギーのため、エコロジーにも貢献。気兼ねなくライトアップをお楽しみいただけます。
用途植栽・住宅・庭・アプローチ・エクステリア・施設のライトアップ・屋外の防犯・足元灯 種類花のひかり 材質ポリカーボネート/ABS樹脂、ASA樹脂、アクリル、シリコン、ガラス 寸法(幅W×奥行D)(cm)約10×10.5 高さ調節3段階(58cm/38cm/30cm)、※高さは埋め込み部分(約19cm)含まず 全光束(Lm)約45 色(本体)ブラック
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

ガーデンライトとして
仕様太陽光発電、夜間自動点灯 付属品充電池 材質ガラス・ポリプロピレン 寸法(直径Φ×高さH)(mm)90×85 使用電池ニッケル水素充電池単4形(約400回充電可能)、(容量)1.2V 400mAh LED色電球色 使用環境屋外 防水性IPX3(※ガラスシェードの底に水抜きがございますので、ガラス内に水が入った場合も防水上問題はございません。)
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

石の質感が自然な雰囲気を演出。地面に差し込むスパイク付き。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。暗くなったら自動で点灯。電気代が不要なソーラーパネル
用途お庭や玄関前などのライトアップに。LEDソーラーライト LEDガーデンソーラーライト 電気代不要 ソーラーパネル ソーラー発電 ソーラー充電 LEDライト LEDガーデンライト LED照明 ソーラーLED LEDイルミネーション LEDランプ 庭園灯 誘導灯 間接照明 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 ストーン 材質PP、レジンボンドサンド 質量(g)320 防塵防水性能IP44 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×10×16 充電時間(時間)(目安)直射日光で約8-10時間 LED(LED1灯)0.1W相当 充電池タイプ1.2V 単三形 600mAh ニッケル水素 1本 取扱説明書(0.19MB) 充放電回数(回)(目安)約500 点灯時間(時間)(目安)フル充電で約6-8
1個ほか
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります