建材・エクステリア :「ガードレール フェンス」の検索結果
建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
商品豆知識
既設ガードレールの嵩上げにご検討ください。(高さ可変機能付)
直径(Φmm)139.8
肉厚(mm)4.5
支柱径(Φmm)114.3(既設のガードレール支柱)
細街路の出口を目立たせる、人にやさしい車両用ガードパイプ弾性端末です。
用途歩行者・自転車接触時の衝撃緩和
材質EVA樹脂
アーチ型の車止めです。
幅(mm)1500
地上高さ(mm)650
材質スチール
質量(kg)14.1
タイプ固定式
ポール径(Φmm)60.5
アーチ型の車止めです。
地上高さ(mm)650
幅(mm)1500
材質スチール
質量(kg)15.9
タイプ差込カギ付
ポール径(Φmm)60.5
セット内容柱(L957)、柱取付金具×1、笠木取付プレート直線部用×1、バインドタッピングビス(柱・柱取付金具固定用)×8、サラタッピングビス(柱・笠木取付プレート固定用)×4、六角頭テクス(柱取付金具・大引固定用)×4、サラ小ねじ
”円柱”という最も標準的なタイプのバリカー。
焼付塗装で耐候性をアップ。
材質(支柱)スチール製
門型の独立タイプの柵です。
用途防護柵・車止め
材質主柱:STK400 亜鉛メッキ+静電粉体塗装
高さ(mm)800
色赤白色
幅(mm)700
地上高さ(mm)650
仕様固定式
材質/仕上スチール/焼付塗装
丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
厚さ(mm)2.8
ポール径(Φmm)60.5
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。