建材・エクステリア :「クローバーターフ」の検索結果

建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手触り・密度・色合い、トータルでバランスのとれた人工芝です。計4色の芝糸を使用することにより本物そっくりの人工芝で上質な手触り、適度なボリューム感、自然な色合いのリアルタイプの人工芝です。防炎性能試験適合済み。安心の防炎材料ラベル付き。遮熱成分を配合しているので、表面温度の上昇を抑制します。レギュラータイプは、日本で初めてリアル人工芝が発売された当時から現在までずっと愛され続けている、日本におけるリアル人工芝の 原点とも言える人工芝です。完成されたトータルバランスは時を経ても変わることなく、幅広く愛用されております。
仕様1m2あたりの芝糸の本数:302400本、遮熱性:~-4℃(従来比) 長さ(mm)芝糸:30 タイプレギュラータイプ 材質(パッキング)ラテックス(裏面加工素材) 厚さ(μm)芝糸:100~350 材質(基布)PP平織+メッシュ(二層基布) 幅(m)1 素材直毛糸:ポリエチレン、縮毛糸:ポリプロピレン
1巻
34,980 税込38,478
4日以内出荷

彩り鮮やかな見た目・手触りにこだわった人工芝です。上質なフカフカ感で「くつろぎ」の空間をおもてなし!。計4色の芝糸を使用することにより本物そっくりの人工芝で、より自然な外観を重視したラインナップ。防炎性能試験適合済み。安心の防炎材料ラベル付き。遮熱成分を配合しているので、表面温度の上昇を抑制します。耐静電気素材を織り込むことで、静電気の発生を抑制します。抗菌成分を配合しているので、お子様にも安心です。一束ごとの本数を増やすことで、満足感の高い触り心地を実現し、縮毛糸に新素材を採用し、柔らかさと耐久力をアップしました。通常の人工芝に比べ1m2あたりの芝糸の本数が約100800本増加しました!
仕様1m2あたりの芝糸の本数:336000本、遮熱性:~-6℃(従来比) 長さ(mm)芝糸:40 タイプくつろぎタイプ 材質(パッキング)ポリウレタン(裏面加工素材) 厚さ(μm)芝糸:105 材質(基布)PP平織+PP平織(二層基布) 幅(m)1 素材直毛糸:ポリエチレン、縮毛糸:特殊ポリエチレン
1巻
39,980 税込43,978
4日以内出荷

芝生1本1本がタフ!ギザギザ形状で景観性・起立性がダブルアップした人工芝です。計4色の芝糸を使用することにより本物そっくりの人工芝。より起立性を重視したラインナップ。防炎性能試験適合済み。安心の防炎材料ラベル付き。遮熱成分を配合しているので、表面温度の上昇を抑制します。独自技術により、しバイトをW型の形状にすることで、今までになかった起立性を実現しました。従来のV型を凌ぐ起立性です。
仕様1m2あたりの芝糸の本数:235200本、遮熱性:~-2℃(従来比) 長さ(mm)芝糸:30 タイプWタイプ 仕様1芝糸:W型のため測定不能 材質(パッキング)ポリウレタン(裏面加工素材) 材質(基布)PP平織+PP平織(二層基布) 幅(m)1 素材直毛糸:ポリエチレン、縮毛糸:ポリプロピレン
1巻
38,980 税込42,878
4日以内出荷

高密度・クッション性・耐久性に優れた、スリーランクアップした使用感抜群の人工芝です。計4色の芝糸を使用することにより本物そっくりの人工芝。より丈夫でクッション性を重視したラインナップ。防炎性能試験適合済み。安心の防炎材料ラベル付き。遮熱成分を配合しているので、表面温度の上昇を抑制します。耐静電気素材を織り込むことで、静電気の発生を抑制します。抗菌成分を配合しているので、お子様にも安心。透水穴を増やしたことで、従来よりも透水性がUP。独自の技術により直毛糸の断面を特殊な形状にすることで肉厚で優れた耐久性を実現しました。さらに中央の補強部分が芝の葉脈のような外観を演出します。ぜいたくに芝糸の使用量を約60%以上増量しました。(従来人工芝の芝重量約1289g/m2→プレミアムタイプの芝重量約2120g/m2)
仕様1m2あたりの芝糸の本数:235200本、遮熱性:~-2℃(従来比) 長さ(mm)芝糸:35 タイププレミアムタイプ 材質(パッキング)ポリウレタン(裏面加工素材) 厚さ(μm)芝糸:350 材質(基布)PP平織+PP平織(二層基布) 幅(m)1 素材直毛糸:ポリエチレン、縮毛糸:ポリプロピレン
1巻
49,980 税込54,978
4日以内出荷

いつでも公園がすぐそばに、あそび回れる、摩耗に強い人工芝です。ひし形形状にすることで起立性、耐摩耗性をパワーアップ。強くてしなやかな人工芝。 スポーツ用人工芝と同等の420μ(ミクロン)の厚み。固めの芝糸で快適な踏み心地。防炎性能試験適合済み。安心の防炎材料ラベル付き。遮熱成分を配合しているので、表面温度の上昇を抑制します。耐静電気素材を織り込むことで、静電気の発生を抑制します。抗菌成分を配合しているので、お子様にも安心。 透水穴を増やしたことで、従来よりも透水性がUP。
仕様1m2あたりの芝糸の本数:302400本、遮熱性:~-6℃(従来比) 長さ(mm)芝糸:30 タイプあそびタイプ 材質(パッキング)ポリウレタン(裏面加工素材) 厚さ(μm)芝糸:420 材質(基布)PP平織+PP平織(二層基布) 幅(m)1 素材直毛糸:ポリエチレン、縮毛糸:ポリプロピレン
1巻
53,980 税込59,378
4日以内出荷

広場にも、通路にも、ゴルフのパター用にも使用できる高密度でフラットな万能人工芝です。ゴルフ場のグリーンのような、きめ細やかで高密度な人工芝。短い毛足の芝糸を採用したフラットな表面で普段の歩きをサポート。他の毛足の長い人工芝と組み合わせることで、おしゃれな空間を 作り出すことが可能。従来のカール系よりも芝丈が長く、足腰への負担が軽減されます。様々なシーン・組み合わせで使用用途が広がります。グリーンの速さが約11.7フィートで、パターの練習に最適。防炎性能試験適合済み 。安心の防炎材料ラベル付き。
用途家の中・家の外問わず、ゴルフのパター練習に。マットの代わりに。お子様の遊び場としても安心です。施設内通路や商業施設、通路は勿論、商品ディスプレイの下に置いても商品を引き立てます。施設内広場でも多目的にさわやかな空間を演出します。 仕様1m2あたりの芝糸の本数:571200本 長さ(mm)芝糸:13 タイプカールタイプ 材質(パッキング)ラテックス(裏面加工素材) 厚さ(μm)芝糸:145 材質(基布)PP平織+PP平織PET綿付+メッシュ(三層構造) 幅(m)1 素材直毛糸:ポリエチレン
1巻
48,980 税込53,878
4日以内出荷

ロールタイプでお好みの長さにカットできます。 水はけ用の穴が開いており透水性があります。 芝面を内巻きにしてあるので施工が簡単です。
用途玄関、ベランダ、屋上、店舗等に。建築、工事現場の通路等に。足元の泥ハネ、水溜り防止等に。 仕様透水性あり 種別透水 材質ポリプロピレン 幅(mm)910 厚さ(mm)約7 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(10m)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人気の人工芝にリアルなタイプが登場! しっかりとした35mmの厚み、打ち込み本数約14700本/m2の本格派! 青々とした芝・若い芝・枯れた芝・若いウェーブ状の芝を混ぜることでリアルな質感を表現しました! 一番長い芝はC型に加工しているので、ヘタりにくくボリューム感が持続します。 ロールタイプでお好みの長さにカットできます。裏面からカッターの刃を入れていただきますとスムーズに切れます。 水はけ用の穴が開いており透水性があります。 芝面を内巻きにしてあるので施工が簡単です。
用途玄関、ベランダ、屋上、店舗等に。建築、工事現場の通路等に。足元の泥ハネ、水溜り防止等に。 幅(m)1 長さ(m)10 仕様透水性あり 材質PP+PE 厚さ(mm)35 打込本数約14700本/m2 穴間隔(mm)横:10~250、縦:100±20 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(10m)
11,980 税込13,178
当日出荷

人工芝面を内巻きにした簡単に施工できる汎用タイプの人工芝です。
用途工事現場の通路や屋上、テラスなどに。 グリーン 材質表面:ポリプロピレン(PP)、裏面:合成ゴム(SBR) 幅(mm)910 厚さ(mm)6
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状記憶リアル人工芝『メモリーターフ』は遠くから見ても、じっくり近くで見ても、 まるで本物の天然芝のような見た目のリアルさと、つぶれにくさを追求した人工芝です。 従来の人工芝は芝糸の形状や素材による不自然さ、つぶれやすさにより、見た目、質感ともに損なわれてしまうなど問題がありました。 長年の経験をもとに改善を重ねてきた『メモリーターフ』はどこまで近づいても天然のような芝を再現しています。 さらに防炎、抗菌、防臭、遮熱、防カビ、静電気防止の性能を加え、商業施設や幼稚園・保育園でも採用されているので、お子様やペットがいる家庭でも安心してお使いいただけます。 【踏んでもすぐに元通りに】V字型のストレート糸にさらに芯を入れることで起立性がアップ。踏み潰してもすぐに元に戻ります。 【不自然な光の反射をカット】V字型の芝糸を採用することによって反射面を少なくし、さらにつや消し加工することで、ビニールっぽい不自然な反射を抑えます。 【ふわふわでボリューム感たっぷり】クリンプ糸に弾力性のある素材を採用し、さらに芯を入れることでストレート糸を押し上げ、クッション性が向上。 【つなぎ目が目立ちにくい】芝糸にクセがつきにくいため、設置する際に丁寧に作業すれば、ジョイント部分が目立たないようにできます。 【裏面をウレタンコーティング】従来のラテックスコーティングからウレタンコーティングに変え、抜糸強度やUV耐久性、耐水性、柔軟性が向上。 【各種テストをクリアしていて安心】防炎性、耐摩耗性、遮熱性、抗菌性、カビ抵抗性、帯電性、UV耐久性、生活に関わる様々な試験を実施しています。
用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院 材質耐候性ポリエチレン 長さ(mm)10000 幅(mm)1000 (表)グリーン (裏)ブラック 丈(mm)(芝丈)25
1巻
72,980 税込80,278
翌々日出荷

人工芝専用の接着剤です。
タイプ 内容量(kg)5
1缶
7,998 税込8,798
4日以内出荷

防草シートが一緒にロールされて一体になった「防草シート付きリアル人工芝」。 人工芝と防草シートが一緒にロールされているので1度の施工作業で簡単。 防草シートはフチ付きなので、複数ロールを並べて敷く際に継ぎ目もしっかり防草。 お子様、ペットにも安心の低ホルムアルデヒドを実現。芝生の裏面には水抜き穴付きで水はけ抜群。 敷きたい場所に合わせて自由自在にカット可能。 カッターやハサミで簡単にカットすることができ、敷きたい場所に合わせて敷くことができる。
用途ベランダ等の芝生マット、人工芝マットとして 材質芝:ポリエチレン・ポリプロピレン、土台:ポリプロピレン、U字ピン:スチール、防草シート:ポリプロピレン 丈(mm)芝:35
1巻ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

密度がさらにアップして高級感もアップ 黄色ぶどう球菌、MRSA、大腸菌O157、サルモネラ菌にて抗菌試験を行い静菌、殺菌がみられ、4種の菌に対して効果があります。
長さ(m)10 幅(m)1 材質PE&PP50% JIS規格(抗菌性試験)JIS-L-1902 ゲージ3/8inch
1枚
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチでジョイントが可能です。取り外しも出来るので、レイアウト変更の際も便利です。 タッチがソフトなので裸足でも歩けます。
用途屋上、ベランダ、玄関、遊技場などに敷くジョイント式人工芝、ジョイントマットとして。 材質PE樹脂(老化防止・静電気防止材配合) 厚さ(mm)約19 寸法(mm)300×300 グリーン
1枚ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

落ち着いた色合いで、軽やかな踏み心地。刈りたての芝のような清涼感。
用途インテリア・エクステリア用の高機能タイプ人工芝です。 種別ミドルプラス 材質パイル:PE・PP、バッキング:PU 長さ(m)10 パイル長(mm)25 幅(m)1
1本
49,980 税込54,978
翌々日出荷

『メモリーターフAIR』はつぶれにくさと高い透水性・遮光性を有しており、抜糸強度にも優れています。 屋上の様々な防水仕様の下地で施工でき、屋上緑化にも好適です。 さらに、屋上以外でもコンクリートやアスファルト、砕石、土など透水性の求められる場所への設置も可能。 また、遮光率が高く、防草シートが必要ないため、工期の短縮やコスト削減にもつながります。 【驚きの透水性】人工芝の裏面全体で排水できるため、下地の水はけがよければ、雨が降った後でも水が溜まりにくくなっています。 【抜糸強度がアップ】芝一本あたりの抜糸強度がアップし、さらに抜けにくくなり、美しい景観を保つことができます。 【様々な場所で設置可能】温度による伸縮がおきにくく、シワになりにくいため、階段や法面など様々な場所に設置できます。
用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院 材質耐候性ポリエチレン 長さ(mm)10000 幅(mm)1000 (表)グリーン (裏)ホワイト 丈(mm)(芝丈)28
1巻
64,980 税込71,478
翌々日出荷

高級感のある落ち着いた色合い。ヨーロッパで親しまれる細身のパイル。
用途インテリア・エクステリア用の高機能タイプ人工芝です。 種別ヨーロピアン 材質パイル:PE・PP、バッキング:PU パイル長(mm)40
1本
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
9,398 税込10,338
翌々日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります