建材・エクステリア :「サポート型枠」の検索結果
建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
関連キーワード
商品豆知識
元祖鍵穴!安心の板厚9ミリタイプ!
用途壁型枠に使用するサポートとチェーンの支持に
表面処理ユニクロメッキ
板厚(mm)9
幅(mm)80
全長(mm)240
全高(mm)70
質量(kg/個)1.6
関連資料(0.29MB)
1箱(10個)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)。外コーナーや間仕切りの繋ぎ部分の補強に便利!。Uピン、型枠の天端、鋼管(単管)にフィットし簡単に型枠の通り出しができます。狭小地用は隣地と型枠との距離が短い時や、ベタ基礎外周部の下端(足元)を固定するの便利。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用の型枠通り出し用サポーター。
材質亜鉛めっき
関連資料(0.22MB)
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の型枠通り出し用サポーター。型枠の天端に回転式プレートで簡単設置。型枠上部に取り付け、押し引きができるので、通り出しが早い。別売りの杭を打ち込むのでガッチリ固定できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)の型枠の通り出し用サポーター。
材質亜鉛めっき
厚さ(mm)型枠:45、50
関連資料(0.23MB)
元祖鍵穴!板厚6ミリタイプ!
用途壁型枠に使用するサポートとチェーンの支持に
表面処理クロメートメッキ
板厚(mm)6
幅(mm)75
全長(mm)195
全高(mm)70
質量(g/個)850
関連資料(0.29MB)
1箱(15個)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ベランダ・パラペットなどの型枠の建ち直しがスピーディにできる専用サポート。
適合ネジ用
タイプRC-R(丸用クランプ式金物)
1個
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
型枠用アンカーベース金具としては他にはないコンパクト設計で、現場の邪魔になりません。また、持ち運びも便利です。
別売のねじ固定式あと施工アンカーやKSタイトルーパーを組み合わせて使用すれば、作業効率が大幅に向上します。
チェーンを引張るだけでなく、リングを倒せばサポートの当てとしても使えます。
ねじ固定式あと施工アンカーでの固定を推奨いたします。
許容荷重(N[kgf])7840[800]
700gと軽量ながら申し分ない強度。
用途壁型枠に使用するサポートとチェーンの支持に
質量(g)700
仕上有色クロメート(金色)
最大荷重(kN)25.8[2630kgf](45°傾斜にて圧縮負荷)
1セット(20個)
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の自在サポーター用の補修部品。上部・ターンバックル・下部部品になります。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)の自在サポーター用の補修部品、ターンバックル。
厚さ(mm)型枠:45、50
関連資料(0.23MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の型枠の通り出し用自在サポーターに使用する固定杭。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)の自在サポーター用固定杭。
長さ(mm)400
幅(mm)40
厚さ(mm)型枠:45、50
関連資料(0.23MB)
1箱(10本)
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
柔構造のため振動を吸収し、緩みにくい緊結金物
こだわりの「柔構造」だからずれない!!
置決めと締め付けが同時作業。呑込み部を延長することにより、さらに作業性がアップしました。添えバタでの使用に威力を発揮。
信頼性の高いカーリングナットをボディ内側からしっかり装着。しかもボールネジ採用で、素早い施工。
ハンドル先端には、振動にも緩みにくく接触面の大きい皿バネを装備。
ボディの強度を増す変形に強い全身リブ付き。リブ形状を見直し、さらに強度を増しました。(メーカー比)
仕上溶融亜鉛めっき、ユニクロ(銀色)
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、コンパネ枠用のストロングサポーターに使用する延長用パイプ。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のストロングサポーターに差し込んで延長できます。
材質亜鉛めっき
長さ(mm)350
口径(mm)30
関連資料(0.28MB)
1本
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
手摺幅110~210mmに対応できます。
取付方法が簡単で作業性がよい。
用途ベランダ下のサポートを確実に固定する金物
仕上有色クロメート(金色)
適合幅(mm)(手摺)110~210
1セット(10個)
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、コンパネ枠用の型枠通り出し用サポーター。Uピン、型枠の天端、鋼管(単管)に当てて強力に押し出します。外コーナーや間仕切りの繋ぎ目部分の補強にも便利。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用の型枠通り出し用サポーター。
材質亜鉛めっき
口径(mm)30
関連資料(0.28MB)
ベランダ・パラペットなどの型枠の建ち直しがスピーディにできる専用サポート。
適合ネジ用
タイプRC-60B(60角用クサビ式金物)
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
ベランダ・パラペットなどの型枠の建ち直しがスピーディにできる専用サポート。
適合オリトリ用
タイプORC-60(60角用クサビ式金物)
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のフィットサポーター用の補修部品。上部・ターンバックル・下部部品になります。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)のフィットサポーター用の補修部品、上部金具。
材質亜鉛めっき
関連資料(0.22MB)
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の鋼管の浮上り防止金具。型枠と鋼管が一体化します。ストロングサポーター・フィットサポーターで鋼管を押しても、バタ角受け・50単管受けから浮上がって外れることはありません。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)高さ600H型枠使用時にのバタ角受で設置した単管パイプ48.6Φ・鋼管50 角・鋼管60角をサポーターで押したときに浮き上がらなくする金具。
材質亜鉛鋼板
厚さ(mm)型枠:45
高さ(mm)型枠:600H用
関連資料(0.28MB)
1箱(50個)
¥23,980
税込¥26,378
15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の自在サポーター用の補修部品。上部・ターンバックル・下部部品になります。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)の自在サポーター用の補修部品、上部セット。
厚さ(mm)型枠:45、50
関連資料(0.23MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の自在サポーター用の補修部品。上部・ターンバックル・下部部品になります。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)の自在サポーター用の補修部品、下部セット。
材質亜鉛めっき
厚さ(mm)型枠:45、50
関連資料(0.23MB)
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のフィットサポーター用の補修部品。上部・ターンバックル・下部部品になります。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)のフィットサポーター用の補修部品、狭小地用ターンバックル。
材質亜鉛めっき
呼び寸法狭小地用
関連資料(0.22MB)
1個
¥2,898
税込¥3,188
15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のフィットサポーター用の補修部品。上部・ターンバックル・下部部品になります。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)のフィットサポーター用の補修部品、下部金具。
材質亜鉛めっき
関連資料(0.22MB)
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。