建材・エクステリア :「タイヤ 置き場」の検索結果
建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
商品豆知識
係留可能なタイヤのサイズは20~70インチです。
ベースを打ち込む際は、オールアンカー(M10)、あるいは内部コーン打込式アンカー(W3/8)などをご使用ください。
インターロッキングブロックが敷設されている場所へ設置する場合、インターロッキングブロックを1枚取り抜き、ベースをそのまま設置することができます。
自転車を係留する際に、ワイヤーロックなどの盗難防止グッズの取付が出来ます。
本体とベースは盗難防止用セキュリティービスで固定してますので、安心してご使用いただけます。
質量(kg)8
材質(本体)SS400
材質(ベース)FCD500-7
適合タイヤサイズ20~27インチ
窓の下や勝手口の脇に気軽に置ける小型サイズのホームロッカーです。
シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。
盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。
付属品可動棚板1枚
材質本体:ポリプロピレンシャッター:塩化ビニル樹脂(PVC)棚板:鋼板(メラミン焼付塗装)ネジ:ステンレス、フック、ABS樹脂カギ用金具セット:スチール(ユニクロメッキ)
色ブラック/グレー
軒下や空きスペースなどの有効活用に最適な横型タイプです。間口半分サイズのスチール棚が2枚付属しています。棚板は左右どちら側にも5段階の高さで取り付けられます。収納物の大きさに合わせて、自由なレイアウトが可能です。固定金具を使用することで2段重ねが可能です。
材質ポリプロピレン・スチール
色ブラウン
耐荷重(kg)棚板1枚当り:約20
窓の下や、勝手口の脇に気軽に置ける小型サイズのホームロッカーです。
両開きタイプの扉なので、幅がある物でも楽に収納することができます。
盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。
扉形式観音開き
トラスコ品番836-4735
材質(本体)ポリプロピレン、ポリアセタール
質量(kg)約10
色ブラック/グレー
高さ(mm)850
質量(g)10045
間口(mm)750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×850
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×370×745
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
タイヤ専用収納庫
車2~3台分の収納力!:最大でタイヤ12本までの収納が可能です。棚板の替りにタイヤバー2本と転がり防止用フックが装備されています。タイヤ幅の合計が本体内部寸法以内であることを確認してください。
タイヤの大きさに合わせてタイヤバーを調節できます。
転がり防止用のフックが標準装備です。
屋根前部の出幅:21mm:屋根後部の出幅:12mm:屋根サイドの出幅:10mm:床耐荷重:5000N/m2:積雪強度:3100N/m2
扉形式観音開き
ブロック数4
タイプ全面棚
お庭や外壁に合わせやすい、ナチュラルで落ち着いたカラーのミニロッカーです。
灯油ポリタンク(18L)が3本収納できるほか、園芸用品、レジャー・スポーツ用品の収納に便利です。
シャッターは、しなやかでスムーズに開閉します。盗難防止に市販の南京錠が使える金具付きです。
上段は外径60cm・重さ20kgまでのタイヤを4本、下段は外径75cm・重さ25kgまでのタイヤを4本、合計8本のタイヤが収納可能です。(ホイールのリム幅、タイヤの幅、扁平率によって外径・重量が異なるため、収納できない場合があります。サビに強い粉体塗装、丈夫で長持ちスチール製。
用途タイヤ収納、屋外収納、収納庫、物置
材質スチール(粉体塗装)
質量(kg)50
高さ(mm)620
奥行(mm)850
間口(mm)1020
耐荷重(kg)上段:80、底板:100
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)965×785×1560
有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)880×1495
取扱説明書(3.39MB)
扉形式観音開き
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
コンパクトタイプでスタイリッシュなスチール収納庫
ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP
扉に吊り戸式を採用し、開閉スムーズ
安心の専用鍵付き
収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様
用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚 タイヤ収納
付属品可動棚1枚付き(高さ約10cmピッチ)
材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)
質量(kg)20
高さ(mm)834
奥行(mm)495
間口(mm)927
耐荷重(kg)底板:100、棚板:30
組立時間約30-40分
取扱説明書(2.14MB)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×345×740
商品タイプ幅90ロータイプ
使用済廃タイヤの粉砕ラバーチップ材を100%使用した車止めです。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,集合住宅,駅前広場
仕様反射板付
材質リサイクルゴムチップ
寸法(mm)Φ165×H750
質量(kg)約16.0
タイプリサイクルゴムチップボラード
仕上アクリルウレタン塗装
使用済廃タイヤの粉砕ラバーチップ材を100%使用した車止めです。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,集合住宅,駅前広場
仕様反射テープ付
材質リサイクルゴムチップ
寸法(mm)Φ165×H750
質量(kg)約16.0
タイプリサイクルゴムチップボラード
仕上アクリルウレタン塗装
使用済廃タイヤの粉砕ラバーチップ材を100%使用した車止めです。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,集合住宅,駅前広場
仕様反射テープ付
材質リサイクルゴムチップ
寸法(mm)Φ120×H800
質量(kg)約10.0
タイプリサイクルゴムチップボラード
仕上アクリルウレタン塗装
使用済廃タイヤの粉砕ラバーチップ材を100%使用した車止めです。※屈曲性はありません。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,集合住宅,駅前広場
仕様反射テープ付
材質リサイクルゴムチップ
寸法(mm)Φ115×H850
タイプリサイクルボラード
仕上アクリルウレタン塗装
使用済廃タイヤの粉砕ラバーチップ材を100%使用した車止めです。
※屈曲性能はございません。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,集合住宅,駅前広場
材質リサイクルゴムチップ
仕上アクリルウレタン塗装
質量(kg)約21.0
タイプリサイクルゴムチップボラード
仕様反射テープ付
寸法(mm)Φ250×H450
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。