建材・エクステリア :「トイレ 床材」の検索結果
建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
関連キーワード
商品豆知識
サッと拭けてお手入れ簡単素材。木目調、石目調とデザイン豊富。
防炎、抗菌、防カビ、抗ウィルスで衛生的にも嬉しい機能がいっぱいです。
サイズもたくさんあってDIYにも最適な、床材でありアクセントラグでもあるクッションフロア。
用途拭ける素材の便利シート
材質表面:塩化ビニル裏面:ガラス繊維不織布
機能防炎・抗菌・防カビ・抗ウィルス・ホットカーペット・床暖房非対応
洗濯方法水洗い
厚さ(mm)1.8
滑り止め効果すべり止めシール8枚組付属
洗面室やトイレ等の水廻りに対応したシフローリング。表面化粧材には石目柄を印刷したオレフィンシートを採用。人気の高い8柄をラインナップし、床暖房にも対応しています。
用途内装上履用・水まわり用
厚さ(mm)12
基材合板
表面オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
工法捨貼工法
幅(mm)303
長さ(mm)1818
仕様水まわり用・抗菌・耐摩耗・床暖対応・ヒビワレ防止
グリーン購入法適合
耐侯性や表面硬度に優れたコーティングで、頑固な汚れも拭き取りやすく、お掃除も簡単です。アンモニアに強い仕上げを表面に施し、汚れが拭き取りやすく洗面室やトイレにもお使いいただけます。傷にも強いため、ペットとの暮らしにも対応しています。
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
入数(枚)3
シリーズコンビット
適合規格4VOC基準適合(木質建材)
工法捨張
特性抗菌、汚れに強い、フリーワックス、ひっかき傷に強い、すり傷に強い、キャスターに強い、へこみに強い、車椅子対応、ホットカーペット対応、床暖房対応
関連資料(3.46MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
面積(m2)1.66
軽くて、薄くて、しかも省施工、上から貼るだけのかんたんリフォーム専用床材
既存床暖房システムの上からリフォームができる。
薄いから段差のないリフォームができる。
薄くてもすり傷やへこみ傷に強い。
床表面に抗ウイルス加工し、床表面の清潔を維持。
わずか1.5mmの薄さで高い強度を実現。
壁にも貼れるので、統一感のある空間に。
材質WPB(ウッドプラスチックボード)
長さ(mm)909
幅(mm)151.5
厚さ(mm)1.5
表面仕上げ抗ウイルス剤配合オレフィン系樹脂化粧シート
洗面室やトイレ等の水廻りに対応したシフローリング。表面化粧材には石目柄を印刷したオレフィンシートを採用し、幅広455mmで目地を少なくできます。人気の高い8柄をラインナップし、床暖房にも対応しています。
用途内装上履用・水まわり用
仕様水まわり用・抗菌・耐摩耗・床暖対応・ヒビワレ防止
長さ(mm)1818
幅(mm)455
厚さ(mm)12
基材合板
表面オレフィンシート
工法捨貼工法
グリーン購入法適合
アンモニアに強い仕上げを表面に施し、汚れが拭き取りやすく洗面室やトイレにもお使いいただきます。傷にも強いため。ペットとの暮らしにも対応しています。
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
シリーズコンビット
適合規格4VOC基準適合(木質建材)
工法捨張
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
裏面のフィルムをはがして貼るだけの簡単施工で、貼ってはがしても床面にあとが残りません。はさみで簡単にカットできます。表面が防水で、水回りに最適です。
用途キズ・汚れ防止のシートに。表面が防水で、水回りに最適。キズ・汚れ防止のシートに。表面が防水で、水回りに最適。キズ・汚れ防止のシートに。
材質表面:塩化ビニル樹脂、中間層:ガラス基材・塩化ビニル樹脂、裏面:アクリル樹脂、離型フィルム:ポリエチレン
幅(mm)900
厚さ(mm)0.3mm
2018年トラスコ掲載ページ9 0596
洗面所やトイレなど水回り空間の床材として最適です。あた、すべりに配慮した表面仕上げなのでペットの足腰の負担を軽減します。
厚さ(mm)12
幅(mm)303
長さ(mm)1818
基材環境配慮型合板
表面フットフィール仕上げ防滑ハイパーフィルム+硬質バッカー
工法捨貼工法
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
簡単にトイレの床をリメイク!
用途汚れに強く 防水性に優れ 防水効果でお手入れ簡単!。ぴたっと簡単に貼ってはがせる
材質表面:塩化ビニール樹脂、裏面:アクリル樹脂、保護フィルム:ポリプロプレン
寸法(cm)90×170
1本
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
床材の幅を455mmにし、便器下や周辺に継ぎ目がこない納まり。
従来の床材(幅約303mm内)で起こりやすかった継ぎ目や表面でのシミ・汚れ等が発生しにくい仕様です。
表面はアンモニアや薬品に強く基材には耐水合板(タイプI)を採用しています。
厚さ(mm)12
シリーズアトムワイド455
長さ(mm)1818
幅(mm)455
仕様摩擦に強い、ヒビ割れに強い、汚れが落ちやすい、ワックス禁止、水まわりに最適、アンモニアに強い、床暖房仕上げ材、ホットカーペットOK、抗菌加工
基材合板
適合規格4VOC
工法捨貼工法
表面仕上げ抗菌加工・UV硬化オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
洗面所やトイレなど水回り空間の床材として最適です。あた、すべりに配慮した表面仕上げなのでペットの足腰の負担を軽減します。
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
基材環境配慮型合板
表面フットフィール仕上げ防滑ハイパーフィルム+硬質バッカー
工法捨貼工法
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
大理石を表現したビアンコマーブル調の柄が水まわりに高級感を演出します。
JAS II類合板を使用しているため、水まわりにもご使用いただけます。
耐キャスター、車イスOK、凹み傷がつきにくい、引っかき傷がつきにくい、床暖房対応可、ホットカーペット対応、ワックス不要、すべりに配慮、F☆☆☆☆ 低VOC、抗菌、水掛かりに強い、ペット対応【傷】【汚】
用途洗面室、脱衣所、トイレ
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
色ビアンコマーブル
基材JAS II類合板、特殊樹脂強化層
工法合板捨て貼工法用
表面仕上げオレフィンシート、表面強化処理被膜
1ケース(6枚)
¥27,980
税込¥30,778
12日以内出荷
手軽にマットみたいにちょっと置けるクッションフロア。簡単に置けるサイズにカットされているからすぐ設置OK。多層構造のクッション素材で柔らかい踏み心地、重いものを落としても床材が傷みにくい。クッション素材だから、遮音・衝撃吸収効果があり、落下音や気になる生活音、ペットの足音や子供のおもちゃの音などを和らげます。表面はビニル系のため撥水性に優れています。水や汚れを吸い込みにくいから、液体が床に届きにくく床保護に。抗ウィルス作用で安心。汚れても中性洗剤などで汚れを落とすことができ、メンテナンスも簡単。貼ってはがせるから賃貸でもOK。
用途車の荷台、観葉植物の下、ペット対策、トイレのマット代わりなど
材質塩化ビニル
厚さ(mm)1.8
耐熱温度(℃)60
カンタン、上から貼るだけリフォーム用フローリング。厚みが薄いので、既存床の上に貼るだけで簡単にリフォームが可能。 巾木やドア下部分はそのまま貼るだけ、窓のサッシ部分も見切り材を使わず施工できます。同色の框をご用意しておりますので、玄関の上がり框も色を合わせてリフォームできます。傷に強い!食器などを落としてもへこみにくく、イスの引きずりや掃除機によるすり傷もつきにくい床材です。水や薬品に強い!アンモニアや塩素系洗剤による変色やシミが起こりにくいので、トイレや洗面など水回りにもお使いいただけます。特殊強化基材は水に強く膨れもありません。汚れに強い!汚れが染み込みにくいので日頃のお手入れは乾拭きのみ。耐候性にも優れ、紫外線による色褪せがおきにくいです。床暖対応、部分貼り替えOK!既存床が床暖の場合も施工可能。(パネル式床暖に限る。)さらに別途、貼り替えにおすすめの専用接着剤もご用意しております。現場の状況や用途に応じて施工方法を選択できます。
材質オレフィン系樹脂化粧シート/特殊強化基材
寸法(mm)151.5×909
厚さ(mm)1.5
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆規制対象外
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。